磁性流体は、液相中にコロイドサイズの強磁性微粉末を安定に分散させた溶液で、コロイドサイズの一粒一粒の液相の膜を被せた状態にさせたものです。
通常の遠心力や磁場を作用させても、沈降や凝集が起こらず、磁石に付く性質を持っています。
容量(mL)30
1個
¥8,900
税込¥9,790
当日出荷
実験器内に線状鉄粉とシリコンオイルを封入したもので、磁石を中心部に挿入することで立体的な磁力線の観察ができます。
線状鉄粉の採用で鉄粉同士のつながりがよく、磁力線が綺麗に現れます。
棒磁石、U形磁石を使って磁石同士の引き合いや反発のようすも観察できます
仕様観察そう:PET、封入物:シリコンオイル、線状鉄粉
付属品アルニ磁石(Φ9×35mm)1個
寸法(mm)65×65×105
質量(g)360
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
立体的な磁界が観察できる演示用の磁界観察器です。
大きさがΦ1..5×150mmまでの磁石が使用できますのでダイナミックな磁界が現われます。
付属品アルニコ磁石(Φ10×150mm)1本
材質観察そう:透明アクリル樹脂製
寸法(mm)230×100×100 磁石挿入部 内径Φ14×175
質量(kg)2.7
1個
¥39,500
税込¥43,450
4日以内出荷
磁石につく蛍光粉。四三酸化鉄粉に蛍光顔料をコーティングしたものです。ブラックライト(紫外線)を当てると蛍光色を発します。磁石を近づけての観察実験・薄いグリセリンに混ぜて磁石を近づけ立体的な磁界の観察・スライム作りで蛍光磁性粉を混ぜて遊ぶなどに利用できます。
成分酸化鉄粉、有機蛍光顔料、合成樹脂、無機体質顔料
容量(g)粉末100
発光色黄緑
1個(100g)
¥4,800
税込¥5,280
4日以内出荷
磁界観察用のシートです。シートに磁石などを当てると磁石の磁界が明暗となって現れ、切符やカードの磁気情報を見ることができます。
磁気をもつもの、もたないものを判別するのに最適です。
金属麟片及び色素をオイルと共に内包したマイクロカプセルインキをPETフィルムに印刷加工してあります。
寸法(mm)350×200
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連キーワード