15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源不要の電池チェッカー。使いやすい手の平サイズの電池チェッカー。電池チェッカー本体の電源不要なので、使いたいときにいつでも使えます。1.5Vの単1~5形乾電池、006P型積層電池対応。「良い」「弱い」「使えない」の3段階で電池残量を表示。
型式1008904 寸法(mm)110×27×60 対応測定可能な電池:単1~5形乾電池、006P型積層電池
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷

燃料電池実験の基本となるセット「燃料電池・電気分解装置・太陽電池」の組み合わせに、燃料電池の発電量や効率などを測定できるロードモジュールを加えたセットです。ロードモジュールを使用することによって、燃料電池による発電をランプの点灯やモーターの回転だけでなく、数値によっても確認することができます。 水から作った水素と酸素を利用して燃料電池で電気を作り、水を得るサイクルを説明できます。
寸法(mm)燃料電池(ミニ):85×70×70、電気分解装置(ミニ):85×190×90、光電池パネル:80×50×130、ロードモジュール:190×110×38 電圧(V)燃料電池(ミニ):0.4~1.0、光電池:3 電源ロードモジュール:006P型積層電池2個(別売) 内容電気分解装置(ミニ):純水使用型 電流(mA)燃料電池(ミニ):最大1000、光電池:250 動作電圧電気分解装置(ミニ):1.4~1.8V
1セット
98,980 税込108,878
10日以内出荷

人の体を使った電池の実験などダイナミックな演示実験に最適な検流計です。 通常の検流計としての使用だけでなく、内蔵された増幅器の利用により、小さな電流の変化もとらえる超高感度の検流計として使用することもできます。 単線やターン数の少ないコイルでの電磁誘導の実験、静電誘導による電荷の移動を見る実験なども演示することができます。
仕様増幅器:差動増幅、増幅率60dB(約1000倍) その他0点調整つまみ 寸法(mm)約210×100×230 質量(kg)約1.9 規格メーター:JIS2.5級以内 電源006P型積層電池1個(別売) 感度電圧感度:フルスケール190mV、電流感度:フルスケール±100μA(センター0)
1個
89,000 税込97,900
4日以内出荷

1台で温度計、湿度計、風速計、照度計として使える多機能型マルチ環境計測器です。 温度は内部温度センサのみならず、熱電対Kタイプセンサの取り付けで幅広い温度測定にも対応できます。 小型ポケットサイズで持ち運びに便利。
仕様データホールド機能、最大値・最小値表示機能、オートパワーオフ機能(10分以上放置でOFF)、ハンドストラップ付き、ソフトケース付き 付属品006P(DC9V)積層乾電池1個、ハンドストラップ、ソフトケース、K熱電対センサ 寸法(mm)60×33×156 質量(g)約160(電池含む) 電源006P(DC9V)積層乾電池1個 電池寿命(時間)約100 ディスプレイ8mmLCD(デジタル表示)
1個
35,200 税込38,720
5日以内出荷

高感度マルチ増幅器に接続し、マイクを水中に沈めると、水を伝わる微小な振動を検出して音を聴くことができます。
用途学校の理科の実験 仕様【増幅率】高感度マルチ増幅器:約50dB/入力減衰器(-20dB)スイッチ付き 付属品高感度マルチ増幅器MA-T 寸法(mm)Φ50×t7(錘板) 出力(W)高感度マルチ増幅器:最大1(8Ω負荷時) 電源ACアダプタ(別売:注文コード50433478)006P積層乾電池(9V)(別売) ケーブル長(m)1.6 出力インピーダンス(Ω)約8.1k(1kHz時) 端子高感度マルチ増幅器:外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック) 出力端子オーディオミニプラグ 入力インピーダンス(kΩ)高感度マルチ増幅器:50 検出部圧電セラミックス
1セット
24,000 税込26,400
当日出荷

デジタル表示 小物体の帯びている電荷の正負の判定、およびその電気量の測定を行います。電気量の測定の応用として、静電誘導に関する実験を行うことができます。また、小容量(0.01μF以下)のコンデンサーについては、蓄えられている電荷を測ることができるので、電気容量の測定、コンデンサーの容量、電荷、電圧の関係の確認、コンデンサーの直列、並列等の応用実験ができます。
付属品集電板1個、アクリル板1枚、塩ビ板1枚 寸法(mm)95×67×85(集電板含む) 容量内部容量:1μF 質量(g)275(乾電池、集電板含む) 電源006P積層乾電池1個(別売) 表示±1999nC(読取限度1nC)
1個
42,000 税込46,200
4日以内出荷

微小な音を増幅するための高感度な増幅器です。スピーカーを内蔵しており、マイクが感知した振動はすぐに聞くことができます。 また、低周波発振器と一緒に使い、弦定常波実験装置の増幅器としても活用できます。
仕様増幅率:約50dB、入力減衰器(-20dB)スイッチ付き 種別MA-TN 電源006P積層乾電池(9V)(別売)、ACアダプタ(付属) 出力電圧最大1W(8Ω負荷時) 端子の種類外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック) 入力インピーダンス50kΩ
1個
23,000 税込25,300
4日以内出荷

1本
60 税込66
4日以内出荷

モノコードYシリーズに取付けることで弦の振動を電気信号で取出すことができる拡張キットです。
電源増幅器:ACアダプタ(別売)、006P積層乾電池(9V)(別売)
1個
25,000 税込27,500
7日以内出荷

木の枝や幹に有頭の昆虫針もしくはマチ針を刺し、その部分にマイクを被せるように挿入すると、昆虫が枝や幹の上を歩く音、葉をかじる音、羽を動かす音などを聞くことができます。
仕様出力インピーダンス:約8.1kΩ(1kHz時)、増幅率:高感度マルチ増幅器:約50dB/入力減衰器(-20dB)スイッチ付き 付属品高感度マルチ増幅器MA-T:外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック) 寸法(mm)Φ24(マイクホルダー部)×32(高さ)、25(振動検出ノズル部) 出力(W)高感度マルチ増幅器:最大1(8Ω負荷時) 電源ACアダプタ(別売:注文コード50433478)006P積層乾電池(9V)(別売) ケーブル長(m)約2 出力端子オーディオミニプラグ 入力インピーダンス(kΩ)高感度マルチ増幅器:50 検出部圧電セラミックス
1セット
23,980 税込26,378
8日以内出荷

M60-4523 血液循環モデル(LED式) ナリカ 動画あり
血液循環のようすをLEDの点滅で確認できます。 心臓の拍動のタイミングは2段階切替式と脈拍連動式。脈拍連動式では、脈拍センサに触れている人の脈拍を測定して血液循環を表現します。
材質アクリル樹脂(盤面) 寸法(mm)365×280×35 電源単4乾電池3個(別売)、006P型積層電池1個(別売) 機能脈拍センサ内蔵
1個
58,000 税込63,800
6日以内出荷

2本のロープにドップラーロケットを通し、2人で両端を持って、片方の人が両手をいっきに大きく開くと、ブザー音を発しながら相手側にロープに沿って高速移動します。 高速移動する際のブザー音の変化でドップラー効果を体感できます。
セット内容ドップラーロケット、ロープ30m、ハンドル4個、クッション4個、006p型積層電池
1個
24,000 税込26,400
4日以内出荷

物体に帯びている電荷の正負の判定、およびその電気量の測定ができます。 付属の集電板、集電缶、柄付き帯電球の組み合わせで様々な形状の物の帯電量を測定することができます。
種別CM-2 (本体のみ) 寸法(mm)135×90×58 測定範囲±1999nC 容量10μF 電源006P型積層電池1個(別売)
1個
14,000 税込15,400
5日以内出荷

その他(補充部品)B10-1207-10クーロンメーターCM-2(本体のみ)(注文コード:50433505)、B10-1207-11集電缶(注文コード:50433514)、B10-1207-12柄付き帯電球1個(注文コード:50433523) 付属品集電板、集電缶、柄付き帯電球(カーボン製帯電塗料塗布)2個 種別CM-2 寸法(mm)135×90×58 測定範囲±1999nC 容量10μF 電源006P型積層電池1個(別売)
1個
16,000 税込17,600
4日以内出荷

付属品テストリード、温度プローブ、ホルスター、スペアヒューズ 寸法(mm)186×87×35 電源006P型積層電池1個(付属) 表示5000カウント 機能レンジホールド、データホールド、MAX/MIN測定、偏差測定、バーグラフズーム、バックライト、他 測定モードDCV・ACV:50.00m/500.0m/5.000/50.00/500.0/1000V、DCA・ACA:500.0μ/5,000μ/50.00m/500.0m/5.000/10.00A、抵抗Ω:50.00/500.0/5.000k/50.00k/500.0k/5.000M/50.00MΩ、静電容量F:50.00n/500.0n/5.000μ/50.00μ/500.0μ/9999μF、周波数Hz:10Hz~125kHz、温度:-50~+100℃(付属の温度プローブ使用時)
1個
35,970 税込39,567
12日以内出荷