4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンプッシュするだけで受け皿へ一定量の液体が吐出されます。吐出部には簡易ロック機能があります。キャップ付
材質高密度ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン・ポリエチレン・ステンレス(ヘッド部) 寸法(mm)80×80×154 容量(mL)500 タイプ角型 使用温度範囲(℃)0~75 吐出量(mL)1
1個
609 税込670
7日以内出荷

ワンプッシュするだけで受け皿へ一定量の液体が吐出されます。吐出部には簡易ロック機能があります。キャップ付
材質高密度ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン・ポリエチレン・ステンレス(ヘッド部) 寸法(mm)66×66×144 容量(mL)300 タイプ角型 使用温度範囲(℃)0~75 吐出量(mL)1
1個
569 税込626
7日以内出荷

ワンプッシュするだけで受け皿へ一定量の液体が吐出されます。吐出部には簡易ロック機能があります。キャップ付
材質高密度ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン・ポリエチレン・ステンレス(ヘッド部) 寸法(mm)Φ90×154 容量(mL)500 タイプ丸型 使用温度範囲(℃)0~75 吐出量(mL)1
1個
589 税込648
7日以内出荷

ワンプッシュするだけで受け皿へ一定量の液体が吐出されます。吐出部には簡易ロック機能があります。キャップ付
材質高密度ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン・ポリエチレン・ステンレス(ヘッド部) 寸法(mm)Φ70×152 容量(mL)300 タイプ丸型 使用温度範囲(℃)0~75 吐出量(mL)1
1個
549 税込604
5日以内出荷