カテゴリ

  • 測定用品(27)
    • 温度計・温湿度計(26)
  • 学童・教育用品(39)
  • 科学研究・開発用品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(5)
  • omron(オムロン)(63)
  • 三菱電機(38)
  • ライン精機(9)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(14)
  • 鶴賀電機(12)
  • IDEC(和泉電気)(31)
  • A&D(92)
  • Panasonic(パナソニック)(91)
  • 日本緑十字社(17)
  • 東邦電子(2)
  • アズワン(141)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(139)
  • エレコム(132)
  • ダイヤトレンド(120)
  • 長野計器(117)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(98)
  • 佐藤計量器製作所(96)
  • SMC(89)
  • エスコ(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「表示器」の検索結果

生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CO2濃度計 GCH-2018 ナリカCO2濃度計 GCH-2018ナリカ
82,500税込90,750
1個
13日以内出荷
実験に最適なプローブ搭載型センサです。測定中アラーム設定値を超えた場合ブザー音で警告データホールド(DH)・最大(Max)/最小(Min)表示機能
寸法(mm)本体:68×45×181質量(g)322(電池含む)測定項目二酸化炭素、温度、湿度温度測定範囲(℃)0~50(0.1)インターフェースUSB/RS-232C対応(別売)電源(個)単3乾電池6(モニタ用付属)測定範囲(ppm)二酸化炭素:0~4,000(1)湿度測定範囲(%RH)10~95(0.1)
ニュートンメーター GN-10C(ケース付) ナリカニュートンメーター GN-10C(ケース付)ナリカ
47,200税込51,920
1個
6日以内出荷
産業財産権取得済力の測定をデジタル化!読み取りスピードUP!センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定できます。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用できます。幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。フックを取り外せば、押す力を測定できます。0点調整がワンタッチ。Nとgの表示切替機能搭載
型式GN-10C寸法(mm)157×45×24(突起部含む)測定範囲0~±19.99N, 0~±1,999g(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))使用温度範囲(℃)0~40機能単位表示切替、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能収納ケース電源(個)単4乾電池2(別売)ディスプレイLCD最小表示単位±0.01N,±1g数量(個)10
マルチ環境計測器 ナリカマルチ環境計測器ナリカ
22,000税込24,200
1個
6日以内出荷
温度計、湿度計、風速計、照度計として使える多機能型マルチ環境測定器です。温度は、K熱電対センサの取付けで幅広い温度測定にも対応できます(LM-8000のみ)。データホールド機能、最大値・最小値表示機能、オートパワーオフ機能付き
付属品ハンドストラップ、ソフトケース型式LM-8000N寸法(mm)60×33×156質量(g)160(電池含む)電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)ディスプレイ8mmLCD(デジタル表示)電池寿命約100時間
放射線測定実験セット(Go Direct) ナリカ放射線測定実験セット(Go Direct)ナリカ
111,800税込122,980
1セット
11日以内出荷
線源からの距離による違いや吸収体(遮蔽物)の有無と種類による違いをGMセンサを使って測定し、その値を表示します。
仕様実験例:放射線源からの距離と放射線量の関係、吸収体の有無と種類による放射線量の関係セット内容ワイヤレスGMセンサ GDX-RAD(Go Direct)(測定範囲:0~3,500cps、温度:-20~+50℃)、線源・遮蔽物スタンド 2個、吸収体(遮蔽物) 3種、面型実験用線源、コンパクトスタンド、収納ケース
ワイヤレス向心力システム GDX-CFA(Go Direct) ナリカワイヤレス向心力システム GDX-CFA(Go Direct)ナリカ
129,800税込142,780
1セット
31日以内出荷
本向心力システム GDX-CFAはGo Direct(R)向心力実験装置とGo Direct(R)力・加速度センサのセット品です。Go Direct(R)向心力装置とGo Direct(R)力・加速度センサを組み合わせた向心力システムを使用するだけで、汎用センサの組み合わせのケーブル等の煩わしい配線から解放されて、さまざまな回転運動の力学の探究を行うことができ、回転運動の角速度や向心力・加速度などを容易に測定できます。
用途実験例:回転運動している物体の回転半径と角速度から求心加速度の探究。実験例:物体が継続的に円運動するのに必要な力の測定から円運動力学の探究。実験例:回転運動している物体のニュートンの第二法則、角加速度、慣性モーメントの解析。セット内容力・加速度センサー、向心力実験装置:高さ調節可能脚付ベース、ベアリング・3段プーリー付きシャフト、回転棒(ビーム)、力・加速度センサ取付金具、固定ローレットねじ付おもり積載台、ベアリング付カウンターおもり積載台車、センサーおもり積載台車連結ループ、分銅:50g×2、100g×4型式GDX-CFA測定範囲Go Direct(R)力・加速度センサー:力:±50N、加速度:±156.8m/s2、角速度:±34.9rad/s電源内蔵充電池またはUSB接続最小表示Go Direct(R)力・加速度センサー:力:0.01N、加速度:0.01m/s2、角速度:0.01rad/s接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
電子てんびん SJ422 ナリカ電子てんびん SJ422ナリカ
79,980税込87,978
1台
9日以内出荷
音叉式電子てんびんバックライト液晶表示RS-232C出力標準装備音叉センサ5年保証付き
型式SJ422寸法(mm)182×235×75電源ACアダプタ(付属)最小表示(g)0.01計量皿(mm)Φ140インターフェースRS-232C最大計量(g)420
電子てんびん SJ622 ナリカ電子てんびん SJ622ナリカ
91,980税込101,178
1台
9日以内出荷
音叉式電子てんびんバックライト液晶表示RS-232C出力標準装備音叉センサ5年保証付き
型式SJ622寸法(mm)182×235×75電源ACアダプタ(付属)最小表示(g)0.01計量皿(mm)Φ140インターフェースRS-232C最大計量(g)620
デジタル温度計 PC-3510 ナリカデジタル温度計 PC-3510ナリカ
4,198税込4,618
1台
5日以内出荷
本体内蔵センサと外部センサの2タイプを切替えて使用でき、現在温度と一定期間内の最高温度・最低温度を同時に表示します。
型式PC-3510寸法(mm)67×22×65(コード長3m)電源単4乾電池(モニタ用付属)測定範囲(℃)-5.0~+50.0(内蔵センサ)、-50.0~+70.0(外部センサ)分解能(℃)0.1防水性IPX5測定精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(範囲外)
デジタル記録タイマー(デジスピ) ナリカデジタル記録タイマー(デジスピ)ナリカ
38,000税込41,800
1台
4日以内出荷
テープいらずの記録タイマー0.1秒間の移動距離を一覧表示できるデジタル記録タイマー。超音波を利用した距離センサ搭載により、記録テープなしで実験ができます。自動スタート機能で力学台車を離して台車の移動変化を読取り自動的に測定を開始します。従来の記録タイマーで学習できる内容とデジタル計測のスムーズさ、両方の良さを兼ね備えた記録タイマーです。3つの測定モードを搭載1記録タイマーモード:従来の記録タイマーで、5打点ごと、6打点ごとに切り取っていた0.1秒間の移動距離の数値を表示します。2リアルタイム距離モード:対象物までの距離を表示できます。ゼロ点調整を利用することで、対象物の距離の変化を読取ります。3グラフモード:距離の変化、速度の変化、加速度の変化をグラフ表示できます。
型式T-01寸法(mm)140×80×40電源単3乾電池3個(別売)最小表示0.1cm測定単位cm測定範囲(cm)5~200測定モード記録タイマーモード、リアルタイム距離モード、グラフモード測定間隔0.1秒
ワイヤレスガスクロマトグラフィー(Go Direct) ナリカワイヤレスガスクロマトグラフィー(Go Direct)ナリカ
1,298,000税込1,427,800
1個
31日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。カーボンナノチューブを利用した化学抵抗性検出器で、極性、無極性化合物の両方の測定ができる、ポータブルサイズのガスクロマトグラフィーです。
型式GDX-GC寸法(mm)191×133×108質量(kg)1.3品番MXT-502.2(揮発性有機化合物分析用)電源充電式電源(USB充電式)測定項目揮発性の液体または気体サンプルに含まれる物質の分離・分析・同定用途例実験:揮発性の液体または気体サンプルに含まれる物質の分離・分析・同定、未知の化合物の同定対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Androidガスの種類キャリアガス:大気接続ワイヤレス、USBサンプル注入量0.01~0.6(μL)圧力(kPa)測定:1~21RoHS指令(10物質対応)対応
振り子実験器(黒板用) DP-Y ナリカ振り子実験器(黒板用) DP-Yナリカ
23,500税込25,850
1セット
8日以内出荷
黒板に貼付けられる実験用振り子です。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の振り子実験器と同じ形なので、実験指導にも活用できます。
仕様振り子実験器:角度表示120°の半円分度器付付属品振り子実験器:力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸セット内容C15-4475-01振り子実験器(スタンド取付型)、F35-5050黒板実験用スタンド BP-Y寸法(mm)【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部100、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1寸法(Φmm)振り子実験器:100
比熱測定セット SH-WTN ナリカ比熱測定セット SH-WTNナリカ
61,980税込68,178
1セット
8日以内出荷
金属の比熱が測定しやすい新形状の測定用体付属の温度センサを使用して金属の比熱を測定します。測定用体には温度センサ用の穴があいているので、差し込んで使用できます。2個の温度センサを使用することで、水の温度と金属の温度を同時に測定できます。
仕様【比熱測定用体】銅、鉄、アルミニウム 各約100g、温度センサ用穴あけ(Φ5mm)加工済セット内容比熱測定用体 SH-TN、ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)2個測定範囲(℃)温度センサ:-40~+125対応OS【ワイヤレス温度センサ】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android最小表示(℃)温度センサ:0.01
てこ・振リ子実験セット(黒板用)DLP-Y ナリカてこ・振リ子実験セット(黒板用)DLP-Yナリカ
34,800税込38,280
1セット
8日以内出荷
黒板に貼付けられる実験用てこと振り子実験器のセットです。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の実験用てこ、振り子実験器と同じ形なので、実験指導にも活用できます。[特長]スタンドは共通なので実験によって使い分けできます。振り子実験器の糸は巻取り式で簡単に調整ができ、最大1.2mまで伸ばすことができます。
仕様力学実験用樹脂おもり(10g):13個、振り子実験器(本体):・角度表示120°の半円分度器、寸法(mm)実験用てこKG(本体)/うで:400(アルミ製、12等分の穴あり、穴の間隔30mm)、【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部100、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1寸法(Φmm)振り子実験器(本体):Φ100mm
振り子実験器 HG-SC(スタンド・ケース付) ナリカ振り子実験器 HG-SC(スタンド・ケース付)ナリカ
25,200税込27,720
1セット
8日以内出荷
小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸、専用スタンド、専用ケース
摩擦実験器 FR-S ナリカ摩擦実験器 FR-Sナリカ
38,980税込42,878
1セット
5日以内出荷
物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。付属のワイヤレス力/加速度センサを使用することで、パソコンやタブレットとワイヤレスで接続し、摩擦力の変化をリアルタイムで測定・グラフ化できます。[特長]摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
セット内容摩擦面、(木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート)、実験用ブロック、(木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙)、ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)、たこ糸測定範囲【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力±50N、加速度±156.8m/s2、角速度±34.9rad/s電源【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力0.01N、加速度0.01m/s2、角速度0.01rad/s測定項目【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力、加速度、角速度対応OS【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】ワイヤレス、USB
仕事当量実験器 JE-80H ナリカ仕事当量実験器 JE-80Hナリカ
34,980税込38,478
1セット
8日以内出荷
熱の仕事当量の実験がスムーズにできる金属粒の温度上昇と失われた位置エネルギーから熱の仕事当量を求める実験器です。付属の温度センサや金属粒入ボールの使用により、熱の仕事当量の実験が従来よりもスムーズに行えます。[特長]Go Directシリーズの温度センサ付属。グラフの作成、分析がアプリ上で行えます。2種類の金属が得た熱量を比較することで探究学習にも使えます。
セット内容金属粒入ボール(スズ・200g入)、金属粒入ボール(アルミ・100g入)、ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)(測定範囲:-40~+125℃、最小表示:0.01℃)測定範囲【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】-40~+125℃電源【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】0.01℃対応OS【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】ワイヤレス、USB
振り子実験器 HG-S(スタンド付) ナリカ振り子実験器 HG-S(スタンド付)ナリカ
17,500税込19,250
1セット
8日以内出荷
小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸、専用スタンド
Go Direct ベーシックセンサ ナリカGo Direct ベーシックセンサナリカ
84,980税込93,478
1セット
8日以内出荷
初めてのセンサ入門はじめてセンサを使用される方におすすめのワイヤレスセンサセットです。お持ちのパソコンやタブレットに接続し、無料の専用アプリを使用することで、データの測定・解析ができます。[実験例]温度:アルコールの蒸留実験pH:酸とアルカリ、中和滴定の実験音:声や楽器の波形の測定
仕様【接続】ワイヤレス、USBセット内容ワイヤレスpHセンサ、ワイヤレス温度センサ、ワイヤレス音センサ型式【ワイヤレスpHセンサ】GDX-PH(Go Direct)、【ワイヤレス温度センサ】GDX-TMP-RL(Go Direct)、【ワイヤレス音センサ】GDX-SND(Go Direct)測定範囲【ワイヤレスpHセンサ】pH0~14、【ワイヤレス温度センサ】-40~+125℃電源充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレスpHセンサ】pH0.01、【ワイヤレス温度センサ】0.01℃、【ワイヤレス音センサ】0.1dB測定項目【ワイヤレスpHセンサ】pH、【ワイヤレス温度センサ】温度、【ワイヤレス音センサ】音圧、波の振幅対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android音圧レベル(dB)【ワイヤレス音センサ】測定可能:55~110測定間隔【ワイヤレス音センサ】最速10μs(100kHz)
レゴエデュケーションSPIKEプライムエネルギーセット ナリカレゴエデュケーションSPIKEプライムエネルギーセットナリカ
119,800税込131,780
1セット
8日以内出荷
プログラミング教材「SPIKEプライム」の天気予報データを使用して、風力発電をシミュレーションできるセットです。天気予報は本物の予報データを使用しています。また、発電した電気をセンサで確認できます。
仕様レゴエデュケーションSPIKEプライム:【総ピース数】528個【その他】モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリックス搭載、6つの入出力ポート)、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド(SPIKEプライム用)セット内容E31-7800レゴエデュケーション SPIKEプライム(528ピース・ケース付)、発電用モーターNK、モーター用プーリー、E31-8200-12ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG(Go Direct)、低電圧実験モジュール、メーター付コンデンサー測定範囲【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ)最小表示【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】0.001V、40μA測定項目【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】電流、電圧対応OS【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
Go Direct 力学システム DTS-GDXC(ケース付) ナリカGo Direct 力学システム DTS-GDXC(ケース付)ナリカ
199,800税込219,780
1セット
3日以内出荷
ワイヤレスで実験がスムーズに。幅広く実験のデータが収集・解析できる GoDirectシリーズ1つのセットで力学実験を幅広くカバー幅広く力学の実験に活用することができ、演示実験はもちろん、グループ実験にも活用できるセットです。無料の専用ソフトウェア(Graphical AnalysisTM)を使用し、センサカートをお手持ちのPCやタブレット、スマホと接続することでデータの収集・解析ができます。専用滑走台を使用することでより安定した実験ができます。
セット内容ワイヤレスセンサカート(緑) GDX-CART-G、ワイヤレスセンサカート(黄) GDX-CART-Y、滑走台(1,200mm、アルミニウム製)、専用おもり(125g) 4個、力センサ用反発ばね 2個、力センサ用反発磁石 2個、センサホルダー、滑車、ストッパー、フック 3個、ゴムバンパー 3個、収納ケース寸法(mm)【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】166×96×47測定範囲【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】位置0mm~運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2質量(g)【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】275電源【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2測定項目【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】位置、力、加速度対応OS【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】ワイヤレス、USB対応機能【ワイヤレスセンサカート仕様(緑・黄共通)】落下防止ストッパー、衝突実験用マグネット
自由落下実験器(Go Direct)(黒板用) ナリカ自由落下実験器(Go Direct)(黒板用)ナリカ
61,980税込68,178
1セット
7日以内出荷
センサを使った自由落下の黒板実験超音波を利用したワイヤレスの距離センサを使用し、自由落下の実験が黒板でできるセットです。端末のアプリで距離を測定し、速度、加速度を計算によって求め、すぐにグラフ化できます。
セット内容黒板実験用スタンドBP-Y、クランプ、スタンド用カメラ雲台、ワイヤレスモーション(距離)センサ(Go Direct)(測定範囲:15cm~3.5m)材質【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、【黒板実験用スタンド BP-Y支柱】ステンレス製、【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、【黒板実験用スタンド BP-Y支柱】ステンレス製型式【ワイヤレスモーション(距離)センサ】GDX-MD(Go Direct)寸法(mm)【黒板実験用スタンド BP-Y/ベース】155×70、【黒板実験用スタンド BP-Y/支柱】Φ12×全長400質量(kg)【黒板実験用スタンド BP-Y】1(本体のみ)測定範囲【ワイヤレスモーション(距離)センサ】15cm~3.5m電源【ワイヤレスモーション(距離)センサ】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレスモーション(距離)センサ】1mm測定項目【ワイヤレスモーション(距離)センサ】距離耐荷重(kg)【黒板実験用スタンド BP-Y】1(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合)対応OS【ワイヤレスモーション(距離)センサ】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレスモーション(距離)センサ】ワイヤレス、USB
Go Direct エネルギー変換効率実験セット ナリカGo Direct エネルギー変換効率実験セットナリカ
47,000税込51,700
1セット
3日以内出荷
プーリー付ゼネコンDUEを用いて位置エネルギーから電気エネルギーへの変換実験をするために必要なものをセットにしたものです。位置エネルギーが電気エネルギーにどれだけ変換されるかを測定することができます。電気エネルギーセンサ測定項目:電圧(V)、電流(mA)、電力(mW)、抵抗(Ω)、エネルギー(J)
セット内容E31-8201-11ワイヤレス電気エネルギーセンサ 、(測定範囲:2レンジ(±5V、±0.18A)(±30V、±1A))、ペットボトル(1.5L)、プーリー付ゼネコンDUE、豆電球(3.8V、0.3A) 4個、並列豆球台、直列豆球台、ペットボトル吊り下げ用フック、ゼネコン固定用はさみ型式【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】GDX-NRG(Go Direct)測定範囲【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ)電源【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】0.001V、40μA測定項目【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】電流、電圧対応OS【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】ワイヤレス、USB
Go Direct 光合成実験セット ナリカGo Direct 光合成実験セットナリカ
149,800税込164,780
1セット
8日以内出荷
植物の呼吸や光合成の実験ができる生物実験用セットです。 付属の酸素センサ、二酸化炭素センサをお持ちのパソコンやタブレットと接続し、無料の専用アプリを使用して、植物の光合成、呼吸による酸素、二酸化炭素の変化を測定することができます。 センサはワイヤレスになっているため場所を選ばずに実験ができ、同時接続はもちろん、別々でも使用できるので様々な実験に応用が可能です。
セット内容E31-8200-25ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)(測定範囲:酸素濃度0~100%、温度20~40℃)、E31-8200-26ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)(測定範囲:二酸化炭素濃度0~100,000ppm、温度20~40℃、湿度0~100%)、バイオチャンバー、ゴム栓 2個測定範囲【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度0~100,000ppm、温度20~40℃、湿度0~100%、【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度0~100%、温度20~40℃電源【ワイヤレスセンサ】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度0.01%、温度0.1℃、【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1%測定項目【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度、温度、【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度、温度、湿度対応OS【ワイヤレスセンサ】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続【ワイヤレスセンサ】ワイヤレス、USB
酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんαDOC-01FS ナリカ酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんαDOC-01FSナリカ
39,000税込42,900
1個
3日以内出荷
酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個×2、センサ保持棒、収納ケース寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2)測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんα DOC-01 ナリカ酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんα DOC-01ナリカ
36,000税込39,600
1個
3日以内出荷
酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2)測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
電池の内部抵抗測定実験器 PMS ナリカ電池の内部抵抗測定実験器 PMSナリカ
62,980税込69,278
1セット
8日以内出荷
付属のポテンショメーター(多回転精密可変抵抗器)を用いて電池の内部抵抗の測定ができます。ポテンショメーターの使用により、電圧、電流値の制御が容易に行えます。また、付属の電流センサ、電圧センサでPCやタブレットに接続して、電流値、電圧値をワイヤレスで測定・分析できます。ポテンショメーターの使用により実験がスムーズ。3,600°回転するポテンショメーターは1°あたりの変動値が小さく、電流・電圧値の制御が容易に行えます。すべり抵抗器と比べコンパクト。
セット内容ポテンショメーター Pacco-PM、ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)、ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)、乾電池台(単1・1個用)(磁石付)測定範囲【ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)】±20V、【ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)】±1A、±0.1、電源(センサ共通)充電式電源(USB充電式)定格電力(W)【ポテンショメーター Pacco-PM】2最小表示【ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)】0.001A、【ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)】0.01、対応OS(センサ共通)Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式(センサ共通)ワイヤレス、USB最大使用電圧(V)【ポテンショメーター Pacco-PM】160回転角度(°)【ポテンショメーター Pacco-PM/全回転】3600±20抵抗値(Ω)【ポテンショメーター Pacco-PM】10~110回転トルク(N・m)【ポテンショメーター Pacco-PM】3.5~100m
Go Direct 電流・電圧センサ ナリカGo Direct 電流・電圧センサナリカ
58,980税込64,878
1セット
8日以内出荷
電気実験にはコレGoDirectの電流センサ、電圧センサのセットです。電気回路の実験や、抵抗の測定実験など幅広く活用できます。お持ちのパソコンやタブレットに接続し、無料の専用アプリを使用することで、データの測定・解析ができます。
仕様【接続】ワイヤレス、USBセット内容E31-8200-10ワイヤレス電流センサ(測定範囲:±1A、±0.1A)、E31-8200-11ワイヤレス電圧センサ(測定範囲:±20V)型式【ワイヤレス電圧センサ】GDX-VOLT(Go Direct)、【ワイヤレス電流センサ】GDX-CUR(Go Direct)測定範囲【ワイヤレス電流センサ】±1A(精度0.03A)、±0.1A(精度0.003A)(2レンジ)、【ワイヤレス電圧センサ】±20V電源充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス電流センサ】0.001A、【ワイヤレス電圧センサ】0.01V測定項目【ワイヤレス電流センサ】電流、【ワイヤレス電圧センサ】電圧対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
Go Direct GMセンサ GDX-RAD ナリカGo Direct GMセンサ GDX-RADナリカ
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。α線、β線、γ線の検出ができるガイガーミュラー管式の放射線検出センサです。放射線カウント数を測定し、核崩壊速度を求めます。検出時にLED点灯やオーディオ出力(カウント音)ができます。
仕様【実験例】同位体の半減期・放射線遮蔽の実験・バックグラウンド放射線の検出測定範囲0~3500cps電源充電式電源(USB充電式)最小表示1cps、温度0.1℃測定項目cps、温度対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
Go Direct 広範囲温度センサ GDX-WRT ナリカGo Direct 広範囲温度センサ GDX-WRTナリカ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。-20℃から330℃の広範囲の測定ができる温度センサです。反応時の温度が高い実験に適しています。
仕様【実験例】カフェインの融点・植物油の沸点・安息香酸の再結晶電源充電式電源(USB充電式)測定項目温度対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)-20~330最小表示(℃)0.1
Go Direct 肺活量センサ GDX-SPR ナリカGo Direct 肺活量センサ GDX-SPRナリカ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。人間の呼吸測定ができるセンサです。気圧、流量、体積、呼吸数を計測できます。
測定範囲(Pa)±500最小表示0.01Pa測定項目肺活量接続ワイヤレス、USB対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)仕様【実験例】呼吸パターンの比較・一回の肺活量の測定・肺機能の分析
Go Direct EKG(心電図)センサ GDX-EKG ナリカGo Direct EKG(心電図)センサ GDX-EKGナリカ
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。心臓、筋肉の収縮中に生成される電気信号を測定するセンサです。心電図から波形の数を調べて心拍数を求めます。
測定範囲(mV)±200最小表示24μV測定項目心電図接続ワイヤレス、USB対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)
Go Direct 溶存酸素センサ GDX-ODO ナリカGo Direct 溶存酸素センサ GDX-ODOナリカ
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。溶存酸素濃度、水温、大気圧を測定できるセンサです。溶存酸素濃度と同時に水温、大気圧の変化をリアルタイムで測定できます。
仕様【実験例】光合成の実験測定範囲溶存酸素濃度0~20mg/L、飽和度0~300%、圧力228~1,519mmHg電源充電式電源(USB充電式)最小表示溶存酸素濃度0.01mg/L、飽和度0.1%、温度0.1℃、圧力0.1mmHg測定項目溶存酸素濃度、飽和度、温度、圧力対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)0~50インターフェースBluetooth、USB
Go Direct 二酸化炭素センサ GDX-CO2 ナリカGo Direct 二酸化炭素センサ GDX-CO2ナリカ
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。二酸化炭素濃度、温度、湿度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。
仕様【実験例】植物の呼吸・光合成の実験付属品サンプルびん測定範囲二酸化炭素濃度0~100,000ppm、湿度0~100%電源充電式電源(USB充電式)最小表示二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1%測定項目二酸化炭素濃度、温度、湿度対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)20~40湿度測定範囲(%)0~100インターフェースBluetooth、USB
Go Direct 酸素センサ(Air) GDX-O2 ナリカGo Direct 酸素センサ(Air) GDX-O2ナリカ
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。酸素濃度、温度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。
仕様【実験例】植物の呼吸・光合成の実験・酸素の消費量の比較(運動時・安静時)付属品サンプルびん測定範囲酸素濃度0~100%電源充電式電源(USB充電式)最小表示酸素濃度0.01%、温度0.1℃測定項目酸素濃度、温度対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)20~40
GoDirect ORP(酸化還元電位)センサ GDX-ORP ナリカGoDirect ORP(酸化還元電位)センサ GDX-ORPナリカ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。酸化剤、還元剤となる液体の電位を測定するセンサです。
測定範囲(mV)±1000最小表示0.01mV測定項目酸化還元電位接続ワイヤレス、USB対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)仕様【実験例】プールの塩素の酸化能力の測定・飲料水のORP測定
Go Direct 導電率センサ GDX-CON ナリカGo Direct 導電率センサ GDX-CONナリカ
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。水溶液の電気伝導率を測定するセンサです。電気伝導率から水溶液のイオン含有量を計測できます。温度センサ内蔵で、同時に温度も読み取ることができます。
測定範囲導電率0~20,000μS/cm電源充電式電源(USB充電式)最小表示導電率0.01μS/cm、温度0.1℃測定項目導電率、温度対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)0~80インターフェースBluetoothまたはUSB
Go Direct 比色センサ GDX-COL ナリカGo Direct 比色センサ GDX-COLナリカ
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。4つの波長の吸光度、透過率を測定するセンサです。430nm、470nm、565nm、635nmから波長を選択して実験できます。
測定項目吸光度、透過率測定波長430/470/565/635nm最小表示0.01nm付属品角セル15個接続ワイヤレス、USB対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)仕様【実験例】ベールの法則
Go Direct 滴定センサ GDX-DC ナリカGo Direct 滴定センサ GDX-DCナリカ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。通過した液体の容量を計測する滴定センサです。滴下数を読み取り、自動的に容量に変換します。pHセンサや温度センサとあわせて使用することで、中和滴定の実験で容量による変位をグラフ化できます。
測定範囲滴下数(0~)最小表示(mL)0.001測定項目滴数接続ワイヤレス、USB対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)仕様【実験例】中和滴定の実験(Go Direct pHセンサと併せて実験すると・pHの変化と一緒に記録できます。)
Go Direct pHセンサ GDX-PH ナリカGo Direct pHセンサ GDX-PHナリカ
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。水溶液のpHを測定するセンサです。リアルタイムで時間変位をグラフ化できます。
測定範囲pH0~14最小表示pH0.01測定項目pH接続ワイヤレス、USB対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)仕様【実験例】pHの変化・中和滴定の実験(Go Direct滴定センサとあわせて接続すると・横軸(独立変数)を「時間」から「滴定数(容量)」に変換できます。)
Go Direct ガス圧力センサ GDX-GP ナリカGo Direct ガス圧力センサ GDX-GPナリカ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。気体の圧力を測定するセンサです。ボイル・シャルルの法則や発生する気体の圧力変化を読み取ることができます。
測定範囲(kPa)0~400最小表示0.01kPa測定項目気体の圧力接続ワイヤレス、USB対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)仕様【実験例】ボイルの法則・シャルルの法則・植物の蒸散・気体の発生
表示板特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら