商品豆知識
ふたとパッキンが一体型
材質本体:高密度ポリエチレン製、ふた:ポリプロピレン製、パッキン:熱可塑性エラストマー製
容量(mL)1000
材質ガラス
色無色
口内径(Φmm)31
胴径×全高(Φmm×mm)110×192
1個
¥2,750
税込¥3,025
4日以内出荷
ポリプロピレン製で最高水準の透明感。さらに延伸ブロー成型により従来のポリプロピレンブロー成型ボトルにより、大幅に強度がアップ。
液体試薬用。側面のスリットから残量が見える。
材質ポリエチレン製
口内径(Φmm)24
スリットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥650
税込¥715
4日以内出荷
固体試薬用
材質ガラス
寸法(mm)(胴径×全高)107×196
色無色
容量(mL)1000
口内径(Φmm)54
1個
¥4,050
税込¥4,455
10日以内出荷
液体試薬用
材質ガラス
寸法(mm)胴径46×全高96
色茶色
容量(mL)60
内径(Φmm)21
1個
¥1,750
税込¥1,925
10日以内出荷
バイオ水素エネルギー学習セット(注文コード:50430827、50439979)の補充部品です。保管時冷蔵品です。
種別水素発酵用試薬(10回分)
1個
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
1セット
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
ムラサキキャベツパウダーを使えば、紫キャベツを煮込むなどの手間もなく、手軽に実験できます。
セット内容紫キャベツ色素の粉末20g、樹脂製ビーカー1個、薬さじ、スポイト、pH比色表
危険物の類別非危険物
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
グレープフルーツの皮からとった抽出物で、発泡スチロールを短時間で50分の1に減少できる溶液です。
溶解ではなく、減容のためリサイクルしやすく、溶液は天然成分主体なので安全です。
材質グレープフルーツ果皮抽出物、IPソルベント
容量(L)1
危険物の類別非危険物
1個
¥5,200
税込¥5,720
当日出荷
実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き
容量(L)1
化学式NaOH
濃度(%)約4
1本
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
細胞培養用のセルプレート。平底。ふた付。
用途複数の試薬の文中に
容量(mL)6.3(セル)
寸法(mm)125×85×23
種別12セル(3×4)
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
微量な試薬の計量に便利。
材質SUS304
全長(mm)180
種別並
1個
¥230
税込¥253
4日以内出荷
一時的に密封しておける試験管。
キャップ付き。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。
微量な試薬の計量に便利
材質SUS304
全長(mm)150
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
微量の試薬で化学反応を見るならコレ
材質塩ビ
穴径(mm)18
実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き
容量(L)1
化学式NH4OH
濃度(%)約1.5
1本
¥2,400
税込¥2,640
4日以内出荷
試薬を少量使う時に役立つポリプロピレン製の小型ビーカーです。
3サイズあり、各サイズは入れ子式で収納できます。
中学2年生 化学変化と物質の質量
2種類の試薬を反応させ、その変化前・変化後の全体の質量の比較や発生した気体を逃した後の質量を比較します。
容器本体と容器内の小びんに試薬を入れ、容器を横にすることで試薬が混合されます。
簡単な操作で、液もれの心配もなく安全に実験できます。
材質ポリプロピレン
寸法(Φ×mm)77×161
1個
¥1,800
税込¥1,980
4日以内出荷
染色時間が短い酢酸バイオレット使用で、観察の準備時間が大幅短縮。
試薬の調整不要
セット内容希塩酸:100mL、酢酸バイオレット:100mL、グリセリン溶液:100mL、プチボトル 10mL 3種 12本(計36本)、タマネギの種1袋(6mL)
作業手順(1)染色12分(希塩酸+酢酸バイオレット)、(2)水洗い2分、(3)グリセリン溶液を垂らし、試料を押しつぶして観察(保湿)
1セット
¥9,950
税込¥10,945
5日以内出荷
素焼皿とシャーレを使い、少量の試薬で実験できます。
セット内容素焼皿(Φ75×15mm)、シャーレ(Φ100×23mm)、銅板(12×50×0.5mm)3枚、亜鉛板(12×50×0.5mm)3枚、ミニピンセット2枚、リード線付プロペラモーター、電子オルゴール
1セット
¥4,600
税込¥5,060
9日以内出荷
素焼皿とシャーレを使い、少量の試薬で実験できます。
セット内容素焼皿(Φ75×15mm)、シャーレ(Φ100×23mm)、銅板(12×50×0.5mm)3枚、亜鉛板(12×50×0.5mm)3枚、ミニピンセット2枚
1セット
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
背面に乳白色の板を取付けた試験管立てです。反応前後の試薬の色の変化を比較・観察する実験などに最適です。
材質プラスチック
穴径(Φmm)19.5
仕様使用できる試験管:Φ15mm、Φ16.5mm、Φ18mm用
色乳白色
1吸入で約10mLの溶液を量り取れます。これさえあれば試薬の小分けも簡単にできます。
付属品ビニール管
容量(mL)約10
1個
¥400
税込¥440
4日以内出荷
金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。
金属を溶かす実験が短時間でできます。
少量の試薬で金属樹の生成実験ができます。
寸法(mm)127×127
厚さ(μm)約0.3~0.5
1セット(10枚)
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。
金属を溶かす実験が短時間でできます。
少量の試薬で金属樹の生成実験ができます。
寸法(mm)127×127
厚さ(μm)約1.3
1セット(10枚)
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。
金属を溶かす実験が短時間でできます。
少量の試薬で金属樹の生成実験ができます。
寸法(mm)127×127
厚さ(μm)約0.3~0.5
1セット(10枚)
¥900
税込¥990
当日出荷
砂を敷いて燃焼物を載せたり、試薬びんの下に敷いて薬品庫の腐食防止に使用します。
材質鉄
染色時間が短い酢酸バイオレット使用で、観察の準備時間が大幅短縮。
試薬の調整不要。
【手順】
1.染色12分(希塩酸+酢酸バイオレット)
2.水洗い2分
3.グリセリン溶液を垂らし、試料を押しつぶして観察(保湿)
セット内容希塩酸:10mL(プチボトル入り)、酢酸バイオレット:10mL(プチボトル入り)、グリセリン溶液:10mL(プチボトル入り)
種別プチ
1セット
¥890
税込¥979
当日出荷
足が上下方向に一回転した形状のろうと。この部分に試薬がたまることで、実験の際に発生した気体がろうとへ逆流するのを防ぎながら安全に実験できます。
口径(Φmm)31
ろ紙を使った組立てタイプ
金属板、セロハン、ろ紙を使った組立式のダニエル電池です。数敵の試薬で実験できます。このセットで5グループ分実験できます。
セット内容銅板(20×70×1mm)5枚、亜鉛板(20×70×1mm)5枚、セロハン(80×30mm)20枚、ろ紙(60×20mm)40枚、クリップ5個
1セット
¥2,750
税込¥3,025
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ