ステンレス製なので培地による腐食がなく、金属イオンの溶出による培地の汚染の心配が要りません。ツメ付きなので着脱が簡単、しっかり固定できます。オートクレーブ・乾燥滅菌どちらも可能。
材質SUS304
一時的に密封しておける試験管。
キャップ付き。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。
材質ほうけい酸ガラス(試験管)
一時的に密封しておける試験管。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。ほうけい酸ガラス製、キャップ、パッキン(シリコン・両面PTFE張り)付。
材質ほうけい酸ガラス(試験管)
寸法(mm)Φ20×180
容量(mL)37
色(キャップ)黒
1個(10本)
¥4,300
税込¥4,730
8日以内出荷
ポリプロピレン製のリムなし試験管用キャップで、オートクレーブ滅菌できます。
適合リムなし試験管Φ25mm用
材質ポリプロピレン
1セット(50個)
¥3,200
税込¥3,520
11日以内出荷
本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
容量(mL)60
タイプ細口
胴径×全高(Φmm×mm)39×86.5
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
容量(mL)30
タイプ広口
胴径×全高(Φmm×mm)34.2×63
1個
¥829
税込¥912
4日以内出荷
本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
容量(mL)60
タイプ広口
胴径×全高(Φmm×mm)38.8×85
1個
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
容量(mL)125
タイプ広口
胴径×全高(Φmm×mm)50×98.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
容量(mL)125
タイプ細口
胴径×全高(Φmm×mm)50.5×104
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
容量(mL)30
タイプ細口
胴径×全高(Φmm×mm)32.5×71.5
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
電極固定式(一体型)の電解装置と電源装置のセットです。電解装置は本体の背面より水溶液を注入して装置を傾けるだけで、試験管内へ簡単に、かつ安全に充填できます。目盛付き試験管の採用で気体の発生比も確認できます。
関連キーワード