5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実験ですぐ使える便利な染色液。濃度調整済み。グループ実験に最適な少量タイプ。使いやすい点眼びん入り。
容量(mL)10
1個(10mL)
1,600 税込1,760
当日出荷

染色時間が短い酢酸バイオレット使用で、観察の準備時間が大幅短縮。 試薬の調整不要。 【手順】 1.染色12分(希塩酸+酢酸バイオレット) 2.水洗い2分 3.グリセリン溶液を垂らし、試料を押しつぶして観察(保湿)
セット内容希塩酸:10mL(プチボトル入り)、酢酸バイオレット:10mL(プチボトル入り)、グリセリン溶液:10mL(プチボトル入り) 種別プチ
1セット
890 税込979
当日出荷

実験ですぐ使える便利な染色液。濃度調製済み。グループ実験に最適な少量タイプ。使いやすい点眼びん入り。
種別(酢酸ダーリアバイオレット) 容量(mL)10
1個
1,300 税込1,430
4日以内出荷

本白金電極導電率センサGDX-CONPTは、溶液の導電率や全イオン濃度を容易に測定できます。このセンサのプラチナセンシングエレメントは、非水溶液、強酸、強塩基の導電率の測定において、高い精度と化学的整合性を提供します。この白金電極導電率センサGDX-CONPTの導電率の測定範囲は0~20,000μS/cmで、どの測定範囲でも最適な精度を得られます。白金電極部はグラファイト製で、分極効果を低減して精度を向上させます。このプローブ本体はエポキシ樹脂製で、さまざまな条件で行う酢酸エチルの加水分解のような実験にも対応できます。非水溶液、強酸、強塩基溶液中でプローブ本体や白金電極部を損傷することなくの導電率測定を行うことができます。この高い耐久性や迅速性が、水の環境測定の項目の導電率の野外測定を容易にします。導電率と温度を同時に読み取る温度センサを内蔵しており、自動温度補正機能で温度変化がデータに影響を与えることなく野外測定を行うことができます。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容Go Direct Platinum-Cell Conductivityセンサ、マイクロUSBケーブル 型式GDX-CONPT 電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続 温度範囲(℃)0~80 精度±10 μS/cm(1~4,000 μS/cmで有効、1413 μS/cmでカスタム1点校正) 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) 分解能0.01 μS/cm バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 測定範囲(μS/cm)0~20000(0~10000mg/LのTDS) 外径×長さL(Φ×mm)12×120 OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) 温度補正(℃)5~35(自動)または温度補正なし セル定数1.0 cm-1 アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
67,980 税込74,778
31日以内出荷

G40-5812 体細胞分裂観察セット ナリカ 動画あり
染色時間が短い酢酸バイオレット使用で、観察の準備時間が大幅短縮。 試薬の調整不要
セット内容希塩酸:100mL、酢酸バイオレット:100mL、グリセリン溶液:100mL、プチボトル 10mL 3種 12本(計36本)、タマネギの種1袋(6mL) 作業手順(1)染色12分(希塩酸+酢酸バイオレット)、(2)水洗い2分、(3)グリセリン溶液を垂らし、試料を押しつぶして観察(保湿)
1セット
9,950 税込10,945
5日以内出荷