1セット(25枚)
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
1セット(25枚)
¥4,400
税込¥4,840
当日出荷
1セット(25枚)
¥1,200
税込¥1,320
欠品中
1セット(25枚)
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
1セット(25枚)
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
1セット(25枚)
¥800
税込¥880
欠品中
1セット(25枚)
¥1,300
税込¥1,430
4日以内出荷
1セット(25枚)
¥2,600
税込¥2,860
4日以内出荷
1セット(25枚)
¥5,100
税込¥5,610
当日出荷
12×50×0.5mmの大きさの板(銅、亜鉛、アルミニウム、鉄、鉛)を各25枚セットにしたものです。加熱したときの変化、溶けるもの溶けないもの、酸・塩基の反応、イオン化傾向など、さまざまな実験に使用できます。
種別金属板セット C(5種・各25枚)
1セット(25枚)
¥5,300
税込¥5,830
当日出荷
銅、亜鉛、アルミニウム、鉄を20×70×1(熱さ)mmの大きさにし、それぞれ25枚をセットにしたものです。
高等学校ではイオン化傾向、簡易のボルタ電池の実験、電位差の実験、酸・塩基の反応等に使用します。
中学校では、酸の反応、密度の実験に使用します。
種別金属板セット A(4種・各25枚)
1セット
¥14,000
税込¥15,400
4日以内出荷
1個
¥2,000
税込¥2,200
6日以内出荷
1セット(10枚)
¥1,550
税込¥1,705
4日以内出荷
My実験シリーズ。必要な溶液は数滴。金属板、セロハン、ろ紙を使った組立式のダニエル電池です。
仕様必要試薬量:各数滴
セット内容銅板(20×70×1mm)40枚、亜鉛板(20×70×1mm)40枚、セロハン(80×30mm)60枚、ろ紙(60×20mm)120枚、クリップ 40個、トレー 40枚、スポイト 80個
1セット
¥22,000
税込¥24,200
8日以内出荷
コンデンサーの原理とコンデンサーの中に誘導体を入れたときの効果などを実験するための金属板(対極板)および誘電体板を付属したものです。
付属品誘電体板、対極板
種別LE-B
寸法(mm)Φ50(集電板)、Φ95×全高155(びん)
厚さはく:0.001~0.002mm
1個
¥11,200
税込¥12,320
4日以内出荷
ろ紙を使った組立てタイプ
金属板、セロハン、ろ紙を使った組立式のダニエル電池です。数敵の試薬で実験できます。このセットで5グループ分実験できます。
セット内容銅板(20×70×1mm)5枚、亜鉛板(20×70×1mm)5枚、セロハン(80×30mm)20枚、ろ紙(60×20mm)40枚、クリップ5個
1セット
¥2,750
税込¥3,025
4日以内出荷
金属板の組合わせや水溶液を変えて、電極間に生じる電圧の大きさの変化をプチメーターで手軽に測定できます。
実験を通じて、金属のイオン化傾向を理解することができます。
セット内容直流電圧計(プチメーター)CT-V 5個/金属板5種(銅、亜鉛、鉄、アルミニウム、鉛)各25枚/電極板ホルダー 10枚
1個
¥39,200
税込¥43,120
7日以内出荷
中学校・高等学校でよく使われる金属板(銅、亜鉛、鉄、アルミニウム、鉛)5種各25枚と電極板ホルダー10枚をセットにしました。
電極板ホルダーには電極板差し込み用に切込み加工してあります。
材質電極板ホルダー:発泡ポリエチレン
寸法(mm)電極板:20×70×1(銅、鉄、アルミニウム、鉛)、20×70×0.5(亜鉛) / 電極板ホルダー:70×70×10
1個
¥15,700
税込¥17,270
6日以内出荷
●センサカートで単振動実験を。●GoDirect力学システムDTX-GDX、センサカートや力学台車DY-5で使用することを目的とした単振動実験用のばねです。付属の金属板をばねに取り付けることで、ネオジム磁石などの強力な磁石で任意の場所に固定して使用することができます。
セット内容つるまきばね1個、固定用金属板4枚、ネジ・ナット各4個
型式SP
1個
¥5,200
税込¥5,720
4日以内出荷
はく検電器を利用した光電効果の実験を、ハンディタイプの紫外線装置やブラックライトで手軽に行えるセットです。はく検電器に紫外線装置やブラックライトの光を近付けた時にはくが閉じるようすを観察します。金属板による光電効果の違いや、照射する光の波長によりはくの閉じ方が異なることが確認できます。
セット内容紫外線装置(波長254nm)(1個)、ブラックライト(波長:365nm)(1個)、塩ビ板・アクリル板(各1本)、金属板(銅・亜鉛・アルミ)(各1枚)、紙ヤスリ(1枚)
1セット
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
はく検電器を利用した光電効果の実験を、ハンディタイプの紫外線装置やブラックライトで手軽に行えるセットです。はく検電器に紫外線装置やブラックライトの光を近付けた時にはくが閉じるようすを観察します。金属板による光電効果の違いや、照射する光の波長によりはくの閉じ方が異なることが確認できます。
セット内容紫外線装置(波長254nm)(1個)、ブラックライト(波長:365nm)(1個)、塩ビ板・アクリル板(各1本)、金属板(銅・亜鉛・アルミ)(各1枚)、紙ヤスリ(1枚)、はく検電器
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
木・プラスチック・発泡板・紙・段ボール・金属などの接着に使用します。
付属品ホットスティック(クリア:Φ7mm)3本、スタンドバネ
電源100V、7W
1個
¥1,800
税込¥1,980
4日以内出荷
小学校4年生金属、水、空気と温度
試験管に入るように細長いサイズにカットされた示温テープと貼付け用アルミ板のセット。水の温まり方を調べる実験に最適です。
セット内容アルミ板(10×170mm)10枚、示温テープ(7×150mm)10枚
1セット(10枚)
¥3,300
税込¥3,630
4日以内出荷
はく検電器で行われる、静電気についての種々の実験を容易に演示して見せることができます。はくが大きいので見やすく、ダイナミックな動きで、演示効果の大きい実験ができます。付属品が豊富で、多くの基礎的な実験が簡単に、確実にできます。はくが厚いので壊れにくくなっています。四面ガラス張りなので、どの位置からも観察できます。
付属品発電板(アクリル樹脂、塩化ビニル)2種、発電板支持台、絹布、柄付き金属板、金属板支持台(接地用リード線付き)、誘電体板(エボナイト)、静電気実験用導体球2個、フェルト(静電気実験用)
型式LLE-1
寸法(mm)本体:350×200×295、アルミ箔:45×150、金属板:Φ100×1
1セット
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
一般のはく検電器で行なわれるような静電気についての種々の実験のすべてを容易に演示実験ができます。
はくが大きいので見やすく、ダイナミックな動きですから、演示効果の大きい実験ができます。
ケースに金属を使用しているので、帯電の影響が少なく、理論に近い実験ができます。
付属品が豊富なので、多くの基礎的な実験が容易に、確実にできます。
はくが厚いので壊れにくくなっています。
四面ガラス張りなので、どの位置からもはくのようすがよくみられます。
材質検電器:金属製/発電板:アクリル樹脂製 1枚、塩化ビニル製 1枚/導体球:樹脂製で中空、導電性塗料加工、高絶縁の柄付/対極板:コンデンサー実験用、金属製1個/誘電体板:エボナイト
寸法(mm)検電器:ケースの大きさ350×200×295、アルミはくの大きさ45×150 厚さ1.5μm、金属板Φ100、厚さ1/発電板:アクリル樹脂製80×250×3、塩化ビニル製80×250×3/導体球:Φ70、柄の長さΦ6×250/猫皮:約140×250/絹布:約275×275/対極板:Φ100、厚さ1(支持台、接地用リード付き)/誘電体板:150×110×4
1個
¥108,800
税込¥119,680
4日以内出荷
一日の太陽や月の動きを観測しながら、その高さと方位を立体的に記録できる観測機器です。
真夏の12時の太陽の位置も測定できます。
台の中心部にある太陽高度測定器により、観測時刻の太陽の高さを簡単に測定することができます。
台の周囲に立ててある金属棒に付いている球を移動して太陽の方向に合わせます。この場合、金属棒は左右に球は上下に自由に動かすことができるうえ任意の位置でとまります。
月の通り道記録器としても使用できます。
付属品方位磁針
材質太陽高度測定器:アクリル板および塩ビ製(分度器目盛付き)、金属棒:黄銅(ニッケルメッキ)ミニクリップ12個付き、太陽球:プラスチック製
寸法(mm)500×360×270(組み立て時)
質量(kg)約1.3
材質(本体)木製
1個
¥24,000
税込¥26,400
4日以内出荷
力の合成・分解の演示実験が黒板でできる
中学1年生の「2力のつり合い」の単元で、黒板上で実験・考察・まとめまで行える力のつり合い実験器です。
黒板に貼付けられる黒板固定部と、ばね部の2層構造になっており、それぞれがベアリングで固定されているため、ばねに加わる力の方向に対して回転します。
2力がつり合う時、力が一直線で反対方向であることを手軽に確認できます。
セット内容演示用ばね ES(40×35×330mm)3個、2つの力のつり合い実験用板(不定形、155×120×2mm)、磁石付きピン、たこ糸、金属環
型式ES-01
用途例実験:力のつり合い(演示用ばね ESを2つ使用)、力の分解(演示用ばね ESを3つ使用)、ばねの伸びと力の関係(演示用ばね ESを3つ使用)
1台
¥23,000
税込¥25,300
7日以内出荷
リンゴの搾りカスを容器に入れ、専用の発酵試薬を用いて発酵させると、リンゴの常在菌の活動によって水素が発生する過程を学習します。
発生した水素は、燃料電池の駆動などに使用できるため、新しいエネルギーの学習などに発展させることができます。
発酵・微生物の代謝・発生した水素エネルギーをどう使うかなど、複合的な学習ができます。
セット内容(1)発酵槽、(2)気体貯蔵槽浮屋根、(3)ボールこし器、(4)金属コック(シリンジ接続チューブ付)、(5)アクリル管付チューブ、(6)専用発酵試薬(10回分)、(7)チャンバー、(8)チャンバー天板、(9)培養用ヒーター
種別(フルセット)AHF-1
寸法(mm)315×185×244(チャンバー)
質量(kg)約2
温度(℃)到達温度25~30℃程度
ヒーター寸法(mm)150×180
1セット
¥52,000
税込¥57,200
62日以内出荷
ばねはかりを利用した物理分野の代表的な実験(力の規則性と仕事の原理)をニュートンメーターGN-1で実験できるセットです。ニュートンメーターは、力の値がデジタル表示されるのでばねばかりより数値を素早く読み取ることができます。
用途実験例:2つの力がつり合うための条件を調べる実験、角度をもってはたらく2つの力の合力を調べる実験、滑車を利用して3力のつり合いの実験や、動滑車を用いる力学の実験
セット内容ニュートンメーターGN-1 2個、2力の合力実験用ボードCB-3、2つの力のつり合い実験用板(正方形2種、不定形1種)(ホワイトボード一式(302×420mm)、磁石付ピン、金属環付き糸2本)、滑車P-5N(単滑車2個、複滑車2個、おもり2個、つりひも)、スタンド用滑車WP、まきばね(5g、10g)各2個、単4乾電池4個、収納ケース
材質【滑車P-5N】本体:プラスチック、支持枠:金属、【スタンド用滑車WP】滑車:プラスチック、支柱:金属
寸法(mm)【ニュートンメーター】157×45×24(突起部含む)、【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:120×120×2、正方形B:120×120×2、不定形:155×120×2、【滑車P-5N】複滑車:直径50・有効径44(大)/直径40・有効径34(小)、単滑車:直径50・有効径44、【スタンド用滑車WP】滑車:直径50・有効径44、支柱:Φ8×215
電源【ニュートンメーター】単4乾電池2個(別売)
穴数【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:4、正方形B:3、不定形:10
測定範囲(N)【ニュートンメーター】0~±19.99(0~±1999g)
最小表示単位【ニュートンメーター】±0.01N(±1g)
錘【滑車P-5N】つり合いおもり:単複用各1個・つりひも付
1セット
¥26,000
税込¥28,600
5日以内出荷
関連キーワード