カテゴリ

  • 学童・教育用品(21)
    • その他学童用実験器具/実験用品(18)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(4)
  • 三菱電機(11)
  • マザーツール(6)
  • HIOKI(日置電機)(22)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2)
  • はくでん(21)
  • Joman(旧:MCP)(1)
  • HOBUT(15)
  • マリンテック(20)
  • CKD(126)
  • RS PRO(118)
  • TRACO POWER(69)
  • SMC(42)
  • LASCAR(39)
  • omron(オムロン)(35)
  • 共立電気計器(26)
  • Murata Power Solutions(25)
  • CHINO(チノー)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電圧計」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダニエル電池実験器(生徒用) D-M ナリカダニエル電池実験器(生徒用) D-Mナリカ
27,000税込29,700
1セット
6日以内出荷
手のひらサイズのダニエル電池。実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。小型の素焼きコップと50mLビーカーを採用したことにより、ごく少量の試薬で実験できます。ボルタ電池の実験もできます。
仕様【ダニエル電池基本セットD-B】品番:B10-2012、構成:50mLビーカー、素焼きコップS(Φ30×40mm)、銅板3枚、亜鉛板3枚【必要試薬量】各10~20mL付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)セット内容ダニエル電池基本セット、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
ダニエル電池実験器(分割型)DH-M ナリカダニエル電池実験器(分割型)DH-Mナリカ
30,200税込33,220
1セット
16日以内出荷
2滴でできるダニエル電池。少量の溶液でダニエル電池の実験ができるセットです。必要な溶液は2滴。電極板間を狭めることで比較的高い電圧が発生。組立てが簡単で内部構造を理解しやすい。
仕様必要試薬量:各2滴付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)セット内容電極用部品(アクリル円筒、ねじ、穴あきコルク栓、Oリング)2セット分、金属片4種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄、10×10×0.5mm)各5枚、ろ紙(60×90mm)25枚、セロハン(50×50mm)40枚、点眼びん4本、収納ケース、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A型式DH-M寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
ダニエル電池実験器(セパレートカップ式)DT-M ナリカダニエル電池実験器(セパレートカップ式)DT-Mナリカ
26,850税込29,535
1セット
16日以内出荷
透明セパレートカップで反応のようすがよく見える。セロハン(ビスキングチューブ)を利用したダニエル電池。学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。溶液の量が少なめで、片付けも簡単です。ボルタ電池の実験もできます。
仕様必要試薬量:各40mL付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)、Oリング2個、電極板ホルダー、銅板、亜鉛板、セロハン(ビスキングチューブ)Φ28.6×約250mm、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A型式DT-M寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
電気回路実験器 PM-JP2 ナリカ電気回路実験器 PM-JP2ナリカ
36,000税込39,600
1セット
4日以内出荷
電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計(プチメーター)CT-A・直流電圧計(プチメーター)CT-Vをセットにしました。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計(プチメーター) CT-A 2個、直流電圧計(プチメーター) CT-V 2個、収納ケース内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)測定レンジ【直流電流計CT-A】±500mA、±3.0A(オートレンジ切替)、【直流電圧計CT-V】±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)
電気回路実験器 FL-JY2 ナリカ電気回路実験器 FL-JY2ナリカ
63,900税込70,290
1セット
3日以内出荷
電気回路実験に必要なものが揃う中学校用セット電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計Flip-DA2・直流電圧計Flip-DVのセットです。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計 Flip-DA2、直流電圧計 Flip-DV、収納ケース測定範囲【直流電流計Flip-DA2】-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)、【直流電圧計Flip-DV】-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V(3レンジ)内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)
Go Direct ボックス型センサホルダー (スタンド用) ナリカGo Direct ボックス型センサホルダー (スタンド用)ナリカ
6,800税込7,480
1個
4日以内出荷
Go Directセンサ用ホルダーです。鉄製スタンドやコンパクトスタンドと合わせて固定することができます。音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、心電図センサなどに使用することができます。
寸法(mm)100×70×35(本体)、Φ8×220(アーム)適合センサ◆Go Direct(箱型センサ各種)音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、EKG(心電図)センサ、GMセンサ
Go Direct ボックス型センサホルダー(黒板用) ナリカGo Direct ボックス型センサホルダー(黒板用)ナリカ
2,800税込3,080
1個
8日以内出荷
黒板でセンサを活用しようGo Directセンサを黒板に貼って、演示実験として活用できるようにしたホルダーです。音センサ、電流センサ、電圧センサなどのセンサに使用できます。
仕様裏面磁石付き寸法(mm)100×70×35適合センサ◆Go Direct(箱型センサ各種)音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、EKG(心電図)センサ、GMセンサ
直流電圧計 ナリカ直流電圧計ナリカ
6,300税込6,930
1個
当日出荷
過負荷保護装置付き
種別DC-VC寸法(mm)98×132×97質量(g)約230測定レンジ-1~3V、-5~15V、-100~300V、3段
電源装置 ナリカ電源装置ナリカ
37,000税込40,700
1個
4日以内出荷
直流安定化電源の中では、プラスチックケースの使用などで非常に軽量かつ低価格の電源装置です。また、実験室での利用を考えたメーター配置や安全面などを備えて、回路面でも高い信頼性を実現しています。
種別PSW-005寸法(mm)220×150×170質量(kg)約1.8電源AC100V表示アナログ電圧計、アナログ電流計出力電圧(V)DC0~20最大電流(A)5機能サービスコンセント(AC100V)保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
電源装置 ナリカ電源装置ナリカ
72,000税込79,200
1個
3日以内出荷
使いやすく収納しやすい直流・交流電源装置です。 直流安定化回路を安定性の高い最新回路に進化させ、安全性を高めました。 直流と交流が同時に出力できます。 平滑回路内蔵
種別PS-5XZ寸法(mm)約270×200×110電源AC100V表示直流電圧、電圧計(2.5級)出力電圧(V)DC0~20V(連続可変)、AC2~12V(2Vステップ)、直流・交流は同時出力可能最大電流(A)5コード自動引き込み式保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
電源装置 ナリカ電源装置ナリカ
57,000税込62,700
1個
3日以内出荷
安全・確実に実験できるだけじゃない!実験中も収納時にも嬉しいコンパクトなオリジナルデザイン。
種別PSW-6XF寸法(mm)170×210×170表示アナログ電圧計、アナログ電流計(いずれも直流のみ)出力電圧(V)DC0~25V(連続可変)、AC0~10V(2Vステップ)最大電流(A)DC5A、AC2A入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護回路ヒューズ(1次)、電子ブレーカー(2次)
電源装置 ナリカ電源装置ナリカ
36,000税込39,600
1個
4日以内出荷
安全・確実に実験できるだけじゃない!実験中も収納時にも嬉しいコンパクトなオリジナルデザイン。
種別PSW-025寸法(mm)170×210×130表示アナログ電圧計、アナログ電流計出力電圧(V)DC0~25V(連続可変)、DC1.5、3.0、4.5V(固定切替式)最大電流(A)5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
プチメーター ナリカプチメーターナリカ
4,800税込5,280
1個
当日出荷
ミノムシクリップ付きリード線一体型のコンパクトなデジタル電圧計。測定したい場所に接続するだけで、すぐに測れます。 モードの切替で、±5Vの範囲は0.01V/0.1V単位での計測が選べます。
種別直流電圧計CT-V全長(mm)約280電源CR1220電池1個(付属)本体寸法(mm)53×21×15測定レンジ±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)
デジタル電圧計(黒板用) ナリカデジタル電圧計(黒板用)ナリカ
35,000税込38,500
1個
4日以内出荷
黒板に貼り付けて使用できるデジタル表示の直流電流計と直流電圧計です。教室の後ろからでもはっきり見える大型の7セグメント採用。黒板を使った電気回路組立の説明や演示実験に最適です。
その他背面マグネット付き種別DV-B寸法(mm)250×70×150質量(g)約700電源単3乾電池4個(別売・充電池不可)測定レンジ±0.2V、±20V(表示オート切替)、小数点1桁もしくは2桁表示
直流電圧計 ナリカ直流電圧計ナリカ
23,000税込25,300
1個
4日以内出荷
産業財産権取得済 「フリップアップパネル」という新しい発想。 より使いやすく、よりコンパクトに。 理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」 パネル面の角度を自由に動かせるフリップアップパネル、目盛とターミナルはレンジごとに同じカラーリングなので、測定値が読み取りやすい(イージースケール)、ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル、機種ごとに異なるIDカラーで見分けやすい
仕様メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付きその他過負荷保護、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(青)種別Flip-DV寸法(mm)100×165×25(傾斜角0°時)精度JIS2.5級測定レンジ-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V(3レンジ)パネルフリップアップパネル(0~90°可動)
直流電流計・電圧計セット ナリカ直流電流計・電圧計セットナリカ
46,000税込50,600
1セット
3日以内出荷
直流電流計 Flip-DAと直流電圧計 Flip-DVのセット
種別Flip-DVA
直流電圧計 ナリカ直流電圧計ナリカ
13,500税込14,850
1個
3日以内出荷
過負荷保護装置付き
仕様メーター:JIS2.5級以内その他積み重ね収納可種別DV-3N寸法(mm)110×127×130質量(g)約350測定レンジ-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V、3段
電池とイオン化傾向実験セット(メーター付)PM ナリカ電池とイオン化傾向実験セット(メーター付)PMナリカ
39,200税込43,120
1個
5日以内出荷
金属板の組合わせや水溶液を変えて、電極間に生じる電圧の大きさの変化をプチメーターで手軽に測定できます。 実験を通じて、金属のイオン化傾向を理解することができます。
セット内容直流電圧計(プチメーター)CT-V 5個/金属板5種(銅、亜鉛、鉄、アルミニウム、鉛)各25枚/電極板ホルダー 10枚
交流電圧計 ナリカ交流電圧計ナリカ
13,880税込15,268
1個
3日以内出荷
過負荷保護装置付き
仕様メ-タ-:JIS2.5級以内、積み重ね収納可寸法(mm)110×127×130質量(g)350測定レンジ15V、150V、2段
音声付DC直流電圧計 ナリカ音声付DC直流電圧計ナリカ
110,000税込121,000
1セット
4日以内出荷
視覚特別支援学校向けに開発した、音声付の実験用測定器具です。 測定値を日本語で読み上げ。 測定数値表示部がより見やすいバックライト付大型液晶。 レンジ切替時には音声でお知らせ。
寸法(mm)140×145×100電源ACアダプタ(付属)または単3乾電池4個(別売)測定レンジ±DC3.00V・±DC15.0V・±DC30.0V、3段ディスプレイ液晶表示パネル式(バックライト付)レンジ切替押しボタン保護回路過電圧保護スピーカー音量:内蔵、ボリュ-ムによる可変
電気エネルギーメーター ナリカ電気エネルギーメーターナリカ
38,000税込41,800
1個
6日以内出荷
電流計・電圧計・タイマーを内蔵しており、任意の時間あたりの電力を計算して表示します。 電力(W)、エネルギー(J)表示も可能。手回し発電機による発電量の測定、エネルギー変換によるロスの度合、任意の時間あたりの電力から熱量を算出・・・など、いろいろな実験に応用可能。
寸法(mm)26×105×33電流(A)-7~0~+7電圧(V)-25~0~+25電源ACアダプタ(付属)、USBケ-ブル(付属)電力(W)0~175測定精度測定精度電流:±1%、電圧:±1%最大電流(A)入力最大電流:±7A機能デ-タロギング時間0~9999秒測定モード積算電気エネルギ-モ-ド(J、sec)、電力モ-ド(W)、平均電力モ-ド(W、J、sec)、電流・電圧・電力モ-ド(A、V、W)最大電圧(V)電圧最大電流:±25Vエネルギー(J)1.75M
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら