「電流計」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
過負荷保護装置付き
種別DC-AC
寸法(mm)98×132×97
質量(g)約230
測定レンジ-10~50mA、-100~500mA、-1~5A、3段
1個
¥6,300
税込¥6,930
当日出荷
過負荷保護装置付き
仕様メーター:JIS2.5級以内
その他積み重ね収納可
種別DA-50N
寸法(mm)110×127×130
質量(g)約350
測定レンジ-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A、3段
1個
¥13,500
税込¥14,850
当日出荷
直流電流計 Flip-DAと直流電圧計 Flip-DVのセット
種別Flip-DVA
1セット
¥46,000
税込¥50,600
3日以内出荷
視覚特別支援学校向けに開発した、音声付の実験用測定器具です。
測定値を日本語で読み上げ。
測定数値表示部がより見やすいバックライト付大型液晶。
レンジ切替時には音声でお知らせ。
寸法(mm)140×145×100
電源ACアダプタ(付属)または単3乾電池4個(別売)
測定レンジ±DC50.0mA・±DC500mA・±DC5.00A、3段
ディスプレイ液晶表示パネル式(バックライト付)
レンジ切替押しボタン
保護回路過電圧保護
スピーカー音量:内蔵、ボリュ-ムによる可変
1セット
¥110,000
税込¥121,000
4日以内出荷
産業財産権取得済
「フリップアップパネル」という新しい発想。より使いやすく、よりコンパクトに。理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」
仕様メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付き
その他シャント保護、過負荷保護、フリップアップパネル、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(緑)
種別Flip-DA
材質(外装)ABS、(メーター部窓)アクリル
寸法(mm)100×165×25(傾斜角0°時)
精度JIS2.5級相当
測定レンジ-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)
パネルフリップアップパネル(0~90°可動)
1個
¥23,000
税込¥25,300
6日以内出荷
小学校4年生で使用する簡易検流計と、5・6年生で使用する直流電流計をセットにしたものです。
セット内容簡易検流計 CA-51N 1個、直流電流計 DC-AC 1個
種別DC-S
1セット
¥15,300
税込¥16,830
8日以内出荷
小学校4年生で使用する簡易検流計と、5・6年生で使用する直流電流計をセットにしたものです。
セット内容簡易検流計 CA-51N 1個、直流電流計 DA-50N 1個
種別DA-S
1セット
¥22,500
税込¥24,750
9日以内出荷
小学校4年生で使用する簡易検流計と、5・6年生で使用する直流電流計をセットにしたものです。
セット内容簡易検流計 CA-51N 1個/直流電流計 Flip-DA 1個
種別FDA-S
1セット
¥32,000
税込¥35,200
9日以内出荷
ミノムシクリップ付きリード線一体型のコンパクトなデジタル電流計。
オートレンジ切替のため、実験ごとにレンジを切替える手間がなく計測に便利です。
測定したい場所にケーブル代わりに接続するだけで、すぐに測れます。
種別直流電流計CT-A
寸法(mm)53×21×15
全長(mm)約260
電源CR1220電池1個(付属)
測定レンジ±500mA、±3.0A(オートレンジ切替)
1個
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
A05-7022直流電流計(注文コード:50443174)の50mAレンジ用タイムラグヒューズです。
1セット(5個)
¥850
税込¥935
3日以内出荷
A05-7022直流電流計(注文コード:50443174)、A05-7028簡易検流計(注文コード:50443113)の500mAレンジ用タイムラグヒューズです。
1セット(5個)
¥850
税込¥935
3日以内出荷
電気回路実験に必要なものが揃う中学校用セット。電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計Flip-DA2・直流電圧計Flip-DVのセットです。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計 Flip-DA2、直流電圧計 Flip-DV、収納ケース
測定範囲【直流電流計Flip-DA2】-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)、【直流電圧計Flip-DV】-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V(3レンジ)
内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)
1セット
¥63,900
税込¥70,290
3日以内出荷
電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計(プチメーター)CT-A・直流電圧計(プチメーター)CT-Vをセットにしました。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計(プチメーター) CT-A 2個、直流電圧計(プチメーター) CT-V 2個、収納ケース
内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)
測定レンジ【直流電流計CT-A】±500mA、±3.0A(オートレンジ切替)、【直流電圧計CT-V】±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)
1セット
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
黒板に貼り付けて使用できるデジタル表示の直流電流計と直流電圧計です。教室の後ろからでもはっきり見える大型の7セグメント採用。黒板を使った電気回路組立の説明や演示実験に最適です。
その他背面マグネット付き
種別DV-B
寸法(mm)250×70×150
質量(g)約700
電源単3乾電池4個(別売・充電池不可)
測定レンジ±0.2V、±20V(表示オート切替)、小数点1桁もしくは2桁表示
1個
¥35,000
税込¥38,500
4日以内出荷
電流計・電圧計・タイマーを内蔵しており、任意の時間あたりの電力を計算して表示します。
電力(W)、エネルギー(J)表示も可能。手回し発電機による発電量の測定、エネルギー変換によるロスの度合、任意の時間あたりの電力から熱量を算出・・・など、いろいろな実験に応用可能。
寸法(mm)26×105×33
電流(A)-7~0~+7
電圧(V)-25~0~+25
電源ACアダプタ(付属)、USBケ-ブル(付属)
電力(W)0~175
測定精度測定精度電流:±1%、電圧:±1%
最大電流(A)入力最大電流:±7A
機能デ-タロギング
時間0~9999秒
測定モード積算電気エネルギ-モ-ド(J、sec)、電力モ-ド(W)、平均電力モ-ド(W、J、sec)、電流・電圧・電力モ-ド(A、V、W)
最大電圧(V)電圧最大電流:±25V
エネルギー(J)1.75M
1個
¥38,000
税込¥41,800
6日以内出荷
産業財産権取得済。
小学校用の簡易検流計です。
端子部分に接続するものの名称が書かれているので、適した振れ幅のレンジがすぐわかります。指針の振れる方向は電流の向きと一致します。
測定範囲(A)±0.5、±1、±5(3レンジ)
精度JIS2.5級
パネルフリップアップパネル
寸法(mm)100×165×25
質量(g)約220
その他シャント保護付き、過負荷保護付き、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(白)
仕様【実験例】0.5A:豆電球・光電池の実験、1A:モーター、5A:電磁石、【メーター】薄型可動コイル型、ゼロ調節付き
1個
¥23,000
税込¥25,300
3日以内出荷
小学校用の簡易型検流計で、直接本体よりミノムシクリップ付きリード線が出ています。切替スイッチにより±0.5Aと±5Aを測ることができます。指針の振れる方向は電流の向きと一致します。
種別CA-51N
寸法(mm)80×120×70
質量(g)約150
レンジ±0.5A、±5A 2レンジ(スイッチ切替式)
1個
¥9,000
税込¥9,900
3日以内出荷
安全・確実に実験できるだけじゃない!実験中も収納時にも嬉しいコンパクトなオリジナルデザイン。
種別PSW-6XF
寸法(mm)170×210×170
表示アナログ電圧計、アナログ電流計(いずれも直流のみ)
出力電圧(V)DC0~25V(連続可変)、AC0~10V(2Vステップ)
最大電流(A)DC5A、AC2A
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護回路ヒューズ(1次)、電子ブレーカー(2次)
1個
¥57,000
税込¥62,700
3日以内出荷
電熱線に電流が流れると電気エネルギーが熱に変わることを知り、電流の大きさと発生する熱量との関係を調べることできます。
水を入れたガラス容器にかくはん棒、温度計、ニクロム線を取り付けたふたをセットし、それを発泡スチロール製の保温槽に入れます。
電源で電流を2~4A流し、かくはんしながら水の温度上昇をはかり熱の仕事当量を求めます。
セット内容ガラス製容器500mL 1個/端子付きふた 1個/発泡スチロール製保温そう(Φ110×90mm) 1個(40g)/温度計(-5~+105℃) 1個/ニクロム線(2Ω・5Ω)ターミナル付き 各1個/かくはん棒 1個/コルク栓 1個
1セット
¥6,000
税込¥6,600
4日以内出荷
人の体を使った電池の実験などダイナミックな演示実験に最適な検流計です。
通常の検流計としての使用だけでなく、内蔵された増幅器の利用により、小さな電流の変化もとらえる超高感度の検流計として使用することもできます。
単線やターン数の少ないコイルでの電磁誘導の実験、静電誘導による電荷の移動を見る実験なども演示することができます。
仕様増幅器:差動増幅、増幅率60dB(約1000倍)
その他0点調整つまみ
寸法(mm)約210×100×230
質量(kg)約1.9
規格メーター:JIS2.5級以内
電源006P型積層電池1個(別売)
感度電圧感度:フルスケール190mV、電流感度:フルスケール±100μA(センター0)
1個
¥89,000
税込¥97,900
4日以内出荷
Go Directセンサ用ホルダーです。鉄製スタンドやコンパクトスタンドと合わせて固定することができます。音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、心電図センサなどに使用することができます。
寸法(mm)100×70×35(本体)、Φ8×220(アーム)
適合センサ◆Go Direct(箱型センサ各種)音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、EKG(心電図)センサ、GMセンサ
1個
¥6,800
税込¥7,480
4日以内出荷
乾電池や豆電球を使った実際の回路に検流計と同じように使用します。
電気の流れが光の流れに置き換えられ、電流の大きさにより光の流れの速さが変わるため、電流の方向と大きさがモデル的に観察できる装置です。
わかりにくい電流の概念が理解しやすい教具です。
その他ミノムシクリップ付きリード線
寸法(mm)180×54×40
電源単3乾電池4個(付属)
表示方式高速AD変換方式による検流
機能乾電池・豆電球モード/電磁誘導モード(ケース内部スイッチ切替え)
入力範囲DC±0~1A
1個
¥16,000
税込¥17,600
4日以内出荷
直流安定化電源の中では、プラスチックケースの使用などで非常に軽量かつ低価格の電源装置です。また、実験室での利用を考えたメーター配置や安全面などを備えて、回路面でも高い信頼性を実現しています。
種別PSW-005
寸法(mm)220×150×170
質量(kg)約1.8
電源AC100V
表示アナログ電圧計、アナログ電流計
出力電圧(V)DC0~20
最大電流(A)5
機能サービスコンセント(AC100V)
保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
1個
¥37,000
税込¥40,700
4日以内出荷
安全・確実に実験できるだけじゃない!実験中も収納時にも嬉しいコンパクトなオリジナルデザイン。
種別PSW-025
寸法(mm)170×210×130
表示アナログ電圧計、アナログ電流計
出力電圧(V)DC0~25V(連続可変)、DC1.5、3.0、4.5V(固定切替式)
最大電流(A)5
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
1個
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
手のひらサイズのダニエル電池。実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。小型の素焼きコップと50mLビーカーを採用したことにより、ごく少量の試薬で実験できます。ボルタ電池の実験もできます。
仕様【ダニエル電池基本セットD-B】品番:B10-2012、構成:50mLビーカー、素焼きコップS(Φ30×40mm)、銅板3枚、亜鉛板3枚【必要試薬量】各10~20mL
付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)
セット内容ダニエル電池基本セット、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A
寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200
測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)
品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060
本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15
負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12
負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
1セット
¥27,000
税込¥29,700
6日以内出荷
黒板でセンサを活用しよう。Go Directセンサを黒板に貼って、演示実験として活用できるようにしたホルダーです。音センサ、電流センサ、電圧センサなどのセンサに使用できます。
仕様裏面磁石付き
寸法(mm)100×70×35
適合センサ◆Go Direct(箱型センサ各種)音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、EKG(心電図)センサ、GMセンサ
1個
¥2,800
税込¥3,080
8日以内出荷
透明セパレートカップで反応のようすがよく見える。セロハン(ビスキングチューブ)を利用したダニエル電池。学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。溶液の量が少なめで、片付けも簡単です。ボルタ電池の実験もできます。
仕様必要試薬量:各40mL
付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)
セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)、Oリング2個、電極板ホルダー、銅板、亜鉛板、セロハン(ビスキングチューブ)Φ28.6×約250mm、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A
型式DT-M
寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200
測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)
品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060
本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15
負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12
負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
1セット
¥26,850
税込¥29,535
16日以内出荷
2滴でできるダニエル電池。少量の溶液でダニエル電池の実験ができるセットです。必要な溶液は2滴。電極板間を狭めることで比較的高い電圧が発生。組立てが簡単で内部構造を理解しやすい。
仕様必要試薬量:各2滴
付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)
セット内容電極用部品(アクリル円筒、ねじ、穴あきコルク栓、Oリング)2セット分、金属片4種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄、10×10×0.5mm)各5枚、ろ紙(60×90mm)25枚、セロハン(50×50mm)40枚、点眼びん4本、収納ケース、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A
型式DH-M
寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200
測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)
品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060
本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15
負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12
負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
1セット
¥30,200
税込¥33,220
16日以内出荷
関連キーワード