カテゴリ

  • 学童・教育用品(22)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • ARCOLECTRIC(6)
  • 日本ピー・アイ(3)
  • アズワン(2)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
  • 日伸理化(2)
  • 明京電機(2)
  • Preen(2)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • オリオン機械(1)
  • ダイヘン(1)
  • ニューレジストン(1)
  • 大和(1)
  • 坂口電熱(1)
  • 島津理化(1)
  • アトー(1)
  • SIBA(1)
  • フナコシ(1)
  • ラド(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電源装置 実験用」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実験用ヒーター(12V50W) LH ナリカ実験用ヒーター(12V50W) LHナリカ
8,500税込9,350
1個
57日以内出荷
直流、低電圧で使用できる溶液加熱用のヒーターです。電力量と水が得たジュール熱の比較実験などに使用できます。電源に直流安定化電源装置を活用すると電圧を電圧を変えることで与える電力量を微調整できます。
型式LH消費電力DC0~12V(50W)ヒーター大きさ(mm)Φ13×全長100mm、(外装部材質)ステンレス、(発熱部)先端から30mm端子バナナ端子メス
筋収縮実験セット(Go Direct) ナリカ筋収縮実験セット(Go Direct)ナリカ
129,800税込142,780
1セット
7日以内出荷
電気刺激に対する筋肉の反応を、生物刺激装置 BSD-2とワイヤレスロータリーモーションセンサ GDX-RMS(Go Direct)(筋収縮をセンサが動いた角度で検知できるもの)を使って測定・記録します。キモグラフで行っていた実験を従来より簡単にできるセットです。
付属品生物刺激装置:リード線1組、刺激用電極、クリップ、糸、おもりセット内容生物刺激装置 BSD-2、ワイヤレスロータリーモーションセンサ GDX-RMS(Go Direct)寸法(mm)生物刺激装置:150×150×30測定範囲ワイヤレスロータリーモーションセンサ:回転角0~360°(高速30回転/秒、低速7.5回転/秒)出力【生物刺激装置】出力電圧:約0.5~12V(連続可変)、パルス幅:約0~5ms(連続可変)、プラスとマイナスはスイッチ切替式【出力選択(生物刺激装置)】単発連続切替スイッチ:単発パルスと連続パルスの選択が可能、周波数切替スイッチ:8レンジ(連続、0.5、1、2、5、10、20Hz 閾値調整[0.5])電源ワイヤレスロータリーモーションセンサ:充電式電源(USB充電式)、生物刺激装置:ACアダプタ(付属)対応OSワイヤレスロータリーモーションセンサ:Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレスロータリーモーションセンサ:ワイヤレス、USB機能生物刺激装置:LED点灯(パルス出力のたびに点灯します)、ブザー(パルス出力のたびに鳴ります)
大型レンズ LSY-RB(光源装置付) ナリカ大型レンズ LSY-RB(光源装置付)ナリカ
65,000税込71,500
1セット
4日以内出荷
黒板に貼れる光源と大きなレンズ削り出し加工と表面研磨でゆがみの少ないレンズです。裏面にネオジム磁石が埋め込んであり、黒板に貼付けて使用できます。大型なので演示効果の高い実験ができます。[特長]黒板に貼付けて演示に使用できる大型レンズと光源です。光源は4色セットで容易に光路を識別でき、さまざまな角度から光をあてられます。レンズの底面が白色で光の道筋が視認しやすくなっています。
仕様【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)/光源部】線形LED(高輝度白・赤・緑・青色)、シリンドリカルレンズ使用、【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】裏面磁石付きセット内容大型レンズ5種(アクリル製、厚さ20mm、裏面磁石付き、底面にホワイトシート貼付)、1大型とつレンズ(145×40mm、f=約150mm)、2大型おうレンズ(145×45mm、f=約-150mm)、3半円形レンズ(Φ150mm)、4台形レンズ(90(上底)×130(下底)×70(高さ)mm)、5三角レンズ(一辺130mm)、D20-1509-01~-04 光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)寸法(mm)【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】165×18×22(※光源1色の大きさ)電源【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】単3乾電池8個(別売)(※光源1色あたり2個使用)
光の屈折・反射実験セット Y-FS ナリカ光の屈折・反射実験セット Y-FSナリカ
43,000税込47,300
1セット
4日以内出荷
高等学校におすすめの光の屈折・反射実験セット4色の光源装置(スリットライト)に各種レンズをセットにしました。スリットライトは一色ずつ別々に使用できるので、レンズにさまざまな角度から光線をあて、その道筋を確認できます。[特長]4色の光源がセットになっているので、それぞれの光線の道筋が容易に識別できます。白色光はプリズムによる分散の実験ができます。レンズはスモークレンズなので、レンズ内を通過する光の道筋が視認しやすくなっています。
仕様【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)/光源部】線形LED(高輝度白・赤・緑・青色)、シリンドリカルレンズ使用、【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】裏面磁石付きセット内容D20-1509-01~-04光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、おう形スモークレンズ(f=約-85mm)、とつ形スモークレンズ(f=約50mm、f=約100mm) 2種、台形スモークレンズ、分光用プリズム(生徒用)、小型光学用そう寸法(mm)【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】165×18×22(※光源1色の大きさ)電源【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】単3乾電池8個(別売)(※光源1色あたり2個使用)
光の屈折・反射実験セット LB-F型 ケース付き ナリカ光の屈折・反射実験セット LB-F型 ケース付きナリカ
29,200税込32,120
1セット
9日以内出荷
線形LEDで光路くっきり 線形LED(高輝度白色)光源搭載の光源装置で、光の屈折や反射、分光の実験ができます。
セット内容光源装置 L-2、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、凸レンズ(スモークレンズ)2 種、台形スモークレンズ、小型光学用水そう、全円分度器、収納ケース光源【光源装置L-2】線形LED(高輝度白色)・シリンドリカルレンズ使用・スリット3本入り(1本⇔2本⇔3本切替可)電源【光源装置L-2】単3乾電池4個(別売)・ACアダプタ(別売)寸法(mm)【光源装置L-2】110×112×52
光の屈折・反射実験セット LB-FP型ケース付き ナリカ光の屈折・反射実験セット LB-FP型ケース付きナリカ
30,400税込33,440
1セット
5日以内出荷
線形LED(高輝度白色)光源搭載の光源装置で、光の屈折や反射、分光の実験ができます。
仕様光源装置:シリンドリカルレンズ使用・スリット3本入り(1本⇔2本⇔3本切替可)セット内容光源装置L-2、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、凸レンズ(スモークレンズ)2種、台形スモークレンズ、小型光学水そう、全円分度器、分光用プリズム(生徒用)、収納ケース寸法(mm)110×112×52(光源装置)、80×65×22(光の反射実験鏡)、Φ60×20(半円形スモークレンズ)、50×20(凸レンズ小)、76×20(凸レンズ台)、70(下底)×47(上底)×40(高さ)×20(厚さ)(台形スモークレンズ)、Φ130×28(全体)・Φ90×23(水そう)(小型光学水そう)、一辺30×20(分光用プリズム)電源光源装置:単3乾電池4個(別売)・ACアダプタ(別売)光源光源装置:線型LED(高輝度白色)
電解装置 ナリカ電解装置ナリカ
43,500税込47,850
1個
4日以内出荷
電極固定式(一体型)の電解装置と電源装置のセットです。電解装置は本体の背面より水溶液を注入して装置を傾けるだけで、試験管内へ簡単に、かつ安全に充填できます。目盛付き試験管の採用で気体の発生比も確認できます。
マイクロスケール実験 ナリカマイクロスケール実験ナリカ
12,000税込13,200
1個
4日以内出荷
塩化銅の電気分解が非常に少量の試薬で実験できる実験セットです。 実験が短時間ででき、銅の析出もしっかり観察できます。 電源は電源装置以外にも006P乾電池(9V)、給電型USBハブなどが使えます。 特に006P乾電池は、上から炭素電極用芯にあてるだけで実験できます。
セット内容マイクロスケール用セル 20個、セル用ベース 20個 、炭素電極用芯 12本、クリップケーブル 赤黒各5本、ミニピンセット 5本、スポイト 5本種別塩化銅
イオンの移動実験器 ナリカイオンの移動実験器ナリカ
5,800税込6,380
1個
4日以内出荷
高吸水性の布の使用により、指示薬の色の変化などがわかりやすい。 一般的な電源装置で実験できる。 吸水性の高い布を観察ブリッジの上に載せ、その両端に酸とアルカリを設置して電荷をかける方式でイオンの移動を観察する装置です。BTB溶液を利用すると、イオンの移動がはっきり観察できます。
セット内容電解用容器 2個/ブリッジ 1個/高吸水性クロス 6枚/スポイト 2個種別TW型
電源装置 ナリカ電源装置ナリカ
37,000税込40,700
1個
4日以内出荷
直流安定化電源の中では、プラスチックケースの使用などで非常に軽量かつ低価格の電源装置です。また、実験室での利用を考えたメーター配置や安全面などを備えて、回路面でも高い信頼性を実現しています。
種別PSW-005寸法(mm)220×150×170質量(kg)約1.8電源AC100V表示アナログ電圧計、アナログ電流計出力電圧(V)DC0~20最大電流(A)5機能サービスコンセント(AC100V)保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
電源装置 ナリカ電源装置ナリカ
57,000税込62,700
1個
3日以内出荷
安全・確実に実験できるだけじゃない!実験中も収納時にも嬉しいコンパクトなオリジナルデザイン。
種別PSW-6XF寸法(mm)170×210×170表示アナログ電圧計、アナログ電流計(いずれも直流のみ)出力電圧(V)DC0~25V(連続可変)、AC0~10V(2Vステップ)最大電流(A)DC5A、AC2A入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護回路ヒューズ(1次)、電子ブレーカー(2次)
電源装置 ナリカ電源装置ナリカ
36,000税込39,600
1個
4日以内出荷
安全・確実に実験できるだけじゃない!実験中も収納時にも嬉しいコンパクトなオリジナルデザイン。
種別PSW-025寸法(mm)170×210×130表示アナログ電圧計、アナログ電流計出力電圧(V)DC0~25V(連続可変)、DC1.5、3.0、4.5V(固定切替式)最大電流(A)5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
単線コイルを貫通させたもの(電流による磁界実験器) ナリカ単線コイルを貫通させたもの(電流による磁界実験器)ナリカ
17,000税込18,700
1個
4日以内出荷
大電流電源装置(別売)を用いて、電流による磁界を方位磁針やマグチップ(注文コード:57881119)を併用して観察することができます。
寸法(mm)250×250×105
単線をU状に貫通させたもの(電流による磁界実験器) ナリカ単線をU状に貫通させたもの(電流による磁界実験器)ナリカ
10,000税込11,000
1個
4日以内出荷
大電流電源装置(別売)を用いて、電流による磁界を方位磁針やマグチップ(注文コード:57881119)を併用して観察することができます。
寸法(mm)250×150×105
単線を貫通させたもの(電流による磁界実験器) ナリカ単線を貫通させたもの(電流による磁界実験器)ナリカ
11,000税込12,100
1個
4日以内出荷
大電流電源装置(別売)を用いて、電流による磁界を方位磁針やマグチップ(注文コード:57881119)を併用して観察することができます。
寸法(mm)250×150×150
イオンの移動実験器 ナリカイオンの移動実験器ナリカ
7,900税込8,690
1個
4日以内出荷
直流電圧によるイオンの移動を低電圧で行うことができます。電源は9Vの乾電池3個を使用した簡易電源装置を用いて手軽に行うことができ、実験後は実験台をコンパクトに収納できて大変便利です。
付属品簡易電源装置(イオンの移動実験用)、イオン移動実験用台、目玉クリップ4個、リード線(バナナ-ミノムシ)赤黒各1本、専用ろ紙、リトマス試験紙(赤・青)種別WN型寸法(mm)約110×80×32(突起部含まず)電源006P乾電池(9V)3個(別売)
電源装置 ナリカ電源装置ナリカ
36,000税込39,600
1個
4日以内出荷
乾電池の代わりになる電源装置で、直列つなぎ時の電圧を安定して得ることができます。乾電池では電力消費が多い電熱線、電磁石などを使った実験に最適です。実験を安全に行うための機能満載の直流安定化電源装置です。 電流制限スイッチ搭載により、電熱線や電気回路が発熱しすぎないよう、最大の出力電流を切替えることができます(切替えは1、3、5A)。 保護用の電流制限安全装置を搭載。パネルは、回路がつながっているようにイメージできます。 積み重ねてすっきり収納できます。コードがすっきり収納できる、コード巻き取り用脚付き。 【ナリカだけの安全に配慮したオリジナル機能】 電流制限安全装置 児童たちが誤って高い電圧を設定しても電流が流れすぎないようにストップをかけます。 1A・・・ろうシート(みつろう)などを溶かす実験に 3A・・・発泡スチロールを溶かす実験、水温上昇の比較実験に 5A・・・最大電流まで使えます。 ショート警告ブザーとランプ 万一、回路がショートしたり、電流制限を超えている場合はランプと音でお知らせします。
種別PSW-009V寸法(mm)170×210×105(突起部含む)質量(kg)約2出力電圧(V)DC1.5、3.0、4.5、6.0、7.5、9.0V(固定切替式)最大電流(A)5入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)保護回路ヒューズ(1次)、電子ブレーカー(2次)電流制限(A)1、3、5A(切替式)
電気による発熱実験器 ナリカ電気による発熱実験器ナリカ
6,600税込7,260
1個
4日以内出荷
●6年生 電気の利用●電熱線の太さによって、同じ電圧でも発熱の度合いが違うことを確認できる実験器です。電熱線の上に発泡スチロールやみつろうシートをセットし、乾電池や電源装置などから電源を供給します。ニクロム線の発熱量が多い方から先に発泡スチロールやみつろうシートは溶けて下に落ちます。●また、本器を逆さにして付属の水槽を使用すると、2種の電熱線の発熱による水の温まり方の違いを比較できます。温度計を挿入して、水の温度の変わり方を見るのに最適です。
仕様温度計挿入孔2箇所付き付属品みつろうシート1枚(100×100mm)、示温インク15ml 1本種別水槽付寸法(mm)約94×84×17質量(g)約45本体寸法(mm)約124×110×50本体質量(g)約100線の太さニクロム線Φ0.2mm、Φ0.4mm電線長さ(mm)各約80
電流による磁界実験器(3種) ナリカ電流による磁界実験器(3種)ナリカ
37,000税込40,700
1個
3日以内出荷
大電流磁界電源装置 CPS-3N(B10-4602)を用いて、電流による磁界をOHP上で方位用磁針(B10-3590)、またはマグチップ(B10-3720)を併用して観察することができます。
用途0セット内容(1)形状:実験板の中央に単線を通過させたもの、用途:同心円状の磁界を観察する、大きさ:250×150×150mm(2)形状:単線をU状に貫通させたもの、用途:逆向きの電流による磁界を観察する、大きさ:250×150×105mm(3)形状:単線コイル(7回巻)を貫通させたもの、用途:コイルの内部、外部の磁界を観察する、大きさ:250×250×105mm
水平すだれ式波動実験器 WM-100N ナリカ水平すだれ式波動実験器 WM-100Nナリカ
329,800税込362,780
1個
6日以内出荷
本器は、横波に関する諸現象(波の重ね合わせ、波の反射、進行波、定常波など)のふるまいを、ゆっくりと、またコントロールされた形で見せることができます。鋼板ばね式ですので、波の伝わり方が均一です。
仕様造波装置:モーター式、電源DC6V、回転速度可変、クランク式、アーム上下駆動付属品制動板、つり合いおもり、振り子(2個)、波動ストッパ材質装置:金属長さ(mm)クロスアーム:460全長(mm)装置:約930速度波の伝播速度:約0.4m/s本数クロスアーム:70本直径(mm)クロスアーム:5間隔(mm)クロスアーム:13
直流と交流確認器 ナリカ直流と交流確認器ナリカ
36,000税込39,600
1個
4日以内出荷
点滅するLEDをすばやく動かしたときにできる残像を利用して、直流と交流の違いを視覚化する装置です。見える残像はオシロスコープで観察した波形とほぼ同じ波形があらわれます。 動作電圧によって発光するLEDの数が変わるため、電圧による違いも確認できます。 中央の赤色LEDは一定の周期で発光していますので、装置を振る速度に関わらず観察者が波形を定量的にとらえる事ができます。 外装部分は透明になっており、動作原理が容易に理解できます。また、補助用の乾電池が不要なので、交流出力のある電源装置だけで実験ができます。
寸法(mm)320×30×50(コード含まず)質量(g)250周波数(Hz)赤色LED発光周波数:50コード長さ(mm)1000動作電圧(V)2~10(最大12V)
燃料電池用手回し発電器 ナリカ燃料電池用手回し発電器ナリカ
15,000税込16,500
1個
4日以内出荷
B10-2047「燃料電池自動車NIX」、F35-1323「電気分解装置(ミニ)」、リバーシブル燃料電池に利用できる電気分解専用の発電機です。 難しい電圧調整などが必要なく、光や電源のない場所でも実験することが可能です。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら