23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩化銅の電気分解が非常に少量の試薬で実験できる実験セットです。 実験が短時間ででき、銅の析出もしっかり観察できます。 電源は電源装置以外にも006P乾電池(9V)、給電型USBハブなどが使えます。 特に006P乾電池は、上から炭素電極用芯にあてるだけで実験できます。
セット内容マイクロスケール用セル 20個、セル用ベース 20個 、炭素電極用芯 12本、クリップケーブル 赤黒各5本、ミニピンセット 5本、スポイト 5本 種別塩化銅
1個
12,000 税込13,200
4日以内出荷

電源不要の電池チェッカー。使いやすい手の平サイズの電池チェッカー。電池チェッカー本体の電源不要なので、使いたいときにいつでも使えます。1.5Vの単1~5形乾電池、006P型積層電池対応。「良い」「弱い」「使えない」の3段階で電池残量を表示。
型式1008904 寸法(mm)110×27×60 対応測定可能な電池:単1~5形乾電池、006P型積層電池
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ゼネコンDUE(手回し発電機)など電圧が高い電源に接続しても、LEDが破損するのを防ぐために、破損防止の保護を入れたLEDです。 ゼネコン(手回し発電機)や乾電池、006Pなどに接続するときに電圧を計算する必要がありません。
最大電圧(V)25
1個
600 税込660
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナリカ検流計
増幅器を内蔵した超高感度の検流計です。増幅器をオフにすると、通常の検流計としても使用できます。
仕様増幅度:差動増幅、増幅率60dB(GM-6型の約1000倍)、電流感度 その他過負荷保護装置付き 種別(増幅器付き) GM-6000 寸法(mm)110×127×130 質量(g)約590 電源DC9V(006P乾電池1個内蔵) 感度電流:約2.5×10-6A、フルスケール±50μA(センター0) フルスケール±50μA(センター0)
1個
23,000 税込25,300
当日出荷

1台で温度計、湿度計、風速計、照度計として使える多機能型マルチ環境計測器です。 温度は内部温度センサのみならず、熱電対Kタイプセンサの取り付けで幅広い温度測定にも対応できます。 小型ポケットサイズで持ち運びに便利。
仕様データホールド機能、最大値・最小値表示機能、オートパワーオフ機能(10分以上放置でOFF)、ハンドストラップ付き、ソフトケース付き 付属品006P(DC9V)積層乾電池1個、ハンドストラップ、ソフトケース、K熱電対センサ 寸法(mm)60×33×156 質量(g)約160(電池含む) 電源006P(DC9V)積層乾電池1個 電池寿命(時間)約100 ディスプレイ8mmLCD(デジタル表示)
1個
35,200 税込38,720
5日以内出荷

ワンチップマイコンを搭載した多機能な静電気測定器です。手のひらサイズのコンパクト設計で大きく見やすいLCDを採用しています。 4色のカラーボタンスイッチによる簡単操作、各機能設定やオーバーレンジ時にピープ音によるお知らせ機能付きで、誰でも簡単に測定ができます。
付属品イオンバランスプレート、専用アース線(1m)、ソフトケース 材質導電性ABS樹脂 寸法(mm)73×25×115 質量(kg)140(電池含む) 測定範囲0~±1.49kV(Loレンジ)、±1.0~30.0kV(Hiレンジ) 電源乾電池006P1個(付属) 精度(%)±10 機能アラーム、ホールド、電源自動オフ 測定温度(℃)10~40 測定距離(mm)帯電測定25mm±0.5mm 応答速度1秒以内 湿度測定範囲(%RH)60以下
1個
98,000 税込107,800
9日以内出荷

高感度マルチ増幅器に接続し、マイクを水中に沈めると、水を伝わる微小な振動を検出して音を聴くことができます。
用途学校の理科の実験 仕様【増幅率】高感度マルチ増幅器:約50dB/入力減衰器(-20dB)スイッチ付き 付属品高感度マルチ増幅器MA-T 寸法(mm)Φ50×t7(錘板) 出力(W)高感度マルチ増幅器:最大1(8Ω負荷時) 電源ACアダプタ(別売:注文コード50433478)006P積層乾電池(9V)(別売) ケーブル長(m)1.6 出力インピーダンス(Ω)約8.1k(1kHz時) 端子高感度マルチ増幅器:外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック) 出力端子オーディオミニプラグ 入力インピーダンス(kΩ)高感度マルチ増幅器:50 検出部圧電セラミックス
1セット
24,000 税込26,400
当日出荷

電気力線の観察やスパークチャンバー用の電源に最適な高圧発生器です。乾電池式により持ち運びや使用が非常に便利に行えます。
寸法(mm)130×90×35 質量(g)250 出力高圧出力(固定):約5kV 電源006P乾電池(9V)(アルカリ乾電池推奨)
1個
15,000 税込16,500
当日出荷

赤、青、緑のLEDを使って、光の合成実験ができます。 また、黒板などの前に手を置いて光を当てると、『色のついた影』を投影することができます。 光の三原色と補色の関係など、光の単元の導入に最適な実験器です。
付属品専用ホルダー 1個 寸法(mm)150×100×40 電源006P乾電池 1個 光源高輝度LED(赤、緑、青)、調光装置付き
1個
23,000 税込25,300
4日以内出荷

1本
60 税込66
4日以内出荷

デジタル表示 小物体の帯びている電荷の正負の判定、およびその電気量の測定を行います。電気量の測定の応用として、静電誘導に関する実験を行うことができます。また、小容量(0.01μF以下)のコンデンサーについては、蓄えられている電荷を測ることができるので、電気容量の測定、コンデンサーの容量、電荷、電圧の関係の確認、コンデンサーの直列、並列等の応用実験ができます。
付属品集電板1個、アクリル板1枚、塩ビ板1枚 寸法(mm)95×67×85(集電板含む) 容量内部容量:1μF 質量(g)275(乾電池、集電板含む) 電源006P積層乾電池1個(別売) 表示±1999nC(読取限度1nC)
1個
42,000 税込46,200
4日以内出荷

微小な音を増幅するための高感度な増幅器です。スピーカーを内蔵しており、マイクが感知した振動はすぐに聞くことができます。 また、低周波発振器と一緒に使い、弦定常波実験装置の増幅器としても活用できます。
仕様増幅率:約50dB、入力減衰器(-20dB)スイッチ付き 種別MA-TN 電源006P積層乾電池(9V)(別売)、ACアダプタ(付属) 出力電圧最大1W(8Ω負荷時) 端子の種類外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック) 入力インピーダンス50kΩ
1個
23,000 税込25,300
4日以内出荷

導体紙を用いて等電位線を描き、電界のようすを調べる実験器です。電極は鉄製の小円盤とスポンジのついた面を用いれば、点電極になり、電極を裏返しにして平面を用いれば、平行電極になってそれぞれの等電位線が描けます。
仕様測定板:電池ホルダー、ゴム磁石シート付き、365×280×9mm 付属品テストリード2本、A4判の導体紙10枚、乾電池(006P)1個 電極点電極、平行電極共用、ターミナル赤黒各1個付き
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

M60-4523 血液循環モデル(LED式) ナリカ 動画あり
血液循環のようすをLEDの点滅で確認できます。 心臓の拍動のタイミングは2段階切替式と脈拍連動式。脈拍連動式では、脈拍センサに触れている人の脈拍を測定して血液循環を表現します。
材質アクリル樹脂(盤面) 寸法(mm)365×280×35 電源単4乾電池3個(別売)、006P型積層電池1個(別売) 機能脈拍センサ内蔵
1個
58,000 税込63,800
6日以内出荷

モノコードYシリーズに取付けることで弦の振動を電気信号で取出すことができる拡張キットです。
電源増幅器:ACアダプタ(別売)、006P積層乾電池(9V)(別売)
1個
25,000 税込27,500
7日以内出荷

2本のロープにドップラーロケットを通し、2人で両端を持って、片方の人が両手をいっきに大きく開くと、ブザー音を発しながら相手側にロープに沿って高速移動します。 高速移動する際のブザー音の変化でドップラー効果を体感できます。
セット内容ドップラーロケット、ロープ30m、ハンドル4個、クッション4個、006p型積層電池
1個
24,000 税込26,400
4日以内出荷

F35-2334 イオンの移動実験器 ナリカ 動画あり
直流電圧によるイオンの移動を低電圧で行うことができます。電源は9Vの乾電池3個を使用した簡易電源装置を用いて手軽に行うことができ、実験後は実験台をコンパクトに収納できて大変便利です。
付属品簡易電源装置(イオンの移動実験用)、イオン移動実験用台、目玉クリップ4個、リード線(バナナ-ミノムシ)赤黒各1本、専用ろ紙、リトマス試験紙(赤・青) 種別WN型 寸法(mm)約110×80×32(突起部含まず) 電源006P乾電池(9V)3個(別売)
1個
7,900 税込8,690
4日以内出荷

物体に帯びている電荷の正負の判定、およびその電気量の測定ができます。 付属の集電板、集電缶、柄付き帯電球の組み合わせで様々な形状の物の帯電量を測定することができます。
種別CM-2 (本体のみ) 寸法(mm)135×90×58 測定範囲±1999nC 容量10μF 電源006P型積層電池1個(別売)
1個
14,000 税込15,400
5日以内出荷

人の体を使った電池の実験などダイナミックな演示実験に最適な検流計です。 通常の検流計としての使用だけでなく、内蔵された増幅器の利用により、小さな電流の変化もとらえる超高感度の検流計として使用することもできます。 単線やターン数の少ないコイルでの電磁誘導の実験、静電誘導による電荷の移動を見る実験なども演示することができます。
仕様増幅器:差動増幅、増幅率60dB(約1000倍) その他0点調整つまみ 寸法(mm)約210×100×230 質量(kg)約1.9 規格メーター:JIS2.5級以内 電源006P型積層電池1個(別売) 感度電圧感度:フルスケール190mV、電流感度:フルスケール±100μA(センター0)
1個
89,000 税込97,900
4日以内出荷

燃料電池実験の基本となるセット「燃料電池・電気分解装置・太陽電池」の組み合わせに、燃料電池の発電量や効率などを測定できるロードモジュールを加えたセットです。ロードモジュールを使用することによって、燃料電池による発電をランプの点灯やモーターの回転だけでなく、数値によっても確認することができます。 水から作った水素と酸素を利用して燃料電池で電気を作り、水を得るサイクルを説明できます。
寸法(mm)燃料電池(ミニ):85×70×70、電気分解装置(ミニ):85×190×90、光電池パネル:80×50×130、ロードモジュール:190×110×38 電圧(V)燃料電池(ミニ):0.4~1.0、光電池:3 電源ロードモジュール:006P型積層電池2個(別売) 内容電気分解装置(ミニ):純水使用型 電流(mA)燃料電池(ミニ):最大1000、光電池:250 動作電圧電気分解装置(ミニ):1.4~1.8V
1セット
98,980 税込108,878
10日以内出荷

その他(補充部品)B10-1207-10クーロンメーターCM-2(本体のみ)(注文コード:50433505)、B10-1207-11集電缶(注文コード:50433514)、B10-1207-12柄付き帯電球1個(注文コード:50433523) 付属品集電板、集電缶、柄付き帯電球(カーボン製帯電塗料塗布)2個 種別CM-2 寸法(mm)135×90×58 測定範囲±1999nC 容量10μF 電源006P型積層電池1個(別売)
1個
16,000 税込17,600
4日以内出荷

付属品テストリード、温度プローブ、ホルスター、スペアヒューズ 寸法(mm)186×87×35 電源006P型積層電池1個(付属) 表示5000カウント 機能レンジホールド、データホールド、MAX/MIN測定、偏差測定、バーグラフズーム、バックライト、他 測定モードDCV・ACV:50.00m/500.0m/5.000/50.00/500.0/1000V、DCA・ACA:500.0μ/5,000μ/50.00m/500.0m/5.000/10.00A、抵抗Ω:50.00/500.0/5.000k/50.00k/500.0k/5.000M/50.00MΩ、静電容量F:50.00n/500.0n/5.000μ/50.00μ/500.0μ/9999μF、周波数Hz:10Hz~125kHz、温度:-50~+100℃(付属の温度プローブ使用時)
1個
35,970 税込39,567
12日以内出荷

木の枝や幹に有頭の昆虫針もしくはマチ針を刺し、その部分にマイクを被せるように挿入すると、昆虫が枝や幹の上を歩く音、葉をかじる音、羽を動かす音などを聞くことができます。
仕様出力インピーダンス:約8.1kΩ(1kHz時)、増幅率:高感度マルチ増幅器:約50dB/入力減衰器(-20dB)スイッチ付き 付属品高感度マルチ増幅器MA-T:外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック) 寸法(mm)Φ24(マイクホルダー部)×32(高さ)、25(振動検出ノズル部) 出力(W)高感度マルチ増幅器:最大1(8Ω負荷時) 電源ACアダプタ(別売:注文コード50433478)006P積層乾電池(9V)(別売) ケーブル長(m)約2 出力端子オーディオミニプラグ 入力インピーダンス(kΩ)高感度マルチ増幅器:50 検出部圧電セラミックス
1セット
23,980 税込26,378
8日以内出荷