カテゴリ

  • 学童・教育用品(42)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(192)
  • SMC(16,307)
  • エスコ(4,119)
  • ホンダ(3,172)
  • RS PRO(2,160)
  • Panasonic(パナソニック)(1,231)
  • マルゼン[厨房機器](1,066)
  • 大阪魂(851)
  • アズワン(837)
  • YAGEO(735)
  • VISHAY(700)
  • omron(オムロン)(699)
  • BIGM(丸山製作所)(629)
  • TRUSCO(559)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(500)
  • ダイヤトレンド(406)
  • IDEC(和泉電気)(364)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(364)
  • KEMET(347)
  • SHIMANO(シマノ)(332)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100m」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラスコ 100mL A-5 (桐山) ナリカフラスコ 100mL A-5 (桐山)ナリカ
1,900税込2,090
1個
13日以内出荷
丸底フラスコ
用途蒸留、抽出、試料仕込型式A-5容量(mL)100口径(mm)Φ25
パラフィルム ナリカパラフィルムナリカ
6,800税込7,480
1個
6日以内出荷
よく伸びるラップ状のもので、ビーカーやフラスコなどの口を覆うのに使用します。
数量(個)1
ダニエル電池実験器(セパレートカップ式)DT-M ナリカダニエル電池実験器(セパレートカップ式)DT-Mナリカ
26,850税込29,535
1セット
16日以内出荷
透明セパレートカップで反応のようすがよく見える。セロハン(ビスキングチューブ)を利用したダニエル電池。学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。溶液の量が少なめで、片付けも簡単です。ボルタ電池の実験もできます。
仕様必要試薬量:各40mL付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)、Oリング2個、電極板ホルダー、銅板、亜鉛板、セロハン(ビスキングチューブ)Φ28.6×約250mm、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A型式DT-M寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
温度計・ゴム管ホルダー ナリカ温度計・ゴム管ホルダーナリカ
430税込473
1個
6日以内出荷
棒状温度計を保持するホルダー。クリップ状になっているので、ビーカーなどに簡単に取付けられます。100mL以上のビーカーでご使用ください。
材質ポリプロピレン(本体)、シリコンゴム(温度計ホールド部)寸法(mm)98×64×16適合サイズ(mm)~外径7(温度計)、~外径10(ゴム管)耐熱温度(℃)120
測量用巻尺 OTRシリーズ ナリカ測量用巻尺 OTRシリーズナリカ
17,900税込19,690
1本
13日以内出荷
本体グラスファイバー製の巻尺。
仕様両面目盛形状石突付十字型材質(本体)グラスファイバーテープ幅(mm)12.5テープ目盛【1目盛】2mm(表面)、5mm(裏面)
ワイヤレスカルシウムイオンセンサ GDX-CA(Go Direct) ナリカワイヤレスカルシウムイオンセンサ GDX-CA(Go Direct)ナリカ
119,800税込131,780
1セット
31日以内出荷
本カルシウムイオンセンサGDX-CAはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中のカルシウム(Ca2+)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換が可能です。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
用途水溶液中のカルシウムイオン(Ca2+)濃度を測定できます。測定値は、水の硬度(Ca2+)やEDTA-Ca/Mg滴定の終点の指標としても使用できます。仕様●干渉イオン:Pb2+、Hg2+、Si2+、Cu2+、Ni2+、NH3、Na+、Li+、K+、Ba2+、Zn2+、Mg2+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:26±2mV/decade(25℃)●電極抵抗:100MΩセット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct カルシウムイオン(ISE)-BNC電極、マイクロUSBケーブル、カルシウムイオン標準液(1000mg/L Ca2+)30mL 1本(SDS付属)、カルシウムイオン標準液(10mg/L Ca2+)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル型式GDX-CA電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続測定範囲(mg/L)1~40000接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(%)±10(校正後10~1000mg/L)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(mV)±1000OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~8(補償なし)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
クロマトシート(100×50mm) ナリカクロマトシート(100×50mm)ナリカ
1,998税込2,198
1個(10枚)
4日以内出荷
紙ベースで作られているTLCシートです。ハサミで切ることができるので、ガラスよりも安全です。実験後には、ノートに簡単に貼付けることができます。
寸法(mm)100×50枚数10枚
卓上ハンドミクロトーム ナリカ卓上ハンドミクロトームナリカ
48,000税込52,800
1個
11日以内出荷
誰でも安全・確実に切片を作ることができるように、重量感のある安定した台に2本の支柱が固定されているので、刃の操作が両手で行えます。試料送り装置は1/100mm目盛のステップ付きで、正確な厚みの切片が作れます。
付属品刃1個断面径(Φmm)研磨ガラス製、75目盛(mm)切断目盛:1目盛1/100
マグネットスターラー ナリカマグネットスターラーナリカ
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
軽量・コンパクトなスターラー。作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を超えないスピードセーフ機能付きで安全に使用できます。便利な電極ホルダー付もラインナップ。(※HI181Wのみ)
寸法(mm)Φ137×51(スターラー本体)回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源AC100V撹拌容量(L)~1材質(プレート)ABS樹脂
ワイヤレス力センサ(イージーセンス) ナリカワイヤレス力センサ(イージーセンス)ナリカ
62,500税込68,750
1個
4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±100N、加速度40~150m/s2電源充電式電源(USB充電式)最小表示位置0.1mm、力0.01N、加速度0.1m/s2対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスカート (イージーセンス) ナリカワイヤレスカート (イージーセンス)ナリカ
91,600税込100,760
1台
4日以内出荷
位置、力、加速度のワイヤレスセンサ内蔵。低摩擦のホイールベアリングを使用しているため、安定したデータが得られます。
寸法(mm)90×169×65測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±100N、加速度40~150m/s2質量(g)280電源充電式電源(USB充電式)最小表示位置0.1mm、力0.01N、加速度0.1m/s2測定項目位置、力、加速度対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
宇宙エレベーターチャレンジボール Φ100mm(5個) ナリカ宇宙エレベーターチャレンジボール Φ100mm(5個)ナリカ
2,000税込2,200
1セット
4日以内出荷
第10回 宇宙エレベーターロボット競技会 グローバル部門で使用するボール。
寸法(Φmm)100
ムラサキイモ色素(pH指示薬) ナリカムラサキイモ色素(pH指示薬)ナリカ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
pH指示薬になる野菜の色素ムラサキイモ色素を粉末状にしたものです。水100~400mLに付属のスプーン1杯分を溶かしてpH指示薬として使えます。
付属品プラスチックさじ容量(g)ムラサキイモ色素粉末 約5g
電池の内部抵抗測定実験器 PMS ナリカ電池の内部抵抗測定実験器 PMSナリカ
62,980税込69,278
1セット
8日以内出荷
付属のポテンショメーター(多回転精密可変抵抗器)を用いて電池の内部抵抗の測定ができます。ポテンショメーターの使用により、電圧、電流値の制御が容易に行えます。また、付属の電流センサ、電圧センサでPCやタブレットに接続して、電流値、電圧値をワイヤレスで測定・分析できます。ポテンショメーターの使用により実験がスムーズ。3,600°回転するポテンショメーターは1°あたりの変動値が小さく、電流・電圧値の制御が容易に行えます。すべり抵抗器と比べコンパクト。
セット内容ポテンショメーター Pacco-PM、ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)、ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)、乾電池台(単1・1個用)(磁石付)測定範囲【ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)】±20V、【ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)】±1A、±0.1、電源(センサ共通)充電式電源(USB充電式)定格電力(W)【ポテンショメーター Pacco-PM】2最小表示【ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)】0.001A、【ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)】0.01、対応OS(センサ共通)Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式(センサ共通)ワイヤレス、USB最大使用電圧(V)【ポテンショメーター Pacco-PM】160回転角度(°)【ポテンショメーター Pacco-PM/全回転】3600±20抵抗値(Ω)【ポテンショメーター Pacco-PM】10~110回転トルク(N・m)【ポテンショメーター Pacco-PM】3.5~100m
ポテンショメーター Pacco-PM ナリカポテンショメーター Pacco-PMナリカ
3,800税込4,180
1個
3日以内出荷
多回転精密可変抵抗器
定格電力(W)2精度(%)±5最大使用電圧(V)160回転角度(°)3,600、±20抵抗値(Ω)10~110回転トルク(N・m)3.5~100m
ワイヤレス温湿度計 AD-5664SET ナリカワイヤレス温湿度計 AD-5664SETナリカ
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
子機を測定箇所に設置し、離れた場所から測定結果を親機で受信・確認できます。
寸法(mm)【親機】120×30×134、【子機】66×31×112電源単3乾電池6個(モニタ用付属)測定範囲(℃)0~+50測定項目温度、湿度分解能(℃)±1(+10~39.9℃)、±2(前記以外)機能上限値・下限値アラーム測定範囲(%RH)20~90測定間隔約20秒通信距離(m)見通し距離で最大約100分解能(%RH)±5(30~69%RH)、±10(前記以外)
ワイヤレス電流電圧センサB ±5V/±100mA(イージーセンス用) ナリカワイヤレス電流電圧センサB ±5V/±100mA(イージーセンス用)ナリカ
52,000税込57,200
1個
4日以内出荷
ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
測定範囲±5V、±0.1A最小表示±1mV、±0.1mA付属品リード線赤黒各2本接続ワイヤレス、USB対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)
ダニエル電池実験器(演示用) ナリカダニエル電池実験器(演示用)ナリカ
28,000税込30,800
1セット
4日以内出荷
半透膜タイプの演示用ダニエル電池 小型水そうを採用した、セパレート方式のダニエル電池。教科書に採用されているダニエル電池のモデル図通りに実験ができるため生徒が理解しやすく、また、電極の変化が観察しやすいデザインのダニエル電池です。 ミルソーを使ってボルタ電池の実験もできます。 試薬の注入・片付けがしやすい専用小型水そうを採用。 使用する試薬は各100mLでOK。
セット内容ミルソー(透明観察そう)(本体154×20×160mm、台の幅154×70mm)、ダニエル電池実験用小型水そう、実験用モジュール(電子オルゴール、プロペラモーター搭載)、ビスキングチューブ1m、Oリング10個、リード線(赤・黒)各1本、銅板5枚、亜鉛板5枚、切割ターミナル2個、電極板ホルダー2個
誘導コイル(無接点式) NIC-01 ナリカ誘導コイル(無接点式) NIC-01ナリカ
165,000税込181,500
1個
3日以内出荷
クロス真空計や放電管の駆動、火花放電の観察に欠かせない誘導コイル。安定した高出力が得られる、高性能でコンパクト、低価格の誘導コイルです。 最大放電距離100mm。 出力調整つまみで放電電圧を連続可変。
付属品放電電極(放電針・円板各1個)、高圧線用ケーブル寸法(mm)265×220×170質量(kg)4.8電源(V)AC100出力電圧(V)100000(最大)、連続可変機能極性切替スイッチ距離放電距離:20~80mm(安定放電距離)、100mm(最大)
ダニエル電池(セパレートカップ式)DT-B (ケース付き) ナリカダニエル電池(セパレートカップ式)DT-B (ケース付き)ナリカ
3,850税込4,235
1セット
3日以内出荷
中学校3年 化学変化と電池 セロハン(ビスキングチューブを利用したダニエル電池。学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。 ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。 溶液の量が少なめで、片付けも簡単です。
セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)、Oリング2個、銅板、亜鉛板、電極板ホルダー、セロハン(ビスキングチューブ)約250mm、収納ケース
ニクロム線 ナリカニクロム線ナリカ(1件のレビュー)
620税込682
1個
当日出荷から4日以内出荷
エナメル線 ナリカエナメル線ナリカ(3件のレビュー)
800税込880
1個
当日出荷
長さ(m)100
電磁石用ボルト・ナットセット ナリカ電磁石用ボルト・ナットセットナリカ
2,000税込2,200
1セット
当日出荷
電磁石をつくる際に使用する、ボルトとナットの素材セットです。
セット内容ボルトM6 100本/ナットM6 100個
実験用アルミ箔シート ナリカ実験用アルミ箔シートナリカ
4,950税込5,445
1個(500枚)
当日出荷
100mm角のアルミニウム箔です。電気を通すもの・通さないものの実験や、ゴム栓などで形を整えて少量の試料の加熱用容器として使用できます。
寸法(mm)100×100×t0.015
ビニールコード ナリカビニールコードナリカ
7,800税込8,580
1個
4日以内出荷
長さ(m)100規格30芯(0.75mm2)
ビニールコード ナリカビニールコードナリカ
7,800税込8,580
1個
4日以内出荷
長さ(m)100規格30芯(0.75mm2)
ビニールコード ナリカビニールコードナリカ
7,800税込8,580
1個
4日以内出荷
長さ(m)100規格30芯(0.75mm2)
ビニールコード ナリカビニールコードナリカ
5,800税込6,380
1個
4日以内出荷
長さ(m)100規格20芯(0.5mm2)
ビニールコード ナリカビニールコードナリカ
5,800税込6,380
1個
3日以内出荷
長さ(m)100規格20芯(0.5mm2)
ビニールコード ナリカビニールコードナリカ
5,800税込6,380
1個
3日以内出荷
長さ(m)100規格20芯(0.5mm2)
ビニールコード ナリカビニールコードナリカ
4,500税込4,950
1個
4日以内出荷
長さ(m)100規格12芯(0.3mm2)
ビニールコード(手でむけるくん) 単芯100m ナリカビニールコード(手でむけるくん) 単芯100mナリカ
2,700税込2,970
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
被覆が簡単に手でむけますので、小・中学校の実験・工作などに大変便利です。
規格単芯
ビニールコード ナリカビニールコードナリカ
4,500税込4,950
1個
4日以内出荷
長さ(m)100規格12芯(0.3mm2)
ドラフトチャンバー(組立式) ナリカドラフトチャンバー(組立式)ナリカ
194,000税込213,400
1個
5日以内出荷
組立式の簡易ドラフトチャンバーです。設置工事は不要で、実験に必要な時に組立てて使用し、使用後は折りたたんでコンパクトに収納できます。 組立時に、工具は不要。誰でも簡単に組立てられます。 シートカバーの前面に窓が付いているので、作業スペースが見やすくなっています。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定でき、操作が楽に行えます。
種別DC-1000N材質フレーム:アルミニウム、シートカバー:軟質塩化ビニル、窓:硬質塩化ビニル寸法(mm)1000×500×700(ファンユニット含む)、1000×75×550(収納時)電源AC100V(電源コード長:1.8m)風量(m3/min)吹出風量:約1ファン2台吹出風速(m/s)約0.5
電流センサ(±100mA) イージーセンス用 ナリカ電流センサ(±100mA) イージーセンス用ナリカ
21,500税込23,650
1個
6日以内出荷
AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。 DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様実験例:電磁誘導測定範囲±100mA(インピーダンス:0.18Ω)分解能50μA
加速度(低)センサ イージーセンス用 ナリカ加速度(低)センサ イージーセンス用ナリカ
32,000税込35,200
1個
6日以内出荷
仕様実験例:加速度測定測定範囲0~10g、0~100m/s2分解能1m/s2
教育用データロガー イージーセンスV-Hub8 ナリカ教育用データロガー イージーセンスV-Hub8ナリカ
75,980税込83,578
1個
6日以内出荷
●ワイヤレスで使えるインターフェース●全機種ワイヤレス対応。測定したデータをタブレットにワイヤレスで送信できます。サイズもコンパクトなので、お手持ちのイージーセンスセンサにつなげばワイヤレスセンサとして使え、さらに実験の幅が拡がります。●湿度、気温、音、光センサを内蔵。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、MiniUSBケーブル、マウンティングロッド、イージーセンスソフトウェア寸法(mm)約94×94×35測定範囲音:40~110dBA、±2000mV光: 0~1000/0~10000/0~100000Lux、0~1000Lux(高速)湿度:0~100%RH気圧:85~110kPa、850~1100mbar、23~33inHg、-200~+1000/-500~+5000/-500~+10000m電源充電式電源(USB充電式)対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)入力アナログ入力4個(デジタル入力兼用2)分解能12bitディスプレイグラフィカルディスプレイ測定間隔最速20μs(50kHz)PC接続USB、ワイヤレス
ダニエル電池 ナリカダニエル電池ナリカ
3,250税込3,575
1個
当日出荷
セロハン(ビスキングチューブ)を利用したダニエル電池。 学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。 ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。 溶液の量が少なめで、片付けも簡単。
セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)/Oリング/電極板ホルダー/銅板/亜鉛板/ビスキングチューブ種別(セパレートカップ式)
ビニールコード ナリカビニールコードナリカ
4,500税込4,950
1個
7日以内出荷
長さ(m)100規格12芯 0.3mm2
ダイヤモンド燃焼実験セット ナリカダイヤモンド燃焼実験セットナリカ
5,988税込6,587
1個
8日以内出荷
「ダイヤモンドは炭素原子からできていて、燃やすと全部二酸化炭素になる」という実験を話だけではなく、実際に生徒実験で確認するセットです。実験室にあるガスバーナーで簡単に燃焼できます。 石英管の中央にダイヤモンドを入れ、両方にゴム管(約0.5m)を取付けます。一方の先端を石灰水の入ったビーカー(100mL)に差し込み、他方に酸素ガスのボンベを取付けます。 酸素ガスを送りながら石英管中央に入れたダイヤモンドをガスバーナーで燃焼しますとビーカー内の石灰水が白く濁るのが確認できます。
セット内容ダイヤモンド原石:約0.03g、2個/石英管:Φ5(外径)×200mm、1本/ゴム管:1m、1本
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら