カテゴリ

  • 学童・教育用品(271)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(68)
  • BIGM(丸山製作所)(1,216)
  • YAMAHA(ヤマハ)(840)
  • コガネイ(807)
  • 大阪魂(633)
  • メディアカバーマーケット(632)
  • エスコ(531)
  • CKD(459)
  • ParkerTAIYO(420)
  • TRUSCO(338)
  • ハンマーキャスター(293)
  • ゴールドメダル(240)
  • ホンダ(238)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(222)
  • KANA(片山チエン)(202)
  • 岩田製作所(192)
  • ヱスビー食品(177)
  • PISCO(ピスコ)(159)
  • omron(オムロン)(156)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-10」の検索結果

関連キーワード
306件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレミングの法則説明器 FR-A ナリカフレミングの法則説明器 FR-Aナリカ
46,000税込50,600
1セット
11日以内出荷
電流が磁界から受ける力を示すための「電気ブランコ」の実験を行うための装置です。実験を通して、フレミングの法則を理解します。【実験例】磁界内における導線回路の移動による電流(発電機の原理)磁界内の電流が受ける力(モーターの原理)2台接続した場合の動作(フレミングの右手の法則・左手の法則)
付属品U形磁石、リード線(赤・黒)各1本寸法(mm)130×220×210(1台あたり)
冷陰極式クルックス管 ナリカ冷陰極式クルックス管ナリカ
46,000税込50,600
1個
6日以内出荷
磁界の影響を示すもの。低電圧駆動タイプのクルックス管。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられることを観察できます。
その他台付き動作電圧5kV管サイズ(mm)Φ55×215
冷陰極式クルックス管 ナリカ冷陰極式クルックス管ナリカ
28,000税込30,800
1個
6日以内出荷
陰極線が十字形金属板に衝突すると、ガラス面にその影が生じ、陰極線の直進性を観察することができます。
その他台付型式CT-CR寸法(mm)250×80×130
熱陰極式クルックス管 ナリカ熱陰極式クルックス管ナリカ
220,000税込242,000
1セット
16日以内出荷
誘導コイル不要!低電圧で安全・手軽に実験できる熱陰極式クルックス管の3種セットです。実験中にX線は出ないので安全に実験できます。
仕様【熱陰極式クルックス管】[CT-C(十字板入)]専用ソケット、木台付き[CT-G(磁界の影響を示すもの)]木台付きセット内容熱陰極式クルックス管 CT-C(十字板入)、熱陰極式クルックス管 CT-G(磁界の影響を示すもの)、熱陰極式クルックス管 IE-A(偏向極板入)、熱陰極式クルックス管用電源 C-HC型式【熱陰極式クルックス管】[CT-C(十字板入)]CT-C[CT-G(磁界の影響を示すもの)]CT-G[IE-A(偏向極板入)]IE-A【熱陰極式クルックス管用電源C-HC】C-HC寸法(mm)【熱陰極式クルックス管】 CT-C(十字板入):230×80×130、CT-G(磁界の影響を示すもの):250×95×125、C-HC:110×140×48品番【熱陰極式クルックス管】[CT-C(十字板入)]B10-7211[CT-G(磁界の影響を示すもの)]B10-7221[IE-A(偏向極板入)]B10-7260【熱陰極式クルックス管用電源 C-HC】B10-2483電源熱陰極式クルックス管用電源 C-HC:ACアダプタ(付属)出力電圧(V)熱陰極式クルックス管用電源 C-HC:DC6(ヒーター用)、DC300(加速電圧用)、DC±60(偏向極板用)
熱陰極式クルックス管 ナリカ熱陰極式クルックス管ナリカ
55,000税込60,500
1個ほか
6日以内出荷から16日以内出荷
陰極線が十字形金属板に衝突すると、ガラス面にその影が生じ、陰極線の直進性を観察することができます。実験中にX線は出ません。
その他専用ソケット、木製台付き寸法(mm)230×80×130
熱陰極式クルックス管 ナリカ熱陰極式クルックス管ナリカ
53,000税込58,300
1個ほか
6日以内出荷から16日以内出荷
上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられることを観察できます。実験中にX線は出ません。
その他木製台付寸法(mm)250×95×125
冷陰極式クルックス管 ナリカ冷陰極式クルックス管ナリカ
52,000税込57,200
1個
6日以内出荷
低電圧駆動タイプのクルックス管。陰極線が十字形金属板に衝突すると、ガラス面にその影が生じ、陰極線の直進性を観察することができます。
その他台付き型式CR-CH管サイズ(mm)Φ75×225動作電圧(V)5k
冷陰極式クルックス管 ナリカ冷陰極式クルックス管ナリカ
48,000税込52,800
1個
6日以内出荷
低電圧駆動タイプのクルックス管。真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。
その他台付き型式CR-PH管サイズ(mm)Φ75×215動作電圧(V)5k
冷陰極式クルックス管 ナリカ冷陰極式クルックス管ナリカ
31,000税込34,100
1個
6日以内出荷
上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられることを観察できます。
その他台付型式CT-MR寸法(mm)330×60×140
熱陰極式クルックス管 ナリカ熱陰極式クルックス管ナリカ
67,000税込73,700
1個ほか
6日以内出荷から16日以内出荷
産業財産権取得済。偏向極板入。陰極線の電界や磁界による偏向現象を実験観察します。偏向電極に電圧を加えることにより、静電偏向型ブラウン管の原理を実験することができます。ガス封入の熱陰極型電子管なので電子銃から射出される電子がビームとなって鮮明に見られます。磁石を用いて磁界による偏向の実験もできます。実験中にX線は出ません。
ライデンびん ALB-1N ナリカライデンびん ALB-1Nナリカ
5,500税込6,050
1個
6日以内出荷
実験の幅が広がる!分割タイプのライデンびん。放電さを用いて静電高圧発生装置で発生した静電気を蓄電させ、放電実験を行えます。また、ライデンびんを分解して行う応用実験もできます。
材質アルミニウム型式ALB-1N寸法(mm)Φ73×200
ダニエル電池実験器(生徒用) D-M ナリカダニエル電池実験器(生徒用) D-Mナリカ
27,000税込29,700
1セット
6日以内出荷
手のひらサイズのダニエル電池。実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。小型の素焼きコップと50mLビーカーを採用したことにより、ごく少量の試薬で実験できます。ボルタ電池の実験もできます。
仕様【ダニエル電池基本セットD-B】品番:B10-2012、構成:50mLビーカー、素焼きコップS(Φ30×40mm)、銅板3枚、亜鉛板3枚【必要試薬量】各10~20mL付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)セット内容ダニエル電池基本セット、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
色分けリード線セット ナリカ色分けリード線セットナリカ
2,100税込2,310
1セット
6日以内出荷
使いやすい色分けリード線セット
型式両ミノムシ全長(mm)約560(クリップ含む)赤・黒・緑・黄・白サイズクリップ:中入数(本)5種各2本
ダニエル電池実験器(分割型)DH-M ナリカダニエル電池実験器(分割型)DH-Mナリカ
30,200税込33,220
1セット
16日以内出荷
2滴でできるダニエル電池。少量の溶液でダニエル電池の実験ができるセットです。必要な溶液は2滴。電極板間を狭めることで比較的高い電圧が発生。組立てが簡単で内部構造を理解しやすい。
仕様必要試薬量:各2滴付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)セット内容電極用部品(アクリル円筒、ねじ、穴あきコルク栓、Oリング)2セット分、金属片4種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄、10×10×0.5mm)各5枚、ろ紙(60×90mm)25枚、セロハン(50×50mm)40枚、点眼びん4本、収納ケース、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A型式DH-M寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
単巻可変変圧器 ナリカ単巻可変変圧器ナリカ
89,000税込97,900
1個
13日以内出荷
大きな電流、電圧のコントロールおよび室内照明の調光やモーターの可変などに使用します。
型式ST-20N寸法(mm)Φ220×195質量(kg)11電源(V)AC100許容電流(A)20出力電圧(V)0~130相数単相2線取手
ダニエル電池実験器(セパレートカップ式)DT-M ナリカダニエル電池実験器(セパレートカップ式)DT-Mナリカ
26,850税込29,535
1セット
16日以内出荷
透明セパレートカップで反応のようすがよく見える。セロハン(ビスキングチューブ)を利用したダニエル電池。学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。溶液の量が少なめで、片付けも簡単です。ボルタ電池の実験もできます。
仕様必要試薬量:各40mL付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)、Oリング2個、電極板ホルダー、銅板、亜鉛板、セロハン(ビスキングチューブ)Φ28.6×約250mm、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A型式DT-M寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
棒磁石 ナリカ棒磁石ナリカ
2,800税込3,080
1組
6日以内出荷
棒磁石
仕様保磁鉄片:付、極性色分:有、磁束密度(mT):25、磁力を保持するために、保磁鉄片をご利用ください。材質型式H-150寸法(mm)18×6×150方向着磁:長さ方向数量(本)2/ケース付
発電と蓄電 ナリカ発電と蓄電ナリカ
15,300税込16,830
1セット
11日以内出荷
「発電と蓄電」の単元で使用する教科書対応の実験セット
定格DC1.5~3V、560mA(プロペラモーター)開放電圧(V)1.75(光電池)
電気回路実験器 PM-JP2 ナリカ電気回路実験器 PM-JP2ナリカ
36,000税込39,600
1セット
4日以内出荷
電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計(プチメーター)CT-A・直流電圧計(プチメーター)CT-Vをセットにしました。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計(プチメーター) CT-A 2個、直流電圧計(プチメーター) CT-V 2個、収納ケース内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)測定レンジ【直流電流計CT-A】±500mA、±3.0A(オートレンジ切替)、【直流電圧計CT-V】±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)
電気回路実験器 FL-JY2 ナリカ電気回路実験器 FL-JY2ナリカ
63,900税込70,290
1セット
3日以内出荷
電気回路実験に必要なものが揃う中学校用セット電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計Flip-DA2・直流電圧計Flip-DVのセットです。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計 Flip-DA2、直流電圧計 Flip-DV、収納ケース測定範囲【直流電流計Flip-DA2】-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)、【直流電圧計Flip-DV】-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V(3レンジ)内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)
光電効果実験セット PE2-N ナリカ光電効果実験セット PE2-Nナリカ
8,698税込9,568
1セット
3日以内出荷
はく検電器を利用した光電効果の実験を、ハンディタイプの紫外線装置やブラックライトで手軽に行えるセットです。はく検電器に紫外線装置やブラックライトの光を近付けた時にはくが閉じるようすを観察します。金属板による光電効果の違いや、照射する光の波長によりはくの閉じ方が異なることが確認できます。
セット内容紫外線装置(波長254nm)(1個)、ブラックライト(波長:365nm)(1個)、塩ビ板・アクリル板(各1本)、金属板(銅・亜鉛・アルミ)(各1枚)、紙ヤスリ(1枚)
光電効果実験セット PE2-H(はく検電器付) ナリカ光電効果実験セット PE2-H(はく検電器付)ナリカ
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
はく検電器を利用した光電効果の実験を、ハンディタイプの紫外線装置やブラックライトで手軽に行えるセットです。はく検電器に紫外線装置やブラックライトの光を近付けた時にはくが閉じるようすを観察します。金属板による光電効果の違いや、照射する光の波長によりはくの閉じ方が異なることが確認できます。
セット内容紫外線装置(波長254nm)(1個)、ブラックライト(波長:365nm)(1個)、塩ビ板・アクリル板(各1本)、金属板(銅・亜鉛・アルミ)(各1枚)、紙ヤスリ(1枚)、はく検電器
発電棒 GB-4N ナリカ発電棒 GB-4Nナリカ
3,398税込3,738
1セット
3日以内出荷
いろいろな素材で静電気が起こせるセット摩擦電気の実験に用います。
セット内容フェルト(B10-1041):1枚、大きさ(mm):200×200、材質:ウール60%、レーヨン40%、絹布(B10-1050):1枚、大きさ(mm):180×200、エボナイト棒(B10-1002):1本、大きさ(mm):Φ12×240、ガラス棒(B10-1001):1本、大きさ(mm):Φ12×240、塩ビ棒(B10-1000):1本、大きさ(mm):Φ13×240型式GB-4N
静電気実験セット SE-2 ナリカ静電気実験セット SE-2ナリカ
19,980税込21,978
1セット
11日以内出荷
はく検電器の実験に使用する器具のセット
セット内容はく検電器LE-A(B10-1170):1台、大きさ(mm):Φ95×全高155、集電板(大きさmm):Φ50、箔(厚さmm):0.001~0.002、電気振り子EP-S(B10-1132):1台、大きさ(mm):全高215、台:Φ82、振り子球(大きさmm):Φ15(糸つき)、発電棒GB-4N(B10-1031):1セット(フェルト(B10-1041):1枚、大きさ(mm):200×200、材質:ウール60%、レーヨン40%)、(絹布(B10-1050):1枚、大きさ(mm):180×200)、(エボナイト棒(B10-1002):1本、大きさ(mm):Φ12×240)、(ガラス棒(B10-1001):1本、大きさ(mm):Φ12×240)、(塩ビ棒(B10-1000):1本、大きさ(mm):Φ13×240)型式SE-2
冷陰極式クルックス管 CR-3N ナリカ冷陰極式クルックス管 CR-3Nナリカ
120,000税込132,000
1セット
11日以内出荷
冷陰極式クルックス管のセットです。
セット内容冷陰極式クルックス管 CT-CR(十字板入)、冷陰極式クルックス管 CT-TP(偏向極板入・専用電源付)、冷陰極式クルックス管 CT-MR(磁界の影響を示すもの)電源[専用]出力:DC1,000V・1mA、電源:ACアダプタ(付属)、寸法(mm):140×108×46
冷陰極式クルックス管 CR-2N ナリカ冷陰極式クルックス管 CR-2Nナリカ
89,000税込97,900
1セット
11日以内出荷
冷陰極式クルックス管のセットです。
セット内容冷陰極式クルックス管 CT-CR(十字板入)、冷陰極式クルックス管 CT-TP(偏向極板入・専用電源付)電源[専用]出力:DC1,000V、1mA
偏向極板用電源 C-PS2 ナリカ偏向極板用電源 C-PS2ナリカ
22,000税込24,200
1個
3日以内出荷
冷陰極式クルックス管(偏向極板入)の偏向電極に接続して使用するための専用電源装置です。極性切替スイッチを使用することで、ケーブルをつなぎ替えずに最大±1,000Vの電圧を加えられます。
寸法(mm)140×108×46出力DC1,000V、1mA、極性切替スイッチ付き電源ACアダプタ(付属)
冷陰極式クルックス管 CT-TPⅡ ナリカ冷陰極式クルックス管 CT-TPⅡナリカ
62,000税込68,200
1セット
3日以内出荷
偏向極板入真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。
その他台付き付属品偏向極板用電源C-PS2(DC1,000V、1mA、極性切替スイッチ付き)寸法(mm)Φ40×300(管)
電極板セット C(ホルダー付) ナリカ電極板セット C(ホルダー付)ナリカ
7,500税込8,250
1セット
3日以内出荷
材質の違う電極板をホルダーに差し込み、溶液の入ったビーカーに設置するだけで、簡単に電池の実験ができます。
セット内容電極板ホルダー5枚、電極板(鉄、銅、亜鉛)各5枚、炭素棒5本材質発泡ポリエチレン(電極板ホルダー)寸法(mm)45×150×0.5(鉄板、銅板)、45×150×1(亜鉛板)、120×80×14(電極板ホルダー)、Φ5×100(炭素棒)
スペクトル管セット ナリカスペクトル管セットナリカ
119,000税込130,900
1セット
7日以内出荷
各気体のスペクトルを観察できるスペクトル管のセットです。スペクトル管点灯装置付きをご希望の場合は「B10-7009-10スペクトル管セット ST-5FT(点灯装置付)」をお求めください。
型式ST-5F全長(mm)230種類水素、酸素、窒素、アルゴン、ヘリウム 5種各1本
磁力測定器(マグチェッカー) ナリカ磁力測定器(マグチェッカー)ナリカ
39,000税込42,900
1台
3日以内出荷
磁石の極性、磁力が一目でわかるホール素子を利用した磁力チェッカーです。N極、S極の極性やそれぞれの磁力の大きさをバーグラフで表示できます。磁石の磁力の測定やコイルに電流を流した際に発生する磁力などを測定できます。
型式MG-01N寸法(mm)115×69×20測定範囲0~200mT電源単4乾電池3個(別売)表示極性N/S、数値(0~128)、バーグラフ
e/m管(スケール付) ナリカe/m管(スケール付)ナリカ
210,000税込231,000
1個
4日以内出荷
B10-7355電子の比電荷測定装置の補充部品
型式EM6電圧(V)ヒーター:6.3球径(Φmm)管球:130加速電圧(V)200~500
電気分解用炭素棒セット ナリカ電気分解用炭素棒セットナリカ
6,000税込6,600
1組(5セット)
6日以内出荷
塩化銅の電気分解に最適な炭素棒セット。ビーカーを利用した塩化銅の電気分解の際に、電極板ホルダーに炭素棒を差し込むだけで炭素棒をしっかり固定できます。
セット内容炭素棒(Φ5×100mm)10本、電極板ホルダー(120×80×14mm)5枚
放電管 ナリカ放電管ナリカ
73,000税込80,300
1本
4日以内出荷
真空ポンプで排気しながら誘導コイルで放電し、真空度の違いによる気体中の放電状態の変化を観察します。三方活栓の使用により、実験中に活栓を閉めることで、任意の真空度の放電状態を観察できます。
付属品三方活栓、真空用ゴム管材質ガラス型式ED-400SN(三方活栓付)寸法(mm)Φ30×400電圧(V)陽極:DC0~600、ヒーター:6.3
メーター付コンデンサー (デジタル) ナリカメーター付コンデンサー (デジタル)ナリカ
7,800税込8,580
1台
3日以内出荷
たまった電気がデジタル表示でひと目でわかるゼネコンV3(小学校用手回し発電機)を使った蓄電実験にあると便利なデジタル表示のメーター付コンデンサー。デジタル表示で電気のたまり具合や電気の消費のようすがひと目でわかります。蓄電量を変えて実験する際の指導がスムーズにできます。
型式MC-D1寸法(mm)70×50×29(突起部含む)容量コンデンサー:2.5V、4.7F電源CR2032電池1個(別売)機能逆流防止機能デジタル表示7セグメント、0~100%(蓄電状態を%表示)
回路実験ボード ナリカ回路実験ボードナリカ
42,000税込46,200
1台
4日以内出荷
高校物理で定番回路である「コンデンサーの特性」、「ホイートストンブリッジ回路」の2種を作ることができるボードです。裏面磁石付きボードなので、授業では黒板に貼付けて演示実験をしながら説明に使用、普段は実験室の壁に貼付けておくことで実際に生徒たちが触りながら動作を確認できます。回路に何度も触れることで理解が深まります。
セット内容実験ボード(400×300mm)、豆電球(2.5V)3個、コンデンサー(2.5V、4.7F)2個、接続線 2本、測定器接続用端子台 2個、可変抵抗器(0~100Ω)、ナイフスイッチ、乾電池ホルダー(単1・1個用)3個型式EC-A
化学電池(分割型) ナリカ化学電池(分割型)ナリカ
4,500税込4,950
1台
7日以内出荷
少量の溶液で化学電池の実験ができるセットです。金属や薬品の組合わせを変更して探究的な学習ができます。
セット内容電極用部品(アクリル円筒、ねじ、穴あきコルク栓、Oリング)1セット/金属片5種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄・マグネシウム)10×10×0.5mm 各2枚/ろ紙(60×90mm) 4枚/セロハン(50×50mm)40枚/点眼びん 2本/リード線(赤・黒)各1本/電子オルゴール/収納ケース型式DH-C試薬必要量:各2滴
電子の比電荷測定装置 ナリカ電子の比電荷測定装置ナリカ
520,000税込572,000
1台
4日以内出荷
均一な磁界中を運動する電子の軌跡を観察し、その直径から電子の比電荷を求める装置です。管の中にガラススケールを内蔵することで、電子の軌跡の直径が正確に直読できます。本体とヘルムホルツコイル観察用暗箱の一体化により観察・保管がスムーズです。明るくシャープな電子ビームで測定が容易です。独自構造の電極の採用により、e/m管の長寿命を実現しました。電子ビームが真円に近く安定しているので、理論値に近い結果が得られます。
付属品e/m管電源供給用ケーブルセット内容電子の比電荷測定装置、電子の比電荷測定用放電管(e/m管、ヘリウムガス入りスケール内蔵)、専用電源型式EM-6N寸法(mm)360×255×390質量(kg)7.4電源(V)専用:陽極電圧DC0~600、ヒーター電圧6.3電圧(V)【管球】ヒーター電圧:6.3球径(Φmm)管球:130加速電圧(V)管球:200~500コイル径(mm)ヘルムホルツコイル:Φ300mm、銅線Φ1mm(ホルマール線)、巻数130回、2個を平行に取付けたもの
小型ペルチェ霧箱 SML-03 ナリカ小型ペルチェ霧箱 SML-03ナリカ
170,000税込187,000
1個
4日以内出荷
線源不要!自然放射線の観察が可能ドライアイスや液体窒素などの冷却材料は不要LED照明装置搭載で、飛跡がくっきり見えます。付属のα線源使用でより多くの飛跡が見えます。
仕様●観察槽:Φ80mm、高さ60mm●電源:AC100V、200W(霧箱駆動用・ペルチェ冷却ユニット用一体型)付属品霧箱用線源冷却装置空冷式ペルチェ冷却ユニット
磁気プローブ MP-1 ナリカ磁気プローブ MP-1ナリカ
3,900税込4,290
1個
3日以内出荷
棒状の小型磁石を2つの回転軸上で自由に回転するように取付けたものです。磁石の傾きによってそれぞれの地点で磁界の向きを立体的に示すことができます。
寸法(mm)磁石:4×4×19、極性色分け塗装材質(本体)プラスチック製、38×120mm
関連キーワード
化成肥料101010特集