カテゴリ

  • 学童・教育用品(39)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(623)
  • トヨタ(423)
  • ダイハツ(380)
  • NOK(185)
  • スバル(120)
  • エスコ(81)
  • MAZDA(マツダ)(75)
  • CKD(55)
  • YAGEO(53)
  • 三木プーリ(38)
  • ホンダ(33)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
  • SAMTEC(30)
  • 日本モレックス(molex)(27)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • New-Era(ニューエラー)(26)
  • ハンマーキャスター(25)
  • メディアカバーマーケット(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b105」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中学生用電流による発熱実験器(4セット組) ナリカ中学生用電流による発熱実験器(4セット組)ナリカ(1件のレビュー)
10,880税込11,968
1セット
3日以内出荷
●中学2年 電気とそのエネルギー●カラー化した太い2本の被覆銅線の一端にニクロム線のついた、かくはん棒兼用のヒーター3種各4本とサーモカップ12個がセットになったもので、安価で効率的な実験結果が得られ、グループ用に最適です。
仕様サーモカップ:発泡スチロール製、容量200mL 12個ヒーター寸法(mm)長さ190(かくはん棒兼用)抵抗6V-18W(2Ω)(青)、6V-9W(4Ω)(赤)、6V-6W(6Ω)(黄)各4個(12個)
柄付き抵抗 ナリカ柄付き抵抗ナリカ
1,000税込1,100
1個
当日出荷から3日以内出荷
電流比較用抵抗(電熱線) D-RN ナリカ電流比較用抵抗(電熱線) D-RNナリカ
6,500税込7,150
1個
3日以内出荷
電熱線に加える電圧によって、電流の大きさがどのように変化するのかを調べる実験や、電熱線の太さによる電流の変化を調べる実験に使います。
長さ(mm)電熱線:ソレノイド状で約100寸法(mm)165×70太さ(Φmm)電熱線:2種(0.2、0.4)
交流確認実験器 ナリカ交流確認実験器ナリカ
2,200税込2,420
1個
3日以内出荷
直流と交流の違いを赤と青のLED点灯の違いで確認できます。直流か交流を流した状態でケーブルを持ち、振り回すと交流の場合は赤と青が交互に点灯することがわかります。 LEDの明るさや赤、青の色により現象がはっきりわかるようになりました。
赤、青ケーブル長(m)2入力電圧(V)3~15接続端子バナナプラグ
モーター原理説明器 EM-L ナリカモーター原理説明器 EM-Lナリカ
19,500税込21,450
1個
4日以内出荷
低電圧で駆動するブラシモーターの原理を説明する実験器。中学校で学習するモーターの回転原理の学習に最適です。リード線を逆につなぐと逆に回転するようすも観察できます。
電圧(V)駆動電圧:1.5~6寸法(mm)130×85×70
電灯台 ナリカ電灯台ナリカ
5,500税込6,050
1個
4日以内出荷
電球を変えることによって、明るさの違い、消費電力の違い、発熱量の違い、抵抗の違いを理解するための実験器です。 また、光の実験にも使えます。
その他ターミナル付き寸法(mm)150×100×50口金E26
モーター発電セット TK型 ナリカモーター発電セット TK型ナリカ
1,000税込1,100
1セット
4日以内出荷
モーターを回転させて電気ができる原理を簡単に体験できる自作セットです。 木の棒を使ってモーターの軸をすばやくこすると、軸が回転した際に豆電球が点灯します。
セット内容豆電球(1.5V、0.3A)・リード付き豆球ソケット・マブチモーターセット・軸こすり棒
発熱を調べる装置 D-02 ナリカ発熱を調べる装置 D-02ナリカ
2,100税込2,310
1個
4日以内出荷
6年生「電気の利用」で電気が何に変わるのかを調べる実験に使います。電気による電熱線の温度変化を液晶温度計で確認できます。
太さ(Φmm)電熱線:0.2長さ(mm)電熱線:230(折り返しあり)最大定格電圧(V)3.0(制限電流1A)表示範囲(℃)16~36
中学生用電流による発熱実験器 TSセット ナリカ中学生用電流による発熱実験器 TSセットナリカ
10,500税込11,550
1セット
4日以内出荷
新しい抵抗を使ったセットが登場!東京書籍の教科書に対応した、電流による発熱実験に使用する電熱線3種のセット。 電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験・グループ実験にも最適です。
セット内容柄付き抵抗3種6V-9W(4Ω・赤)、6V-6W(6Ω・黄)、6V-3W(12Ω・白)各4本
単巻可変変圧器(スライダック) ST-5N ナリカ単巻可変変圧器(スライダック) ST-5Nナリカ
48,000税込52,800
1個
4日以内出荷
大きな電流、電圧のコントロールおよび室内照明の調光やモーターの可変などに使用します。
仕様入出力端子、入力コード、出力コンセント付き質量(kg)3.6寸法(Φ×mm)116×1301次電圧(V)AC100(50/60Hz)2次電圧(V)AC0~130(50/60Hz)安全電流(A)5
電磁力指示器 ナリカ電磁力指示器ナリカ
980税込1,078
1個
4日以内出荷
フレミングの左手の法則を手で行わなくても、電磁力指示器で電気、磁力、力の向きが分かります。
寸法(mm)30×30×30
単巻可変変圧器 ST-10N (取っ手付き) ナリカ単巻可変変圧器 ST-10N (取っ手付き)ナリカ
68,000税込74,800
1個
4日以内出荷
大きな電流、電圧のコントロールおよび室内照明の調光やモーターの可変などに使用します。
仕様入出力端子、入力コード、出力コンセント付きその他取手付質量(kg)6.1寸法(Φ×mm)162×1551次電圧(V)AC100(50/60Hz)2次電圧(V)AC0~130(50/60Hz)安全電流(A)10
直流と交流確認器セット ADC-K ナリカ直流と交流確認器セット ADC-Kナリカ
52,000税込57,200
1セット
4日以内出荷
発熱を調べる装置 D-04 ナリカ発熱を調べる装置 D-04ナリカ
2,100税込2,310
1個
4日以内出荷
小学6年生 電気の利用 電気が何に変わるのかを調べる実験に使います。電気による電熱線の温度変化を液晶温度計で確認できます。
長さ(mm)電熱線:230(折り返しあり)太さ(Φmm)電熱線:0.4最大定格電圧(V)3.0(制限電流1A)
直流交流確認用電源装置 ADK-01 ナリカ直流交流確認用電源装置 ADK-01ナリカ
15,000税込16,500
1個
4日以内出荷
直流と交流の違いを発光ダイオードなどで確認する際に、手軽に低電圧の直流交流電力を取り出すことができる電源装置です。電圧は5V、 10Vの2段階に切替えできます。
周波数(Hz)50または60(周波数地域による)電源AC-ACアダプタ 12V、1.67A本体寸法(mm)約135×85×65交流出力5V、10V(実効値)切替え式(約50mA時)直流出力5V、10V切替え式、100mA(max.)
直列・並列実験セット SP ナリカ直列・並列実験セット SPナリカ
18,700税込20,570
1個
4日以内出荷
乾電池で豆電球を明るく点灯できることは、実験を通して理解できます。それでは、豆電球よりも大きな電球は乾電池で点灯させられるのでしょうか? この実験器では、乾電池を複数個つないで流れる電気の大きさを比較したり、直列つなぎ・並列つなぎで電気の流れ方に違いがあることを比べるなどの応用実験ができます。
セット内容電灯台/特殊電球(12V、20W)/リード線/アルファ乾電池ホルダー 10個/乾電池(マンガン・単1)10個/収納ケース
三連電灯台(教師用) ナリカ三連電灯台(教師用)ナリカ
16,500税込18,150
1個
4日以内出荷
20W、60W、100Wの電球をつけることによって、明るさの違い、消費電力の違い、発熱量の違い、抵抗の違いを理解するための実験器です。 3個並べて比べられるので、違いがよく分かります。
付属品20W、60W、100W電球各1個寸法(mm)500×100×50(台)
モーター発電セット ナリカモーター発電セットナリカ
1,400税込1,540
1セット
4日以内出荷
モーターを回転させて電気ができる原理を、簡単に体験できる手作りセットです。 専用ボードにモーターを取り付けて、モーターに豆電球をセットします。 木の棒を使って、モーターの軸をすばやくこすると、軸が回転した際に豆電球が点灯します。
セット内容専用ベース・マブチモーター・モーター台・リード付き豆球ソケット・ニップル球(1.1V、0.22A)・軸こすり棒
モーター原理説明器 ナリカモーター原理説明器ナリカ
56,000税込61,600
1個
4日以内出荷
モーターの回る原理を”電機子”の部分に絞って説明するものです。”電機子”の電流の向きにより、赤、緑と色の変わる発光ダイオードで磁石の極性が反転することが解ります。 N・S極板は差し替えができます。磁石は同極は反発し、異極は引き合う、電磁石のコイルの電流の向きと磁石の関係は省略してあるので自動では回転しません。背面のハンドルを手で回します。
付属品単1乾電池2個材質台(木製、黒色塗装仕上げ)、電機子(透明アクリル製)、整流子(銅製)、ブラシ(黄銅製、金属部はクロームメッキ仕上げ、発光ダイオードつき)、界磁(木製塗装仕上げ、N極・赤、S極・緑)寸法(mm)520×165×300質量(kg)2.3電源3V(単1乾電池2個)
小型発電機 DT-1 ナリカ小型発電機 DT-1ナリカ
56,000税込61,600
1個
4日以内出荷
磁界中でコイルを回転させると、コイルに起電力が発生します。 この起電力は直流でしょうか? それとも交流でしょうか? 起電力が生じる原理を考え、この発電機で検証してみましょう。 また、付属の実験機器を用いて、直流で動かせる機器と交流で動かせる機器の違いについて考え、実験してみましょう。
仕様発電機構:プラネットギアによる変速装置、フェライト磁石による磁界発生機構回転子銅線線径(Φ0.3mm)、交流・直流同時出力方式(DC・AC共にMAX6V)付属品3.8Vソケット付き豆電球(2個)、2色LED(2個)、プロペラモーター140(1個)材質合板、透明アクリル寸法(mm)200×185×126
直流と交流確認器 ナリカ直流と交流確認器ナリカ
36,000税込39,600
1個
4日以内出荷
点滅するLEDをすばやく動かしたときにできる残像を利用して、直流と交流の違いを視覚化する装置です。見える残像はオシロスコープで観察した波形とほぼ同じ波形があらわれます。 動作電圧によって発光するLEDの数が変わるため、電圧による違いも確認できます。 中央の赤色LEDは一定の周期で発光していますので、装置を振る速度に関わらず観察者が波形を定量的にとらえる事ができます。 外装部分は透明になっており、動作原理が容易に理解できます。また、補助用の乾電池が不要なので、交流出力のある電源装置だけで実験ができます。
寸法(mm)320×30×50(コード含まず)質量(g)250周波数(Hz)赤色LED発光周波数:50コード長さ(mm)1000動作電圧(V)2~10(最大12V)
実験用抵抗セット R-5N ナリカ実験用抵抗セット R-5Nナリカ
7,500税込8,250
1セット
5日以内出荷
啓林館 中学2年生 電流の性質 オームの法則の実験用の抵抗セットです。5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。 さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
寸法(mm)80×50×25抵抗10、20、30、40、50Ω各1個(10Ωの抵抗で両端に約7Vまで、50Ωの抵抗で約15Vまでかけられます。)
電気による発熱実験器 ナリカ電気による発熱実験器ナリカ
4,700税込5,170
1個
3日以内出荷
仕様電熱線:ニクロム線Φ0.2mm、Φ0.4mm、長さ各約80mm付属品みつろうシート1枚(100×100mm)種別水槽無寸法(mm)約124×110×50(本体)、温度計挿入孔2箇所付き本体質量(g)約100
発熱比較用電熱線 ナリカ発熱比較用電熱線ナリカ
4,200税込4,620
1個
3日以内出荷
電熱線の上に液晶温度計が貼ってあり、太さが異なる電熱線に電気をそれぞれ流した時の温度上昇の違いを視覚的に捉えることができます。
種別D型(2種1組)長さ(mm)約230(折り返しあり)太さ(Φmm)0.2、0.4(2種)最大定格電圧(V)3(制限電流1A)
実験用セメント抵抗 ナリカ実験用セメント抵抗ナリカ
1,600税込1,760
1個ほか
4日以内出荷から13日以内出荷
オームの法則の実験用の抵抗セットです。 5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。 さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
実験用セメント抵抗 100Ω ナリカ実験用セメント抵抗 100Ωナリカ
1,600税込1,760
1個
3日以内出荷
オームの法則の実験用の抵抗です。5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。
電流の発熱実験器 MI-1N(1セット) ナリカ電流の発熱実験器 MI-1N(1セット)ナリカ
6,000税込6,600
1セット
4日以内出荷
電熱線に電流が流れると電気エネルギーが熱に変わることを知り、電流の大きさと発生する熱量との関係を調べることできます。 水を入れたガラス容器にかくはん棒、温度計、ニクロム線を取り付けたふたをセットし、それを発泡スチロール製の保温槽に入れます。 電源で電流を2~4A流し、かくはんしながら水の温度上昇をはかり熱の仕事当量を求めます。
セット内容ガラス製容器500mL 1個/端子付きふた 1個/発泡スチロール製保温そう(Φ110×90mm) 1個(40g)/温度計(-5~+105℃) 1個/ニクロム線(2Ω・5Ω)ターミナル付き 各1個/かくはん棒 1個/コルク栓 1個
発熱比較用電熱線 ナリカ発熱比較用電熱線ナリカ
2,900税込3,190
1個
4日以内出荷
6年生 電気の利用 2種類の太さの電熱線を台に張り、火傷防止用のカバーをかけたものです。 液晶温度計や示温テープなどを貼ったり、放射温度計を使うことで温度変化の比較を簡単に行えます。
種別A型 (2種1組)形状直線状寸法(mm)約200×20×5使用時間(分)5使用電源乾電池、電源装置線の太さΦ0.2mm、Φ0.4mm(2種)電線長さ(mm)約150最大定格電圧(V)1.5(電流制限1A)
発熱比較用電熱線 ナリカ発熱比較用電熱線ナリカ
17,880税込19,668
1個
6日以内出荷
付属品収納ケース種別A-6型長さ(mm)約150形状直線状寸法(mm)約200×20×5使用時間(分)5使用電源乾電池、電源装置太さ(Φmm)0.2、0.4(2種)最大定格電圧(V)1.5(電流制限1A)
発熱比較用電熱線 ナリカ発熱比較用電熱線ナリカ
20,000税込22,000
1個
6日以内出荷
電熱線の上に液晶温度計が貼ってあり、太さが異なる電熱線に電気をそれぞれ流した時の温度上昇の違いを視覚的に捉えることができます。
種別D-5型長さ(mm)約230(折り返しあり)太さ(Φmm)0.2、0.4(2種)最大定格電圧(V)3(制限電流1A)
フレミングの法則説明器 FR-A ナリカフレミングの法則説明器 FR-Aナリカ
46,000税込50,600
1セット
11日以内出荷
電流が磁界から受ける力を示すための「電気ブランコ」の実験を行うための装置です。実験を通して、フレミングの法則を理解します。【実験例】磁界内における導線回路の移動による電流(発電機の原理)磁界内の電流が受ける力(モーターの原理)2台接続した場合の動作(フレミングの右手の法則・左手の法則)
付属品U形磁石、リード線(赤・黒)各1本寸法(mm)130×220×210(1台あたり)
単巻可変変圧器 ナリカ単巻可変変圧器ナリカ
89,000税込97,900
1個
13日以内出荷
大きな電流、電圧のコントロールおよび室内照明の調光やモーターの可変などに使用します。
型式ST-20N寸法(mm)Φ220×195質量(kg)11電源(V)AC100許容電流(A)20出力電圧(V)0~130相数単相2線取手
水力発電実験模型 ナリカ水力発電実験模型ナリカ
320,000税込352,000
1個
15日以内出荷
上側のタンクから導水チューブを通して下側のタンクに水を流すと水車・発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。 上下のタンクを入替えることで繰り返し実験できます。
寸法(mm)水車:Φ105×27水車:フランシス型タンク容量(L)20(2個)表示発光ダイオード発電方式推奨水位差1m以上
風力発電実験模型 ナリカ風力発電実験模型ナリカ
285,000税込313,500
1個
15日以内出荷
うちわで風力発電機の風車を回すと家のあかりが点灯します。 スイッチ切替えでメロディーが鳴ります。 しくみ解説パネル付き
仕様メロディー:4V、10mA付属品収納ケース寸法(mm)550×340×360径(Φmm)風力発電機:240(DCモーター)LED赤色LED2個
原子力発電実験模型(BWR型) ナリカ原子力発電実験模型(BWR型)ナリカ
845,000税込929,500
1個
15日以内出荷
BWR型原子炉から発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。 原子炉圧力容器は安全弁付き
仕様原子炉:400Wヒーター(炉心)2本、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード付属品収納ケース寸法(mm)540×280×390
温度差発電実験模型 ナリカ温度差発電実験模型ナリカ
475,000税込522,500
1個
15日以内出荷
ステンレス水槽に湯を入れるとアクリル水槽との温度差で発電します。 LED点灯及びファン回転の切替可能 高温温度計/低温温度計で温度差が見えます。 水槽の水はバスポンプにより循環するので、低温に保たれます。
仕様発電負荷:【1】Φ3mm発電ダイオード赤(1.9V 20mA)(5個)、【2】モーター付きファン付属品バスポンプ(100V)寸法(mm)ペルチェ素子:40×40(3個)本体寸法(mm)300×280×285温度表示表面センサ付液晶デジタル温度計(2個)
天体望遠鏡 SX2WL-A105MⅡ-NB(太陽投影板Bセット・ACアダプタ付) ナリカ天体望遠鏡 SX2WL-A105MⅡ-NB(太陽投影板Bセット・ACアダプタ付)ナリカ
380,800税込418,880
1個
11日以内出荷
A105MII鏡筒 & スマホで快適操作できるSX2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット太陽投影板Bセット、ACアダプタ付き。
仕様●太陽投影板:Aセット付属●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能●集光力(対肉眼):225×付属品おもり、フリップミラー、ガイドブック、アルミ製三脚、パーツケース、専用ACアダプタ質量(kg)21.1分解能1.1″(極限等級:11.9等)接眼レンズ【31.7mm径】NPL20mm(50倍、実視界60分)、NPL6mm(167倍、実視界18分)ファインダーXYスポットファインダーⅡ(等倍)対物レンズ有効径(mm)(主鏡)105/アクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)1000(口径比F:F9.5)鏡筒形式屈折式架台SX2赤道儀WL
火力発電実験模型 ナリカ火力発電実験模型ナリカ
440,000税込484,000
1個
48日以内出荷
ボイラーから発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。 ボイラーには安全弁付き
仕様ボイラー:圧力鍋、カセットコンロ、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード付属品収納ケース寸法(mm)560×280×390
地熱発電実験模型 ナリカ地熱発電実験模型ナリカ
485,000税込533,500
1個
62日以内出荷
地熱貯留層から発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯。地熱貯留層(圧力鍋)には安全弁付き
仕様地熱貯留層:圧力鍋、IHヒーター(1,400W)、タービン:Φ120mm、MAX2,800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:Φ3mmLED赤(3.6V20mA)(約15個)付属品収納ケース寸法(mm)560×320×390
関連キーワード
理科/技術/科学工作カテゴリ
関連カテゴリ