バイブレーター(励振器)FB-8Nとハンディー低周波発振器CR-Tを用い、薄いそうの中にある直径3mm程度の球に振動を与えて、ボイル・シャルルの法則などをモデル的に観察することができます。
セット内容分子運動モデル実験装置FK-1N、バイブレーター(励振器)FB-8N、ハンディー低周波発信器CR-T
寸法(mm)Φ90×100(バイブレーターFB-8N)、76×135×27(ハンディー低周波発振器CR-T)
電源単3乾電池3個(別売)またはACアダプタ(別売)
発振周波数5Hz~200kHz
1個
¥106,200
税込¥116,820
9日以内出荷
コンパクトで手軽に使えるストロボ装置
LEDストロボアダプタとハンディー低周波発振器のセット。
広角高出力LED3個搭載により、セットAよりもさらに広範囲で明るいフラッシュを実現。
セット内容ハンディ-低周波発振器CR-T、LEDストロボアダプタ(※広角高出力LED3個搭載)、モノラルケ-ブル
1セット
¥55,880
税込¥61,468
4日以内出荷
もっとコンパクトに気柱共鳴実験ができる
水を入れた円筒状の水槽内にパイプを入れ、そのパイプを上下させることで距離を変えて気柱共鳴の実験を行うことのできるコンパクトタイプの実験装置です。音源は従来のおんさはもちろん、タブレットのアプリなどで作った周波数を出力し、付属のスピーカーで流すことでも実験ができます。
適合機種A05-7631 ハンディー低周波発振器CR-T
スピーカー8Ω、400~8kHz
寸法(mm)100×100×480(組立時)
付属品スピーカー、接続ケーブル
1個
¥26,000
税込¥28,600
4日以内出荷
コンパクトで手軽に使えるストロボ装置
持ち運びに便利なハンディー低周波発振器と広角LEDモジュールのセット。
組合わせることで簡易のストロボ装置になります。
仕様調整15段階ステップ式、増幅部(スピーカー出力):40Hz~30kHz(最大1W)
セット内容ハンディー低周波発振器CR-T、広角LEDモジュール(※広角高出力LED 1W×1個搭載)
寸法(mm)76×135×27
出力信号出力・スピーカー出力(増幅出力)・端子3.5モノラルジャック
電源単3乾電池3個(別売)またはACアダプタ(別売)
機能小型スピーカー内蔵・周波数メモリー付き
発振周波数5Hz~200kHz
1セット
¥37,200
税込¥40,920
5日以内出荷
気柱に生じる定常波の腹と節を発泡スチロールの小球を使って視覚化する実験器です。
大きさのある観察部とアンプ付きの発振器を使ってダイナミックな観察ができます。
周波数は発振器で任意に変更できるので定量的な測定をすることもできます。
観察部の片側は開閉でき、条件の異なる定常波を観察することができます。
付属品低周波発振器(アンプ・スピーカー付き)CR-Y、観察用発泡スチロール小球
種別KA-S
材質アクリル透明
寸法(mm)1130×130×130(全体)
寸法(Φ×mm)80×1000(観察部)
スピーカー固定式
1個
¥137,000
税込¥150,700
9日以内出荷
関連キーワード