カテゴリ
- 学童・教育用品(40)
- 測定用品(32)
- 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- メディアカバーマーケット(232)
- コミネ(203)
- iFace(169)
- NOJIMA ENGINEERING(112)
- ERECTA(エレクター)(92)
- DAYTONA(デイトナ)(82)
- ホンダ(62)
- 矢崎化工(62)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(57)
- D'Addario(52)
- Electro Harmonix(48)
- CATEYE(キャットアイ)(45)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(39)
- KIJIMA(キジマ)(38)
- Maritime Progress(38)
- SHIMANO(シマノ)(36)
- ラフアンドロード(35)
- サイバーストーク(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「rect」の検索結果

ワイヤレス静電センサ GDX-Q(GoDirect)
ナリカ¥39,500税込¥43,4501台4日以内出荷リアルタイムで、物体に帯びている電荷の正負の判定およびその静電容量を測定するセンサです。静電気に関する実験ができます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。付属品ミノムシケーブル(BNC端子)、micro USBケーブル適合最大サンプリングレート:10サンプル/s、実験例:摩擦によって発生する電荷の測定、クーロンの法則、電荷の移動、静電遮蔽型式GDX-Q測定範囲±100nC(±10V)電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.1nC測定項目静電容量対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB抵抗(MΩ)保護:1最大入力電圧(V)±150
光合成有効放射センサ GDX-PAR(GoDirect)
ナリカ¥113,000税込¥124,3001台4日以内出荷リアルタイムで空気中や水中における光合成に有効な波長範囲(375nm~650nm)の光量子束密度(PPFD)を測定するセンサです。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】3000サンプル/s、【センサケーブル長】5m材質酸化アルミニウム(センサカバー部)、アクリル(レンズ部)型式GDX-PAR測定範囲0~2500(PPFD)(μmol/m2・s)電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.1mol/m2・s測定項目光合成有効放射量対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB波長範囲(nm)375~650分解能(%)±5
ワイヤレス日射センサ GDX-PYR(GoDirect)
ナリカ¥110,000税込¥121,0001台4日以内出荷リアルタイムで太陽輻射を測定するセンサです。波長範囲:360nm~1120nmで測定が可能です。光電池の効果測定などの実験ができます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】3000サンプル/s、【センサケーブル長】5m材質酸化アルミニウム(センサカバー部)、アクリル(レンズ部)型式GDX-PYR測定範囲0~1100(W/m2)電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.1W/m2測定項目太陽輻射対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB波長範囲(nm)375~1120分解能(%)0.3(±5)(W/m2)
ワイヤレスエタノール蒸気センサ GDX-ETOH(GoDirect)
ナリカ¥58,500税込¥64,3501台4日以内出荷リアルタイムで空気中のエタノール濃度を測定するセンサです。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。付属品サンプルびん、交換用キャップ、テープ、穴あきゴム栓、micro USBケーブル適合最大サンプリングレート:10サンプル/s、実験例:発酵時のエタノールの生成速度の測定、エタノールの離散量の測定型式GDX-ETOH測定範囲0~3%電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.00%測定項目エタノール濃度(空気中)対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
ワイヤレス加速度センサ GDX-ACC-RL(Go Direct)
ナリカ¥40,000税込¥44,0001個当日出荷加速度、回転運動、高度を測定するセンサです。力学台車の上に載せて加速度の測定や、エレベーター内の加速度の測定などに使用できます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。これにより、ロケットやジェットコースターなど、Bluetoothが届かないところでも測定が可能になります。付属品シムプレート、ブラケット、シリンダー取付けプレート、micro USBケーブル仕様●実験例:自転車のタイヤの加速度、ペットボトルロケットの加速度●最大サンプリングレート:1,000サンプル/s測定範囲低加速度±156.8m/s2、高加速度±1,960m/s2、ジャイロ±2,000°/s、高度-1,800~+10,000m電源充電式電源(USB充電式)最小表示低加速度0.01m/s2、高加速度0.01m/s2、ジャイロ0.01rad/s、高度0.1m測定項目加速度(低/高)、角速度、高度、角度対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB機能リモートログ
Go Direct 二酸化炭素センサ GDX-CO2
ナリカ¥76,000税込¥83,6001個当日出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChomeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・二酸化炭素濃度、温度、湿度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。付属品サンプルびん、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】1サンプル/s、【実験例】光合成、呼吸、アルコールの発酵測定範囲二酸化炭素濃度:0~100000ppm電源充電式電源(USB充電式)最小表示二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1%対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)20~40測定対象温度・湿度・二酸化炭素濃度湿度測定範囲(%)0~100インターフェースBluetooth、USB
Go Direct pHセンサ GDX-PH
ナリカ¥36,500税込¥40,1501個当日出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・水溶液のpHを測定するセンサです。リアルタイムで時間変位をグラフ化できます。付属品pH保存液、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】50サンプル/s、【実験例】酸性雨・中和滴定の実験(Go Direct滴定センサとあわせて接続すると・横軸(独立変数)を「時間」から「滴定数(容量)」に変換できます。)測定範囲pH0~14電源充電式電源(USB充電式)最小表示pH0.01測定項目pH対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
ワイヤレス呼吸ベルト(呼吸数センサ) GDX-RB(Go Direct)
ナリカ¥46,000税込¥50,6001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。付属品micro USBケーブル型式GDX-RB(Go Direct)電源充電式電源(USB充電式)測定項目呼吸数、力、ステップ、ステップレート対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定範囲(N)0~50最小表示(N)0.01RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング方式20サンプル/s
Go Direct 比色センサ GDX-COL
ナリカ¥45,500税込¥50,0501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・4つの波長の吸光度、透過率を測定するセンサです。430nm、470nm、565nm、635nmから波長を選択して実験できます。付属品角セル15個、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】20サンプル/s、【実験例】化学反応の実験電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.01nm測定項目吸光度、透過率対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定波長430/470/565/635nm
Go Direct 光ゲートセンサ GDX-VPG
ナリカ¥33,500税込¥36,8501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・2点のゲートを通過した物体の速度を測定する光ゲートセンサです。付属品固定用金属棒、micro USBケーブル仕様【実験例】振り子の周期測定範囲速度:0.001~m/s(ゲート幅:77.5mm)電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.001m/s測定項目速度対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
Go Direct 力/加速度センサ GDX-FOR
ナリカ¥38,000税込¥41,8001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・力、加速度、角速度を測定するセンサです。力センサは±50Nの押す力、引く力の測定ができます。加速度センサは3軸の測定ができます。・作用反作用の法則の実験や回転運動の実験で使用できます。付属品フック、ゴムバンパー、固定用ねじ、固定用金属棒、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】1000サンプル/s、【実験例】単振動の実験、浮力の実験測定範囲力±50N、加速度±156.8m/s2、角速度±34.9rad/s電源充電式電源(USB充電式)最小表示力0.01N、加速度0.01m/s2、角速度0.01rad/s測定項目力、加速度、角速度対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
Go Direct 電気エネルギーセンサ GDX-NRG
ナリカ¥33,500税込¥36,8501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・電流、電圧の測定から、任意の時間当たりの電力を求めることができます。手回し発電機による発電量の測定、エネルギー変換による損失度合など応用実験ができます。付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】500サンプル/s、【実験例】風力発電、太陽光発電測定範囲±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ)電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.001V、40μA測定項目電流・電圧対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
ワイヤレス握力センサ GDX-HD(Go Direct)
ナリカ¥48,000税込¥52,8001個欠品中・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。付属品micro USBケーブル型式GDX-HD(Go Direct)測定範囲0~600N電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.1N、測定項目力、加速度(3軸)、角速度(3軸)対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応サンプリング方式10サンプル/s
Go Direct EKG(心電図)センサ GDX-EKG
ナリカ¥61,000税込¥67,1001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChomeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・心臓、筋肉の収縮中に生成される電気信号を測定するセンサです。心電図から波形の数を調べて心拍数を求めます。付属品使い捨て電極100個、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】400サンプル/s、【実験例】心電図の表示、筋電図の表示電源充電式電源(USB充電式)最小表示24μV測定項目心電図対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定範囲(mV)±200
力学システム用 滑走台 TRACK(1.2m)
ナリカ¥58,000税込¥63,8001台4日以内出荷ワイヤレス力学システム(GoDirect)用の滑走台です。型式TRACK(1.2m)全長(m)1.2
角セル(GDX-SVISPL/SVISPLF用)100個
ナリカ¥5,100税込¥5,6101箱(100個)4日以内出荷スペクトロメーター GDX-SVISPL(Go Direct)(注文コード:85457348)、スペクトロメーターセット GDX-SVISPLF(Go Direct)(注文コード:85457366)用のセルです。材質ポリスチレン
Go Direct バイオチャンバー
ナリカ¥8,100税込¥8,9101個4日以内出荷Go Direct 酸素センサ、二酸化炭素センサ用の丸形水槽です。植物の呼吸や光合成の実験などに使用することができます。
Go Direct チャージングステーション GDX-CRG
ナリカ¥30,500税込¥33,5501個4日以内出荷Go Directシリーズのセンサを16台同時に充電できる充電ステーションです。 USBポートが8個、センサポートが8個が搭載されており、複数のセンサの充電に便利です。付属品ACアダプタ仕様充電ポート16個(USB×8個、センサポート×8個)、16台同時充電可能電源(V)AC100
Go Direct 滴定センサ GDX-DC
ナリカ¥39,500税込¥43,4501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・通過した液体の容量を計測する滴定センサです。滴下数を読み取り、自動的に容量に変換します。pHセンサや温度センサとあわせて使用することで、中和滴定の実験で容量による変位をグラフ化できます。付属品円筒容器、二連2方コック、マイクロスターラー(pHセンサ取付用)、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】50サンプル/s、【実験例】中和滴定の実験(Go Direct pHセンサと併せて実験すると・pHの変化と一緒に記録できます。)測定範囲滴下数(0~)電源充電式電源(USB充電式)測定項目滴数対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB最小表示(mL)0.001
Go Direct 音センサ GDX-SND
ナリカ¥33,500税込¥36,8501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・音の波形を簡単にグラフ化します。音の振幅と大きさを測定して解析できます。付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】100000サンプル/s、【実験例】音の波形、気柱共鳴の実験電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.1dB測定項目音圧、波の振幅対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB音圧レベル(dB)55~110(測定可能)測定間隔最速10μs(100kHz)
Go Direct 磁界センサ GDX-3MG
ナリカ¥33,500税込¥36,8501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・3軸の磁界センサです。磁石やコイルの磁場の強さを測定します。電流センサとあわせて使用することでコイル、ソレノイドの電流との関係を求めることができます。付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】50サンプル/s、【実験例】磁場の測定測定範囲±5mT、±130mT(3軸)電源充電式電源(USB充電式)最小表示1mT測定項目磁界対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
Go Direct 電流センサ GDX-CUR
ナリカ¥33,500税込¥36,8501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・±1Aの電流値をリアルタイムで測定する電流センサです。付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】1000サンプル/s、【実験例】回路の電流、電気めっき、誘導電流測定範囲±1A(精度0.03A)、±0.1A(精度0.003A)(2レンジ)電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.001A測定項目電流対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
センサカート用ファン DTS-CFAN(Go Direct)
ナリカ¥32,000税込¥35,2001個4日以内出荷Go Directセンサカートに一定の力を加え続けることができるファンです。風量と持続時間を4段階で設定できるので、加速度と物体の質量の関係を調べる実験などに使用できます。付属品充電式バッテリー、充電ケーブル型式DTS-CFAN(Go Direct)寸法(mm)110×110×75質量(g)約110(センサカート用ファン本体のみ)時間1、3、6、60(選択可能)適合センサE31-8200-01ワイヤレスセンサカート(緑)GDX-CART-G(Go Direct)、E31-8200-02ワイヤレスセンサカート(黄)GDX-CART-Y(Go Direct)バッテリーリチウムイオン電池風量調整4段階充電方式USB給電RoHS指令(10物質対応)対応
Go Direct ガス圧力センサ GDX-GP
ナリカ¥36,500税込¥40,1501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・気体の圧力を測定するセンサです。ボイル・シャルルの法則や発生する気体の圧力変化を読み取ることができます。付属品シリンジ、プラスチックチューブ、2方コック、ゴム栓用ロックコネクタ 3個、穴あきゴム栓(1穴)、穴あきゴム栓(2穴)、チューブクリップ2個、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】50サンプル/s、【実験例】ボイルの法則・シャルルの法則・植物の蒸散・気体の発生電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.01kPa測定項目気体の圧力対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android測定範囲(kPa)0~400接続ワイヤレス、USB
Go Direct 表面温度センサ GDX-ST
ナリカ¥33,500税込¥36,8501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・サーミスタが露出しているため、空気中や水中の温度変化などを素早く測定できる温度センサです。付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】5サンプル/s、【実験例】雲のでき方(断熱膨張)電源充電式電源(USB充電式)測定項目温度精度±0.5℃対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)-25~125インターフェースBluetoothまたはUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×23×13最小表示(℃)0.01
Go Direct 光/色センサ GDX-LC
ナリカ¥33,500税込¥36,8501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・可視光線から紫外線の光量を測定できるセンサで、可視光は1,000Hzのサンプリングレートで光を測定できます。RGBのカラーセンサは内蔵のLEDを点灯させて、物体の反射光を測定できます。UVセンサは紫外線を測定できます。付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】1000サンプル/s(光)、1サンプル/s(UV)、0.5サンプル/s(RGB)、【実験例】色紙のRGB強度、UVの遮蔽実験測定範囲可視光0~150000Lux、色(RGB)0~1000(615nm(赤)、525nm(緑)、465nm(青))、UV320~375nm電源充電式電源(USB充電式)最小表示可視光0.1Lux測定項目光、色対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
Go Direct GMセンサ GDX-RAD
ナリカ¥76,000税込¥83,6001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・α線、β線、γ線の検出ができるガイガーミュラー管式の放射線検出センサです。放射線カウント数を測定し、核崩壊速度を求めます。検出時にLED点灯やオーディオ出力(カウント音)ができます。付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】50サンプル/s、【実験例】距離と放射線量の関係測定範囲0~3500cps電源充電式電源(USB充電式)最小表示1cps、温度0.1℃測定項目cps、温度対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)-20~+50
Go Direct 肺活量センサ GDX-SPR
ナリカ¥76,000税込¥83,6001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。・各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・人間の呼吸測定ができるセンサです。気圧、流量、体積、呼吸数を計測できます。付属品マウスピース3個、フィルター3個、ノーズクリップ3個、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】200サンプル/s、【実験例】肺活量の測定電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.01Pa測定項目肺活量対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定範囲(Pa)±500
Go Direct 電圧センサ GDX-VOLT
ナリカ¥30,500税込¥33,5501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・±20Vの電圧値をリアルタイムで測定する電圧センサです。付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】1000サンプル/s、【実験例】起電力の測定、回路の電圧測定範囲±20V電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.01V測定項目電圧対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
Go Direct エネルギー変換効率実験セット
ナリカ¥52,000税込¥57,2001セット4日以内出荷プーリー付ゼネコンDUEを用いて位置エネルギーから電気エネルギーへの変換実験をするために必要なものをセットにしたものです。位置エネルギーが電気エネルギーにどれだけ変換されるかを測定することができます。電気エネルギーセンサ測定項目:電圧(V)、電流(mA)、電力(mW)、抵抗(Ω)、エネルギー(J)セット内容E31-8201-11ワイヤレス電気エネルギーセンサ 、(測定範囲:2レンジ(±5V、±0.18A)(±30V、±1A))、ペットボトル(1.5L)、プーリー付ゼネコンDUE、豆電球(3.8V、0.3A) 4個、並列豆球台、直列豆球台、ペットボトル吊り下げ用フック、ゼネコン固定用はさみ型式【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】GDX-NRG(Go Direct)測定範囲【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ)電源【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】0.001V、40μA測定項目【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】電流、電圧対応OS【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】Windows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】ワイヤレス、USB
Go Direct 導電率センサ GDX-CON
ナリカ¥44,500税込¥48,9501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・水溶液の電気伝導率を測定するセンサです。電気伝導率から水溶液のイオン含有量を計測できます。温度センサ内蔵で、同時に温度も読み取ることができます。付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】50サンプル/s、【実験例】イオン交換樹脂による導電率の変化測定範囲導電率0~20000μS/cm電源充電式電源(USB充電式)最小表示導電率0.01μS/cm、温度0.1℃測定項目導電率、温度対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)0~80インターフェースBluetoothまたはUSB
Go Direct 力学システム DTS-GDX
ナリカ¥231,000税込¥254,1001セット4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・幅広く力学の実験に活用することができ、演示実験はもちろん、グループ実験にも活用できるセットです。無料の専用ソフトウェア(Graphical Analysis(R))を使用し、センサカートを、お手持ちのPC・タブレットやスマホと接続することでデータの収集・解析ができます。専用滑走台を使用することでより安定した実験が可能です。セット内容Go Directセンサカート(緑) GDX-CART-G、Go Directセンサカート(黄) GDX-CART-Y、滑走台(1200mm、アルミニウム製)、専用おもり(125g)4個、力センサ用反発ばね2個、力センサ用反発磁石2個、センサホルダー、滑車、ストッパー、フック3個、ゴムダンパー3個測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2電源充電式電源(USB充電式)最小表示位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2測定項目位置、力、加速度対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
Go Direct 溶存酸素センサ GDX-ODO
ナリカ¥125,000税込¥137,5001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChomeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・溶存酸素濃度、水温、大気圧を測定できるセンサです。溶存酸素濃度と同時に水温、大気圧の変化をリアルタイムで測定できます。付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】10サンプル/s、【実験例】光合成の実験測定範囲溶存酸素濃度0~20mg/L、飽和度0~300%、圧力228~1519mmHg電源充電式電源(USB充電式)最小表示溶存酸素濃度0.01mg/L、飽和度0.1%、温度0.1℃、圧力0.1mmHg測定項目溶存酸素濃度、飽和度、温度、圧力対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)0~50インターフェースBluetooth、USB
Go Direct 熱電対温度センサ GDX-TC
ナリカ¥42,500税込¥46,7501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・-200℃から1,400℃までの広範囲の温度測定ができる熱電対温度センサです。付属品熱電対ワイヤ(K型)、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】10サンプル/s、【実験例】ガスバーナーの炎の温度、ドライアイスの温度電源充電式電源(USB充電式)測定項目温度精度±2.2℃対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)-200~1400インターフェースBluetoothまたはUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×87×30、熱電対ワイヤ450最小表示(℃)0.01
Go Direct 広範囲温度センサ GDX-WRT
ナリカ¥51,500税込¥56,6501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・-20℃から330℃の広範囲の測定ができる温度センサです。反応時の温度が高い実験に適しています。付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】10サンプル/s、【実験例】生石灰の反応熱、油の温度電源充電式電源(USB充電式)測定項目温度対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)-20~330最小表示(℃)0.1
Go Direct 酸素センサ(Air) GDX-O2
ナリカ¥73,000税込¥80,3001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・酸素濃度、温度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。付属品サンプルびん、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】10サンプル/s、【実験例】光合成、呼吸、酵素の作用測定範囲酸素濃度0~100%、温度20~40℃電源充電式電源(USB充電式)最小表示酸素濃度0.01%、温度0.1℃測定項目酸素濃度、温度対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
GoDirect スペクトロメーター GDX-SVISPL
ナリカ¥151,000税込¥166,1001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・380nmから950nmの波長スペクトルをすばやく測定します。専用アプリ「Spectral Analysis(R)」(無料)を使用して、吸光度、透過率、蛍光、排出量の4つのモードから選択してデータを測定できます。白色LED光源のほかに、405nm、500nmの単色光源も内蔵。蛍光特性を調べる実験にも使用できます。付属品ディスポセル15個、mini USBケーブル、USB電源アダプタ仕様【半値幅(波長分解能)FWHM】5.0nm、【実験例】光合成色素の吸収スペクトル電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.1nm測定項目吸光度、透過率、蛍光、排出量対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB光源白色LED、蛍光測定用LED(405nm、500nm)測定波長380~950nm
Go Direct モーション(距離)センサ GDX-MD
ナリカ¥42,500税込¥46,7501個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・超音波を利用した距離センサです。距離を測定し、速度、加速度を計算によって求めます。付属品microUSBケーブル仕様【最大サンプリングレート】30サンプル/s、【実験例】人の動きの速度変化、ボールの重力加速度測定範囲15cm~3.5m電源充電式電源(USB充電式)測定項目距離対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB最小表示(mm)1
Go Direct センサカート(緑)GDX-CART-G
ナリカ¥70,000税込¥77,0001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・位置・力・加速度の3つのセンサを内蔵。ワイヤレス接続できる多機能力学台車。マグネットバンパーを取付けることで衝突時のエネルギー損失を抑えることができます。フル充電で10時間使用可能。連結・反発装置は、実験に合わせて磁石・面ファスナーの2種類に切替可能。付属品フック1個、ゴムダンパー1個、連結・反発装置4個寸法(mm)166×96×47測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2質量(g)275電源充電式電源(USB充電式)最小表示位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2測定項目位置、力、加速度対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB機能落下防止ストッパー、衝突実験用マグネット
Go Direct センサカート(黄)GDX-CART-Y
ナリカ¥70,000税込¥77,0001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・位置・力・加速度の3つのセンサを内蔵。ワイヤレス接続できる多機能力学台車。マグネットバンパーを取付けることで衝突時のエネルギー損失を抑えることができます。フル充電で10時間使用可能。連結・反発装置は、実験に合わせて磁石・面ファスナーの2種類に切替可能。付属品フック1個、ゴムダンパー1個、連結・反発装置4個寸法(mm)166×96×47測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2質量(g)275電源充電式電源(USB充電式)最小表示位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2測定項目位置、力、加速度対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB機能落下防止ストッパー、衝突実験用マグネット