曜日別特売

センサカート用ファン DTS-CFAN(Go Direct)

センサカート用ファン DTS-CFAN(Go Direct) - ナリカセンサカート用ファン DTS-CFAN(Go Direct) - ナリカセンサカート用ファン DTS-CFAN(Go Direct) - ナリカ

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。
各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。
接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。
さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。

付属品
充電式バッテリー、充電ケーブル
型式
DTS-CFAN(Go Direct)
寸法(mm)
110×110×75
質量(g)
約110(センサカート用ファン本体のみ)
時間
1、3、6、60(選択可能)
適合センサ
E31-8200-01ワイヤレスセンサカート(緑)GDX-CART-G(Go Direct)、E31-8200-02ワイヤレスセンサカート(黄)GDX-CART-Y(Go Direct)
バッテリー
リチウムイオン電池
風量調整
4段階
充電方式
USB給電
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※USB電源アダプタは付属しません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82334930E31-8201-18
オープン
32,000
35,200(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする