電池実験から水の吸い取りまで様々な用途に使える角形のろ紙です。用途に合わせてカットしてお使い下さい。
グレードNo.1(汎用)
寸法(cm)15×20
1組(50枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
実験用、生産用途として幅広く利用いただけます。
濾過精度5μ前後目安(公称ろ過精度)
500mmΦ~1200mmΦまでの大型濾紙に対応しています。
JIS規格相当品となります。
8mm幅のリトマス試験紙で、50枚入のプラスチックケースに入っています。
付属品プラスチックケース
長さ(mm)60
幅(mm)幅8
ヘッドと胴が分離している1本製樹脂ハウジング
胴部分を締め込むだけで組み込める。フィルターカートリッジの交換が容易です。
胴部分が透明なため、濾過の状況が確認できます。ろ過装置等への組み込みが容易です。
材質ヘッド部/ABS、胴部/AS
接続口径Rc3/4"
設計圧力(MPa)0.5
仕様エアベント:M10/Oリング付
全高(mm)317(対応フィルター250)/567(対応フィルター500)
面間寸法(mm)112
関連キーワード