WAKO(和光商事)

WAKO(和光商事)のページです。WAKO(和光商事)は、安全保護具・作業服・安全靴、作業工具/電動・空圧工具、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在84件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センシア 透湿アームカバー WAKO(和光商事)

    センシア 透湿アームカバー

    WAKO(和光商事)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    透湿防水素材を採用しています。ムレにくく、かつ防水機能の優れたアームカバーです。
    材質ポリエステルサイズフリー全長(cm)40特性透湿、防水
  • 杣 チェンソー防護用 軽量チャップス WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用 軽量チャップス

    WAKO(和光商事)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。5層の防護繊維で軽量化を実現。シンプルなエプロンタイプ。大判のポケット付き。固定バックルでずれるリスクを低減。
    オレンジサイズ36(91cm)仕様ポケット付き材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステルタイプバックル付きの前掛けタイプウエスト(cm)110
  • 杣 チェンソー防護用チャップス WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用チャップス

    WAKO(和光商事)(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    欠品中
    EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。9層の防護繊維を採用。大判のポケット付き。ふくらはぎまで包み込む仕様で安全性能を向上。
    材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル濃紺サイズフリーサイズウエスト(cm)約80-105全長(cm)約89
  • 杣 チェンソー防護用七分丈チャップス WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用七分丈チャップス

    WAKO(和光商事)(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    動きやすさや装脱のしやすさを重視したクラス1の七分丈(クロップド)のチャップス。 ひざ下までを防護し、暑さ軽減と休憩時の着脱のしやすさを追求したモデル。スネ部分は防護脚絆などで保護することをお勧めします
    材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル濃紺サイズフリーサイズ(七分丈)ウエスト(cm)約80-105
  • 杣 チェンソー防護用防護脚絆 WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用防護脚絆

    WAKO(和光商事)(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1双
    当日出荷
    クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s) 脱着しやすいバックル構造! 軽量で柔らかい素材で装着感が少ない チャップスで護れない足の甲も防護! 長靴、足袋、ブーツ問わず装着可能!
    サイズフリーサイズ
  • 2サイクルエンジンオイル ルブオイル50(400cc)24本セット WAKO(和光商事)

    2サイクルエンジンオイル ルブオイル50(400cc)24本セット

    WAKO(和光商事)
    16,980税込18,678
    1箱(400mL×24本)
    6日以内出荷
    2サイクルエンジンを搭載したチェンソーやルートカッター、刈払機、各種農業機械向けルブオイル。最適な高級エンジンオイルで、混合分離潤滑のいずれにも適しています。ガソリン50に対し、1の割合で混合させることで、エンジンの吹けや燃費効率の向上をはかることができます。チェンソーの長寿命化・効率化を求める方にはオススメのアイテムです。
    容量(mL)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
  • 杣 チェンソー防護用 軽量チャップス デニム調 WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用 軽量チャップス デニム調

    WAKO(和光商事)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    わずか850gの軽量チャップス。ガーデニング作業などでも手軽にお使いいただけます。防護性能もクラス1の認証を取得。大判のポケットも装着して、他には見ないモデルを追求したチャップスです。
    用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠デニム調長さ(cm)91ウエスト(cm)110まで材質(防護材)ポリエステル100%仕様バックル付きの前掛けタイプ:ポケット付き
  • 杣 チェンソー防護スパイク地下足袋 WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護スパイク地下足袋

    WAKO(和光商事)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    本商品は【鋼鉄先芯】【鉄スパイク】そして【チェンソー防護機能】を備えた地下足袋です。 甲からすねにかけてアラミド繊維防護素材を配置し、 さらに足底には鉄スパイク、足袋形状に沿った指先には鋼鉄製の先芯。 衝撃吸収インソールの採用で履き心地も柔らかく、地下足袋の良さをそのままに 安心安全に林内作業に使用いただけます。
    用途農林業ブラック材質(先芯)鋼鉄靴タイプ足袋
  • 岩礁55 スパイク長靴 WAKO(和光商事)

    岩礁55 スパイク長靴

    WAKO(和光商事)(4件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    農業や林業の作業場において重宝されている岩礁55型NS。グッドデザインほっかいどう選定商品にも輝くなど、ユーザーから大好評を頂いているアイテムです。 一足につき94本の埋設されたダブルコイルピンと設置面のバランスを保つ突起ゴムが、足場をガッチリ確保し、悪条件での作業に威力を発揮します。さらに吸汗性裏布使用で発汗による水分はすばやく拡散、内面はいつもサラッとしていてべとつきやムレをなくします。内部は4mmのウレタンコートが施され、防寒性に優れて肌触りもバツグンのうえ寒冷による硬化もありません。
    機能軽量、吸汗性、防寒性
  • 杣 チェンソー防護用グローブ WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用グローブ

    WAKO(和光商事)(8件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    左手にクラス1のソーチェン防護繊維(20m/s) 防振低減パッド採用! フリース素材で防寒性も高い素材 サイズバリエーションも豊富 スパンデックス素材でストレッチ性も抜群
  • アサヒ 防水スパイク地下足袋 WAKO(和光商事)

    アサヒ 防水スパイク地下足袋

    WAKO(和光商事)(6件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    足場を支える地下タビがすべってしまっては作業に支障が出てきます。 防水タイプですので泥などを含んだ水場作業に最適です。靴底のスパイクゴムが、十分な高さを持っていますので地面をしっかりとつかんでくれます。 農業林業のみならず水道工事関係、土建関係、船などのあらゆる現場で愛用されています。
    機能防水性靴タイプ足袋
  • 杣 チェンソー防護用ズボン・エコノミカル WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用ズボン・エコノミカル

    WAKO(和光商事)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    EN381-5・クラス1の5層防護繊維を使用したコストパフォーマンスに優れたモデル。ベンチレーションはそのままに表面にPTFE加工を施しています。
  • アサヒ スパイク地下足袋7枚ハゼ WAKO(和光商事)

    アサヒ スパイク地下足袋7枚ハゼ

    WAKO(和光商事)(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1足
    6日以内出荷
    足場を支える地下タビがすべってしまっては作業に支障が出てきます。 高さのある7枚ピンは、地場の緩い場所で、深みはまってしまったとしても脱げる心配がありません。 農業林業のみならず水道工事関係、土建関係、船などのあらゆる現場で愛用されています。
    靴タイプ地下足袋
  • 杣 チェンソー防護用グローブ WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用グローブ

    WAKO(和光商事)
    5,198税込5,718
    1双
    5日以内出荷
    左手にClass1(EN ISO11393-4:2019 取得)のソーチェン防護繊維(20m/s)。手のひらには防振低減パッド採用!。PU革を使用しているので軽量!。手首の部分をマジックテープで調整可能!
    入数(双)1
  • バッテリー式コードレス梱包機 WAKO(和光商事)

    バッテリー式コードレス梱包機

    WAKO(和光商事)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    充電バッテリー式のPP/PETバンド用引締め機です。使い方は簡単。ボタンを押して強さ調整、バンドを引き締め、レバーを下げてバイブレーションによる溶着でバンドを結束します。簡単操作で作業が行えます。持ち運びが可能。梱包作業の多い現場で役立ちます。
    用途段ボール、木材、パイプの梱包や結束。仕様1充電あたりの結束数:約400~500回、溶着時間調整:0.5~5秒(0.5秒ごと)質量(kg)3.7(バッテリー含)寸法(cm)43×27×18引締力(N)1200 ~3500(10段階)適合バンド幅(mm)13~16充電時間(分)約120適合バンドPP/PET (熱溶着対応バンド)、厚さ/0.4~1.2mm
  • 杣 チェンソー防護用ズボン・暑熱モデル WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用ズボン・暑熱モデル

    WAKO(和光商事)
    26,980税込29,678
    1着
    5日以内出荷
    暑い夏を乗り越えるため、サマーモデルからさらに軽量化された暑熱モデル。軽量素材(EN ISO 11393-2:2019 取得のクラス1)を採用し、4WAYストレッチで抜群の伸縮性を誇り、さらにCOOLMAXなど吸汗速乾素材で暑さ対策も万全。ボディ素材には強度を向上した新素材を採用してあります。 ※防護為、厚みのある商品、気心地もよい3D「立体裁断」を採用をしております。立体裁断でサイズを測る際、裏側(内側採寸標準)から測っております。ウエストが快適なゴム伸縮素材ためウエスト等、全体のサイズ感は多少異なる場合もございます。
    グレー質量(g)約850混率(%)表地:90% ポリエステル、7% ケブラー、3% ポリウレタン、防護: 55% ポリエチレン、45% ポリエステル 裏地:55% クールマックス、45% クールパス
  • エンジンコンプレッサー WAKO(和光商事)

    エンジンコンプレッサー

    WAKO(和光商事)(2件のレビュー)
    216,900税込238,590
    1台
    7日以内出荷
    5.5馬力のハイパワーコンプレッサーです。 エンジンも安心のHonda製を採用し、タンク 容量は20リットルとコンパクトに仕上げました。 特許を取得した特殊バルブによって、エンジンの安全駆動を実現。エアー圧力も調整が可能です。 吐出量は最大260L/分と十分な量を誇ります。
    圧力8kgf/cm2対象エンジンHONDAエンジン GX-160
  • F型ハイパーチップソー WAKO(和光商事)

    F型ハイパーチップソー

    WAKO(和光商事)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    耐久力がグーンとアップ!従来のナナメ埋め込み方式に比べ、2段ロー付け方式を採用することによって、接合力が大幅にUP。チップ自体が非常に外れにくくなっています。 衝撃に強い!超硬岩石対応特殊チップにより、石などの衝撃に非常に強く、チップの欠けを極限まで軽減させることに成功。 進化した切れ味!最新精密研磨により、鋭く研磨されたチップは、やわらかい草から硬い草まで軽く切断可能です。 スーパーバレンシアコーティング<オリジナルコーティングにより、草汁がつきにくく、摩擦抵抗が少ないため、長時間の作業も疲れません。
    刃厚(mm)2
  • 杣 チェンソー防護ズボン AIRモデル 専用ファン WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護ズボン AIRモデル 専用ファン

    WAKO(和光商事)
    4,998税込5,498
    1セット
    5日以内出荷
    猛暑を耐え抜くために開発したファン付きチェンソー用防護パンツの専用ファン。こちらの商品は、ファンが1組(2つ)、バッテリーまでのコードが1本同梱してあります。※バッテリーとACアダプタは別売りになります。
    セット内容ファン 2個 バッテリー接続用ケーブル 1本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証) WAKO(和光商事)

    杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証)

    WAKO(和光商事)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証) 帽体3色Xラインストラップ3色。9パターンをカスタマイズできる林業ヘルメット。独自技術のフェイスシールドに、電動ファンと通信モジュール(TELEC取得)を装備。仲間内の複数接続によるトランシーバー機能で、携帯電波の届かないエリアでも通信が可能です。もちろんスマホとはBluetooth接続できるので、音楽を聞いたり、電話をしたり。さらにフェイスシールドはグラスシールドにも交換できます。・飛来・落下物用安全帽 TH5060 号。・墜落保護時用安全帽 TH5061 号。・Telec(技適マーク) 222-254593。・EN397 +A1:2012 No.2754/6079/158/09/27/0820
    寸法(mm)235×286×283本体質量(g)920(イヤーマフ・フェイスシールド含む)チャンネル数インターコムチャンネル:16チャンネルインターフェース充電:USBタイプC周波数帯域(MHz)422(TELEC認証済み)※インターコム(トランシーバー)は相互接続の際に1分ほど時間がかかります。バッテリー容量(Ah)5000バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)7シールドフェイスシールド動作温度(℃)-10~40ファンギア駆動頭囲(cm)52~61使用充電器5V充電器をご使用ください(アダプタ別売)距離インターコム距離(m):オープンエリア/200、森林内/150動作湿度(%RH)20~90(40℃)通信距離(m)Bluetooth接続:5(2.4GHz)バッテリー寿命8~12時間使用区分飛来落下・墜落時保護
  • 岩礁 SAFETY EX WAKO(和光商事)

    岩礁 SAFETY EX

    WAKO(和光商事)
    29,000税込31,900
    1足
    5日以内出荷
    用途農林業付属品足首固定用ベルト付属タイプ超硬質コイルピン底標準質量(g/片足)約890g機能吸汗性裏布材使用取得規格JIS T8101L種 適合製品材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
  • バローベ チェンソー目立キット 4mm用 布タイプ WAKO(和光商事)

    バローベ チェンソー目立キット 4mm用 布タイプ

    WAKO(和光商事)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    バローベ 目立キット 布タイプ。バローベ社の提供する目立てキットには、チェンソーを長持ちさせると同時に経済的かつ効率的、そして安全性を高めるためには欠かせない7つの道具が入っています。(やすりホルダー、ファイルガイド、平やすり、清掃フック、固定治具、丸やすり2本)
  • コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX WAKO(和光商事)

    コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX

    WAKO(和光商事)
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
    Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。
    用途果樹剪定作業に最適付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース質量(g)1030(バッテリー含む)開口寸法(mm)32バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4充電時間(時間)1~1.5(バッテリー1個あたり)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)30使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX4(生活防水)
  • 杣 チェンソー防護プロテクトブーツ Class1 WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護プロテクトブーツ Class1

    WAKO(和光商事)
    25,980税込28,578
    1足
    5日以内出荷
    アウターにクレイジーホースレザー(牛革)とチェンソー防護機能Class1(20m/s)素材を採用。 つま先に鉄キャップを入れても究極の柔らかさと履き心地を求めたチェンソー用安全防護ブーツ。
    質量(g)約2020材質(アッパー)クレイジーホースレザー(牛革)靴タイプブーツ
  • ライオン太枝ハサミ WAKO(和光商事)

    ライオン太枝ハサミ

    WAKO(和光商事)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    切断径(mm)45
  • VINE ストームブロワー WAKO(和光商事)

    VINE ストームブロワー

    WAKO(和光商事)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    ブラシレスモーター、圧倒的な風力。大容量リチウムイオンバッテリー4000mAh搭載(PSE取得済)・長時間使用可能。4段階風量調整・コードレスによる幅広い用途
    仕様[風速]1速:19s/m 2速:31s/m 3速:41s/m 4速:52s/m質量(g)1040内容本体・ショートノズル・ロングノズル・リチウムイオンバッテリー(2個)・バッテリー充電器・巾着袋充電時間約5~6時間バッテリー容量(mAh)4000保管温度範囲(℃)マイナス20~60風量(m3/h)1速: 220 2速:360 3速:480 4速: 590定格入力18V動作温度範囲(℃)0~+40
  • 杣 苗木袋(サイドホール付) WAKO(和光商事)

    杣 苗木袋(サイドホール付)

    WAKO(和光商事)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    すっきりしたオレンジ色で機能性抜群のデザインです。大容量で道具一式入れることが可能です。耐水素材のターボリン生地を使用している為、過酷な環境下でも採用されいる丈夫で耐久性のある生地です。水洗いも可能になっております。苗木袋の両側に、大きなバックル+ドットボタンが2個ついています。その為、手袋着用時でも開閉が容易です。更に苗木、植物などの通気性も抜群!。袋上部を開かなくても、大きなサイドポケットで両側から出し入れが簡単で非常に便利です。本商品は大容量にも関わらず、わずか1600gです。
    幅(cm)37高さ(cm)54収納容量(L)最大70奥行き(cm)30.5
  • チェンソーシャープナー用 ダイヤ軸付砥石 4.8mm 3本入 WAKO(和光商事)

    チェンソーシャープナー用 ダイヤ軸付砥石 4.8mm 3本入

    WAKO(和光商事)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    チタンコーディングされたダイヤ軸付砥石は、耐久性と切れ味に優れています。
    全長(mm)45直径(Φmm)【砥石軸部分】3軸長(mm)22mm内容3個
  • BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび MINIFIX WAKO(和光商事)

    BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび MINIFIX

    WAKO(和光商事)
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷
    ドイツ・バスティング社製の可動くさび。もっとも新しいスピンドルウェッジ。中央に円錐ドリルを配置し、大きな揚力を生み出します。
    用途※伐木用のくさびとなります。幅(mm)130全長(mm)270質量(kg)1.4高さ(mm)30適合レンチMAKITA TW700シリーズ/TW1001シリーズ入数(個)1
  • BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび VALFIX WAKO(和光商事)

    BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび VALFIX

    WAKO(和光商事)
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    ドイツ・バスティング社製の可動くさび。もっとも新しいスピンドルウェッジ。揚力は15t以上で実用的なリフト角度まで上げることができます。
    用途※伐木用のくさびとなります。仕様適切なインパクトレンチタイプ:MAKITA TW1001幅(mm)70全長(mm)340質量(kg)1.4高さ(mm)40
  • 杣 チェンソー防護ズボン AIRモデル 専用バッテリー&ACアダプタ WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護ズボン AIRモデル 専用バッテリー&ACアダプタ

    WAKO(和光商事)
    10,980税込12,078
    1セット
    5日以内出荷
    猛暑を耐え抜くために開発したファン付きチェンソー用防護パンツの専用バッテリー&ACアダプタ。こちらの商品は、専用バッテリー1個と専用ACアダプタ1個のセット売りです。※専用ファンは別売りになります。
    セット内容バッテリー 1個 充電器 1個出力電圧DC7.2V/6.0V/4.5V/3.0V(20W max)入力電圧(V)DC8.4/1.2Aバッテリー容量(mAh)4400RoHS指令(10物質対応)対応
  • iHS5用 交換用ソーチェーン WAKO(和光商事)

    iHS5用 交換用ソーチェーン

    WAKO(和光商事)
    2,798税込3,078
    1本
    5日以内出荷
    VineiHS5Lite用 34コマソーチェンです。
  • 2WAYフォレストジャケット WAKO(和光商事)

    2WAYフォレストジャケット

    WAKO(和光商事)
    17,900税込19,690
    1着
    5日以内出荷
    アーム部分の取り外しが可能で、ベストタイプにもなる2WAYジャケット。腕周りと背面のベンチレーションに加え、COOL MAX素材で快適性も向上したプロ用ジャケットです。
    グレー、赤種別長袖ジャケット、ベスト混率(%)ナイロン40、コーデュラ30、ポリエステル30(スパンデックス3、ケブラー2)3M反射テープ生地性能クール
  • 杣 チェンソー防護用 防護ズボン AIRモデル WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用 防護ズボン AIRモデル

    WAKO(和光商事)
    31,900税込35,090
    1本
    5日以内出荷
    猛暑を耐え抜くために開発したファン付きチェンソー用防護パンツ。5層の軽量素材に4WAYストレッチ&吸汗速乾素材COOL MAXはサマーモデル同様に、電動ファンをもも裏に配置。ファンは交換も可能。
    用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠素材(表)ナイロン、ポリエステル、ケプラー、コーデュラ、スパンデックス、(裏)クールマックス、クールパス、(防護材部分)ポリエステルセット内容セット品
  • 杣 チェンソー防護用 防護ズボン プロフェッショナル WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用 防護ズボン プロフェッショナル

    WAKO(和光商事)
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷
    28m/sのチェンスピードからも防護するCLASS3(EN381-5取得)のチェンソー用防護パンツ。4WAYストレッチで抜群の伸縮性を保ち、COOLMAXなどの吸汗速乾素材で最大限に快適性を高めた最強の防護パンツです。チェンソー事故からユーザーを守ることを最優先としたプロモデル。
    用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠材質(表)ナイロン、ポリエステル、ケプラー、コーデュラ、スパンデックス、(裏)クールマックス、クールパス、(防護材部分)ポリエステル
  • IHS4用 交換用ソーチェーン 1/4-1.1mm-38コマ WAKO(和光商事)

    IHS4用 交換用ソーチェーン 1/4-1.1mm-38コマ

    WAKO(和光商事)
    2,798税込3,078
    1本
    5日以内出荷
    IHS4専用ソーチェン
    ピッチ6.35(1/4インチ)チェンスピード(m/sec)11ゲージ0.043(1.1mm)コマ数38ソーチェンピッチ(inch)1/4”ピッチ 1.1mmゲージ 38コマガイドバー長さ(mm)100
  • IHS4用 交換用バッテリー WAKO(和光商事)

    IHS4用 交換用バッテリー

    WAKO(和光商事)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    IHS4用バッテリー
    バッテリーリチウムイオンバッテリー24V/4.0Ah
  • スキッドコーン(木寄せキャップ) WAKO(和光商事)

    スキッドコーン(木寄せキャップ)

    WAKO(和光商事)
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    集材用木寄せキャップです。
    用途集材の際丸太の先頭に付けてウインチの負荷軽減させます。寸法(cm)約64×50×62
  • 杣 ウインチロープ WAKO(和光商事)

    杣 ウインチロープ

    WAKO(和光商事)
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    ウインチ用ロープ90M×9.5mm
    長さ(m)90太さ(mm)9.5
  • エンジン式キャプスタンウインチ本体のみ WAKO(和光商事)

    エンジン式キャプスタンウインチ本体のみ

    WAKO(和光商事)
    359,900税込395,890
    1個
    5日以内出荷
    ドイツ・グルーべ社製のロープウインチ。軽量かつ取り回しのしやすいエンジンウインチです。 KAWASAKI エンジン搭載。張力1200kgまで可能にしたロープウインチです。 ドラムウインチでロープの長さは無制限で選択することができます。
    用途森林集材作業、ケーブル敷設等 引き上げ作業、狩猟牽引作業質量(kg)12.8寸法(cm)340×420×350最大牽引質量(kg)1200排気量(cc)53