絞り込み
ブランド
  • WAKO(和光商事)
  • モノタロウ(187)
  • BIGM(丸山製作所)(66,049)
  • カクダイ(403)
  • シングウ(新宮商行)(465)
  • スバル(14,467)
  • セフティー3(465)
  • ゼノア(426)
  • タカギ(452)
  • ホンダ(36,744)
  • マキタ(442)
  • ヤンマー(3,393)
  • 三菱(4,883)
  • 京セラインダストリアルツールズ(483)
  • 共立(350)
  • 千吉(417)
  • 工進(2,138)
  • 新ダイワ(794)
  • 永田製作所(1,793)
  • 浅香工業(328)
  • 麻場(330)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多用途散布器 WAKO(和光商事)

    多用途散布器

    WAKO(和光商事)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    十分な容量を持ち、軽量タイプなので持ち運びもラクラク。 電源要らずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整も可能! 肥料の無駄撒きをなくして効率UP! 散布ギアも安心のアルミダイキャスト製ですので、耐久性もバツグンのう え、驚きの低価格を実現しました。 レインカバーやスクリーンも付属しています。 消石灰や融雪塩の散布にもお役立てください。
    付属品透明雨カバーつき質量(kg)11.5種類散粒機・散布機・散粉機
  • バローベ チェンソー目立キット 4mm用 布タイプ WAKO(和光商事)

    バローベ チェンソー目立キット 4mm用 布タイプ

    WAKO(和光商事)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    当日出荷
    バローベ 目立キット 布タイプ。バローベ社の提供する目立てキットには、チェンソーを長持ちさせると同時に経済的かつ効率的、そして安全性を高めるためには欠かせない7つの道具が入っています。(やすりホルダー、ファイルガイド、平やすり、清掃フック、固定治具、丸やすり2本)
  • F型ハイパーチップソー WAKO(和光商事)

    F型ハイパーチップソー

    WAKO(和光商事)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    耐久力がグーンとアップ!従来のナナメ埋め込み方式に比べ、2段ロー付け方式を採用することによって、接合力が大幅にUP。チップ自体が非常に外れにくくなっています。 衝撃に強い!超硬岩石対応特殊チップにより、石などの衝撃に非常に強く、チップの欠けを極限まで軽減させることに成功。 進化した切れ味!最新精密研磨により、鋭く研磨されたチップは、やわらかい草から硬い草まで軽く切断可能です。 スーパーバレンシアコーティング<オリジナルコーティングにより、草汁がつきにくく、摩擦抵抗が少ないため、長時間の作業も疲れません。
    刃厚(mm)2
  • コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX WAKO(和光商事)

    コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX

    WAKO(和光商事)
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    5日以内出荷
    用途果樹剪定作業に最適付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース質量(g)1030(バッテリー含む)開口寸法(mm)32充電時間1~1.5時間(バッテリー1個あたり)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4電源タイプ充電式入数1個最大切断径(Φmm)30使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX4(生活防水)
  • コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX WAKO(和光商事)

    コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX

    WAKO(和光商事)
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    5日以内出荷
    Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。
    用途果樹剪定作業に最適付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース質量(g)1030(バッテリー含む)開口寸法(mm)32バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4充電時間(時間)1~1.5(バッテリー1個あたり)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)30使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX4(生活防水)
  • iHS5用 交換用ソーチェーン WAKO(和光商事)

    iHS5用 交換用ソーチェーン

    WAKO(和光商事)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    5日以内出荷
    VineiHS5Lite用 34コマソーチェンです。
  • チップソー ワンダーシャープ52 WAKO(和光商事)

    チップソー ワンダーシャープ52

    WAKO(和光商事)(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    草刈機用チップソー。草はもちろん竹や木や笹も斬れる、オールラウンドチップソー。
    刃数(p)52
  • IHS4用 交換用ソーチェーン 1/4-1.1mm-38コマ WAKO(和光商事)

    IHS4用 交換用ソーチェーン 1/4-1.1mm-38コマ

    WAKO(和光商事)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    5日以内出荷
    IHS4専用ソーチェン
    ピッチ6.35(1/4インチ)チェンスピード(m/sec)11ゲージ0.043(1.1mm)コマ数38ソーチェンピッチ(inch)1/4”ピッチ 1.1mmゲージ 38コマガイドバー長さ(mm)100
  • IHS4用 交換用バッテリー WAKO(和光商事)

    IHS4用 交換用バッテリー

    WAKO(和光商事)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    5日以内出荷
    IHS4用バッテリー
    バッテリーリチウムイオンバッテリー24V/4.0Ah
  • 杣 ウインチロープ WAKO(和光商事)

    杣 ウインチロープ

    WAKO(和光商事)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    ウインチ用ロープ90M×9.5mm
    長さ(m)90太さ(mm)9.5
  • エンジン式キャプスタンウインチ本体のみ WAKO(和光商事)

    エンジン式キャプスタンウインチ本体のみ

    WAKO(和光商事)
    ¥359,900税込¥395,890
    1個
    5日以内出荷
    ドイツ・グルーべ社製のロープウインチ。軽量かつ取り回しのしやすいエンジンウインチです。 KAWASAKI エンジン搭載。張力1200kgまで可能にしたロープウインチです。 ドラムウインチでロープの長さは無制限で選択することができます。
    用途森林集材作業、ケーブル敷設等 引き上げ作業、狩猟牽引作業質量(kg)12.8寸法(cm)340×420×350最大牽引質量(kg)1200排気量(cc)53
  • ライオン太枝ハサミ WAKO(和光商事)

    ライオン太枝ハサミ

    WAKO(和光商事)(3件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷
    切断径(mm)45
  • iHS5Lite用 交換用ガイドバー 5インチ WAKO(和光商事)

    iHS5Lite用 交換用ガイドバー 5インチ

    WAKO(和光商事)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    5日以内出荷
    VineiHS5Lite用 5インチガイドバーです。
  • Vine 延長ポール WAKO(和光商事)

    Vine 延長ポール

    WAKO(和光商事)
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    5日以内出荷
    VineEP21延長ポールはBluetooth接続により、簡単にP32novaとiHS5Liteと接続連動できます。 1.5m~2.2mの可変ポールで、高枝バサミや高枝チェンソーとして活用することが可能です。 作業効率や作業範囲が大幅に広がります。
    仕様16.8V電動製品/無線接続延長ポール材質アルミニウム長さ(m)1.55~2.18
  • P32nova/iHS5専用 リチウムイオンバッテリー WAKO(和光商事)

    P32nova/iHS5専用 リチウムイオンバッテリー

    WAKO(和光商事)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    P32nova/iHS5Lite専用バッテリーです。
    バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah
  • iHS5Lite 充電式シングルハンドチェンソー WAKO(和光商事)

    iHS5Lite 充電式シングルハンドチェンソー

    WAKO(和光商事)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    5日以内出荷
    Vine(バイン)iHS5Liteシングルハンドチェンソーは、ユーザーを満足させる革命的なデザインを採用。 片手でらくらく超軽量でハイパワーを実現。 さらにLCD画面で電池残量を一発確認可能。 14.4V2.5Ahの十分な容量のバッテリーでチェンスピードも7.5m/sと庭木、果樹の剪定、枝打ち枝払い作業に最適です。 作業効率も格段に向上します。 さらにキックバックに備えた安全ガードも装備しました。 ※バッテリーはVineP32novaと共用が可能です。
    用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。仕様(チェンオイル)マニュアルオイルポンプ質量(kg)1.2(バッテリー込)バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah充電時間(時間)1~1.5チェーンスピード(m/s)[m/分]7.5m/s最大切断径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応ソーチェンピッチ(inch)ピッチ 1/4"、1.1mmゲージ、34コマガイドバー種類5インチ駆動時間(分)約40
  • 草刈用チップソー研磨機 新おとぎさん WAKO(和光商事)

    草刈用チップソー研磨機 新おとぎさん

    WAKO(和光商事)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    6日以内出荷
    簡単操作で正確研磨!!電子変速グラインダー付き。 草刈用チップソー外径230、255、305対応。 刃数30P~70P対応。
  • スーパーメタルチップソー WAKO(和光商事)

    スーパーメタルチップソー

    WAKO(和光商事)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷
    JIS 草刈機用チップソー。
  • チップソー F型ハイパー WAKO(和光商事)

    チップソー F型ハイパー

    WAKO(和光商事)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    草刈機用チップソー。超鋼岩石対応特殊チップで、驚異の耐久性能を持ち、石やコンクリートに当たった際のチップの欠けを極限まで軽減しました。
  • 多用途散布機 WAKO(和光商事)

    多用途散布機

    WAKO(和光商事)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    ホッパー容量58リットル。軽量モデルなので持ち運びもラクラク。 電源いらずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整可能。ギア部は耐久性の高いアルミ製。
    種類手押し式容量(L)58
  • IHS4用 交換用ガイドバー 4インチ WAKO(和光商事)

    IHS4用 交換用ガイドバー 4インチ

    WAKO(和光商事)
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    5日以内出荷
    HIS4専用ガイドバー4インチ
    ガイドバー長さ(mm)有効長:100
  • VINE(バイン)充電式シングルハンドチェンソー WAKO(和光商事)

    VINE(バイン)充電式シングルハンドチェンソー

    WAKO(和光商事)
    ¥70,980税込¥78,078
    1台
    5日以内出荷
    革新的デザイン。剪定枝払い専用。 超軽量で取扱しやすい充電式シングルハンドチェンソー。 Vine( バイン)iHS4 は、軽くて、速くて、力強く。 ソーチェンオイルタンク装備。 バッテリーも十分な稼働時間を達成しました。
    用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。質量(kg)1.8(バッテリー含む)電圧(V)25.2消費電力(W)約100W(目安)バッテリーリチウムイオンバッテリー24V/4.0Ahチェンスピード(m/sec)11バー全長(mm)125充電時間(時間)2~3チェーンスピード(m/s)[m/分]11チェーン形式ピッチ 1/4、ゲージ 1.1mm、コマ数 34コマRoHS指令(10物質対応)対応ソーチェンピッチ(inch)1/4”ピッチ 1.1mmゲージ 38コマ専用チェン駆動時間(分)45
  • スキッドコーン(木寄せキャップ) WAKO(和光商事)

    スキッドコーン(木寄せキャップ)

    WAKO(和光商事)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    6日以内出荷
    集材用木寄せキャップです。
    用途集材の際丸太の先頭に付けてウインチの負荷軽減させます。寸法(cm)約64×50×62
  • チップソー研磨機 新おとぎさん WAKO(和光商事)

    チップソー研磨機 新おとぎさん

    WAKO(和光商事)(2件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    チップソーの研磨機として開発設計された「新おとぎさん」は、一度セッティングしてしまえば、レバー操作で簡単に研磨作業が行えます。 ダイヤホイルをセットしたグラインダーの角度を調節して一度固定してしまえば、あとはレバーを左右に操作するだけ。片手でプロの研ぎを味わえます。 チップソー径は、230、255、305mmに対応 角度ゲージ付きのためワンタッチでグラインダーの角度が変わり、アサリも研ぐことができます。 電子変速グラインダー付きですので、ダイヤルで5000~11000回転/分に調節可能。 ダイヤモンドホイル・7mm厚オフセット砥石付属。 刃数は30~70Pまで幅広く対応できます。
    付属品ダイヤモンドホイル・7mm厚オフセット砥石刃数(p)30~70RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)(チップソー径)230、255、305
  • 木登器与作3用ワイヤー WAKO(和光商事)

    木登器与作3用ワイヤー

    WAKO(和光商事)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    5日以内出荷
    木登り器の和光商事 与作専用短ワイヤーは木の太さに応じてご使用ください。
    用途索道の架線張りに。 山林測量の際に邪魔になる枝をカットするときに。 水銀灯設置・高速道路の鉄柱などのペンキ塗装に。 子供のアスレチック用具として。 種子の採取時に。 バードウォッチングのときにも。
  • 木登器 与作3 大型タイプ WAKO(和光商事)

    木登器 与作3 大型タイプ

    WAKO(和光商事)
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    5日以内出荷
    山林業務のプロフェッショナルが開発した木登り器「与作」大型タイプ。 両手で作業が行えます! 急斜面での作業も疲れません! 木の周りを回ることができます! 手軽に持ち運びできます! 誰にでも簡単に使えます! 高所でも安心して作業に従事できます! 枝打ち・高所の索張りも能率的に行えます!
    用途索道の架線張りに。 山林測量の際に邪魔になる枝をカットするときに。 水銀灯設置・高速道路の鉄柱などのペンキ塗装に。 子供のアスレチック用具として。 種子の採取時に。 バードウォッチングのときにも。タイプ超ロング、大型ツノワイヤー径(Φmm)超ロングワイヤー:300~480
  • スーパーメタルチップソー WAKO(和光商事)

    スーパーメタルチップソー

    WAKO(和光商事)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    タングステンカーバイトチップを採用し、万能型チップソーとして最適な刃先研磨を施した、万能型チップソー
    外径(Φmm)255
  • 木登器 与作3 WAKO(和光商事)

    木登器 与作3

    WAKO(和光商事)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    5日以内出荷
    両手で作業が行えます! 急斜面での作業も疲れません! 木の周りを回ることができます! 手軽に持ち運びできます! 誰にでも簡単に使えます! 高所でも安心して作業に従事できます! 枝打ち・高所の索張りも能率的に行えます!
    用途索道の架線張りに。 山林測量の際に邪魔になる枝をカットするときに。 水銀灯設置・高速道路の鉄柱などのペンキ塗装に。 子供のアスレチック用具として。 種子の採取時に。 バードウォッチングのときにも。ワイヤー径(Φmm)標準ワイヤー:120~250mm
  • チップソー F型ハイパー 230mm WAKO(和光商事)

    チップソー F型ハイパー 230mm

    WAKO(和光商事)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    外径(Φmm)230刃数(p)40刃厚(mm)2
  • チップソー F型ハイパー 255mm WAKO(和光商事)

    チップソー F型ハイパー 255mm

    WAKO(和光商事)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    外径(Φmm)255刃数(p)36刃厚(mm)2
  • チップソー ワンダーシャープ52 230mm WAKO(和光商事)

    チップソー ワンダーシャープ52 230mm

    WAKO(和光商事)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)230
  • チップソー ワンダーシャープ52 255mm WAKO(和光商事)

    チップソー ワンダーシャープ52 255mm

    WAKO(和光商事)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)255