74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EN381-5・クラス1の5層防護繊維を使用したコストパフォーマンスに優れたモデル。ベンチレーションはそのままに表面にPTFE加工を施しています。
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウターにクレイジーホースレザー(牛革)とチェンソー防護機能Class2(24m/s)素材を採用。 つま先に鉄キャップを入れても究極の柔らかさと履き心地を求めたチェンソー用安全防護ブーツ。
1足
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

足場を支える地下タビがすべってしまっては作業に支障が出てきます。 高さのある7枚ピンは、地場の緩い場所で、深みはまってしまったとしても脱げる心配がありません。 農業林業のみならず水道工事関係、土建関係、船などのあらゆる現場で愛用されています。
靴タイプ地下足袋
1足
7,298 税込8,028
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s) 脱着しやすいバックル構造! 軽量で柔らかい素材で装着感が少ない チャップスで護れない足の甲も防護! 長靴、足袋、ブーツ問わず装着可能!
サイズフリーサイズ
1双
6,298 税込6,928
当日出荷

EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。9層の防護繊維を採用。大判のポケット付き。ふくらはぎまで包み込む仕様で安全性能を向上。
材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル 濃紺 サイズフリーサイズ ウエスト(cm)約80-105 全長(cm)約89
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

足場を支える地下タビがすべってしまっては作業に支障が出てきます。 防水タイプですので泥などを含んだ水場作業に最適です。靴底のスパイクゴムが、十分な高さを持っていますので地面をしっかりとつかんでくれます。 農業林業のみならず水道工事関係、土建関係、船などのあらゆる現場で愛用されています。
機能防水性 靴タイプ足袋
1足
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。5層の防護繊維で軽量化を実現。シンプルなエプロンタイプ。大判のポケット付き。固定バックルでずれるリスクを低減。
オレンジ サイズ36(91cm) 仕様ポケット付き 材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル タイプバックル付きの前掛けタイプ ウエスト(cm)110
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

動きやすさや装脱のしやすさを重視したクラス1の七分丈(クロップド)のチャップス。 ひざ下までを防護し、暑さ軽減と休憩時の着脱のしやすさを追求したモデル。スネ部分は防護脚絆などで保護することをお勧めします
材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル 濃紺 サイズフリーサイズ(七分丈) ウエスト(cm)約80-105
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

左手にクラス1のソーチェン防護繊維(20m/s) 防振低減パッド採用! フリース素材で防寒性も高い素材 サイズバリエーションも豊富 スパンデックス素材でストレッチ性も抜群
1双
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

農業や林業の作業場において重宝されている岩礁55型NS。グッドデザインほっかいどう選定商品にも輝くなど、ユーザーから大好評を頂いているアイテムです。 一足につき94本の埋設されたダブルコイルピンと設置面のバランスを保つ突起ゴムが、足場をガッチリ確保し、悪条件での作業に威力を発揮します。さらに吸汗性裏布使用で発汗による水分はすばやく拡散、内面はいつもサラッとしていてべとつきやムレをなくします。内部は4mmのウレタンコートが施され、防寒性に優れて肌触りもバツグンのうえ寒冷による硬化もありません。
機能軽量、吸汗性、防寒性
1足
24,980 税込27,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

十分な容量を持ち、軽量タイプなので持ち運びもラクラク。 電源要らずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整も可能! 肥料の無駄撒きをなくして効率UP! 散布ギアも安心のアルミダイキャスト製ですので、耐久性もバツグンのう え、驚きの低価格を実現しました。 レインカバーやスクリーンも付属しています。 消石灰や融雪塩の散布にもお役立てください。
種類散粒機・散布機・散粉機 質量(kg)11.5 付属品透明雨カバーつき
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずか850gの軽量チャップス。ガーデニング作業などでも手軽にお使いいただけます。防護性能もクラス1の認証を取得。大判のポケットも装着して、他には見ないモデルを追求したチャップスです。
用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠 デニム調 長さ(cm)91 ウエスト(cm)110まで 材質(防護材)ポリエステル100% 仕様バックル付きの前掛けタイプ:ポケット付き
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

バローベ 目立キット 布タイプ。バローベ社の提供する目立てキットには、チェンソーを長持ちさせると同時に経済的かつ効率的、そして安全性を高めるためには欠かせない7つの道具が入っています。(やすりホルダー、ファイルガイド、平やすり、清掃フック、固定治具、丸やすり2本)
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

革新的デザイン。剪定枝払い専用。 超軽量で取扱しやすい充電式シングルハンドチェンソー。 Vine( バイン)iHS4 は、軽くて、速くて、力強く。 ソーチェンオイルタンク装備。 バッテリーも十分な稼働時間を達成しました。
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。 電圧(V)25.2 消費電力(W)約100W(目安) チェーン形式ピッチ 1/4、ゲージ 1.1mm、コマ数 34コマ チェーンスピード(m/s)[m/分]11 バー全長(mm)125 質量(kg)1.8(バッテリー含む) バッテリーリチウムイオンバッテリー24V/4.0Ah チェンスピード(m/sec)11 充電時間(時間)2~3 RoHS指令(10物質対応)対応 ソーチェンピッチ(inch)1/4”ピッチ 1.1mmゲージ 38コマ専用チェン 駆動時間(分)45
1台
70,980 税込78,078
当日出荷

ホッパー容量88Lの大容量。お持ちの乗用農機で楽々散布ができる牽引式タイプの多用途散布機です。 落とし口は4段階で調整可能で、塊をほぐす網目のスクリーンも付属。 さらに雨除けでカバーもついています。 計量モデルで取付作業も簡単に行えます。
仕様カバー範囲:約2200mL(肥料により変化)、散布径:3~3.6m範囲程度 質量(kg)20 種類散布機 容量(L)ホッパー:88 寸法(cm)タイヤ径:35
1台
71,990 税込79,189
翌々日出荷

草刈作業をより安全快適に。作業者のカラダを守るために必要な装備を各種揃えています。さまざまなシチュエーションで役立つメッシュタイプのエプロンです。ズボンタイプにもできるデュアルユース仕様です。
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横幅965mmで直径25cmのブラシが刈り取った芝生をしっかりと集草していきます。 340リットルと十分な大容量を誇り、軽量化も図ったホッパーケースは取り扱いも簡単。 組み立て式なので未使用時にはバッグをたたんで収納スペースもとりません。 手に取りやすい価格を実現した和光のスイーパーを是非お試しください!
質量(kg)31 ブラシ直径(Φmm)254 内容積(L)約340 横(mm)965
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

高強度鉄板6枚入り。草刈りチップソー用安全脚絆。(本製品は怪我の軽減化を図るものであり、怪我を完全に防ぐ製品ではありません。)
混率(%)ポリエステル:40、EVA:30、鋼鉄:30
1双
6,298 税込6,928
5日以内出荷

暑い夏を乗り越えるため、サマーモデルからさらに軽量化された暑熱モデル。軽量素材(EN ISO 11393-2:2019 取得のクラス1)を採用し、4WAYストレッチで抜群の伸縮性を誇り、さらにCOOLMAXなど吸汗速乾素材で暑さ対策も万全。ボディ素材には強度を向上した新素材を採用してあります。 ※防護為、厚みのある商品、気心地もよい3D「立体裁断」を採用をしております。立体裁断でサイズを測る際、裏側(内側採寸標準)から測っております。ウエストが快適なゴム伸縮素材ためウエスト等、全体のサイズ感は多少異なる場合もございます。
グレー 質量(g)約850 混率(%)表地:90% ポリエステル、7% ケブラー、3% ポリウレタン、防護: 55% ポリエチレン、45% ポリエステル 裏地:55% クールマックス、45% クールパス
1着
26,980 税込29,678
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2サイクルエンジンを搭載したチェンソーやルートカッター、刈払機、各種農業機械向けルブオイル。最適な高級エンジンオイルで、混合分離潤滑のいずれにも適しています。ガソリン50に対し、1の割合で混合させることで、エンジンの吹けや燃費効率の向上をはかることができます。チェンソーの長寿命化・効率化を求める方にはオススメのアイテムです。
容量(mL)400 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性
1箱(400mL×24本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

猛暑を耐え抜くために開発したファン付きチェンソー用防護パンツの専用ファン。こちらの商品は、ファンが1組(2つ)、バッテリーまでのコードが1本同梱してあります。※バッテリーとACアダプタは別売りになります。
セット内容ファン 2個 バッテリー接続用ケーブル 1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

長さ(mm)636.4 幅(mm)105 型式L114 ピッチ0.404" ゲージ0.080"
1枚
25,980 税込28,578
5日以内出荷

Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。
用途果樹剪定作業に最適 付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース 質量(g)1030(バッテリー含む) 開口寸法(mm)32 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)14.4 充電時間(時間)1~1.5(バッテリー1個あたり) 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)30 使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり) RoHS指令(10物質対応)対応 防水IPX4(生活防水)
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

チップソーの研磨機として開発設計された「新おとぎさん」は、一度セッティングしてしまえば、レバー操作で簡単に研磨作業が行えます。 ダイヤホイルをセットしたグラインダーの角度を調節して一度固定してしまえば、あとはレバーを左右に操作するだけ。片手でプロの研ぎを味わえます。 チップソー径は、230、255、305mmに対応 角度ゲージ付きのためワンタッチでグラインダーの角度が変わり、アサリも研ぐことができます。 電子変速グラインダー付きですので、ダイヤルで5000~11000回転/分に調節可能。 ダイヤモンドホイル・7mm厚オフセット砥石付属。 刃数は30~70Pまで幅広く対応できます。
刃数(p)30~70 付属品ダイヤモンドホイル・7mm厚オフセット砥石 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)(チップソー径)230、255、305
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

本商品は【鋼鉄先芯】【鉄スパイク】そして【チェンソー防護機能】を備えた地下足袋です。 甲からすねにかけてアラミド繊維防護素材を配置し、 さらに足底には鉄スパイク、足袋形状に沿った指先には鋼鉄製の先芯。 衝撃吸収インソールの採用で履き心地も柔らかく、地下足袋の良さをそのままに 安心安全に林内作業に使用いただけます。
用途農林業 ブラック 材質(先芯)鋼鉄 靴タイプ足袋
1足
13,980 税込15,378
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長さ(mm)994.4 幅(mm)133.4 型式L114 ピッチ0.404" ゲージ0.080"
1枚
33,980 税込37,378
5日以内出荷

長さ(mm)747.7 幅(mm)105.9 型式L114 ピッチ0.404" ゲージ0.080"
1枚
26,980 税込29,678
5日以内出荷

1枚
30,980 税込34,078
5日以内出荷

長さ(mm)747.7 幅(mm)125 型式L114 ピッチ0.404" ゲージ0.080"
1枚
27,980 税込30,778
5日以内出荷

HIS4専用ガイドバー4インチ
ガイドバー長さ(mm)有効長:100
1枚
3,198 税込3,518
5日以内出荷

IHS4専用ソーチェン
ピッチ6.35(1/4インチ) チェンスピード(m/sec)11 ゲージ0.043(1.1mm) コマ数38 ソーチェンピッチ(inch)1/4”ピッチ 1.1mmゲージ 38コマ ガイドバー長さ(mm)100
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷

IHS4用バッテリー
バッテリーリチウムイオンバッテリー24V/4.0Ah
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

木登り器の和光商事 与作専用短ワイヤーは木の太さに応じてご使用ください。
用途索道の架線張りに。 山林測量の際に邪魔になる枝をカットするときに。 水銀灯設置・高速道路の鉄柱などのペンキ塗装に。 子供のアスレチック用具として。 種子の採取時に。 バードウォッチングのときにも。
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

杣 ハーベスターバー75cmワイド/90cm/100cm対応の交換用ハーベスターバー ノーズです。 ノーズを交換することにより、ガイドバー本体の寿命を延ばせます。
適合機種ガイドバー75cmワイド/90cm/100cm
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベンチレーションで通気性抜群 クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s) クールマックスの吸汗速乾素材採用! 日本の環境を考慮した耐湿気設計 日本人の体型にフィットするサイズデザイン 反射素材で視認性もばっちり ストレッチ性も抜群 雪やごみの侵入を防ぐパウダーガード付き! ポケットデザインも使いやすさを追求
機能視認性の高い配色デザイン。大きめに採用した太もも裏のベンチレーション。パウダーガードは靴ひもに引っ掛けてゴミなどの侵入を防ぎます。(パウダーガードは脱着可能です)左ももポケットは大きくデザイン。 さらにレンチややすりなども入れられる深めのポケットも装着。 素材外装:60%ナイロン、33%ポリエステル、5%ケプラー2%スパンデックス防護:100%ポリエステル裏地:55%クールマックス、45%クールパス クラス1防護素材
1本
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKO(和光商事)杣 ツールバック
すっきりしたオレンジ色で視認性も抜群です。一般的な中サイズのくさびが3個横並びで、ジャストサイズに収納可能。くさびの落下及び紛失を防ぐように設計しております。また、くさび大サイズを横にして収納する事が可能で、。極力小さく且つ携帯性に優れた仕様となっております。素材は耐水素材のターポリンを採用。底部部には、水抜き用の穴があり、丸洗い及び悪天候時でもご使用いただけます。
用途※本商品は別売りの【S2192 杣 ツール用腰ベルト(サスペンダー付)】併用する事で利便性が向上いたします。
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

本商品は、付属のサスペンダーを使用することで腰への負担を軽減し、。重量物を両肩+ 腰の3 点に力を分散することが可能です。各部分バックル付きなので長さ調整も容易です。肩のクッションはクッション性の高いものを採用しております。フロント部分にチェストベルトもついており、より体に密着することで、。ずり落ちを軽減してくれます。生地は通気性を重視しており、体に密着する大部分はメッシュ生地を採用し、。汗の速乾性及びべたつきを軽減します。
用途※本商品は別売りの【S2193 杣 ツールバック】と組み合わせてご使用いただけます。
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

パワーユニットに9つツールが付属したマルチファンクションツール。さらに18Vバッテリーは2個付属。専用ケースで持ち運びも収納も簡単.。もっとも新しいスピンドルウェッジ。1セットでDIYから軽作業まで多くのシチュエーションで活躍します。中央に円錐ドリルを配置し、大きな揚力を生み出します。
セット内容1.パワーユニット 2.チェンソー 3.インパクトドライバー 4.サンダー 5.振動工具 6.ブロワー 7.グラインダー 8.空気入れ 9.バリカン 10.丸のこ 11.2.0Ahバッテリー(18V)(2個) 12.1A充電器 13.ケース 取扱説明書(1.38MB)
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

チタンコーディングされたダイヤ軸付砥石は、耐久性と切れ味に優れています。
全長(mm)45 直径(Φmm)【砥石軸部分】3 軸長(mm)22mm 内容3個
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷