カテゴリ

  • 農業機械(24)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 作業服(14)
  • 農具(8)
  • 保管用品(3)
  • 手袋(3)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • WAKO(和光商事)
  • モノタロウ(1)
  • WAKO'S(ワコーズ)(102)
  • ワコーパレット(150)
  • ワコウ(145)
  • ワコー(131)
  • WAKO(20)
  • 和光製紙(13)
  • 和興フィルタテクノロジー(12)
  • 和弘プラスチック工業(11)
  • 和光(9)
  • 和興商事(5)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
  • 和光化学(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wako's」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
杣 チェンソー防護用チャップス WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用チャップスWAKO(和光商事)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。9層の防護繊維を採用。大判のポケット付き。ふくらはぎまで包み込む仕様で安全性能を向上。
材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル濃紺サイズフリーサイズウエスト(cm)約80-105全長(cm)約89
杣 チェンソー防護用 軽量チャップス WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用 軽量チャップスWAKO(和光商事)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。5層の防護繊維で軽量化を実現。シンプルなエプロンタイプ。大判のポケット付き。固定バックルでずれるリスクを低減。
オレンジサイズ36(91cm)仕様ポケット付き材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステルタイプバックル付きの前掛けタイプウエスト(cm)110
多用途散布器 WAKO(和光商事)多用途散布器WAKO(和光商事)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
十分な容量を持ち、軽量タイプなので持ち運びもラクラク。 電源要らずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整も可能! 肥料の無駄撒きをなくして効率UP! 散布ギアも安心のアルミダイキャスト製ですので、耐久性もバツグンのう え、驚きの低価格を実現しました。 レインカバーやスクリーンも付属しています。 消石灰や融雪塩の散布にもお役立てください。
種類散粒機・散布機・散粉機質量(kg)11.5付属品透明雨カバーつき
杣 チェンソー防護用防護脚絆 WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用防護脚絆WAKO(和光商事)(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1双
当日出荷
クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s) 脱着しやすいバックル構造! 軽量で柔らかい素材で装着感が少ない チャップスで護れない足の甲も防護! 長靴、足袋、ブーツ問わず装着可能!
サイズフリーサイズ
杣 チェンソー防護用グローブ WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用グローブWAKO(和光商事)(8件のレビュー)
5,198税込5,718
1双
当日出荷から5日以内出荷
左手にクラス1のソーチェン防護繊維(20m/s) 防振低減パッド採用! フリース素材で防寒性も高い素材 サイズバリエーションも豊富 スパンデックス素材でストレッチ性も抜群
杣 チェンソー防護用七分丈チャップス WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用七分丈チャップスWAKO(和光商事)(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
動きやすさや装脱のしやすさを重視したクラス1の七分丈(クロップド)のチャップス。 ひざ下までを防護し、暑さ軽減と休憩時の着脱のしやすさを追求したモデル。スネ部分は防護脚絆などで保護することをお勧めします
材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル濃紺サイズフリーサイズ(七分丈)ウエスト(cm)約80-105
岩礁55 スパイク長靴 WAKO(和光商事)岩礁55 スパイク長靴WAKO(和光商事)(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1足
当日出荷から15日以内出荷
農業や林業の作業場において重宝されている岩礁55型NS。グッドデザインほっかいどう選定商品にも輝くなど、ユーザーから大好評を頂いているアイテムです。 一足につき94本の埋設されたダブルコイルピンと設置面のバランスを保つ突起ゴムが、足場をガッチリ確保し、悪条件での作業に威力を発揮します。さらに吸汗性裏布使用で発汗による水分はすばやく拡散、内面はいつもサラッとしていてべとつきやムレをなくします。内部は4mmのウレタンコートが施され、防寒性に優れて肌触りもバツグンのうえ寒冷による硬化もありません。
機能軽量、吸汗性、防寒性
杣 チェンソー防護用ズボン・エコノミカル WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用ズボン・エコノミカルWAKO(和光商事)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
EN381-5・クラス1の5層防護繊維を使用したコストパフォーマンスに優れたモデル。ベンチレーションはそのままに表面にPTFE加工を施しています。
杣 チェンソー防護用 軽量チャップス デニム調 WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用 軽量チャップス デニム調WAKO(和光商事)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
わずか850gの軽量チャップス。ガーデニング作業などでも手軽にお使いいただけます。防護性能もクラス1の認証を取得。大判のポケットも装着して、他には見ないモデルを追求したチャップスです。
用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠デニム調長さ(cm)91ウエスト(cm)110まで材質(防護材)ポリエステル100%仕様バックル付きの前掛けタイプ:ポケット付き
杣 チェンソー防護スパイク地下足袋 WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護スパイク地下足袋WAKO(和光商事)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1足
当日出荷から12日以内出荷
本商品は【鋼鉄先芯】【鉄スパイク】そして【チェンソー防護機能】を備えた地下足袋です。 甲からすねにかけてアラミド繊維防護素材を配置し、 さらに足底には鉄スパイク、足袋形状に沿った指先には鋼鉄製の先芯。 衝撃吸収インソールの採用で履き心地も柔らかく、地下足袋の良さをそのままに 安心安全に林内作業に使用いただけます。
用途農林業ブラック材質(先芯)鋼鉄靴タイプ足袋
アサヒ 防水スパイク地下足袋 WAKO(和光商事)アサヒ 防水スパイク地下足袋WAKO(和光商事)(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1足
当日出荷から6日以内出荷
足場を支える地下タビがすべってしまっては作業に支障が出てきます。 防水タイプですので泥などを含んだ水場作業に最適です。靴底のスパイクゴムが、十分な高さを持っていますので地面をしっかりとつかんでくれます。 農業林業のみならず水道工事関係、土建関係、船などのあらゆる現場で愛用されています。
機能防水性靴タイプ足袋
バローベ チェンソー目立キット 4mm用 布タイプ WAKO(和光商事)バローベ チェンソー目立キット 4mm用 布タイプWAKO(和光商事)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
バローベ 目立キット 布タイプバローベ社の提供する目立てキットには、チェンソーを長持ちさせると同時に経済的かつ効率的、そして安全性を高めるためには欠かせない7つの道具が入っています。(やすりホルダー、ファイルガイド、平やすり、清掃フック、固定治具、丸やすり2本)
VINE(バイン)充電式シングルハンドチェンソー WAKO(和光商事)VINE(バイン)充電式シングルハンドチェンソーWAKO(和光商事)
70,980税込78,078
1台
当日出荷
革新的デザイン。剪定枝払い専用。 超軽量で取扱しやすい充電式シングルハンドチェンソー。 Vine( バイン)iHS4 は、軽くて、速くて、力強く。 ソーチェンオイルタンク装備。 バッテリーも十分な稼働時間を達成しました。
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。電圧(V)25.2消費電力(W)約100W(目安)チェーン形式ピッチ 1/4、ゲージ 1.1mm、コマ数 34コマチェーンスピード(m/s)[m/分]11バー全長(mm)125質量(kg)1.8(バッテリー含む)バッテリーリチウムイオンバッテリー24V/4.0Ahチェンスピード(m/sec)11充電時間(時間)2~3RoHS指令(10物質対応)対応ソーチェンピッチ(inch)1/4”ピッチ 1.1mmゲージ 38コマ専用チェン駆動時間(分)45
バッテリー式コードレス梱包機 WAKO(和光商事)バッテリー式コードレス梱包機WAKO(和光商事)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
充電バッテリー式のPP/PETバンド用引締め機です。使い方は簡単。ボタンを押して強さ調整、バンドを引き締め、レバーを下げてバイブレーションによる溶着でバンドを結束します。簡単操作で作業が行えます。持ち運びが可能。梱包作業の多い現場で役立ちます。
用途段ボール、木材、パイプの梱包や結束。仕様1充電あたりの結束数:約400~500回、溶着時間調整:0.5~5秒(0.5秒ごと)質量(kg)3.7(バッテリー含)寸法(cm)43×27×18引締力(N)1200 ~3500(10段階)適合バンド幅(mm)13~16充電時間(分)約120適合バンドPP/PET (熱溶着対応バンド)、厚さ/0.4~1.2mm関連資料※使用方法(0.25MB)
杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証) WAKO(和光商事)杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証)WAKO(和光商事)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証) 帽体3色Xラインストラップ3色。9パターンをカスタマイズできる林業ヘルメット。独自技術のフェイスシールドに、電動ファンと通信モジュール(TELEC取得)を装備。仲間内の複数接続によるトランシーバー機能で、携帯電波の届かないエリアでも通信が可能です。もちろんスマホとはBluetooth接続できるので、音楽を聞いたり、電話をしたり。さらにフェイスシールドはグラスシールドにも交換できます。・飛来・落下物用安全帽 TH5060 号・墜落保護時用安全帽 TH5061 号・Telec(技適マーク) 222-254593・EN397 +A1:2012 No.2754/6079/158/09/27/0820
寸法(mm)235×286×283本体質量(g)920(イヤーマフ・フェイスシールド含む)チャンネル数インターコムチャンネル:16チャンネルインターフェース充電:USBタイプC周波数帯域(MHz)422(TELEC認証済み)※インターコム(トランシーバー)は相互接続の際に1分ほど時間がかかります。電池3.6V 5000Ah充電時間(時間)7動作温度(℃)-10~40ファンギア駆動頭囲(cm)52~61使用充電器5V充電器をご使用ください(アダプタ別売)取扱説明書(14.94MB)距離インターコム距離(m):オープンエリア/200、森林内/150動作湿度(%RH)20~90(40℃)通信距離(m)Bluetooth接続:5(2.4GHz)バッテリー寿命8~12時間
牽引式多用途散布機 WAKO(和光商事)牽引式多用途散布機WAKO(和光商事)
71,990税込79,189
1台
翌々日出荷
ホッパー容量88Lの大容量。お持ちの乗用農機で楽々散布ができる牽引式タイプの多用途散布機です。 落とし口は4段階で調整可能で、塊をほぐす網目のスクリーンも付属。 さらに雨除けでカバーもついています。 計量モデルで取付作業も簡単に行えます。
仕様カバー範囲:約2200mL(肥料により変化)、散布径:3~3.6m範囲程度質量(kg)20種類散布機容量(L)ホッパー:88寸法(cm)タイヤ径:35
杣 耐暑メッシュエプロン WAKO(和光商事)杣 耐暑メッシュエプロンWAKO(和光商事)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
草刈作業をより安全快適に。作業者のカラダを守るために必要な装備を各種揃えています。さまざまなシチュエーションで役立つメッシュタイプのエプロンです。ズボンタイプにもできるデュアルユース仕様です。
スイーパー けん引式集草器 WAKO(和光商事)スイーパー けん引式集草器WAKO(和光商事)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
横幅965mmで直径25cmのブラシが刈り取った芝生をしっかりと集草していきます。 340リットルと十分な大容量を誇り、軽量化も図ったホッパーケースは取り扱いも簡単。 組み立て式なので未使用時にはバッグをたたんで収納スペースもとりません。 手に取りやすい価格を実現した和光のスイーパーを是非お試しください!
質量(kg)31ブラシ直径(Φmm)254内容積(L)約340横(mm)965
杣 チェンソー防護用ズボン・暑熱モデル WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用ズボン・暑熱モデルWAKO(和光商事)
26,980税込29,678
1着
5日以内出荷から12日以内出荷
暑い夏を乗り越えるため、サマーモデルからさらに軽量化された暑熱モデル。軽量素材(EN ISO 11393-2:2019 取得のクラス1)を採用し、4WAYストレッチで抜群の伸縮性を誇り、さらにCOOLMAXなど吸汗速乾素材で暑さ対策も万全。ボディ素材には強度を向上した新素材を採用してあります。 ※防護為、厚みのある商品、気心地もよい3D「立体裁断」を採用をしております。立体裁断でサイズを測る際、裏側(内側採寸標準)から測っております。ウエストが快適なゴム伸縮素材ためウエスト等、全体のサイズ感は多少異なる場合もございます。
グレー質量(g)約850混率(%)表地:90% ポリエステル、7% ケブラー、3% ポリウレタン、防護: 55% ポリエチレン、45% ポリエステル 裏地:55% クールマックス、45% クールパス
岩礁 SAFETY EX WAKO(和光商事)岩礁 SAFETY EXWAKO(和光商事)
29,000税込31,900
1足
5日以内出荷
用途農林業付属品足首固定用ベルト付属タイプ超硬質コイルピン底標準質量(g/片足)約890g機能吸汗性裏布材使用取得規格JIS T8101L種 適合製品材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
杣 チェンソー防護プロテクトブーツ Class1 WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護プロテクトブーツ Class1WAKO(和光商事)
25,980税込28,578
1足
5日以内出荷
アウターにクレイジーホースレザー(牛革)とチェンソー防護機能Class1(20m/s)素材を採用。 つま先に鉄キャップを入れても究極の柔らかさと履き心地を求めたチェンソー用安全防護ブーツ。
質量(g)約2020材質(アッパー)クレイジーホースレザー(牛革)靴タイプブーツ
P32nova/iHS5専用 リチウムイオンバッテリー WAKO(和光商事)P32nova/iHS5専用 リチウムイオンバッテリーWAKO(和光商事)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
P32nova/iHS5Lite専用バッテリーです。
バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah
杣 チェンソー防護用 防護ズボン プロフェッショナル WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用 防護ズボン プロフェッショナルWAKO(和光商事)
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
28m/sのチェンスピードからも防護するCLASS3(EN381-5取得)のチェンソー用防護パンツ。4WAYストレッチで抜群の伸縮性を保ち、COOLMAXなどの吸汗速乾素材で最大限に快適性を高めた最強の防護パンツです。チェンソー事故からユーザーを守ることを最優先としたプロモデル。
用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠材質(表)ナイロン、ポリエステル、ケプラー、コーデュラ、スパンデックス、(裏)クールマックス、クールパス、(防護材部分)ポリエステル
杣 ウインチロープ WAKO(和光商事)杣 ウインチロープWAKO(和光商事)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
ウインチ用ロープ90M×9.5mm
長さ(m)90太さ(mm)9.5
アサヒ スパイク地下足袋7枚ハゼ WAKO(和光商事)アサヒ スパイク地下足袋7枚ハゼWAKO(和光商事)(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1足
5日以内出荷から8日以内出荷
足場を支える地下タビがすべってしまっては作業に支障が出てきます。 高さのある7枚ピンは、地場の緩い場所で、深みはまってしまったとしても脱げる心配がありません。 農業林業のみならず水道工事関係、土建関係、船などのあらゆる現場で愛用されています。
靴タイプ地下足袋
コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX WAKO(和光商事)コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EXWAKO(和光商事)
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。
用途果樹剪定作業に最適付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース質量(g)1030(バッテリー含む)開口寸法(mm)32バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4充電時間(時間)1~1.5(バッテリー1個あたり)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)30使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX4(生活防水)
杣 苗木袋(サイドホール付) WAKO(和光商事)杣 苗木袋(サイドホール付)WAKO(和光商事)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
すっきりしたオレンジ色で機能性抜群のデザインです。大容量で道具一式入れることが可能です。耐水素材のターボリン生地を使用している為、過酷な環境下でも採用されいる丈夫で耐久性のある生地です。水洗いも可能になっております。苗木袋の両側に、大きなバックル+ドットボタンが2個ついています。その為、手袋着用時でも開閉が容易です。更に苗木、植物などの通気性も抜群!袋上部を開かなくても、大きなサイドポケットで両側から出し入れが簡単で非常に便利です。本商品は大容量にも関わらず、わずか1600gです。
幅(cm)37高さ(cm)54収納容量(L)最大70奥行き(cm)30.5
ライオン太枝ハサミ WAKO(和光商事)ライオン太枝ハサミWAKO(和光商事)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
切断径(mm)45
チェンソーシャープナー用 ダイヤ軸付砥石 4.8mm 3本入 WAKO(和光商事)チェンソーシャープナー用 ダイヤ軸付砥石 4.8mm 3本入WAKO(和光商事)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
チタンコーディングされたダイヤ軸付砥石は、耐久性と切れ味に優れています。
全長(mm)45直径(Φmm)【砥石軸部分】3軸長(mm)22mm内容3個
BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび MINIFIX WAKO(和光商事)BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび MINIFIXWAKO(和光商事)
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
ドイツ・バスティング社製の可動くさび。もっとも新しいスピンドルウェッジ。中央に円錐ドリルを配置し、大きな揚力を生み出します。
用途※伐木用のくさびとなります。幅(mm)130全長(mm)270質量(kg)1.4高さ(mm)30適合レンチMAKITA TW700シリーズ/TW1001シリーズ入数(個)1取扱説明書(0.75MB)
Vine 延長ポール WAKO(和光商事)Vine 延長ポールWAKO(和光商事)
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷
VineEP21延長ポールはBluetooth接続により、簡単にP32novaとiHS5Liteと接続連動できます。 1.5m~2.2mの可変ポールで、高枝バサミや高枝チェンソーとして活用することが可能です。 作業効率や作業範囲が大幅に広がります。
仕様16.8V電動製品/無線接続延長ポール材質アルミニウム長さ(m)1.55~2.18
2WAYフォレストジャケット WAKO(和光商事)2WAYフォレストジャケットWAKO(和光商事)
17,900税込19,690
1着
5日以内出荷
アーム部分の取り外しが可能で、ベストタイプにもなる2WAYジャケット。腕周りと背面のベンチレーションに加え、COOL MAX素材で快適性も向上したプロ用ジャケットです。
グレー、赤種別長袖ジャケット、ベスト混率(%)ナイロン40、コーデュラ30、ポリエステル30(スパンデックス3、ケブラー2)3M反射テープ生地性能クール
杣 チェンソー防護用 防護ズボン AIRモデル WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用 防護ズボン AIRモデルWAKO(和光商事)
31,900税込35,090
1本
5日以内出荷
猛暑を耐え抜くために開発したファン付きチェンソー用防護パンツ。5層の軽量素材に4WAYストレッチ&吸汗速乾素材COOL MAXはサマーモデル同様に、電動ファンをもも裏に配置。ファンは交換も可能。
用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠素材(表)ナイロン、ポリエステル、ケプラー、コーデュラ、スパンデックス、(裏)クールマックス、クールパス、(防護材部分)ポリエステルセット内容セット品
エンジン式キャプスタンウインチ本体のみ WAKO(和光商事)エンジン式キャプスタンウインチ本体のみWAKO(和光商事)
359,900税込395,890
1個
5日以内出荷
ドイツ・グルーべ社製のロープウインチ。軽量かつ取り回しのしやすいエンジンウインチです。 KAWASAKI エンジン搭載。張力1200kgまで可能にしたロープウインチです。 ドラムウインチでロープの長さは無制限で選択することができます。
用途森林集材作業、ケーブル敷設等 引き上げ作業、狩猟牽引作業質量(kg)12.8寸法(cm)340×420×350最大牽引質量(kg)1200排気量(cc)53
杣 チェンソー防護用ズボン・サマーモデル WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用ズボン・サマーモデルWAKO(和光商事)(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
6つのベンチレーションで通気性抜群(ポケット・太もも裏・ふくらはぎ)。EN381-5取得のクラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)。日本の環境を考慮した耐湿気設計。冷感素材のCOOLMAXを採用。ストレッチ抜群の4WAY伸縮素材。わずか1.1kgの軽量モデル。足元は耐久性の高いコーデュロイ素材。グレー基調のシックなデザイン。
用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠材質コーデュロイ質量(kg)1.1混率(%)表地:ポリエステル55、ナイロン37、ケブラー5、コーデュラ2、スパンデックス1(ポリエステル)、防護:ポリエステル100 裏地:クールマックス55、クールパス45
木登器 与作3 大型タイプ WAKO(和光商事)木登器 与作3 大型タイプWAKO(和光商事)
69,980税込76,978
1セット
5日以内出荷
山林業務のプロフェッショナルが開発した木登り器「与作」大型タイプ。 両手で作業が行えます! 急斜面での作業も疲れません! 木の周りを回ることができます! 手軽に持ち運びできます! 誰にでも簡単に使えます! 高所でも安心して作業に従事できます! 枝打ち・高所の索張りも能率的に行えます!
用途索道の架線張りに。 山林測量の際に邪魔になる枝をカットするときに。 水銀灯設置・高速道路の鉄柱などのペンキ塗装に。 子供のアスレチック用具として。 種子の採取時に。 バードウォッチングのときにも。タイプ超ロング、大型ツノワイヤー径(Φmm)超ロングワイヤー:300~480
スーパーメタルチップソー WAKO(和光商事)スーパーメタルチップソーWAKO(和光商事)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
タングステンカーバイトチップを採用し、万能型チップソーとして最適な刃先研磨を施した、万能型チップソー
外径(Φmm)255
F型ハイパーチップソー WAKO(和光商事)F型ハイパーチップソーWAKO(和光商事)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
耐久力がグーンとアップ!従来のナナメ埋め込み方式に比べ、2段ロー付け方式を採用することによって、接合力が大幅にUP。チップ自体が非常に外れにくくなっています。 衝撃に強い!超硬岩石対応特殊チップにより、石などの衝撃に非常に強く、チップの欠けを極限まで軽減させることに成功。 進化した切れ味!最新精密研磨により、鋭く研磨されたチップは、やわらかい草から硬い草まで軽く切断可能です。 スーパーバレンシアコーティング<オリジナルコーティングにより、草汁がつきにくく、摩擦抵抗が少ないため、長時間の作業も疲れません。
刃厚(mm)2
杣 鉄板入り防護脚絆 WAKO(和光商事)杣 鉄板入り防護脚絆WAKO(和光商事)
6,298税込6,928
1双
5日以内出荷
高強度鉄板6枚入り。草刈りチップソー用安全脚絆(本製品は怪我の軽減化を図るものであり、怪我を完全に防ぐ製品ではありません。)
混率(%)ポリエステル:40、EVA:30、鋼鉄:30
杣 チェンソー防護用グローブ WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用グローブWAKO(和光商事)
5,198税込5,718
1双
5日以内出荷
左手にはClass1(EN ISO11393-4:2019 取得)のソーチェン防護繊維(20m/s)!手のひらには防振低減パッド採用!PU革を使用しているので軽量!手首の部分をマジックテープで調整可能!
サイズS入数(双)1