カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • イワセ
  • モノタロウ(2)
  • デンカエレクトロン(3)
  • アズワン(1)
  • SMC(1)
  • グンゼ(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • FUJIX(フジックス)(1)
  • K-CON(キタコ)(1)
  • 東方電材(1)
  • 牧口ゴム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「exlon j」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ULチューブ300V イワセ

    ULチューブ300V

    イワセ
    2,398税込2,638
    1巻(300m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
    材質塩化ビニール定格電圧(V)UL224:300(AH-3)、CSA C22.2:300(AH-3)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXLON-PVC J チューブ イワセ

    EXLON-PVC J チューブ

    イワセ
    2,698税込2,968
    1巻(500m)ほか
    9日以内出荷
    旧JIS C 2415規格のEX PVC1に相当するPVCチューブです。電気絶縁性、難燃性、柔軟性等諸特性のバランスが取れた汎用的な電気絶縁用ビニルチューブです。
    用途1 電子機器、電気用品、計測器、通信機器及び装置関係の電気絶縁用として。2 電線や装置類の機械的保護用または識別用として使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ULチューブ600V イワセ

    ULチューブ600V

    イワセ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178特価
    1巻(300m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
    材質塩化ビニール定格温度(℃)105
  • EXLON-マイクロフッ素樹脂チューブ イワセ

    EXLON-マイクロフッ素樹脂チューブ

    イワセ
    35,980税込39,578
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    より精度を要求される用途に適した超極細フッ素樹脂チューブです。 高温環境にさらされる細物芯線(0.5Φ未満)や光ファイバーの耐熱保護、あるいは耐薬品性を要するバイオメディカル関係の装置配管や分析機器等の配管にもご使用いただけます。
    乳白定尺(m)100
  • PFAチューブ インチサイズ イワセ

    PFAチューブ インチサイズ

    イワセ
    5,398税込5,938
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気特性、耐光性、耐薬品性、非粘着性、透明性に優れています。 溶融成型ができ、他の部品との溶接加工をする必要がある場合には最適です。 半透明の為チューブ内の液体が確認できます。
    用途半導体製造装置、化学プラント、薬品工業、食品工業、メディカル機器、熱交換器などの配管に。乳白定尺(m)10最高使用温度(℃)260
  • EXLON  軟質PVC ホース イワセ

    EXLON 軟質PVC ホース

    イワセ
    12,980税込14,278
    1巻(300m)ほか
    9日以内出荷
    柔軟性の高い軟質PVC樹脂を原料に使用していますので、肉厚チューブにおいても高い柔軟性を有します。
    用途非常に柔軟性に富んでいますので、狭い場所でのエアーや排水等の配管用に最適です肉厚(mm)1使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.2