イワセ
EXLON 軟質PVC ホース
柔軟性の高い軟質PVC樹脂を原料に使用していますので、肉厚チューブにおいても高い柔軟性を有します。
用途
非常に柔軟性に富んでいますので、狭い場所でのエアーや排水等の配管用に最適です
肉厚(mm)
1
使用温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
肉厚公差(mm)
±0.2
全10種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
4
5
6
8
10
色
透明
黒
内容量
1巻(200m)
1巻(300m)
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
内径(Φmm)
内径公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78112505
軟質PVC ホース 4×6 黒
1巻(300m)
黒
4
±0.3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113108
軟質PVC ホース 4×6 透明
1巻(300m)
透明
4
±0.3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113467
軟質PVC ホース 6×8 黒
1巻(300m)
黒
6
±0.4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113485
軟質PVC ホース 5×7 透明
1巻(300m)
透明
5
±0.3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113695
軟質PVC ホース 8×10 黒
1巻(200m)
黒
8
±0.4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113905
軟質PVC ホース 10×12 透明
1巻(200m)
透明
10
±0.4
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113921
軟質PVC ホース 8×10 透明
1巻(200m)
透明
8
±0.4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113991
軟質PVC ホース 6×8 透明
1巻(300m)
透明
6
±0.4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78114201
軟質PVC ホース 5×7 黒
1巻(300m)
黒
5
±0.3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78114411
軟質PVC ホース 10×12 黒
1巻(200m)
黒
10
±0.4
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください