カテゴリ
- 電気材料(12)
- 科学研究・開発用品(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- イワセ(4)
- デンカエレクトロン(3)
- アズワン(1)
- KTC(1)
- コクゴ(1)
- 水本機械製作所(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 大電(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- 北港化成(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 東方電材(1)
- カツイチ(1)
エコロジープロダクト
「iwase ah-3」の検索結果

ULチューブ300V
イワセ¥2,398~税込¥2,638~1巻(300m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。材質塩化ビニール定格電圧(V)UL224:300(AH-3)、CSA C22.2:300(AH-3)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールチューブ 白
(11件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷ポピュラーなビニールチューブです。用途配線チューブのマーク用に。色白材質軟質PVC全長(m)10使用温度範囲(℃)-10~105内径(Φmm)3.2肉厚(mm)0.45±0.05耐熱温度(℃)105
絶縁チューブ
K-CON(キタコ)(13件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。 柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。長さ(m)2材質PVC(黒色)厚さ(mm)0.5規格UL・CSA定格電圧(V)300定格温度(℃)105
UL 白 HIT-300V
北港化成¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から9日以内出荷UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。 UL規格およびC-UL規格認定チューブです。 チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。 耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。全長(m)200特性耐熱、耐電圧、難燃性標準色白難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC標準肉厚(mm)0.5UL規格取得E172592RoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブ インチサイズ
イワセ¥5,398~税込¥5,938~1巻(10m)当日出荷から7日以内出荷電気特性、耐光性、耐薬品性、非粘着性、透明性に優れています。 溶融成型ができ、他の部品との溶接加工をする必要がある場合には最適です。 半透明の為チューブ内の液体が確認できます。用途半導体製造装置、化学プラント、薬品工業、食品工業、メディカル機器、熱交換器などの配管に。色乳白定尺(m)10最高使用温度(℃)260
タイヤストーンリムーバー
KTC(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷効率よく石を除去できます。 専用に開発されたアール形状の先端で、タイヤを傷つけません。全長(mm)140質量(g)70グリップ径(Φmm)10アズワン品番65-2490-02
ハーネスチューブ
DAYTONA(デイトナ)(26件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。色ブラック全長(m)2
UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
AH-3 エリアフックIII
カツイチ¥319税込¥3511枚(8本)8日以内出荷エリア対応マイクロプラグ専用バーブレスシングルフック。プラグ類に最適な「タテアイ」シングルフックです。ジャレつくようなトラウト特有のショートバイトもスムーズにフックアップへと導くワイドゲイプ形状で、バーブ部には「刺さり」「掛かり」が良く、それでいてバレにくいデコイオリジナル「マジックバーブレス」を採用。ただでさえバレにくいシングルフックが、さらにバレを防止します。またエリアのみならず、渓流でのスモールミノーイングにもオススメです。プラグへの使用にピッタリなタテアイタイプ。刺さり、掛りがよくバレにくいマジックバーブレス採用。スムーズなフッキング、ホールド性能を備えたワイドゲイプ設計。トレブルフックに比べ根掛りが少なくなるため、ストラクチャーを果敢に攻めることができる。魚に警戒心を与えにくいマットブラックフィニッシュ。用途釣り、針
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色黒定格電圧(V)300
EXLON-PVC AH105 チューブ
イワセ¥8,298税込¥9,1281巻(300m)9日以内出荷イワセのUL、CSA規格に承認されているエクスロン-PVC ULチューブと同等性能の原料を使用して作られたものであり、耐熱性、電気特性、難燃性等に非常に優れた電気絶縁用PVCチューブです。用途1 電子、電気機器配線の耐熱絶縁保護用として。2 変圧器、マグネットコイル、コンデンサーなどの口出線保護用として使用温度(℃)-20~105RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ UL VW-1グレード 少量パック
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981袋(12本)当日出荷収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。用途高い収縮温度に耐えない製品の絶縁、保護、表示。色黒長さ(mm)152特性絶縁質量(g)93使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)85収縮率(%)50耐電圧(V)600