絞り込み
ブランド
- ユニカ
- モノタロウ(3,818)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,213)
- メディアカバーマーケット(40,180)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,123)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,982)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,432)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ユニカ
- 4ページ目
4ページ目: ユニカのすべての商品

ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) ナベ頭
ユニカ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(150本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状ナベ頭直径(mm)4
テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1
ユニカ¥869~税込¥956~1本当日出荷から翌々日出荷テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。用途コンクリート
バット蓋付 天ぷら鍋
ユニカ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷蓋の裏で油切りができるアミ付天ぷら鍋。ストッパー付なので揚げ物が落ちてこない。温度計付で温度を調整しながらカラッと揚げられる。油はねガードでコンロ周りの油汚れも少なくお掃除がラクに簡単に分解ができ水洗い可能なので手間がかからない(温度計は不可)材質本体/鉄 内面/セラミックコート アミ/ステンレス鋼色ミントグリーン質量(g)1140容量(L)2.6(適正油量/0.6~0.9)外寸(cm)幅31×奥行21×高さ14
ESコアドリル 乾式ダイヤ25mm SDSシャンク
ユニカ¥16,980税込¥18,6781本当日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。トラスコ品番749-2758材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ刃径(Φmm)25有効長(mm)150シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
Qアダプター細径用セット(SDS plusシャンク用)
ユニカ¥5,298税込¥5,8281本当日出荷バネ式Qアダプターの採用で、Qアダプターを脱着する際のOリング取り外しが容易になりました。用途ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。被削材:コンクリート。トラスコ品番250-2883適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ
ハイスホールソー(ツバ無し) セット品
ユニカ¥18,980~税込¥20,878~1セット(5本)ほか当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。適合センタードリル:STR-6材質刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼刃厚(mm)1.0有効長(ふところ深さ)(mm)38
バイメタルホールソー バイメタルコンボ ツールボックスセット
ユニカ¥19,980~税込¥21,978~1セット翌々日出荷ユニカ バイメタルホールソー バイメタルコンボの、携帯・収納に便利なツールボックスセットです。ツールボックスセットには、シャンク1本とセンタードリル2本、充電軸1本が付属されます。用途薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属サイディング・石膏ボードの切削。有効長(mm)40(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
ボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)袋入り
ユニカ¥949税込¥1,0441セット(25本)当日出荷下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。トラスコ品番855-2831材質亜鉛ダイカスト質量(g)1112018年トラスコ掲載ページ2 0545
ボードロック クリアパック
ユニカ¥1,398税込¥1,5381セット(40本)当日出荷壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け。トラスコ品番835-6917セット内容共回り防止レンチ材質スチール、表面処理:ユニクロ処理長さ(mm)36.5質量(g)337下穴径(Φmm)9.0ねじ長さ(mm)43.5適合板厚(mm)9~13ねじの呼びM4外径(mm)6.82018年トラスコ掲載ページ2 0548
クイックビット(ユニコン用ドリル単品)
ユニカ¥2,698税込¥2,9681本当日出荷ドリルビット単品です。用途ユニコンアンカーの下穴施工トラスコ品番835-6907質量(g)1362018年トラスコ掲載ページ2 0499
ノンプラビス ステンレス ナベ Bドリルナシ
ユニカ¥1,498税込¥1,6481セット(35本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け材質ステンレス下穴径(Φmm)4.3埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)4.1適合ドライバープラスNo.2呼径d(mm)5
レジンA HC-Uタイプ(打込み型)
ユニカ(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様打込み型材質主剤:ビニルエステル樹脂
UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク
ユニカ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
充電ドライバービットドリル (便利サイズ5本セット)
ユニカ(1件のレビュー)¥3,638税込¥4,0021セット(5本)当日出荷現場での使用頻度の高いサイズを5本組み合わせたセットです。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
PCアンカー PCタイプ・Wねじ(スチール)
ユニカ¥6,298税込¥6,9281箱(100本)翌々日出荷中空PC板、天井吊りボルト専用のめねじアンカー。専用ビットはクロス刃とストッパー付で、安定した穿孔。専用打込棒(手打用)は施工完了の打痕マーク機能付き。材質スチール全長(mm)20ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)9埋め込み深さ(mm)20適合材PC板、中空PC板、ハーフPC板最大引張荷重(kN)11外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
ルーティセットアンカー Bタイプ
ユニカ¥3,898~税込¥4,288~1箱(20本)ほか翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
締付けアンカー ”クイックワン” TQRタイプ(テーパーボルト式・懸垂物取り付け用)
ユニカ¥539~税込¥593~1本ほか当日出荷から翌々日出荷規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。用途コンクリートへの懸垂物取付けに。表面処理三価クロメート適合材コンクリート
内部コーン打込み式アンカーセット ユニコンアンカー(ツバ付タイプ)
ユニカ¥17,980税込¥19,7781セット翌日出荷トラスコ品番859-9798セット内容ユニコンアンカーUC-3030B×500本、クイックホルダービットUC-3030-SDS×1本、バケツ質量(kg)9ねじ長さ(mm)12最大引張荷重(kN)17.9施工トルク(N・m)10
ビックワン高ナット専用打込棒(機械式SDS)
ユニカ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷ビッグワン(BGL)高ナットタイプ専用の打込み棒です。 上向き施工に最適です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。用途ビッグワン(BGL)アンカーの打ち込み(SDS機械打)材質合金鋼
UR21 振動用 ボディ
ユニカ¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から翌々日出荷【細径から大口径までのベーシックモデル。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
センタードリル メタコア用
ユニカ¥739税込¥8131本当日出荷メタコア用のセンタードリル(標準タイプです。)衝撃を緩和するステップセンタードリルです。適合メタコアMCS14~100トラスコ品番416-9263材質高速度鋼(HSS)全長(mm)47質量(g)12刃径(Φmm)6
ノンスリップドリル BNタイプ
ユニカ¥539~税込¥593~1本当日出荷から翌々日出荷スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル)使用モード/振動・回転)
ユニコンアンカー ショートステンレス UCS-3030B
ユニカ¥16,980税込¥18,6781セット(100本)欠品中カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。トラスコ品番379-5845質量(g)19ねじ長さ(mm)12最大引張荷重(kN)16.4
ビッグワン BGLタイプ
ユニカ¥5,198~税込¥5,718~1箱(30本)ほか当日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。材質スチール
充電マルチドリルビット MJタイプ
ユニカ¥1,798税込¥1,9781セット(3本)当日出荷から翌々日出荷鉄板を含む幅広い被削材にマルチに対応します。鉄板+モルタルなどの複合材を一発穿孔可能です。左右非対称刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減しました。用途被削材:薄鉄板、木材、プラスチック、モルタル、サイディング、ALC、陶器タイル、これらの複合材など。適合機種充電ドリル(9.6V以上)・充電インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)セット内容同サイズ3本入材質刃部:超硬チップ、合金鋼シャンク形状6.35六角軸シャンク径(mm)6.35
単機能コアドリル E&S乾式ダイヤ(回転ドリル用)
ユニカ¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。有効長(mm)135シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ビットブリスターパック
ユニカ¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷から9日以内出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビットです。六角軸ビットで強力タイプです。ブリスターパック包装です。用途被削材:コンクリート。適合機種ハンマードリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)280有効長(mm)162シャンク径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ)
ユニカ¥799~税込¥879~1本当日出荷から翌々日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応