インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。
有効長(mm)38
材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。
刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板
材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59
材質(ボディ)特殊バネ鋼
刃部にコバルトハイスを使用。
鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。
刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。
用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板
シャンク径(Φmm)6.35
全長(mm)75
有効長(mm)12
シャンク六角軸6.35mm
超硬ホールソーの標準タイプ。
ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。
ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板
周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。
適合センタードリル:STR-6
材質刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼
刃厚(mm)1.0
有効長(ふところ深さ)(mm)38
充電ドリル、小型電気ドリル(400W以下)専用の超硬ホールソーです。
刃先、センタードリルの切削抵抗を徹底軽減し、フル充電での切削穴数を3倍にアップしました。(メーカーメタコア比)
用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)など
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:工具鋼
シャンク径(Φmm)6.35
有効長(mm)3.2
シャンク六角軸6.35mm
適合電動機9.6V以上の充電ドリル、電気ドリル(400W以下)(使用モード/回転専用)
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。
25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。
トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。
カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応
10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板
適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
1種類のシャンクアッセンブリーで、対応するすべての替刃(ボディ)とサイズで使用できます。ボディは被削材に合わせて工具不要のワンタッチ交換が可能で、抜けカス除去も簡単に行えます。買い替えはボディだけなので、経済的です。Sサイズはボディ口径:25~55mm、Lサイズはボディ口径:60~170mmに対応します。
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
全長(mm)73
シャンク径(Φmm)19.04
材質(刃)超硬チップ
適合電動機磁気ボール盤
最大加工厚(mm)35
UR21用 シャンクアッセンブリー。1つの替刃(ボディ)ですべてのサイズ(口径:25~55mm、2CBタイプは口径:60~170mm)で使用可能です。
【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
用途ALC・石膏ボード
【有効長200mmのロングタイプ。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
関連キーワード