カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 岩田製作所
- 10ページ目
10ページ目: 岩田製作所のすべての商品

ラバーシール TRS2-3
岩田製作所¥929~税込¥1,022~1袋(1本)ほか翌々日出荷から31日以内出荷材質EPDM幅(mm)15.9色黒高さ(mm)15.9穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1
岩田製作所¥599~税込¥659~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)12.7色黒高さ(mm)12.7穴サイズ(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から6日以内出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット レーザーセンサ用(OMRON社)
岩田製作所¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)CZ-SVタイプ
岩田製作所¥629~税込¥692~1個当日出荷から5日以内出荷タイプCZ-SVタイプ適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)CZ-CXタイプ
岩田製作所¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から翌々日出荷タイプCZ-CXタイプ適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット クサビ取付ベースC
岩田製作所¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7)M6 3本、クサビ(SUS304) 1個材質アルミ(A6063)/白色アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット XYフリージョイント
岩田製作所(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から3日以内出荷シャフト2本を取り付けるためのブラケットです。 シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。 シャフトの取付角度を無段階で調整することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
センサスタンド SJE・SJGタイプ
岩田製作所¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷形状L型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ポリアミド(PA(66N)黒色)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
センサスタンド SAB・SAEタイプ
岩田製作所¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から翌々日出荷形状L型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
セットベース(セリボルトタイプ) PC
岩田製作所¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 6100シリーズ Aタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
クサビカラー Dカットネジ付タイプ クランプレバー付
岩田製作所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付
岩田製作所¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から6日以内出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用)
岩田製作所¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 外周にローレット加工を施したシリンダー(ロッド)対応スリットカラーです。種別スリット材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 2穴付タイプ
岩田製作所¥818~税込¥900~1個翌々日出荷から3日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
セットカラー 3穴付タイプ
岩田製作所¥359~税込¥395~1個当日出荷から翌々日出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダード材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
一体成型トリムシールTSF-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE
岩田製作所¥2,098~税込¥2,308~1袋(1本)翌々日出荷から6日以内出荷耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質真鍮
岩田製作所(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径50Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
トリム750シリーズ(両面リップ) 材質PVC
岩田製作所¥8,998~税込¥9,898~1袋(1本)ほか当日出荷から翌々日出荷エッジを保護し、優れた美観を提供します。片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。仕様両面リップ色黒材質(本体)PVC(塩化ビニール)表面処理レザー(革目模様)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質TPE
岩田製作所¥12,980~税込¥14,278~1袋(1本)ほか翌々日出荷片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ型近接センサ用ブラケット Lタイプ
岩田製作所¥439~税込¥483~1個当日出荷から6日以内出荷材質/仕上SUS304/バレル研磨タイプLタイプコード取付穴(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SVタイプ
岩田製作所¥789~税込¥868~1個当日出荷最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本(板厚2t)その他キーエンス社PZ2(取付ピッチ23mm)には取り付けられません。材質ステンレスSUS304材質/仕上SUS304/バレル研磨タイプCZ-SV取付ピッチ(mm)18板厚t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ
岩田製作所¥969~税込¥1,066~1袋(10個)ほか翌々日出荷六角穴付ボルトの頭と座金の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ
岩田製作所¥959~税込¥1,055~1袋(10個)ほか翌々日出荷接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。用途Lアングル(R無)の端部の保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
トリム&トリムシール
岩田製作所¥989~税込¥1,088~1本ほか翌日出荷から翌々日出荷自動車や機械などドア部のエッジ保護にご使用いただけます。内側にはシーラー材(粘着剤)があり取り付けに便利です。接着剤ではありません。m単位販売も行っております。RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ 四角 (10個入) 黒
岩田製作所¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)翌日出荷角シャフトや角パイプ、アルミフレームなどの端末保護にご使用いただけます。材質ポリ塩化ビニルPVC色黒深さ(mm)20(A)厚さt(mm)2