カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 岩田製作所
- 13ページ目
13ページ目: 岩田製作所のすべての商品

光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SXタイプ
岩田製作所¥679~税込¥747~1個当日出荷から翌々日出荷最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。タイプCZ-SXタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨板厚t(mm)2.0取付ピッチ(mm)12付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本RoHS指令(10物質対応)対応
シム・スペーサー
岩田製作所¥149~税込¥164~1個ほか翌々日出荷シムリングに切り欠きがついたC型のスペーサーです。モーターやピローブロックの高さ調整、組立時のすき間調整などにご使用いただけます。ボルトを緩めるだけで簡単に差し込むことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
シム・スペーサー
岩田製作所¥439~税込¥483~1個翌々日出荷モーターの高さ調整や芯出し、組立時のすき間調整などにご使用いただけます。ボルトを緩めるだけで簡単に差し込むことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
キャップA
岩田製作所¥629税込¥6921パック(10個)当日出荷シリコン製に比べて安価です。ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。トラスコ品番198-5240材質EPDM耐熱温度:150℃、硬度(ショアA):約55色黒寸法L(mm)38寸法d(mm)7.5寸法D(mm)10.5
保護キャップ 丸 (20個入) 黄
岩田製作所¥1,598~税込¥1,758~1袋(20個)翌日出荷ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。材質ポリ塩化ビニルPVC色黄厚さt(mm)1.5
保護キャップ 丸 (30個入) 黄
岩田製作所¥1,598~税込¥1,758~1袋(30個)翌日出荷ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。材質ポリ塩化ビニルPVC色黄厚さt(mm)1.5
保護キャップ フラットバー用 (100個入) 黄
岩田製作所¥4,798~税込¥5,278~1袋(100個)翌日出荷フラットバー(平鋼)端部の保護にご使用いただけます。材質ポリ塩化ビニルPVC色黄厚さt(mm)1.5
保護キャップ Lアングル用 (100個入) 灰
岩田製作所¥4,798~税込¥5,278~1袋(100個)翌日出荷Lアングル端部の保護にご使用いただけます。材質ポリ塩化ビニルPVC色灰タイプR付深さ(mm)15(A)厚さt(mm)1.5
トリム 750シリーズTPE 1M
岩田製作所¥959税込¥1,0551袋(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)71長さ(m)1材質(芯金)A5052模様3.(表面)
スリットカラー ノーマル 黒染め
岩田製作所¥619~税込¥681~1個翌々日出荷・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め
セパレートカラー ノーマル 黒染め
岩田製作所¥929~税込¥1,022~1個翌々日出荷・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質S45C表面処理黒染め
シムリングCUZN (10枚入)T0.1
岩田製作所¥999~税込¥1,099~1袋(10枚)翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。板厚t(mm)0.1材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングSUS (1枚入)T0.5
岩田製作所¥149~税込¥164~1枚翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。板厚t(mm)0.5材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングSUS (1枚入)T0.3
岩田製作所¥119~税込¥131~1枚翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。板厚t(mm)0.3材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングSUS (1枚入)T0.2
岩田製作所¥109~税込¥120~1枚翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。板厚t(mm)0.2材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングSUS (1枚入)T0.15
岩田製作所¥109~税込¥120~1枚翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。板厚t(mm)0.15材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングSUS (1枚入)T0.1
岩田製作所¥109~税込¥120~1枚翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。板厚t(mm)0.1材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングSUS (10枚入)T0.03
岩田製作所¥1,198~税込¥1,318~1袋(10枚)当日出荷から翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。板厚t(mm)0.03材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーセンサ用(KEYENCE社)
岩田製作所¥829~税込¥912~1個当日出荷から翌々日出荷キーエンス社センサLR-Zシリーズなどを取り付けるための金具です。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ 丸
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1袋(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングSUS (10枚入)T1.0
岩田製作所¥2,198~税込¥2,418~1袋(10枚)当日出荷から翌々日出荷ベアリングの内輪外輪サイズに合わせた、すき間調整用のリング型スペーサーです ベアリングの品番からお選びいただけます 内径はΦ10~Φ62mm、板厚は0.05~1.0mmをラインアップ 材質はステンレス 標準品にないサイズもセミオーダー対応、特注対応します材質SUS304(ステンレス)板厚t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応