カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 岩田製作所
- 15ページ目
15ページ目: 岩田製作所のすべての商品

圧力ゲージブラケット(アナログ用) ストレートタイプ
岩田製作所¥679~税込¥747~1個翌々日出荷アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
エアチューブブラケット Zタイプ1
岩田製作所¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとZ型の取付金具がセットになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3ネジ穴付タイプ
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー ノーマルタイプ
岩田製作所¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ベアリング固定用タイプ
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め
岩田製作所(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から6日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本形状3穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール6200-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1袋(1本)翌々日出荷トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途工作機械、扉部のクッション材に対応板厚(mm)1.2~1.6色黒材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
一体成型トリムシールTSE-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1袋(1本)翌々日出荷から4日以内出荷耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質真鍮
岩田製作所(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚翌々日出荷から5日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質真鍮
岩田製作所(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1枚翌々日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質真鍮
岩田製作所¥2,298~税込¥2,528~1パック(10枚)翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質真鍮
岩田製作所(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(10枚)翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質PVC
岩田製作所¥12,980~税込¥14,278~1袋(1本)ほか翌々日出荷片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム75シリーズ(片面リップ) 材質PVC
岩田製作所¥8,798~税込¥9,678~1袋(1本)ほか当日出荷から6日以内出荷片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム62シリーズ(片面リップ) 材質TPE
岩田製作所¥6,698~税込¥7,368~1袋(1本)ほか当日出荷から翌々日出荷片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。色黒仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LXタイプ
岩田製作所¥819~税込¥901~1個当日出荷から翌々日出荷最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。タイプCZ-LXタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨板厚t(mm)2.0取付ピッチ(mm)12付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット L旋回タイプ
岩田製作所¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷タイプL旋回タイプ取付穴径ΦD(mm)4.1(M4用)取付ピッチ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
エンコーダブラケット
岩田製作所¥759~税込¥835~1個翌々日出荷ロータリエンコーダを取り付けるためのブラケットです。オムロン社E6CPシリーズなどに対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット
岩田製作所¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷レーザーセンサを取り付けるためのブラケットです。オムロン社ZP-LS300/600などに対応しています。センサの角度調整ができます。センサを保護するガード付です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステップ
岩田製作所¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷ケーブルや段差などによるつまづきや転倒を防止します。スロープタイプと組み合わせることで、平面部を延長することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ(リブ・ツマミ付)(10個入)緑
岩田製作所¥389税込¥4281袋(10袋)翌々日出荷非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングキャップです。リブ付のため脱着しやすいキャップです。空気を逃がし乾燥炉内での脱落を防止します。軸にも穴にもご使用いただけます。取り付け、取り外しに便利なツマミ付です。材質シリコン質量(g)5
保護キャップ
岩田製作所¥789~税込¥868~1袋翌々日出荷接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。用途六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ
岩田製作所¥959~税込¥1,055~1袋翌々日出荷接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。用途フラットバー(平鋼)の端部の保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ 四角 (100個入) 黒
岩田製作所¥7,998~税込¥8,798~1袋(100個)翌日出荷角シャフトや角パイプ、アルミフレームなどの端末保護にご使用いただけます。材質ポリ塩化ビニルPVC色黒深さ(mm)20(A)厚さt(mm)2
保護キャップ 丸 (50個入) 黄
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1袋(50個)翌日出荷ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。材質ポリ塩化ビニルPVC色黄厚さt(mm)1.5
保護キャップ 丸 (50個入) 灰
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1袋(50個)翌日出荷ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。材質ポリ塩化ビニルPVC色灰厚さt(mm)1.5
保護キャップ 六角ボルト頭用 (100個入) 黒
岩田製作所¥3,898~税込¥4,288~1袋(100個)翌日出荷六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。材質ポリ塩化ビニルPVC色黒
保護キャップ フラットバー用 (100個入) 灰
岩田製作所¥4,798~税込¥5,278~1袋(100個)翌日出荷フラットバー(平鋼)端部の保護にご使用いただけます。材質ポリ塩化ビニルPVC色灰厚さt(mm)1.5