こんなお得な商品も!
キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100
硬度(ショア A)約90
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
角シャフトや角パイプ、アルミフレームなどの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
深さ(mm)20(A)
厚さt(mm)2
角シャフトや角パイプ、アルミフレームなどの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
深さ(mm)20(A)
厚さt(mm)2
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ
タイプノーマルタイプ
寸法t(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
材質ポリ塩化ビニルPVC
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコン
耐熱温度(℃)220
硬度(ショア A)約55
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黄
材質S45C/黒染め
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C/黒染め
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色白
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色灰
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
用途Lアングル(R無)の端部の保護にご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。
タイプLSCN-U
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
六角形状により、レンチでの締め付けが可能です。
種別スリット
RoHS指令(10物質対応)対応
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSM
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
タイプLSMU
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
内径部ネジ加工(細目)したネジシャフト用のセットカラーです。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め
種別スリット
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
寸法H(mm)90
寸法H1(mm)105
寸法H2(mm)90
寸法K1(mm)86
寸法L(mm)28
寸法P2(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
付属品SBU ウレタン 1個
タイプLSVU
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ