エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
寸法C(mm)2.2
模様ファインペブル(細目模様)
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)2241
長さ(m)27
材質(芯金)A5052
模様3.(表面)
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)1917
長さ(m)27
材質(芯金)A5052
模様3.(表面)
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
寸法C(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
寸法C(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
寸法C(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
適合板厚(mm)1.2~1.6
色黒
寸法A(mm)5.4
寸法t(mm)1.6
寸法r(mm)2.7
寸法B(mm)10
寸法C(mm)1.9
寸法G(mm)12.3
RoHS指令(10物質対応)対応
基本板厚(mm)1.6
模様ファインペブル(細目模様)
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
寸法C(mm)2.2
模様ファインペブル(細目模様)
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
寸法C(mm)2.2
模様ファインペブル(細目模様)
チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です
接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます
アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています
使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ)
TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です
TPE製品はm単位販売も行っております
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード