絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ユニセイキのロゴ

ユニセイキ

昭和33年創業以来、精密測定工具のメーカーとして、お客様から高い信頼をいただいております。
産業の発展により、より高品質、より高精度な製品が要求される現代に、ユニの定盤と測定工具は高い技術力で厳しい検査基準を設け製造しています。

会社情報
会社名株式会社ユニセイキ
設立1970/05/02
所在地〒578-0957 大阪府東大阪市本庄中2-3-12
279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
箱型定盤(機械仕上) ユニセイキ箱型定盤(機械仕上)ユニセイキ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から30日以内出荷
罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ台付スコヤ(JIS1級焼入)ユニセイキ
24,980税込27,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
ユニ 鋼製ストレートエッヂ ユニセイキユニ 鋼製ストレートエッヂユニセイキ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度(μm)A級(10+L/100)種別べベル型
丸型精密定盤 機械仕上 100mm ユニセイキ丸型精密定盤 機械仕上 100mmユニセイキ
26,980税込29,678
1個
当日出荷
直径(Φmm)100高さ(mm)23トラスコ品番838-1613質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
箱型定盤(摺合仕上) ユニセイキ箱型定盤(摺合仕上)ユニセイキ
37,980税込41,778
1個
当日出荷から92日以内出荷
ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
平型スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ平型スコヤ(JIS1級焼入)ユニセイキ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
石定盤  脚付 ユニセイキ石定盤 脚付ユニセイキ
99,980税込109,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
経年変化を生じません。 事務所、研究室用に移動可能な構造です。 JIS B 7513規格品です。
平面度(μm)4以内
A型Vブロック機械仕上/2個入 AVK-50 ユニセイキA型Vブロック機械仕上/2個入 AVK-50ユニセイキ
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
本器は上質鋳鉄製(FC250)で研磨仕上による精密ヤゲン台(Vブロック)です。 精密罫書用 測定治具用として使用されます。2個1組となっております。
仕様●精度:A級●底面対V面の平行度:10μm●各面の平行度・直角度:30μm●コード番号:119-0164077アズワン品番67-4834-67
ストレートエッジ(アイビーム型) ユニセイキストレートエッジ(アイビーム型)ユニセイキ
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質特殊工具鋼
鋼製ストレートエッジ(平型) ユニセイキ鋼製ストレートエッジ(平型)ユニセイキ
59,980税込65,978
1個
当日出荷
トラスコ品番308-4523材質特殊工具鋼長さ(mm)1000幅(mm)47厚さ(mm)5質量(kg)3精度(μm)20
鋼製ストレートエッジ(ベベル型) ユニセイキ鋼製ストレートエッジ(ベベル型)ユニセイキ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
トラスコ品番308-4531材質特殊工具鋼長さ(mm)150幅(mm)24厚さ(mm)3質量(kg)0.2精度(μm)11.5
ベベル型ストレートエッヂ A級 ユニセイキベベル型ストレートエッヂ A級ユニセイキ
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
仕様研磨仕上げ材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1331
丸型精密定盤 A級 溝無し ユニセイキ丸型精密定盤 A級 溝無しユニセイキ
40,980税込45,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用時の歪を最小限に止めるよう設計されています。 溝無し。
用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。 A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。 精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
スターレット石定盤用クリーナー 500g ユニセイキスターレット石定盤用クリーナー 500gユニセイキ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
・Starrett社(USA)製の石定盤用のクリーナです。 ・石定盤の表面の汚れを落としきれいな状態を維持します。
用途・石定盤の使用前に薄く塗り、きれいに拭き取って下さい。 ・石定盤の使用後は、アルコール等で脱脂し、薄く塗りシート等をかけて保管して下さい。内容量(g)500トラスコ品番838-1699RoHS指令(10物質対応)対応
A型精密ヤゲン台 ユニセイキA型精密ヤゲン台ユニセイキ
38,980税込42,878
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
本器は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施し、研磨仕上げによる精密ヤゲン台であります。精密罫書用測定治具用として使用されます。2ケを以て一組とし、木箱入りになっております。
底面とV溝の平行度(μm)10型式A型
箱型定盤 機械仕上・U-5050 HJK-500X500 ユニセイキ箱型定盤 機械仕上・U-5050 HJK-500X500ユニセイキ
169,800税込186,780
1個
13日以内出荷
ケガキ台として使用されます
仕様●仕様面の大きさ×高さ:500x500x75mm●天厚(mm):15●側厚(mm):12●リブ厚(mm):10●リブ本数:2×2●重量(kg):55●機械仕上:0、057●コード番号:119-0164085アズワン品番67-4834-75
箱型定盤 機械仕上・U-4545 HJK-450X450 ユニセイキ箱型定盤 機械仕上・U-4545 HJK-450X450ユニセイキ
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
ケガキ台として使用されます
仕様●仕様面の大きさ×高さ:450x450x75mm●天厚(mm):15●側厚(mm):12●リブ厚(mm):10●リブ本数:2×2●重量(kg):37●機械仕上:0、052●コード番号:119-0164084アズワン品番67-4834-74
箱型定盤 機械仕上・U-3045 HJK-300X450 ユニセイキ箱型定盤 機械仕上・U-3045 HJK-300X450ユニセイキ
81,980税込90,178
1個
10日以内出荷
一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、046●使用面の大きさ:300X450X60●コード番号:119-0164083アズワン品番67-4834-73
箱型定盤 機械仕上・U-3040 HJK-300X400 ユニセイキ箱型定盤 機械仕上・U-3040 HJK-300X400ユニセイキ
49,980税込54,978
1個
当日出荷
一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、043●使用面の大きさ:300X400X60●コード番号:119-0164082アズワン品番67-4834-72
箱型定盤 機械仕上・U-3030 HJK-300X300 ユニセイキ箱型定盤 機械仕上・U-3030 HJK-300X300ユニセイキ
42,980税込47,278
1個
13日以内出荷
一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、038●使用面の大きさ:300X300X60●コード番号:119-0164080アズワン品番67-4834-70
箱型定盤 機械仕上 HJK-300X350 ユニセイキ箱型定盤 機械仕上 HJK-300X350ユニセイキ
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
ケガキ台として使用されます
仕様●仕様面の大きさ×高さ:300x350x60mm●天厚(mm):12●側厚(mm):10●リブ厚(mm):10●リブ本数:1×1●重量(kg):19●機械仕上:0、041●コード番号:119-0164081アズワン品番67-4834-71
箱型定盤 機械仕上 HJK-200X200 ユニセイキ箱型定盤 機械仕上 HJK-200X200ユニセイキ
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
ケガキ台として使用されます
仕様●仕様面の大きさ×高さ:200x200x50mm●天厚(mm):9●側厚(mm):8●リブ厚(mm):7●リブ本数:1×1●重量(kg):6●機械仕上:0、029●コード番号:119-0164079アズワン品番67-4834-69
桝形ブロック A級仕上げ・UV-100A MBA-100 ユニセイキ桝形ブロック A級仕上げ・UV-100A MBA-100ユニセイキ
83,980税込92,378
1個
13日以内出荷
丸棒の精密ケガキなど。
仕様●増形ブロック:A級 100mm●寸法(mm):100×100×100●精度:7、0μm●重量(Kg):4、1●材質:鋳鉄●コード番号:119-0164086アズワン品番67-4834-76
硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-75 VVA-75 ユニセイキ硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-75 VVA-75ユニセイキ
96,980税込106,678
1個
13日以内出荷
円形工作物の精密ケガキ用、測定治具用保持台として使うブロックです。
仕様●呼寸法(mm):75●品番:128-75●平行度(mm):0、005●直角度(mm)(±):0、005●基準平面からのV溝平行度(mm)(±):0、005:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)75X50X35●材質:S50C●コード番号:119-0164097アズワン品番67-4834-87
硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-65 VVA-65 ユニセイキ硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-65 VVA-65ユニセイキ
77,980税込85,778
1個
10日以内出荷
丸棒の精密ケガキ、検査に使用します。
仕様●寸法(mm):図参照●底面とV溝の平行度:5μm●重量(Kg):1、0●材質:特殊工具鋼●コード番号:119-0164096アズワン品番67-4834-86
硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-50 VVA-50 ユニセイキ硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-50 VVA-50ユニセイキ
67,980税込74,778
1個
13日以内出荷
円形工作物の精密ケガキ用、測定治具用保持台として使うブロックです。
仕様●呼寸法(mm):50●品番:128-50●平行度(mm):0、005●直角度(mm)(±):0、005●基準平面からのV溝平行度(mm)(±):0、005:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)50X28X22●材質:S50C●コード番号:119-0164095アズワン品番67-4834-85
硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-38 VVA-38 ユニセイキ硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-38 VVA-38ユニセイキ
48,980税込53,878
1個
13日以内出荷
円形工作物の精密ケガキ用、測定治具用保持台として使うブロックです。
仕様●呼寸法(mm):38●品番:128-38●平行度(mm):0、005●直角度(mm)(±):0、005●基準平面からのV溝平行度(mm)(±):0、005:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)38X24X19●材質:S50C●コード番号:119-0164094アズワン品番67-4834-84
硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-125 VVA-125 ユニセイキ硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-125 VVA-125ユニセイキ
259,800税込285,780
1個
13日以内出荷
丸棒の精密ケガキ、検査に使用します。
仕様●寸法(mm):図参照●底面とV溝の平行度:5μm●重量(Kg):6、0●材質:特殊工具鋼●コード番号:119-0164093アズワン品番67-4834-83
硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-100 VVA-100 ユニセイキ硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-100 VVA-100ユニセイキ
129,800税込142,780
1個
10日以内出荷
円形工作物の精密ケガキ用、測定治具用保持台として使うブロックです。
仕様●呼寸法(mm):100●品番:128-100●平行度(mm):0、005●直角度(mm)(±):0、005●基準平面からのV溝平行度(mm)(±):0、005:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)100X60X38●材質:S50C●コード番号:119-0164092アズワン品番67-4834-82
A型Vブロック機械仕上/2個入 AVK-75 ユニセイキA型Vブロック機械仕上/2個入 AVK-75ユニセイキ
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
本器は上質鋳鉄製(FC250)で研磨仕上による精密ヤゲン台(Vブロック)です。 精密罫書用 測定治具用として使用されます。2個1組となっております。
仕様●精度:A級●底面対V面の平行度:10μm●各面の平行度・直角度:30μm●コード番号:119-0164078アズワン品番67-4834-68
A型Vブロック機械仕上/2個入 AVK-150 ユニセイキA型Vブロック機械仕上/2個入 AVK-150ユニセイキ
62,980税込69,278
1個
13日以内出荷
本器は上質鋳鉄製(FC250)で研磨仕上による精密ヤゲン台(Vブロック)です。 精密罫書用 測定治具用として使用されます。2個1組となっております。
仕様●精度:A級●底面対V面の平行度:10μm●各面の平行度・直角度:30μm●コード番号:119-0164076アズワン品番67-4834-66
A型Vブロック機械仕上/2個入 AVK-125 ユニセイキA型Vブロック機械仕上/2個入 AVK-125ユニセイキ
46,980税込51,678
1個
13日以内出荷
本器は上質鋳鉄製(FC250)で研磨仕上による精密ヤゲン台(Vブロック)です。 精密罫書用 測定治具用として使用されます。2個1組となっております。
仕様●精度:A級●底面対V面の平行度:10μm●各面の平行度・直角度:30μm●コード番号:119-0164075アズワン品番67-4834-65
A型Vブロック機械仕上/2個入 AVK-100 ユニセイキA型Vブロック機械仕上/2個入 AVK-100ユニセイキ
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
本器は上質鋳鉄製(FC250)で研磨仕上による精密ヤゲン台(Vブロック)です。 精密罫書用 測定治具用として使用されます。2個1組となっております。
仕様●精度:A級●底面対V面の平行度:10μm●各面の平行度・直角度:30μm●コード番号:119-0164074アズワン品番67-4834-64
A型VブロックA級 一組/2個入 VAA-75 ユニセイキA型VブロックA級 一組/2個入 VAA-75ユニセイキ
45,980税込50,578
1個
13日以内出荷
成形上の特性から、模様・細かな巣が残る場合があります。
仕様●等級:A級●呼び寸法(mm):75●品番:126-75A:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)75X38X25mm●材質:FC250●コード番号:119-0164091アズワン品番67-4834-81
A型VブロックA級 一組/2個入 VAA-50 ユニセイキA型VブロックA級 一組/2個入 VAA-50ユニセイキ
45,980税込50,578
1個
13日以内出荷
成形上の特性から、模様・細かな巣が残る場合があります。
仕様●等級:A級●呼び寸法(mm):50●品番:126-50A:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)50X32X22mm●材質:FC250●コード番号:119-0164090アズワン品番67-4834-80
A型VブロックA級 一組/2個入 VAA-150 ユニセイキA型VブロックA級 一組/2個入 VAA-150ユニセイキ
119,800税込131,780
1個
13日以内出荷
溝は90°に仕上げされております。 2個1組となっています。
仕様●長×高×厚×V巾(mm):150×80×50×75●精度:底面とV溝の平行度10μm●重量(Kg):8、00●材質:鋳鉄●コード番号:119-0164089アズワン品番67-4834-79
A型VブロックA級 一組/2個入 VAA-125 ユニセイキA型VブロックA級 一組/2個入 VAA-125ユニセイキ
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷
成形上の特性から、模様・細かな巣が残る場合があります。
仕様●等級:A級●呼び寸法(mm):125●品番:126-125A:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)125X80X50mm●材質:FC250●コード番号:119-0164088アズワン品番67-4834-78
A型VブロックA級 一組/2個入 VAA-100 ユニセイキA型VブロックA級 一組/2個入 VAA-100ユニセイキ
63,980税込70,378
1個
10日以内出荷
成形上の特性から、模様・細かな巣が残る場合があります。
仕様●等級:A級●呼び寸法(mm):100●品番:126-100A:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)100X58X35mm●材質:FC250●コード番号:119-0164087アズワン品番67-4834-77
精密円筒スコヤ ユニセイキ精密円筒スコヤユニセイキ
239,800税込263,780
1個
20日以内出荷
精密検査用定盤と併用し、光隙法、ゲージブロック法、ダイヤルゲージ法などにより直角度比較測定の模範として使用します。
ストレートエッジ(アイ型) ユニセイキストレートエッジ(アイ型)ユニセイキ
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
厚さ(mm)50材質特殊工具鋼