絞り込み
ブランド
- ユニセイキ
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ユニセイキのすべての商品
特価

箱型定盤 機械仕上 HJK-200X200
ユニセイキ¥28,980税込¥31,8781個10日以内出荷ケガキ台として使用されます仕様●仕様面の大きさ×高さ:200x200x50mm●天厚(mm):9●側厚(mm):8●リブ厚(mm):7●リブ本数:1×1●重量(kg):6●機械仕上:0、029●コード番号:119-0164079アズワン品番67-4834-69
桝形ブロック A級仕上げ・UV-100A MBA-100
ユニセイキ¥83,980税込¥92,3781個13日以内出荷丸棒の精密ケガキなど。仕様●増形ブロック:A級 100mm●寸法(mm):100×100×100●精度:7、0μm●重量(Kg):4、1●材質:鋳鉄●コード番号:119-0164086アズワン品番67-4834-76
A型Vブロック機械仕上/2個入 AVK-75
ユニセイキ¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷本器は上質鋳鉄製(FC250)で研磨仕上による精密ヤゲン台(Vブロック)です。 精密罫書用 測定治具用として使用されます。2個1組となっております。仕様●精度:A級●底面対V面の平行度:10μm●各面の平行度・直角度:30μm●コード番号:119-0164078アズワン品番67-4834-68
A型Vブロック機械仕上/2個入 AVK-50
ユニセイキ¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷本器は上質鋳鉄製(FC250)で研磨仕上による精密ヤゲン台(Vブロック)です。 精密罫書用 測定治具用として使用されます。2個1組となっております。仕様●精度:A級●底面対V面の平行度:10μm●各面の平行度・直角度:30μm●コード番号:119-0164077アズワン品番67-4834-67
A型Vブロック機械仕上/2個入 AVK-150
ユニセイキ¥69,980税込¥76,9781個13日以内出荷本器は上質鋳鉄製(FC250)で研磨仕上による精密ヤゲン台(Vブロック)です。 精密罫書用 測定治具用として使用されます。2個1組となっております。仕様●精度:A級●底面対V面の平行度:10μm●各面の平行度・直角度:30μm●コード番号:119-0164076アズワン品番67-4834-66
A型Vブロック機械仕上/2個入 AVK-125
ユニセイキ¥51,980税込¥57,1781個13日以内出荷本器は上質鋳鉄製(FC250)で研磨仕上による精密ヤゲン台(Vブロック)です。 精密罫書用 測定治具用として使用されます。2個1組となっております。仕様●精度:A級●底面対V面の平行度:10μm●各面の平行度・直角度:30μm●コード番号:119-0164075アズワン品番67-4834-65
A型Vブロック機械仕上/2個入 AVK-100
ユニセイキ¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷本器は上質鋳鉄製(FC250)で研磨仕上による精密ヤゲン台(Vブロック)です。 精密罫書用 測定治具用として使用されます。2個1組となっております。仕様●精度:A級●底面対V面の平行度:10μm●各面の平行度・直角度:30μm●コード番号:119-0164074アズワン品番67-4834-64
ストレートエッジ(アイ型)
ユニセイキ¥259,800~税込¥285,780~1個3日以内出荷平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。厚さ(mm)50材質特殊工具鋼
ストレートエッジ(アイビーム型)
ユニセイキ¥229,800~税込¥252,780~1個3日以内出荷平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。材質特殊工具鋼
ブロック(V溝付桝型・A級品)
ユニセイキ¥259,800税込¥285,7801台当日出荷平行線、直角線およびV溝を利用して45°線のケガキなどまたは治具などに使用できます。用途丸棒の精密ケガキなど材質鋳鉄質量(kg)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200精度(μm)9底面とV溝の平行度(μm)9
ブロック(V溝付桝型・A級品)
ユニセイキ¥89,980税込¥98,9781個当日出荷トラスコ品番310-6497材質鋳鉄幅(mm)125質量(kg)7.8高さ(mm)125奥行(mm)125精度(μm)7.5底面とV溝の平行度(μm)7.5
鋼製ストレートエッジ(平型)
ユニセイキ¥59,980税込¥65,9781個当日出荷トラスコ品番308-4523材質特殊工具鋼長さ(mm)1000幅(mm)47厚さ(mm)5質量(kg)3精度(μm)20
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)
ユニセイキ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷トラスコ品番308-4531材質特殊工具鋼長さ(mm)150幅(mm)24厚さ(mm)3質量(kg)0.2精度(μm)11.5
焼入Vブロック
ユニセイキ¥189,800~税込¥208,780~1セット(2個)翌々日出荷から3日以内出荷V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。用途丸棒の精密ケガキなど。2018年トラスコ掲載ページ1 1381材質特殊工具鋼
A型精密ヤゲン台(A級仕上)
ユニセイキ¥279,800税込¥307,7801セット(2個)3日以内出荷V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。用途丸棒の精密ケガキなどに。トラスコ品番466-5961材質鋳鉄質量(kg)19.42018年トラスコ掲載ページ1 1380
石定盤(1級仕上)
ユニセイキ¥45,980税込¥50,5781個当日出荷JIS B7513規格品です。トラスコ品番466-5279材質自然石(黒御影石)質量(kg)52018年トラスコ掲載ページ1 1376
平型ストレートエッヂ A級
ユニセイキ¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。2018年トラスコ掲載ページ1 1330仕様研磨仕上げ材質特殊工具鋼
ベベル型ストレートエッヂ A級
ユニセイキ¥96,980~税込¥106,678~1個3日以内出荷普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。仕様研磨仕上げ材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1331
セラミックダイヤルスタンドUDA-100
ユニセイキ¥209,800税込¥230,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-0316質量(kg)5精度0.003テーブル寸法(mm)70×80×15微動機構(調整範囲)有り取付ステム径(Φmm)8最大測定高さ(mm)200
セラミックダイヤルスタンドUD-150
ユニセイキ¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-0315質量(kg)5精度0.003テーブル寸法(mm)70×80×15微動機構(調整範囲)無し取付ステム径(Φmm)8最大測定高さ(mm)200
平型ストレートエッヂ B級 750mm
ユニセイキ¥34,980税込¥38,4781個92日以内出荷呼び寸法(mm)750精度B級±(20+L/25)μmトラスコ品番838-1027幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)750質量(kg)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ B級 600mm
ユニセイキ¥24,980税込¥27,4781個92日以内出荷呼び寸法(mm)600精度B級±(20+L/25)μmトラスコ品番838-1026形状平型幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)600質量(kg)1熱処理焼入なし真直度(μm)44RoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ B級 500mm
ユニセイキ¥18,980税込¥20,8781個92日以内出荷呼び寸法(mm)500精度B級±(20+L/25)μmトラスコ品番838-1025幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)500質量(kg)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ B級 300mm
ユニセイキ¥9,098税込¥10,0081個92日以内出荷呼び寸法(mm)300精度B級±(20+L/25)μmトラスコ品番838-1023幅(mm)35厚さ(mm)5全長(mm)300質量(kg)0.44RoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ B級 200mm
ユニセイキ¥7,498税込¥8,2481個92日以内出荷呼び寸法(mm)200精度B級±(20+L/25)μmトラスコ品番838-1020幅(mm)24厚さ(mm)4全長(mm)200質量(kg)0.11RoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ B級 2000mm
ユニセイキ¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷呼び寸法(mm)2000精度B級±(20+L/25)μmトラスコ品番838-1021幅(mm)85厚さ(mm)8全長(mm)2000質量(kg)12
平型ストレートエッヂ B級 150mm
ユニセイキ¥7,598税込¥8,3581個92日以内出荷呼び寸法(mm)150精度B級±(20+L/25)μmトラスコ品番838-1018幅(mm)24厚さ(mm)4全長(mm)150質量(kg)0.06RoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ B級 1500mm
ユニセイキ¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷呼び寸法(mm)1500精度B級±(20+L/25)μmトラスコ品番838-1019幅(mm)72厚さ(mm)5全長(mm)1500質量(kg)6
平型ストレートエッヂ B級 1200mm
ユニセイキ¥91,980税込¥101,1781個3日以内出荷呼び寸法(mm)1200精度B級±(20+L/25)μmトラスコ品番838-1017幅(mm)60厚さ(mm)5全長(mm)1200質量(kg)4
平型ストレートエッヂ B級 1000mm
ユニセイキ¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷呼び寸法(mm)1000精度B級±(20+L/25)μmトラスコ品番838-1016幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)1000質量(kg)3
平型ストレートエッヂ A級 2500mm
ユニセイキ¥339,800税込¥373,7801個3日以内出荷呼び寸法(mm)2500精度(μm)35トラスコ品番838-1228幅(mm)100厚さ(mm)10全長(mm)2500質量(kg)20
平型スコヤー1500mm
ユニセイキ¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷長片の全長(mm)1500厚さ(mm)11幅(mm)65トラスコ品番838-1271質量(kg)14呼び寸法(mm)1500精度2級±(10+L/20)μm直角度±0.17
台付スコヤー1500mm
ユニセイキ¥459,800税込¥505,7801個3日以内出荷長片の全長(mm)1500長片の厚さ(mm)10長片の幅(mm)80底面の全長(mm)600底面の厚さ(mm)60底面の幅(mm)85トラスコ品番838-1267質量(kg)40呼び寸法(mm)1500精度2級±(10+L/20)μm直角度±0.17
三角型精密検査用ストレートエッヂ 75mm
ユニセイキ¥49,980税込¥54,9781個92日以内出荷呼び寸法(mm)75精度±(1+L/250)μmトラスコ品番838-1265幅(mm)13全長(mm)75硬度HS60°RoHS指令(10物質対応)対応
三角型精密検査用ストレートエッヂ 50mm
ユニセイキ¥49,980税込¥54,9781個92日以内出荷呼び寸法(mm)50精度±(1+L/250)μmトラスコ品番838-1264幅(mm)10全長(mm)50硬度HS60°RoHS指令(10物質対応)対応