絞り込み
ブランド
  • ユニセイキ
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
  • 理研計器(2,022)
  • エスコ(1,992)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,092)
  • シンワ測定(1,041)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(916)
  • テクロック(841)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(673)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(543)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • SKC(環境測定)(508)
  • カネテック(460)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(69)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 箱型定盤(機械仕上) ユニセイキ

    箱型定盤(機械仕上)

    ユニセイキ(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
    種別機械仕上
  • 平型スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ

    平型スコヤ(JIS1級焼入)

    ユニセイキ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
    用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
  • 丸型精密定盤 機械仕上 100mm ユニセイキ

    丸型精密定盤 機械仕上 100mm

    ユニセイキ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    直径(Φmm)100高さ(mm)23トラスコ品番838-1613質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 箱型定盤(摺合仕上) ユニセイキ

    箱型定盤(摺合仕上)

    ユニセイキ
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
    用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
  • 台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ

    台付スコヤ(JIS1級焼入)

    ユニセイキ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
    用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
  • 厚口基準スコヤー 50mm ユニセイキ

    厚口基準スコヤー 50mm

    ユニセイキ
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    竿長×台長(mm)50×40厚さ(mm)12幅(mm)15トラスコ品番838-0988質量(kg)0.25呼び寸法(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0025
  • ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 600mm ユニセイキ

    ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 600mm

    ユニセイキ
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    呼び寸法(mm)600精度16.0μmトラスコ品番471-9212形状ベベル型幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)600質量(kg)1熱処理焼入あり真直度(μm)16
  • パラレルブロック 15x30x150mm ユニセイキ

    パラレルブロック 15x30x150mm

    ユニセイキ
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    厚さ(mm)15高さH(mm)30長さL(mm)150トラスコ品番838-1113RoHS指令(10物質対応)対応
  • 箱型定盤用架台 300x450mm ユニセイキ

    箱型定盤用架台 300x450mm

    ユニセイキ
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)300×450定盤上面までの高さ(mm)750トラスコ品番838-1586質量(kg)30
  • 丸型精密定盤 A級 溝無し ユニセイキ

    丸型精密定盤 A級 溝無し

    ユニセイキ
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用時の歪を最小限に止めるよう設計されています。 溝無し。
    用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。 A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。 精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミック丸テーブル 溝無 ユニセイキ

    セラミック丸テーブル 溝無

    ユニセイキ
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニ 石定盤(1級仕上)300x450x100mm ユニセイキ

    ユニ 石定盤(1級仕上)300x450x100mm

    ユニセイキ
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    JIS B7513規格品です。
    幅(mm)450奥行(mm)300高さ(mm)100平面度(μm)9トラスコ品番466-5317材質自然石(黒御影石)質量(kg)41タイプ精密検査用精度・平面度(μm)9JIS規格JIS B7513
  • フランジスコヤー ユニセイキ

    フランジスコヤー

    ユニセイキ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    形状フランジ型寸法(mm)(A)400×(B)312×(C)50×(D)100×(E)300トラスコ品番165-5833幅(mm)38厚さ(mm)6質量(kg)0.7種類フランジスコヤー
  • ユニ ストレートエッヂ ユニセイキ

    ユニ ストレートエッヂ

    ユニセイキ
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    平面度、真直度の測定、ヒズミチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。
    寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×60×12精度A精度=真直度(2+L/100)μトラスコ品番308-4442種別アイビーム型質量(kg)5
  • ユニ 鋼製ストレートエッヂ ユニセイキ

    ユニ 鋼製ストレートエッヂ

    ユニセイキ(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
    精度(μm)A級(10+L/100)種別平型
  • ユニ 鋼製ストレートエッヂ ユニセイキ

    ユニ 鋼製ストレートエッヂ

    ユニセイキ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
    精度(μm)A級(10+L/100)種別べベル型
  • 焼入ブロック ユニセイキ

    焼入ブロック

    ユニセイキ
    39,980税込43,978
    1組(2個)
    当日出荷
    本器は特殊工具鋼製で、焼入硬度HS-60°研磨による精密仕上げ品であります。V面・側面の平行、直角度は±5μm以内の精度を保有し、標準台として使用されます。
  • 箱型定盤 機械仕上・U-5050 HJK-500X500 ユニセイキ

    箱型定盤 機械仕上・U-5050 HJK-500X500

    ユニセイキ
    169,800税込186,780
    1個
    13日以内出荷
    ケガキ台として使用されます
    仕様●仕様面の大きさ×高さ:500x500x75mm●天厚(mm):15●側厚(mm):12●リブ厚(mm):10●リブ本数:2×2●重量(kg):55●機械仕上:0、057●コード番号:119-0164085アズワン品番67-4834-75
  • 箱型定盤 機械仕上・U-4545 HJK-450X450 ユニセイキ

    箱型定盤 機械仕上・U-4545 HJK-450X450

    ユニセイキ
    109,800税込120,780
    1個
    10日以内出荷
    ケガキ台として使用されます
    仕様●仕様面の大きさ×高さ:450x450x75mm●天厚(mm):15●側厚(mm):12●リブ厚(mm):10●リブ本数:2×2●重量(kg):37●機械仕上:0、052●コード番号:119-0164084アズワン品番67-4834-74
  • 箱型定盤 機械仕上・U-3045 HJK-300X450 ユニセイキ

    箱型定盤 機械仕上・U-3045 HJK-300X450

    ユニセイキ
    81,980税込90,178
    1個
    10日以内出荷
    一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
    仕様●平面度:0、046●使用面の大きさ:300X450X60●コード番号:119-0164083アズワン品番67-4834-73
  • 箱型定盤 機械仕上・U-3040 HJK-300X400 ユニセイキ

    箱型定盤 機械仕上・U-3040 HJK-300X400

    ユニセイキ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
    仕様●平面度:0、043●使用面の大きさ:300X400X60●コード番号:119-0164082アズワン品番67-4834-72
  • 箱型定盤 機械仕上・U-3030 HJK-300X300 ユニセイキ

    箱型定盤 機械仕上・U-3030 HJK-300X300

    ユニセイキ
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷
    一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
    仕様●平面度:0、038●使用面の大きさ:300X300X60●コード番号:119-0164080アズワン品番67-4834-70
  • 箱型定盤 機械仕上 HJK-300X350 ユニセイキ

    箱型定盤 機械仕上 HJK-300X350

    ユニセイキ
    49,980税込54,978
    1個
    10日以内出荷
    ケガキ台として使用されます
    仕様●仕様面の大きさ×高さ:300x350x60mm●天厚(mm):12●側厚(mm):10●リブ厚(mm):10●リブ本数:1×1●重量(kg):19●機械仕上:0、041●コード番号:119-0164081アズワン品番67-4834-71
  • 箱型定盤 機械仕上 HJK-200X200 ユニセイキ

    箱型定盤 機械仕上 HJK-200X200

    ユニセイキ
    28,980税込31,878
    1個
    10日以内出荷
    ケガキ台として使用されます
    仕様●仕様面の大きさ×高さ:200x200x50mm●天厚(mm):9●側厚(mm):8●リブ厚(mm):7●リブ本数:1×1●重量(kg):6●機械仕上:0、029●コード番号:119-0164079アズワン品番67-4834-69
  • 精密円筒スコヤ ユニセイキ

    精密円筒スコヤ

    ユニセイキ
    239,800税込263,780
    1個
    21日以内出荷
    精密検査用定盤と併用し、光隙法、ゲージブロック法、ダイヤルゲージ法などにより直角度比較測定の模範として使用します。
  • ストレートエッジ(アイ型) ユニセイキ

    ストレートエッジ(アイ型)

    ユニセイキ
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
    厚さ(mm)50材質特殊工具鋼
  • ストレートエッジ(アイビーム型) ユニセイキ

    ストレートエッジ(アイビーム型)

    ユニセイキ
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
    材質特殊工具鋼
  • ブロック(V溝付桝型・A級品) ユニセイキ

    ブロック(V溝付桝型・A級品)

    ユニセイキ
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    平行線、直角線およびV溝を利用して45°線のケガキなどまたは治具などに使用できます。
    用途丸棒の精密ケガキなど材質鋳鉄質量(kg)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200精度(μm)9底面とV溝の平行度(μm)9
  • Vブロック(硬鋼製焼入) ユニセイキ

    Vブロック(硬鋼製焼入)

    ユニセイキ
    65,980税込72,578
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質特殊工具鋼底面とV溝の平行度(μm)5
  • ブロック(V溝付桝型・A級品) ユニセイキ

    ブロック(V溝付桝型・A級品)

    ユニセイキ
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番310-6497材質鋳鉄幅(mm)125質量(kg)7.8高さ(mm)125奥行(mm)125精度(μm)7.5底面とV溝の平行度(μm)7.5
  • ストレートエッジ(アイビーム型) ユニセイキ

    ストレートエッジ(アイビーム型)

    ユニセイキ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    材質特殊工具鋼
  • 鋼製ストレートエッジ(平型) ユニセイキ

    鋼製ストレートエッジ(平型)

    ユニセイキ
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番308-4523材質特殊工具鋼長さ(mm)1000幅(mm)47厚さ(mm)5質量(kg)3精度(μm)20
  • 鋼製ストレートエッジ(ベベル型) ユニセイキ

    鋼製ストレートエッジ(ベベル型)

    ユニセイキ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番308-4531材質特殊工具鋼長さ(mm)150幅(mm)24厚さ(mm)3質量(kg)0.2精度(μm)11.5
  • 精密円筒スコヤ ユニセイキ

    精密円筒スコヤ

    ユニセイキ
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
  • フランジスコヤ ユニセイキ

    フランジスコヤ

    ユニセイキ
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    幅(mm)50奥行(mm)100精度2級
  • 焼入Vブロック ユニセイキ

    焼入Vブロック

    ユニセイキ
    189,800税込208,780
    1セット(2個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。
    用途丸棒の精密ケガキなど。2018年トラスコ掲載ページ1 1381材質特殊工具鋼
  • A型精密ヤゲン台(A級仕上) ユニセイキ

    A型精密ヤゲン台(A級仕上)

    ユニセイキ
    279,800税込307,780
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。
    用途丸棒の精密ケガキなどに。トラスコ品番466-5961材質鋳鉄質量(kg)19.42018年トラスコ掲載ページ1 1380
  • 石定盤(1級仕上) ユニセイキ

    石定盤(1級仕上)

    ユニセイキ
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    JIS B7513規格品です。
    トラスコ品番466-5279材質自然石(黒御影石)質量(kg)52018年トラスコ掲載ページ1 1376
  • 平型ストレートエッヂ A級 ユニセイキ

    平型ストレートエッヂ A級

    ユニセイキ
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷
    普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
    2018年トラスコ掲載ページ1 1330仕様研磨仕上げ材質特殊工具鋼
  • ベベル型ストレートエッヂ A級 ユニセイキ

    ベベル型ストレートエッヂ A級

    ユニセイキ
    96,980税込106,678
    1個
    3日以内出荷
    普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
    仕様研磨仕上げ材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1331