40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニセイキ石定盤 脚付
経年変化を生じません。 事務所、研究室用に移動可能な構造です。 JIS B 7513規格品です。
平面度(μm)4以内
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニセイキ石定盤(1級仕上)
JIS B7513規格品です。
トラスコ品番466-5279 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)5 2018年トラスコ掲載ページ1 1376
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ユニセイキ石定盤(0級仕上)
JIS B7513規格品です。
トラスコ品番466-5198 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)5 2018年トラスコ掲載ページ1 1376
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

重量アングル製です。 定盤重量に合せて設計製作しています。 脚部はねじ付で水平調整が簡単にできます。
用途石定盤の専用台。(ユニセイキ製専用) 仕様完成品
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅(mm)300 奥行(mm)300 高さ(mm)70 平面度(μm)4以内 精度JIS 0級 トラスコ品番466-5554 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)20 精度・平面度(μm)4以内
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

幅(mm)300 奥行(mm)300 高さ(mm)70 平面度(μm)4以内 精度JIS 0級 トラスコ品番466-5953 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)20
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

幅(mm)300 奥行(mm)300 高さ(mm)70 平面度(μm)4以内 精度JIS 0級 トラスコ品番466-5457 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)20
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

寸法(縦×横)(mm)1000×1500 高さ(mm)200 精度1級 精度(μm)16 トラスコ品番838-1714 質量(kg)900
1個
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷

寸法(縦×横)(mm)750×500 高さ(mm)125 精度1級 精度(μm)11 トラスコ品番838-1723 質量(kg)141
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

寸法(縦×横)(mm)1000×750 高さ(mm)150 精度1級 精度(μm)13 トラスコ品番838-1716 質量(kg)340
1個
499,800 税込549,780
翌々日出荷

寸法(縦×横)(mm)1000×750 高さ(mm)150 精度0級 精度(μm)7 トラスコ品番838-1702 質量(kg)340
1個
559,800 税込615,780
翌々日出荷

寸法(縦×横)(mm)1000×2000 高さ(mm)250 精度1級 精度(μm)19 トラスコ品番838-1715 質量(kg)1500
1個
1,998,000 税込2,197,800
翌々日出荷

寸法(縦×横)(mm)750×500 高さ(mm)125 精度0級 精度(μm)6 トラスコ品番838-1703 質量(kg)141
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷

寸法(縦×横)(mm)1000×1500 高さ(mm)200 精度0級 精度(μm)8 トラスコ品番838-1700 質量(kg)900
1個
1,698,000 税込1,867,800
翌々日出荷

寸法(縦×横)(mm)1000×1000 高さ(mm)150 精度0級 精度(μm)7 トラスコ品番838-1781 質量(kg)450
1個
799,800 税込879,780
翌々日出荷

寸法(縦×横)(mm)1000×1000 高さ(mm)150 精度1級 精度(μm)14 トラスコ品番838-1713 質量(kg)450
1個
819,800 税込901,780
翌々日出荷

寸法(縦×横)(mm)1000×2000 高さ(mm)250 精度0級 精度(μm)9 トラスコ品番838-1701 質量(kg)1500
1個
2,398,000 税込2,637,800
翌々日出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)450 奥行(mm)300 高さ(mm)100 平面度(μm)9 トラスコ品番466-5317 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)41 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)9 JIS規格JIS B7513
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)200 奥行(mm)200 高さ(mm)50 平面度(μm)7 トラスコ品番466-5287 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)7 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)7 JIS規格JIS B7513
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)600 奥行(mm)600 高さ(mm)125 平面度(μm)10 トラスコ品番466-5341 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)135 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)10 JIS規格JIS B7513
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)300 奥行(mm)300 高さ(mm)100 平面度(μm)8 トラスコ品番466-5309 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)27 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)8 JIS規格JIS B7513
1個
92,980 税込102,278
翌々日出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)250 奥行(mm)250 高さ(mm)70 平面度(μm)7 トラスコ品番466-5295 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)13 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)7 JIS規格JIS B7513
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)500 奥行(mm)500 高さ(mm)100 平面度(μm)5 トラスコ品番466-5252 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)75 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)5 JIS規格JIS B7513
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)250 奥行(mm)250 高さ(mm)70 平面度(μm)3.5 トラスコ品番466-5210 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)13 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)3.5 JIS規格JIS B7513
1個
81,980 税込90,178
翌々日出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)200 奥行(mm)200 高さ(mm)50 平面度(μm)3.5 トラスコ品番466-5201 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)7 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)3.5 JIS規格JIS B7513
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

・Starrett社(USA)製の石定盤用のクリーナです。 ・石定盤の表面の汚れを落としきれいな状態を維持します。
用途・石定盤の使用前に薄く塗り、きれいに拭き取って下さい。 ・石定盤の使用後は、アルコール等で脱脂し、薄く塗りシート等をかけて保管して下さい。 内容量(g)500 トラスコ品番838-1699 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)500 奥行(mm)500 高さ(mm)100 平面度(μm)10 トラスコ品番466-5333 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)75 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)10 JIS規格JIS B7513
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)600 奥行(mm)600 高さ(mm)125 平面度(μm)5 トラスコ品番466-5261 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)135 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)5 JIS規格JIS B7513
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)600 奥行(mm)450 高さ(mm)100 平面度(μm)5 トラスコ品番466-5244 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)81 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)5 JIS規格JIS B7513
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)450 奥行(mm)300 高さ(mm)100 平面度(μm)4.5 トラスコ品番466-5236 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)41 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)4.5 JIS規格JIS B7513
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)300 奥行(mm)300 高さ(mm)100 平面度(μm)4 トラスコ品番466-5228 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)27 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)4.0 JIS規格JIS B7513
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)600 奥行(mm)450 高さ(mm)100 平面度(μm)10 トラスコ品番466-5325 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)81 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)10 JIS規格JIS B7513
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、043●使用面の大きさ:300X400X60●コード番号:119-0164082 アズワン品番67-4834-72
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

ケガキ台として使用されます
仕様●仕様面の大きさ×高さ:450x450x75mm●天厚(mm):15●側厚(mm):12●リブ厚(mm):10●リブ本数:2×2●重量(kg):37●機械仕上:0、052●コード番号:119-0164084 アズワン品番67-4834-74
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷

ケガキ台として使用されます
仕様●仕様面の大きさ×高さ:200x200x50mm●天厚(mm):9●側厚(mm):8●リブ厚(mm):7●リブ本数:1×1●重量(kg):6●機械仕上:0、029●コード番号:119-0164079 アズワン品番67-4834-69
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷

ケガキ台として使用されます
仕様●仕様面の大きさ×高さ:300x350x60mm●天厚(mm):12●側厚(mm):10●リブ厚(mm):10●リブ本数:1×1●重量(kg):19●機械仕上:0、041●コード番号:119-0164081 アズワン品番67-4834-71
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、046●使用面の大きさ:300X450X60●コード番号:119-0164083 アズワン品番67-4834-73
1個
81,980 税込90,178
10日以内出荷

ケガキ台として使用されます
仕様●仕様面の大きさ×高さ:500x500x75mm●天厚(mm):15●側厚(mm):12●リブ厚(mm):10●リブ本数:2×2●重量(kg):55●機械仕上:0、057●コード番号:119-0164085 アズワン品番67-4834-75
1個
169,800 税込186,780
13日以内出荷

一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、038●使用面の大きさ:300X300X60●コード番号:119-0164080 アズワン品番67-4834-70
1個
42,980 税込47,278
13日以内出荷