21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泡状に噴射します。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとエチレンプロピレンゴムのガスケットを備えており、耐アルカリ性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途清掃作業用。 容量(mL)1000 トラスコ品番856-9168 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM) 幅(mm)135 高さ(mm)316 質量(g)463 奥行(mm)236 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
2,898 税込3,188
欠品中

霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。 容量(mL)1500 トラスコ品番856-9166 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)ヘッド:ポリプロピレン(PP)ガスケット:バイトン[[R上]] 幅(mm)135 高さ(mm)316 質量(g)463 奥行(mm)236 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

泡状に噴射します。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途清掃作業用。 容量(mL)1000 トラスコ品番856-9169 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[(R)]] 幅(mm)135 高さ(mm)316 質量(g)463 奥行(mm)236 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとエチレンプロピレンゴムのガスケットを備えており、耐アルカリ性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。 容量(mL)1500 トラスコ品番856-9165 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM) 幅(mm)135 高さ(mm)316 質量(g)463 奥行(mm)236 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。 容量(mL)1500 トラスコ品番856-9167 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]] 幅(mm)135 高さ(mm)316 質量(g)514 奥行(mm)236 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
2,898 税込3,188
欠品中

スプレーのレバーを開放状態で保持できる機能を備えています(特許取得)。 霧状からジェット状に調整可能です。 耐アルカリ性に優れています(pH7~14)。(パッキン:エチレンプロピレンゴム) 耐酸性に優れています(pH1~9)。(パッキン:バイトン)
用途清掃作業用。 幅(mm)227 容量(mL)1500 高さ(mm)288 質量(g)415 奥行(mm)126 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。自動車関連作業や屋外での使用に最適です。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。 容量(mL)1000 トラスコ品番856-9163 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[(R)]] 幅(mm)104 高さ(mm)300 質量(g)399 奥行(mm)236 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0822
1個
2,498 税込2,748
欠品中

耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。 広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。 液体の残量を確認できる窓付です。
用途水溶性の液体噴霧器材として。 質量(g)85 材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ポリエチレン(PE) 容量(mL)630 幅(mm)96 奥行(mm)80 高さ(mm)250 危険物の類別非危険物
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性の屈強なタンクとエチレンプロピレンゴムのガスケットを備えており、耐アルカリ性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。自動車関連現場に最適です。洗浄剤、液体ワックス、消毒剤などに使用できます。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。 容量(mL)1000 トラスコ品番856-9162 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM) 幅(mm)104 高さ(mm)300 質量(g)399 奥行(mm)236 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0822
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

耐久性、経済性に優れたスプレーです。ガーデニング作業に最適です。霧状からジェット状に調整可能です。
用途ガーデニング用。清掃作業用。 容量(mL)2000 トラスコ品番856-9172 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR) 幅(mm)227 高さ(mm)318 質量(g)520 奥行(mm)126 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

横向き、逆向きどの角度でも噴霧できます。特許取得済みハンドルの固定ロックで、トリガーを放しても噴霧できます。液体の残量を確認し易い半透明ボトルです。ニトリルゴムのガスケットを備えており、耐油性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
用途あらゆる清掃作業に。緑化用として。 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR) 幅(mm)227
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横向き、逆向きどの角度でも噴霧できます。特許取得済みハンドルの固定ロックで、トリガーを放しても噴霧できます。液体の残量を確認し易い半透明ボトルです。バイトン[[R上]]ゴムのガスケットを備えており、耐薬品性、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
用途あらゆる清掃作業に。緑化用として。 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[R上]] 幅(mm)227
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。自動車関連現場に最適です。
用途自動車関連の清掃作業用、ガーデニング用 容量(mL)1000 トラスコ品番856-9164 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]] 幅(mm)104 高さ(mm)300 質量(g)450 奥行(mm)236 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0822
1個
2,698 税込2,968
欠品中

横向き、逆向きでも噴霧できます。人間工学に基づいたグリップで作業しやすいです。安定性に優れた土台付です。霧状からジェット状に調整可能です。
用途ガーデニング用。清掃作業用。 容量(mL)2200 トラスコ品番856-9171 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)、ノズル:真鍮 幅(mm)236 高さ(mm)338 質量(g)560 奥行(mm)141 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0824
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。 広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。 液体の残量を確認できる窓付です。 ガスケットにニトリルゴムを備えており漏れにくい構造です。
用途水溶性の液体噴霧器材として。 幅(mm)96 材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR) 容量(mL)630 高さ(mm)265 質量(g)89 奥行(mm)80 危険物の類別非危険物
1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。泡状に噴射します。防水機能を備えたストラップ付です。安定性に優れたベース付です。備え付けられたカップリングにエアポンプを繋ぎ、蓄圧することが可能です。
用途あらゆる散布作業に。 容量(L)6 トラスコ品番856-9161 材質ノズル:塩化ビニール(PVC)・ポリプロピレン(PP)、タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ガスケット:バイトン[[(R)]] 幅(mm)242 質量(kg)2.89 高さ(mm)598 奥行(mm)285 ホース長さ(m)2.0 ノズル一頭口 2018年トラスコ掲載ページ9 1496
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

横向き、逆向きでも噴霧できます。耐久性に優れたスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
用途ガーデニング用。清掃作業用 トラスコ品番689-2896 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮 幅(mm)121 容量(mL)1045 高さ(mm)269 奥行(mm)115 吐出量(mL)1.3 危険物の類別非危険物
1個
599 税込659
翌日出荷

スプレーのレバーを開放状態で保持できる機能を備えています(特許取得)。 霧状からジェット状に調整可能です。 耐酸性に優れています(pH1~9)。
用途清掃作業用。 トラスコ品番206-3163 セット内容延長ノズル25cm 幅(mm)227 材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[RU]]、ノズル:真鍮亜鉛メッキ 容量(mL)1800 高さ(mm)318 質量(g)520 奥行(mm)128 アズワン品番64-8387-16 危険物の類別非危険物
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

人間工学に基づいた握りやすく伸縮可能なノズル付です。霧状からジェット状に調整可能です。自動減圧機能付です。快適で調整可能なストラップ付です。タンクの入口が大きく液体を補充しやすいです。
用途ガーデニング用に。 容量(L)15.5 トラスコ品番856-9157 材質ノズル:塩化ビニール(PVC)、タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR) 幅(mm)480 質量(kg)3.53 高さ(mm)630 奥行(mm)145 ホース長さ(m)1.4 ノズル一頭口 2018年トラスコ掲載ページ9 1495
1台
9,398 税込10,338
翌々日出荷

耐薬品性の屈強なタンクとガスケットを備えたプロ向けの噴霧器です。霧状からジェット状に調整可能です。防水機能を備えたストラップ付です。安定性に優れたベース付です。備え付けられたカップリングにエアポンプを繋ぎ、蓄圧することが可能です。
用途あらゆる散布作業に。 容量(L)4.8 トラスコ品番856-9158 材質ノズル:塩化ビニール(PVC)・ポリプロピレン(PP)、タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM) 幅(mm)242 質量(kg)2.46 高さ(mm)422 奥行(mm)285 ホース長さ(m)2 ノズル一頭口 2018年トラスコ掲載ページ9 1495
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

耐薬品性の屈強なタンクとガスケットを備えたプロ向けの噴霧器です。泡状に噴射します。防水機能を備えたストラップ付です。安定性に優れたベース付です。備え付けられたカップリングにエアポンプを繋ぎ、蓄圧することが可能です。
用途あらゆる散布作業に。 容量(L)6 トラスコ品番856-9160 材質ノズル:塩化ビニール(PVC)・ポリプロピレン(PP)、タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM) 幅(mm)242 質量(kg)2.89 高さ(mm)598 奥行(mm)285 ホース長さ(m)2.0 ノズル一頭口 2018年トラスコ掲載ページ9 1496
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷