カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 横河計測
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- Kawasaki(43,921)
- MAZDA(マツダ)(216,460)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- RS PRO(34,724)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,615)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,680)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,529)
- トヨタ(140,017)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,667)
- ミツビシ(137,963)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,474)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 横河計測
- 3ページ目
3ページ目: 横河計測のすべての商品

リーククランプテスタ
横河計測¥72,980税込¥80,2781個10日以内出荷1mAのリーク電流からAC60A測定まで測定可能な中口径(Φ40mm)タイプです。Bluetooth通信機能搭載(モバイル端末用フリーソフトウェアにてデータ取得可能)。マニュアル、オートレンジ切替(3/30mA、30/60A)。高調波除去フィルタ搭載。データホールド、オートパワーオフ。平均値検波方式用途低圧電路や電気設備などの漏れ電流測定用付属品取扱説明書、ボタン型乾電池、ソフトケース(RB057)仕様レンジ切換:オートレンジ/マニュアルレンジ表示液晶表示(ディジタル表示:3200カウント、バーグラフ表示:32セグメント)フィルター高調波成分除去フィルタ電池ボタン型電池(CR2032×1)使用温湿度範囲0~50℃、85%RH以下(結露がないこと)周波数範囲50Hz±1.0Hz、60Hz±1.0Hz検波方式平均値検波実効値校正オートパワーオフ約10分電池寿命約55時間(Bluetooth通信連続使用)安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032準拠(AC300V CAT III)確度測定レンジ・確度:3mA/30mA ±(1.0+5)、30A ±(1.0+5)、60A ±(5.0+5)フィルタON時:3mA/30mA ±(1.5+5)、30A ±(1.5+5)、60A ±(5.5+5)※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)耐電圧(kV)AC 3.7 1分間測定周期2回/秒(ディジタル表示)、12回/秒(バーグラフ表示)
電流クランププローブ
横河計測¥32,980税込¥36,2781本22日以内出荷小形軽量により持ち運びやすく、混み入った配線で威力を発揮するΦ12mm 口径。DMMと組み合せることにより、DMMでは測定できない電流でも測定、表示が可能となります。TY500シリーズとの組合せの場合は最大60Aまで直読できます。(センサモード使用時)電源単4形アルカリ電池×2本/電源警告:2.2V±0.2VになるとLED点滅/1.9V±0.2Vになると電源OFF出力電圧出力:AC10mV/A (AC 1~1300mVrms)/出力:DC10mV/A (DC 0~±1800mV)測定電流AC 0.1~130A/DC 0~±180A測定可能導体径(Φmm)12
電流クランププローブ
横河計測¥149,800税込¥164,7801本22日以内出荷最大約150mm AC3000A 3CH負荷 電流測定用測定範囲300Aレンジ:30~300Arms(424Apeak) 1000Aレンジ:100~1000Arms(1414Apeak) 3000Aレンジ:300~3000Arms(4243Apeak)ケーブル長(m)クランプセンサと回路ボックス間:約2、回路ボックスと出力端子間:約1出力電圧300Aレンジ:AC0~500mVrms(1.67mV/A)、1000Aレンジ:AC0~500mVrms(0.5mV/A)、3000Aレンジ:AC0~500mVrms(0.167mV/A)出力端子MINI DIN 6PIN測定可能導体径(Φmm)最大150
電流クランププローブ
横河計測¥54,980税込¥60,4781本76日以内出荷最大約110mm AC1000A。フレキシブルタイプ負荷電流 測定用測定範囲AC0~1000Arms(1850Apeak)ケーブル長(m)クランプセンサと回路ボックス間:約2.7、回路ボックスと出力端子間:約0.2出力電圧AC0~500mVrms (0.5mV/A)出力端子MINI DIN 6PIN測定可能導体径(Φmm)最大110
【レンタル】ディジタル絶縁抵抗計(校正書付)
横河計測¥3,798~税込¥4,178~1台翌日出荷から4日以内出荷コンパレータによる良否色判定機能 約0.5秒の高速測定 測定値メモリ表示 PIとDAR測定機能(予防保全の絶縁劣化診断) ※PI:成極指数(1分後/10分後の抵抗値の比)DAR:誘電吸収率(15秒/1分後の抵抗値の比) 経過時間表示 交流直流電圧測定 (オートレンジ) LED自動ライト機能 シリアルNo.表示機能 自動放電機能 活線警告機能 ブザー警告機能 バッテリチェック機能セット内容本体、スイッチ付ラインプローブ、キャップ、ワニグチクリップ、フラットテスト棒、バナナ-バナナコード、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本適合規格EN61557-1、2、4、10、EN61326-1 ClassB、EN61326-2-2、EN61010-1、EN61010-2-30、EN61010-31、IEC61010-2-034表示4000ディジタルカウント表示、バーグラフサービス分類レンタル
【レンタル】ミニマノメータ0-700kPa(校正書付)
横河計測¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷シリコンレゾナントセンサを採用。小型・軽量・高信頼性! 圧力測定のセンサには、大河内記念賞・経団連会長賞受賞のシリコンレゾナントセンサを使用! ※お客様にて、測定用のチューブをご用意ください。仕様【測定表示範囲】-2.5~110%FS 【最大許容入力】1000kPa【気体リーク】10-5cm3/s以下寸法(mm)72(W)×174(H)×60(D)(入力接続部含まず)質量(g)700(電池含む)電源単3アルカリ乾電池4本(連側使用時間:100時間)分解能0.1kPa測定流体気体のみ(非可燃性、非爆発性、非毒性、非腐食性の気体)確度±0.1%FS圧力レンジ0~700kPa(圧力の種類:ゲージ圧)
USB通信アダプタ
横河計測¥18,980税込¥20,8781式12日以内出荷専用のPC-本体間USB通信用途本機器は、MY600 用の USB 通信アダプタです。USB 通信以外には使用しないでください。セット内容赤外線通信アダプタおよび通信ケーブル(USB仕様)1組, 付属CDには、通信ドライバ,取扱説明書,インストールマニュアル対応OSWindows 10、Windows 11通信方式通信ボーレート:9600bps,データ長:8 ビット,パリティー:なし,ストップビット:1 ビット,X 制御:なしUSB規格USB 1.1
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら