特価
本日11月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
138件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱電対キャリブレータ 横河計測

    熱電対キャリブレータ

    横河計測
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    欠品中
    熱電対シミュレートに特化したキャリブレータです。 16種類の熱電対規格に対応 サブディスプレイに発生電圧(mV)表示が可能 mV発生機能により対応熱電対以外のシミュレートが可能 TC出力を温度計として計測可能 多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック) 単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源 小型・軽量ハンドヘルドサイズ
    用途熱電対起電力発生による温度計校正 熱電対温度測定表示セグメントLCD外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42応答時間300ms電池寿命(時間)50確度(℃)0.5熱電対【発生部】K/E/J/T/R/S/B/L/U/N/C/XK/A/ExtraTC(16種類)、【測定部】K/E/J/T/R/S/B/L/U/N/C/XK/A/ExtraTC(16種類)
  • ディジタルマルチメータ 横河計測

    ディジタルマルチメータ

    横河計測
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個ほか
    6日以内出荷から14日以内出荷
    4.5桁真の実効値タイプの高精度ディジタルマルチメータです。 誤挿入防止シャッター機能付き DCとAC同時測定表示 PCとの通信可能
    用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
  • デジタル放射温度計 横河計測

    デジタル放射温度計

    横河計測
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個ほか
    6日以内出荷から20日以内出荷
    ロングフォーカス設計の高機能放射温度計です。 視野同軸レーザーマーカ USB通信出力 (53006のみ) 照度センサ付ELバックライト 放射率切換可能 大型3段表示LED MAX/MIN表示 測定視野範囲 □30:1000mm(33:1)
    用途配電盤などの温度測定 冷凍食品の貯蔵・流通・店頭の温度管理 空調装置やボイラーなどの表面温度管理 自動車整備点検における部分温度測定温度範囲(℃)-30~600精度(%)200~600℃:±1(ε≒0.95)精度(℃)30.0~0.0:±3、0.1~200:±2(ε≒0.95)再現性読取値の±1℃距離係数33:1応答時間(秒)0.5仕様USB通信によるオンライン測定温度表示(最小)0.1/1℃照準視野同軸レーザマーカ(クラス2):PSc認証取得インターフェースUSB測定温度範囲-30.0~600.0℃応答速度0.5秒(90%)放射率補正0.3~1.2:0.01ステップ可変距離対測定範囲比(D対S)33対1測定精度(℃)30.0~0.0:±3、0.1~200:±2、200~600 :±1%(ε≒0.95)レーザーの有無有
  • 【レンタル】クランプテスター(校正書付) 横河計測

    【レンタル】クランプテスター(校正書付)

    横河計測
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    交流/直流電圧測定を基本とした中口径(Φ55mm)タイプ 電源を止めたり配線を切断することなく、通電状態のまま配線をクランプするだけで電流を測定することができます。
    寸法(mm)約105(W)×250(H)×49(D)質量(g)約530(電池含む)電源R6P(SUM-3)×2 またはLR6×2(連続使用100時間)交流電圧レンジ:400~750V/確度:±1.5%rdg+2digit(50/60Hz) ±1.5%rdg+4digit(40/1kHz)直流電圧レンジ:400~1000V/確度:±1.0%rdg+2digit直流電流レンジ:400A~2000A/確度:±1.5%rdg+2digit抵抗レンジ:400~4000Ω/確度:±1.5%rdg+2digit、50±35Ω以下でブザー音
  • ディジタル接地抵抗計 横河計測

    ディジタル接地抵抗計

    横河計測
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    3極法、2極法に対応した接地抵抗測定が可能です。 軽量コンパクト、防塵・防滴構造
    用途接地抵抗測定用。付属品測定リード(3本1式:EY200用):98074、接地棒(2本1式):98070/2極法測定リードセット(EY200用):98075、ソフトケース(EY200用):93041/肩掛けベルト:99018、マンガン単3乾電池(R6)×6、取扱説明書 1部周波数(Hz)約820電源単3乾電池(R6P)×6本(付属)表示LCD表示方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×158×70連続使用時間(時間)約4.5(5秒間測定×3300回)電池寿命(時間)単3乾電池(アルカリ:LR6、またはマンガン:R6)×6 測定回数3300回以上使用温湿度範囲0~40℃、85%Rh以下測定電流約3mA(20Ωレンジ)確度接地抵抗(20Ωレンジ:±2%rdg±0.1Ω200Ωレンジ:±2%rdg±3dgt2000Ωレンジ:±2%rdg±3dgt)/地電圧(±1%rdg±4dgt)適合安全規格IEC61010-1(JISC1010-1)CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-31 IEC61557-5、IEC60529(IP54防塵・防滴)
  • ヒューズ 横河計測

    ヒューズ

    横河計測
    ¥2,498税込¥2,748
    1式
    12日以内出荷
    440mA/1000V 10KA溶断品 1個
  • マグネットフック 横河計測

    マグネットフック

    横河計測
    ¥2,998税込¥3,298
    1式
    17日以内出荷
    マグネットフック
    最大質量(kg/m)1.5Kgまで
  • 発生測定用リードケーブル 横河計測

    発生測定用リードケーブル

    横河計測
    ¥6,498税込¥7,148
    1式
    12日以内出荷
    ワニ口リードケーブル(赤黒1組/1.7m)
    長さ(m)1.7
  • 携帯用ケース(CL150/155/250/255用) 横河計測

    携帯用ケース(CL150/155/250/255用)

    横河計測
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    14日以内出荷
    適合機種CL150/155/250/255
  • ワニグチクリップ 横河計測

    ワニグチクリップ

    横河計測
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    21日以内出荷
  • ソフトケース(TX10用) 横河計測

    ソフトケース(TX10用)

    横河計測
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    21日以内出荷
    適合機種TX10
  • リードケーブル 横河計測

    リードケーブル

    横河計測
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    15日以内出荷
  • DMM用通信セット 横河計測

    DMM用通信セット

    横河計測
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    5日以内出荷
    最高峰の4.7桁ハンドヘルドタイプ
    仕様アプリケーションソフトは測定機能のみ使用が可能です。(ロギング機能限定)/USB通信アダプタ+USB通信ケーブル+アプリケーションソフトアズワン品番61-7362-79
  • 【レンタル】デジタルマルチメータ(校正書付) 横河計測

    【レンタル】デジタルマルチメータ(校正書付)

    横河計測
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷
    0.020%rdg+2dgtという高水準の測定確度と、安全設計を備えたDMMで、現場の測定をサポートします。デジタルマルチメータTY720は、高い測定確度と安全設計を備えた、4.5桁ハンドヘルドタイプのデジタルマルチメータです。様々な電気測定の場で使用いただける、レンタル商品です。高い測定確度で作業効率が向上。DC電圧測定で0.020%rdg+2dgtという高い測定確度を実現しています。安全性を高めるターミナルシャッター機能。誤って端子を差し込むのを防ぐため、電流入力部には誤挿入防止機構(ターミナルシャッター)を備えています。これにより、本機が電流測定モードに設定されているときだけ、テストリードを接続できる仕組みです。また、安全規格EN61010-1に適合しており、1000V CAT III、600V CAT IVに対応しているため、安心してレンタル機器をご利用いただけます。2種類のメモリ機能。手動でデータを保存する「SAVEメモリ」と、1秒から30分まで設定可能な自動記録機能「Loggingメモリ」を搭載しています。メモリ保存可能データ。・SAVEメモリ 100。・Loggingメモリ 10000。本体でのデータ確認が可能。ピークホールド機能。1ms以上の波形に対応し、瞬間の波形の最大値を捉えることが可能です。モーターの突入電流測定などに利用できます。AC+DC測定機能。直流にリップル波形が重畳した波形の実効値を測定します。最小値・最大値・平均値表示機能。計測を始めてからのMIN/MAX/AVG値を、発生時間とともに記録します。設備の稼働状況に伴う電圧変動を確認するのに適しています。記録したデータの合計値を、記録した回数で割って表示します。デシベル演算機能。交流電圧を対数的に処理し、デシベル値として表示します。さらに偏差機能を組み合わせれば、相対的な値の確認も可能です。豊富な表示機能。5万カウント表示に加え、51セグメントのバーグラフにも対応しています。バックライト標準装備で暗い場所での作業にも適しています。さらにデュアルディスプレイで、周波数と電圧、デシベルと電圧などを同時に確認できます。
    セット内容本体、テストリード(98073)赤・黒、テストリードキャップ赤・黒、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本電圧【DCV+ACV】5.0000V/ 50.000V/ 500.00V/ 1000V、【DCA+ACA】500.00 μA/ 5000.0 μA/ 50.000mA/ 500.00mA/ 5.000A/ 10.000A質量(g)560 (電池含む)外形寸法(mm)90×192×49電源単3形乾電池 4本適合規格安全規格 EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600CATⅣ、汚染度2、屋内、標高2000m以下 EMC規格 EN61326-1 ClassB EN55011 Class B Group1耐電圧6.88kV 1分間(入力端子ーケース間)表示【5桁液晶表示】7セグメント 【ディジタル表示】メイン表示:「50000」カウント サブ表示:「50000」カウント 【バーグラフ表示】51セグメント 【極性表示】自動表示(-)符号のみ点灯 【オーバーレンジ表示】「OL」表示使用温湿度範囲【温度】-20~55℃【湿度】80%RH以下 ※ただし、結露がないこと。40℃~55℃の範囲においては70%RH以下抵抗測定500.00 Ω/ 5.0000kΩ/ 50.000kΩ/ 500.00kΩ/ 5.0000MΩ/ 50.000MΩ【ローパワー】5.000kΩ/ 50.000kΩ/ 500.00kΩ/ 5.0000MΩダイオードテスト2.4000 V保存温湿度範囲【温度】-40~70℃【湿度】70%RH以下 ※ただし、結露がないこと。温度係数-20℃~18℃、28℃~55℃の範囲において、23℃±5℃での確度×0.05/℃以下電池寿命約120時間(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)直流電圧測定【DCV】50.000mV/ 500.00mV/ 2400.0mV/ 5.0000V/ 50.000V/ 500.00V/ 1000.0V交流電圧測定【ACV:RMS】50.000mV/ 500.00mV/ 5.0000V/ 50.000V/ 500.00V/ 1000.0V、【ACV:MEAN】50.000mV/ 500.00mV/ 5.0000V/ 50.000V/ 500.00V/ 1000.0V導通チェック500.0 Ω直流電流測定【DCA】500.00 μA/ 5000.0 μA/ 50.000mA/ 500.00mA/ 5.0000A/ 10.000A交流電流測定【ACA:MEAN】500.00 μA/ 5000.0 μA/ 50.000mA/ 500.00mA/ 5.0000A/ 10.000A、【ACA:RMS】500.00 μA/ 5000.0 μA/ 50.000mA/ 500.00mA/ 5.0000A/ 10.000Aレンタル日数(日)90測定周期6回/秒【周波数は1回/秒、キャパシタンスは最大0.03/秒(50mF),抵抗測定は4回/秒】バーグラフ表示:15回/秒サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタルマルチメータ(校正書付) 横河計測

    【レンタル】デジタルマルチメータ(校正書付)

    横河計測
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    3日以内出荷
    セット内容本体、テストリード(98073)赤・黒、テストリードキャップ赤・黒、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本電圧【DCV+ACV】5.0000V/ 50.000V/ 500.00V/ 1000V、【DCA+ACA】500.00 μA/ 5000.0 μA/ 50.000mA/ 500.00mA/ 5.000A/ 10.000A質量(g)560 (電池含む)外形寸法(mm)90×192×49電源単3形乾電池 4本適合規格安全規格 EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600CATⅣ、汚染度2、屋内、標高2000m以下 EMC規格 EN61326-1 ClassB EN55011 Class B Group1耐電圧6.88kV 1分間(入力端子ーケース間)表示【5桁液晶表示】7セグメント 【ディジタル表示】メイン表示:「50000」カウント サブ表示:「50000」カウント 【バーグラフ表示】51セグメント 【極性表示】自動表示(-)符号のみ点灯 【オーバーレンジ表示】「OL」表示使用温湿度範囲【温度】-20~55℃【湿度】80%RH以下 ※ただし、結露がないこと。40℃~55℃の範囲においては70%RH以下抵抗測定500.00 Ω/ 5.0000kΩ/ 50.000kΩ/ 500.00kΩ/ 5.0000MΩ/ 50.000MΩ【ローパワー】5.000kΩ/ 50.000kΩ/ 500.00kΩ/ 5.0000MΩダイオードテスト2.4000 V保存温湿度範囲【温度】-40~70℃【湿度】70%RH以下 ※ただし、結露がないこと。温度係数-20℃~18℃、28℃~55℃の範囲において、23℃±5℃での確度×0.05/℃以下電池寿命約120時間(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)直流電圧測定【DCV】50.000mV/ 500.00mV/ 2400.0mV/ 5.0000V/ 50.000V/ 500.00V/ 1000.0V交流電圧測定【ACV:RMS】50.000mV/ 500.00mV/ 5.0000V/ 50.000V/ 500.00V/ 1000.0V、【ACV:MEAN】50.000mV/ 500.00mV/ 5.0000V/ 50.000V/ 500.00V/ 1000.0V導通チェック500.0 Ω直流電流測定【DCA】500.00 μA/ 5000.0 μA/ 50.000mA/ 500.00mA/ 5.0000A/ 10.000A交流電流測定【ACA:MEAN】500.00 μA/ 5000.0 μA/ 50.000mA/ 500.00mA/ 5.0000A/ 10.000A、【ACA:RMS】500.00 μA/ 5000.0 μA/ 50.000mA/ 500.00mA/ 5.0000A/ 10.000A測定周期6回/秒【周波数は1回/秒、キャパシタンスは最大0.03/秒(50mF),抵抗測定は4回/秒】バーグラフ表示:15回/秒サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器(校正書付) 横河計測

    【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器(校正書付)

    横河計測
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    3日以内出荷
    独自開発された高精度センサのシリコンレゾナントセンサにより、圧力測定において±(0.02% of reading + 0.03kPa)という優れた確度を実現。加えて、電流・電圧測定でも±0.015%の高精度を誇ります。これにより、校正作業の信頼性が飛躍的に高まります。また、0.01kPaの非常に高い分解能が、わずかな圧力の変動も正確に捉え、緻密な測定を可能にします。IP54準拠の防塵・防滴構造により、屋外や粉塵の多い工場といった過酷な現場環境でも安心して使用できます。ショルダーストラップやチルトスタンドを備え、優れた携帯性と操作性を実現しました。
    用途産業プラントやフィールド現場における差圧・圧力伝送器の校正、圧力スイッチの試験、I/O調整、記録計・コントローラの入力確認、電空変換器の調整、2線式伝送器のループチェックなど測定範囲【圧力測定】正圧 0~1000kPa、負圧 -80~0kPa、【直流電流測定】 20mA:0~±20.000mA、100mA:0~±100.00mA、【直流電圧測定】5V:0~±5.0000V、50V:0~±50.000V備考【直流電流測定】入力抵抗:10Ω以下 最大表示はレンジの1.2倍、【直流電圧測定】入力抵抗:約1MΩ 最大表示はレンジの1.1倍、【24Vループ電源】24V±1V:通信抵抗OFF時 負荷電流24mA、24V±6V:通信抵抗ON時 負荷電流20mA、【直流電流発生】(通信抵抗OFF時)20mA:コンプライアンス電圧:24V 最大設定はレンジの1.2倍、20mA SIMULATE:外部電源:5~28V 最大設定はレンジの1.2倍、【直流電圧発生】負荷抵抗:5KΩ以上 最大設定はレンジの1.1倍電源アルカリ単3乾電池×6本、専用ACアダプタ(100V 50/60Hz)適合規格安全:EN61010-1、EN61010-2-030、汚染度2、EMC:EN61326-1 Class A、EN55011 Class A Group 1耐電圧入力端子とケース間・入力ポートとケース間 500VAC 1分間測定精度【圧力測定】正圧100~1000kPa:±(0.02% of reading +0.03kPa)、0~100kPa:±0.05kPa、負圧:±(0.2% of reading +0.08kPa)、【直流電流測定】20mA:0.015% of reading+3μA、100mA:0.015% of reading+30μA、【直流電圧測定】5V:0.015% of reading+0.5mV、50V:0.015% of reading+5mV、【直流電流発生】 0.015% of setting+3μA、【直流電圧発生】0.015% of setting+0.5mV範囲発生範囲:【直流電流発生】20mA:0~20.000mA、20mA SIMULATE:0~20.000mA、【直流電圧発生】0~5.0000V分解能【圧力測定】0.01kPa、【直流電流測定】20mA:1μA、100mA:10μA、【直流電圧測定】5V:0.1mV、50V:1mV、【直流電流発生】20mA:1μA、20mA SIMULATE:1μA、【直流電圧発生】0.1mV記録方式内蔵メモリ(約2,000点)保護等級IP54(基本仕様コード:-J)、IP4X(基本仕様コード:-M)測定対象差圧・圧力伝送器レンジ【直流電流測定】20mA/100mA、【直流電圧測定】5V/50V、【直流電流発生】20mA/20mA SIMULATE、【直流電圧発生】5V表示範囲測定表示範囲:~1200.00kPa絶縁抵抗(MΩ)入力端子とケース間・入力ポートとケース間 100以上(DC500V)測定流体気体(非腐食性、非可燃性、非爆発性、非毒性の流体)使用温湿度範囲-10~50℃ 20~80%RH(結露がないこと)保存温湿度範囲-20~60℃ 20~80%RH(結露がないこと)流体温度(℃)-10~50加圧方式【ハンドポンプ仕様(空圧)】空気電池寿命24Vループ電源オフ 電流測定時 約35H、24Vループ電源オン時 約10H温度の影響±(0.001% of reading +0.001% of full scale)/℃以下圧力種類ゲージ圧接続口【ハンドポンプ仕様(空圧)】Rc1/8めねじ、Rc1/4めねじ素子受圧素子:ダイアフラム言語表示英語(デフォルト)、日本語、中国語、韓国語最大使用圧力(kPa)【ハンドポンプ仕様(空圧)】5100許容入力2.7kPa abs~3000kPa gauge圧力範囲(kPa)【ハンドポンプ仕様(空圧)】-83~4000保存可能枚数【測定/発生】Save :データ保存点数2000点、保存可能ファイル数45個、Logging:データ保存点数2000点、保存可能ファイル数45個圧力センサシリコンレゾナントセンサ供給電圧(V)【24Vループ電源】 24V±1V/24V±6Vウォームアップ時間(分)約5入力ポートRc1/4めねじ圧力単位圧力表示単位:kPa他6種(Pa,hPa,MPa,mbar,bar,atm)サービス分類レンタル
  • 電源供給アダプタ 横河計測

    電源供給アダプタ

    横河計測
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    65日以内出荷
  • 電流クランププローブ(CW500用) 横河計測

    電流クランププローブ(CW500用)

    横河計測
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    65日以内出荷
    測定範囲(A)2
  • 電流クランププローブ(50A用 横河計測

    電流クランププローブ(50A用

    横河計測
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    65日以内出荷
  • 電流クランププローブ(500A用 横河計測

    電流クランププローブ(500A用

    横河計測
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    65日以内出荷
    出力電圧AC 500mV確度(℃)振幅:±0.5% of rd(入力により異なります測定範囲(A)AC 500周波数範囲20 Hz~5 kHz測定可能導体径(Φmm)30最高使用回路電圧(V)AC 600
  • 電流クランププローブ(200A用 横河計測

    電流クランププローブ(200A用

    横河計測
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    65日以内出荷
  • 電流クランププローブ(100A用 横河計測

    電流クランププローブ(100A用

    横河計測
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    65日以内出荷
    測定範囲(A)100
  • 通信ケーブル RS232C(CA71用) 横河計測

    通信ケーブル RS232C(CA71用)

    横河計測
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    65日以内出荷
    適合機種CA71
  • 端子アダプタ(CA71用) 横河計測

    端子アダプタ(CA71用)

    横河計測
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    21日以内出荷
    ・温度測定時使用
    適合機種CA71
  • 端子アダプタ(CA150用) 横河計測

    端子アダプタ(CA150用)

    横河計測
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    21日以内出荷
    ・温度測定時使用
    適合機種CA150
  • 温度プローブ 横河計測

    温度プローブ

    横河計測
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    21日以内出荷
  • 携帯用ケース(CA71用) 横河計測

    携帯用ケース(CA71用)

    横河計測
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    14日以内出荷
    ・発生・測定用リードケーブル、端子アダプタ、 予備電池4本、ヒューズ、ACアダプタ、 取扱説明書の収納が可能
    適合機種CA71
  • 携帯ケース 横河計測

    携帯ケース

    横河計測
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    65日以内出荷
  • 延長コード(電流クランププローブ用 横河計測

    延長コード(電流クランププローブ用

    横河計測
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    65日以内出荷
  • 入力端子アダプタ 横河計測

    入力端子アダプタ

    横河計測
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    21日以内出荷
    ・バナナ(オス)‐バインディングポスト変換
  • バナナ-DIN 変換ケーブル 横河計測

    バナナ-DIN 変換ケーブル

    横河計測
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    65日以内出荷
  • デジタルマルチメータ(LAN&RS-232インタフェース) 横河計測

    デジタルマルチメータ(LAN&RS-232インタフェース)

    横河計測
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    65日以内出荷
    ・61/2 桁の高精度と高い安定度を両立・見やすい大画面による多彩な表示・最高30kサンプル/秒の高速データロギング・100kポイントの大容量内蔵ログメモリー・豊富な解析を実現するオフラインブラウズ機能・測定の自動化に対応できる豊富な通信インタフェース
    仕様画面(ドット数):480ドット×272ドット(液晶表示器は数点の欠陥を含む場合があります。欠陥の総数:7ドット以下。)、画面(バックライト):LED、画面:LCD、画面(カラー):16bit、65.536色、汚染度2(導通性の汚染物質が存在する環境で使用しないこと)適合通信インタフェース:LAN&RS-232インタフェース電源電圧100VAC. 50/60Hz耐電圧DC±500V(LO端子-接地間)消費電力21VA以下(オプション含む)ウォームアップ時間電源投入後1時間動作温湿度範囲0~50(40℃、80%または同等の水分量以下。結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~+60℃(40℃、90%または同等の水分量以下。結露なきこと)電源コードUL/CSA 標準タイプ、PSE対応駆動方式画面:TFTアクティブマトリックス画面サイズ4.3型カテゴリー設置(過電圧):カテゴリll(局所的なレベル、電気製品、携帯型製品)
  • ストラップ 横河計測

    ストラップ

    横河計測
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    21日以内出荷
    ・壁掛け用、ラバーブーツに接続
  • クランププローブ 横河計測

    クランププローブ

    横河計測
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    65日以内出荷
    ・20Hz~20kHzのワイドな周波数特性・オシロレコーダ等による波形観測やディジタルマルチメータでの電流測定が可能・CT方式により電源が不要の高性能クランププローブ・小形・軽量・ローコストタイプ
    ケーブル長(m)約2.5出力電圧(V)AC 0 ~ 4 (10 mV/A)周波数特性±1.5%rd±0.4mV(20~40Hz)±(0.8+0.2×fkHz)%rd±(0.2+0.04×fkHz)mV(1~20kHz)確度(℃)振幅:±1%rd±0.2mV(40Hz~1kHz)位相:±3°以内(40Hz~1kHz)(23℃±5℃)測定範囲(A)AC 0 ~ 400係数±0.05%fs出力端子バナナプラグ特性応答:約0.4(μs)
  • クランプテスタ 横河計測

    クランプテスタ

    横河計測
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    65日以内出荷
    ・交流電流と直流電流測定を基本とした大口径(測定可能導体径:Φ55mm)タイプ・交流/直流電圧測定機能・抵抗測定(導通チェック)機能・出力機能・平均値検波方式・スリープ機能(約10分でパワーダウン)・データホールド機能・最大値測定機能(電圧・電流のみ)・マニュアルレンジ
    交流電圧(V)40.00/ 750抵抗(Ω)400.0/ 4000直流電圧(V)40.00/ 1000交流電流(A)400.0/ 2000直流電流(A)400.0/ 2000安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-031(AC/DC1000V CAT ll.AC/DC 600V CAT lll)測定可能導体径(Φmm)最大約55電流レンジOUTPUT:DC400(0~400mV)/ 2000(0~200mV)AC400(0~400mV)/ 2000(0~100mV)AC2000(100.1~200mV)
  • アクセサリー収納ケース 横河計測

    アクセサリー収納ケース

    横河計測
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    21日以内出荷
    ・アクセサリー収納用
  • DMM通信用セット 横河計測

    DMM通信用セット

    横河計測
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    14日以内出荷
    ・アプリケーションソフトは測定機能のみ使用が可能です。(ロギング機能限定)
    セット内容USB通信アダプタ+USB通信ケーブル+アプリケーションソフト
  • BNC-ワニグチケーブル 横河計測

    BNC-ワニグチケーブル

    横河計測
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    21日以内出荷
    ・非絶縁、42V以下
    長さ(m)1
  • BNC-BNCケーブル(2M) 横河計測

    BNC-BNCケーブル(2M)

    横河計測
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    21日以内出荷
    長さ(m)2
  • リーククランプテスタ 横河計測

    リーククランプテスタ

    横河計測
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    10日以内出荷
    1mAのリーク電流からAC60A測定まで測定可能な中口径(Φ40mm)タイプです。マニュアル、オートレンジ切替(3/30mA、30/60A)。データホールド、オートパワーオフ。平均値検波方式
    用途低圧電路や電気設備などの漏れ電流測定用付属品取扱説明書、ボタン型乾電池、ソフトケース(RB057)仕様レンジ切換:オートレンジ/マニュアルレンジ表示液晶表示(ディジタル表示:3200カウント、バーグラフ表示:32セグメント)フィルター無し電池ボタン型電池(CR2032×1)使用温湿度範囲0~50℃、85%RH以下(結露がないこと)周波数範囲50Hz±1.0Hz、60Hz±1.0Hz検波方式平均値検波実効値校正オートパワーオフ約10分電池寿命約90時間(連続使用)安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032準拠(AC300V CAT III)確度測定レンジ・確度:3mA/30mA ±(1.0+5)、30A ±(1.0+5)、60A ±(5.0+5)※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)耐電圧(kV)AC 3.7 1分間測定周期2回/秒(ディジタル表示)、12回/秒(バーグラフ表示)