刃の角度が45°を保って作業できますので、常にスムーズに切断できます。底部のカッティングガイドでまっすぐ切断しやすいです。刃は1枚で4ヶ所使用できます。押して使用するタイプです。開梱時に中身を傷つけません。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。ドイツ製の高品質なカッターです。
用途保護フィルム、ストレッチフィルム、シュリンクフィルム、紙などの切断に。
トラスコ品番536-5144
材質本体:プラスチック
全長(mm)88
タイプシート用
刃厚(mm)0.2
材質(刃)合金工具鋼
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いセーフティカッターです。刃が有効長最大78mmと非常に長く且つ良くしなるため水平に接触面に押し当てて使用できます。刃がケースから出た状態でロックすることが出来るため連続使用に便利です。7mm~73mmで7段階で調整できます。左右どちらの手でも快適に使用できます。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼
全長(mm)170.5
刃厚(mm)0.5
適合替刃79179379
関連キーワード