94件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットVパッドセット SHT

    マグネットVパッドセット

    SHT
    4,498税込4,948
    1セット(1組)
    当日出荷
    鋼材の成形・保持・位置決め・軽作業の組み立て時など、様々用途でお使いいただけます。丸・平・四角いワークを保持し、位置決めができます。
    用途軽作業と狭い場所でのワークの保持に。トラスコ品番661-0455セット内容XDV4×2、XFV4×2(Vパッド2種類)幅(mm)XDV4:50/XFV4:55高さ(mm)XDV4:29/XFV4:35奥行(mm)XDV4:25/XFV4:41吸着力(kg)XDV4:6/ XFV4:8/【鉄板】XDV4:6/XFV4:8
  • マグネットホールドセット SHT

    マグネットホールドセット

    SHT
    5,898税込6,488
    1セット(1組)
    当日出荷
    鋼材の成形・保持・位置決め・軽作業の組み立て時など、様々用途でお使いいただけます。丸・平・四角いワークを保持し、位置決めができます。
    用途軽作業と狭い場所でのワークの保持に。トラスコ品番661-0454セット内容XFV2×2、XNV2×2(マグホールド2種類)幅(mm)XFV2:55/XNV2:85高さ(mm)XFV2:35/XNV2:50奥行(mm)XFV2:41/XNV2:52吸着力(kg)XFV2:8/XNV2:16/【鉄板】XFV2:8/XNV2:16
  • MIGプライヤー SHT

    MIGプライヤー

    SHT
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    半自動溶接のトーチ部品交換時に使用するプライヤーです
  • 3軸バイス SHT

    3軸バイス

    SHT
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷
    ワークを3方向より固定可能、立体的に固定可能な4軸バイスです。
    寸法(mm)235×235質量(kg)20能力(mm)120
  • ミニマグレベル SHT

    ミニマグレベル

    SHT
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    コンパクト&軽量、Z軸バルブ測定、V溝加工があるミニマグネットです。
    寸法(mm)100×32×25質量(kg)0.1角度(°)0/90
  • ユーティリティクランプ アタッチメント SHT

    ユーティリティクランプ アタッチメント

    SHT
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    Mシリーズクランプ用アッパーVパッド
    全長(mm)59高さ(mm)46
  • ロケーティングピン 2個入り SHT

    ロケーティングピン 2個入り

    SHT
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    当日出荷
    ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するピンです。
    用途各種溶接作業に。トラスコ品番161-1853質量(kg)0.14直径(Φmm)16高さ(mm)33.5
  • 溶接テーブルシステム用アクセサリー SHT

    溶接テーブルシステム用アクセサリー

    SHT
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    テーブルの側面を利用して、大きいワークを固定する際に便利なサイドブラケットです。
    用途各種溶接作業に。トラスコ品番161-2068幅(mm)100厚さ(mm)12.7質量(kg)1.1高さ(mm)99.5奥行(mm)36.5穴数4
  • Vブロック SHT

    Vブロック

    SHT
    5,798税込6,378
    1袋(4個)
    当日出荷
    丸管の保持に最適なV字型のブロックです。
    用途各種溶接作業に仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種トラスコ品番818-8513材質アルミ合金鋼(AC3A)質量(kg)0.48寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×22.6直径×高さ(mm)40×22.6
  • 溶接用アースクランプ SHT

    溶接用アースクランプ

    SHT
    7,198税込7,918
    1丁
    当日出荷
    頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。
    用途溶接作業時に。トラスコ品番114-8835材質本体:スチール、先端上部:銅全長(mm)280質量(kg)1.1フトコロ(mm)89最大口開き(mm)64締圧力(kN)18.5
  • マグスプリング クランプ SHT

    マグスプリング クランプ

    SHT
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スプリング付のクランプで、片手でスピーディーかつ簡単にワークの保持が可能です。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8529材質炭素鋼(S45C、S55C)全長(mm)226質量(g)500最大口開き(mm)832018年トラスコ掲載ページ7 0287
  • ねじアダプター SHT

    ねじアダプター

    SHT
    4,498税込4,948
    1セット(4個)
    当日出荷
    溶接テーブル裏面から装着することで、当該テーブル穴をねじ穴として使用することができるアクセサリーです。
    用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8525材質炭素鋼(SS400)質量(g)5202018年トラスコ掲載ページ7 0286
  • ボールボルト用スペーサー SHT

    ボールボルト用スペーサー

    SHT
    2,698税込2,968
    1セット(10個)
    当日出荷
    28mmタイプのボールロックボルト(T65015)で厚みの足りないアクセサリー、ブラケット同士を連結させる際に使用します。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8507材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.1高さ(mm)42018年トラスコ掲載ページ7 0284
  • エキセントリックパッド SHT

    エキセントリックパッド

    SHT
    2,998税込3,298
    1セット(4個)
    当日出荷
    カム構造により、ワークを確実に固定させるパッドです。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8527材質炭素鋼(SS400)高さ(mm)12.7質量(g)360調整範囲(mm)14~24直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0287
  • Vブロック マグネットタイプ SHT

    Vブロック マグネットタイプ

    SHT
    6,598税込7,258
    1セット(4個)
    当日出荷
    丸管の保持に最適なマグネットタイプのV字型ブロックです。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8514材質アルミ合金鋼(AC3A)質量(kg)0.44高さ(mm)12直径(mm)372018年トラスコ掲載ページ7 0285
  • 固定式レスト SHT

    固定式レスト

    SHT
    8,998税込9,898
    1セット(2個)
    当日出荷
    溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持する為のサポートを行います。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8531材質炭素鋼(S45C)高さ(mm)51質量(g)320直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0287
  • Vスペーサー SHT

    Vスペーサー

    SHT
    5,998税込6,598
    1セット(4個)
    当日出荷
    Vブロック(TBXV412)に併せて使用することで、高さを11.5mmかさ上げすることができます。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8515材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.36高さ(mm)27.5直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0285
  • Dストップバー SHT

    Dストップバー

    SHT
    9,998税込10,998
    1セット(4個)
    当日出荷
    多用途なフラットバーです。片方の先端はラウンド形状、もう片方はフラット形状になっており、異形物でもワークに確実に接触、保持します。ボールロックボルト等を使用して、ワークを固定します。
    用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8516材質アルミ合金鋼(A6061)質量(kg)0.42018年トラスコ掲載ページ7 0285
  • ストレートエッジストップ SHT

    ストレートエッジストップ

    SHT
    15,980税込17,578
    1セット(4個)
    当日出荷
    ワークの保持、位置決めに最適なストレートタイプのフラットパーです。
    用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8517材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.682018年トラスコ掲載ページ7 0285
  • 三面ブラケット SHT

    三面ブラケット

    SHT
    37,980税込41,778
    1セット(2個)
    当日出荷
    ワークを固定する際に便利なブラケットです。
    用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8523材質炭素鋼(S45C)質量(kg)42018年トラスコ掲載ページ7 0286
  • レストボタン マグネットタイプ SHT

    レストボタン マグネットタイプ

    SHT
    4,498税込4,948
    1セット(4個)
    当日出荷
    テーブル上の穴位置に関係なく、任意の位置において、ワークのかさ上げ保持が可能です。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8518材質炭素鋼(SS400)質量(kg)0.52高さ(mm)11.5直径(mm)402018年トラスコ掲載ページ7 0286
  • 先端スイベルパッド付C型クランプ SHT

    先端スイベルパッド付C型クランプ

    SHT
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    先端にV字型のスイベルパッドが付属しており、直径63mm程度の丸管も安定して保持することができるC型クランプです。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8528全長(mm)250材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)質量(g)450種類シャコ万力最大口開き(mm)63.5アゴの深さ(mm)762018年トラスコ掲載ページ7 0287
  • T型アングル用 溶接グリッププライヤー SHT

    T型アングル用 溶接グリッププライヤー

    SHT
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    90度のT字型にワークを固定するのに最適です。
    トラスコ品番835-8179全長(mm)216質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)762018年トラスコ掲載ページ4 1765
  • L型アングル用 溶接グリッププライヤー SHT

    L型アングル用 溶接グリッププライヤー

    SHT
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    90度のL字型にワークを固定するのに最適です。
    トラスコ品番835-8176全長(mm)216質量(g)500種類グリッププライヤ最大口開き(mm)322018年トラスコ掲載ページ4 1764
  • アングル用 溶接グリッププライヤー SHT

    アングル用 溶接グリッププライヤー

    SHT
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    2つのグリッププライヤーで溶接時のアングル同士を固定・保持します。丸パイプも保持可能です。
    用途アングル同士の溶接作業に。トラスコ品番835-8164材質炭素鋼(S45C)、鋼(SS400)、アルミ(AC3A)全長(mm)216質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)76最大締圧力(kN)1252018年トラスコ掲載ページ4 1765
  • ロングノーズグリッププライヤー SHT

    ロングノーズグリッププライヤー

    SHT
    669税込736
    1個
    当日出荷
    狭所での作業に最適です。
    種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1752
  • グリッププライヤー用ベンチホルダー SHT

    グリッププライヤー用ベンチホルダー

    SHT
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    プライヤーを差し込み、溶接テーブルなどに固定できます。
    トラスコ品番835-8168材質鋼(SS400)全長(mm)130質量(g)100最大締圧力(kN)502018年トラスコ掲載ページ4 1748
  • パイプ用グリッププライヤー SHT

    パイプ用グリッププライヤー

    SHT
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    先端のVパッドでパイプをしっかりつかめます。
    用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8182全長(mm)360質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1763
  • シートメタル用グリッププライヤー SHT

    シートメタル用グリッププライヤー

    SHT
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    板金作業時の板材の保持などに適しています。
    用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1760
  • C型グリッププライヤー ハンマーヘッド付 SHT

    C型グリッププライヤー ハンマーヘッド付

    SHT
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ヘッド部がハンマーとして使用可能な、グリッププライヤーです。
    用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8169全長(mm)300質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)402018年トラスコ掲載ページ4 1747
  • C型グリッププライヤー SHT

    C型グリッププライヤー

    SHT
    429税込472
    1個
    当日出荷
    歯部のV溝でさまざまな形状のワークを確実に保持します。
    用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1747
  • ビッグマウスグリッププライヤー 銅カバー付 SHT

    ビッグマウスグリッププライヤー 銅カバー付

    SHT
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。先端は銅カバー付ですので、ワークを傷つけにくいです。
    用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8166全長(mm)250質量(g)900種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748
  • ビッグマウスグリッププライヤー 銅アース付 SHT

    ビッグマウスグリッププライヤー 銅アース付

    SHT(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。接地用のコード付です。
    用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8167全長(mm)250質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748
  • ビッグマウスグリッププライヤー SHT

    ビッグマウスグリッププライヤー

    SHT
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。
    用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8165全長(mm)250質量(g)700種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748
  • U型グリップグリッププライヤー SHT

    U型グリップグリッププライヤー

    SHT
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    パイプの保持に適しています。
    種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1761
  • 2軸バイス SHT

    2軸バイス

    SHT
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    平面、垂直で使用可能な2軸バイスです。
    用途固定を迅速に行えるクイックアクションボタン付き
  • ラージVパッド SHT

    ラージVパッド

    SHT
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    平板同士を固定可能なマグネット付きVパッドです。
    用途Vパッドは可動式です。
  • パワーベースアースマグネット SHT

    パワーベースアースマグネット

    SHT
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    ON/OFFスイッチ付きのアースマグネットです。
    使用率(%)60
  • マグレベル ON/OFFスイッチ付 SHT

    マグレベル ON/OFFスイッチ付

    SHT
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    ON/OFFスイッチ付きのマグネット水準器です。
    用途パイプ、平板のの表面に吸着します。寸法(mm)100×406×25質量(kg)0.9角度(°)45/90/180吸着力(kg)30