絞り込み
ブランド
- SHT
- モノタロウ(458)
- エスコ(9,342)
- マキタ(2,541)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,167)
- 日東工器(1,761)
- TRUSCO(1,531)
- BAHCO(バーコ)(1,398)
- SK11(1,375)
- 工進(1,170)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,127)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,107)
- RIDGID(日本エマソン)(998)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(948)
- BOSCH(ボッシュ)(924)
- ベッセル(922)
- NAC(長堀工業)(901)
- Clover(クロバー)(757)
- Wera(676)
- KNIPEX(クニペックス)(673)
- ブランドをもっと見る
特価

アングル用 溶接クランプ
SHT(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。用途アングル同士の溶接作業に。トラスコ品番835-8183全長(mm)240材質(本体)炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A)質量(g)800種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)832018年トラスコ掲載ページ4 1795
据置き型 C型クランプ ショートタイプ
SHT(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8509全長(mm)200質量(kg)0.3材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)種類シャコ万力最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)502018年トラスコ掲載ページ7 0284
溶接用ペンチ
SHT¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷ノズルとチップの取り付け・ワイヤーカット・ノズルのクリーニング・スパッタ除去・軽いハンマー作業など様々な場面でお使いいただけます。快適な握りグリップです。用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。トラスコ品番650-1046材質スチール、プラスチック、ハンドル:ビニールコーティング全長(mm)215色赤切断能力(Φmm) 硬線1.2
SHT 溶接用プライヤー
SHT¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷プラットと丸めハンマー機能付です。 300mmチェーン付です。 快適な握りグリップです。用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。付属品300mmチェーントラスコ品番160-9132材質本体:高炭素鋼、グリップ:ランダムポリマー(PPR)全長(mm)215切断能力Φ1.5
溶接用アースクランプ
SHT¥3,598税込¥3,9581台当日出荷頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。異形物、丸物の保持も可能です。用途溶接作業時に。トラスコ品番114-8834材質本体:スチール、先端下部:銅全長(mm)180質量(kg)0.4フトコロ(mm)64クランプ範囲(mm)V型アダプタ:180締圧力(kN)9.8
パイプ用グリッププライヤー
SHT¥2,998税込¥3,2981個当日出荷先端のVパッドでパイプをしっかりつかめます。用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8182全長(mm)360質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1763
溶接用アングル(90度)
SHT¥7,298税込¥8,0281台当日出荷アルミニウム合金製で、溶接時スパッタの飛散を防止します。円形・正方形・平面・角度のあるワークを保持できます。用途溶接時のワークの固定などに。トラスコ品番650-1044材質アルミニウム合金全長(mm)256高さ(mm)53最大口開き(mm)60
溶接用バイス
SHT¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷特許取得の「クイックアクションボタン」で素早くセットが可能です。用途溶接時のワークの固定などに。最大口開き(mm)100適合パイプ外径(Φmm)0-100
溶接用ペンチ(チェーン付)
SHT¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷快適な握りグリップです。スラグハンマー・チッパー側を使い、溶接で残ったスラグや破片の除去ができます。スクレーパーエッジ付きフラットハンマーで、スパッタを素早く除去します。用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。トラスコ品番650-1052材質スチール、ゴム全長(mm)215色黄切断能力(Φmm) 硬線1.2
溶接用アースクランプ
SHT¥7,198税込¥7,9181丁翌々日出荷頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。用途溶接作業時に。トラスコ品番114-8835材質本体:スチール、先端上部:銅全長(mm)280質量(kg)1.1フトコロ(mm)89最大口開き(mm)64締圧力(kN)18.5
先端スイベルパッド付C型クランプ
SHT¥5,998税込¥6,5981個当日出荷先端にV字型のスイベルパッドが付属しており、直径63mm程度の丸管も安定して保持することができるC型クランプです。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8528全長(mm)250材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)質量(g)450種類シャコ万力最大口開き(mm)63.5アゴの深さ(mm)762018年トラスコ掲載ページ7 0287
T型アングル用 溶接グリッププライヤー
SHT¥6,998税込¥7,6981個当日出荷90度のT字型にワークを固定するのに最適です。トラスコ品番835-8179全長(mm)216質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)762018年トラスコ掲載ページ4 1765
L型アングル用 溶接グリッププライヤー
SHT¥4,898税込¥5,3881個当日出荷90度のL字型にワークを固定するのに最適です。トラスコ品番835-8176全長(mm)216質量(g)500種類グリッププライヤ最大口開き(mm)322018年トラスコ掲載ページ4 1764
アングル用 溶接グリッププライヤー
SHT¥8,398税込¥9,2381個当日出荷2つのグリッププライヤーで溶接時のアングル同士を固定・保持します。丸パイプも保持可能です。用途アングル同士の溶接作業に。トラスコ品番835-8164材質炭素鋼(S45C)、鋼(SS400)、アルミ(AC3A)全長(mm)216質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)76最大締圧力(kN)1252018年トラスコ掲載ページ4 1765
グリッププライヤー用ベンチホルダー
SHT¥1,698税込¥1,8681個当日出荷プライヤーを差し込み、溶接テーブルなどに固定できます。トラスコ品番835-8168材質鋼(SS400)全長(mm)130質量(g)100最大締圧力(kN)502018年トラスコ掲載ページ4 1748
シートメタル用グリッププライヤー
SHT¥939~税込¥1,033~1個当日出荷板金作業時の板材の保持などに適しています。用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1760
C型グリッププライヤー ハンマーヘッド付
SHT¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ヘッド部がハンマーとして使用可能な、グリッププライヤーです。用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8169全長(mm)300質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)402018年トラスコ掲載ページ4 1747
C型グリッププライヤー
SHT¥429~税込¥472~1個当日出荷歯部のV溝でさまざまな形状のワークを確実に保持します。用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1747
ビッグマウスグリッププライヤー 銅カバー付
SHT¥1,898税込¥2,0881個当日出荷アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。先端は銅カバー付ですので、ワークを傷つけにくいです。用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8166全長(mm)250質量(g)900種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748
ビッグマウスグリッププライヤー 銅アース付
SHT(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。接地用のコード付です。用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8167全長(mm)250質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748
ビッグマウスグリッププライヤー
SHT¥3,698税込¥4,0681個当日出荷アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8165全長(mm)250質量(g)700種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748