テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。
トラスコ品番818-8510
材質炭素鋼(S45C、S55C)
質量(kg)0.54
2018年トラスコ掲載ページ7 0284
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)60
アゴの深さ(mm)50
全長(mm)200
材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。
トラスコ品番818-8509
質量(kg)0.3
2018年トラスコ掲載ページ7 0284
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
用途各種溶接作業に。
高さ(mm)38.1
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8511
材質炭素鋼(SS400)
質量(kg)0.64
直径(mm)25
2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
用途各種溶接作業に。
材質炭素鋼(SUM22L)
2018年トラスコ掲載ページ7 0285
ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するピンです。
用途各種溶接作業に。
トラスコ品番161-1853
質量(kg)0.14
直径(Φmm)16
高さ(mm)33.5
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途各種溶接作業に。
2018年トラスコ掲載ページ7 0284
材質炭素鋼(SUM22L)
適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用
六角レンチ(mm)6
ワークを側面から固定する為のクランプです。
用途各種溶接作業に。
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8524
材質本体:炭素鋼(SS400、SUM22L)、ネジ部:アルミ合金鋼(A6061)
質量(kg)1.04
クランプ範囲(mm)0~35
2018年トラスコ掲載ページ7 0286
1セット(4個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ワーク同士を90°で固定する際に便利なアングルブラケットです。
用途各種溶接作業に。
材質炭素鋼(S45C)
2018年トラスコ掲載ページ7 0286
スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。
用途アングル同士の溶接作業に。
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)50
アゴの深さ(mm)83
全長(mm)240
材質(本体)炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A)
トラスコ品番835-8183
質量(g)800
2018年トラスコ掲載ページ4 1795
1丁
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
アクセサリー、ブラケット同士をスピーディーかつ確実に固定・連結させます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途各種溶接作業に。
2018年トラスコ掲載ページ7 0284
材質炭素鋼(SUM22L)
適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用
六角レンチ(mm)6
関連キーワード