「溶接 s45c」の検索結果
2つのグリッププライヤーで溶接時のアングル同士を固定・保持します。丸パイプも保持可能です。
用途アングル同士の溶接作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)76
全長(mm)216
最大締圧力(kN)125
トラスコ品番835-8164
材質炭素鋼(S45C)、鋼(SS400)、アルミ(AC3A)
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ4 1765
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。
用途アングル同士の溶接作業に。
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)50
アゴの深さ(mm)83
全長(mm)240
材質(本体)炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A)
トラスコ品番835-8183
質量(g)800
2018年トラスコ掲載ページ4 1795
1丁
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。
トラスコ品番818-8510
材質炭素鋼(S45C、S55C)
質量(kg)0.54
2018年トラスコ掲載ページ7 0284
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワーク同士を90°で固定する際に便利なアングルブラケットです。
用途各種溶接作業に。
材質炭素鋼(S45C)
2018年トラスコ掲載ページ7 0286
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)60
アゴの深さ(mm)50
全長(mm)200
材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。
トラスコ品番818-8509
質量(kg)0.3
2018年トラスコ掲載ページ7 0284
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持する為のサポートを行います。
用途各種溶接作業に。
高さ(mm)51
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8531
材質炭素鋼(S45C)
質量(g)320
直径(mm)38
2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1セット(2個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
スプリング付のクランプで、片手でスピーディーかつ簡単にワークの保持が可能です。
用途各種溶接作業に。
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8529
材質炭素鋼(S45C、S55C)
全長(mm)226
質量(g)500
最大口開き(mm)83
2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高さ調整が可変式の差込式保持具です。溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持するためのサポートを行います。
用途各種溶接作業に。
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8530
材質炭素鋼(S45C)
質量(g)220
調整範囲(mm)51~70
直径(mm)44.5
2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1セット(2個)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
Vブロック(TBXV412)に併せて使用することで、高さを11.5mmかさ上げすることができます。
用途各種溶接作業に。
高さ(mm)27.5
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8515
材質炭素鋼(S45C)
質量(kg)0.36
直径(mm)38
2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)85
アゴの深さ(mm)76
全長(mm)280
材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。
トラスコ品番818-8508
質量(kg)0.41
先端にV字型のスイベルパッドが付属しており、直径63mm程度の丸管も安定して保持することができるC型クランプです。
用途各種溶接作業に。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)63.5
アゴの深さ(mm)76
全長(mm)250
材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8528
質量(g)450
2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ワークの保持、位置決めに最適なストレートタイプのフラットパーです。
用途各種溶接作業に。
トラスコ品番818-8517
材質炭素鋼(S45C)
質量(kg)0.68
2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
28mmタイプのボールロックボルト(T65015)で厚みの足りないアクセサリー、ブラケット同士を連結させる際に使用します。
用途各種溶接作業に。
高さ(mm)4
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8507
材質炭素鋼(S45C)
質量(kg)0.1
2018年トラスコ掲載ページ7 0284
1セット(10個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷