テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。
トラスコ品番818-8510
材質炭素鋼(S45C、S55C)
質量(kg)0.54
2018年トラスコ掲載ページ7 0284
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
溶接テーブル裏面から装着することで、当該テーブル穴をねじ穴として使用することができるアクセサリーです。
用途各種溶接作業に。
トラスコ品番818-8525
材質炭素鋼(SS400)
質量(g)520
2018年トラスコ掲載ページ7 0286
1セット(4個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ワークを側面から固定する為のクランプです。
用途各種溶接作業に。
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8524
材質本体:炭素鋼(SS400、SUM22L)、ネジ部:アルミ合金鋼(A6061)
質量(kg)1.04
クランプ範囲(mm)0~35
2018年トラスコ掲載ページ7 0286
1セット(4個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
用途各種溶接作業に。
材質炭素鋼(SUM22L)
2018年トラスコ掲載ページ7 0285
ワーク同士を90°で固定する際に便利なアングルブラケットです。
用途各種溶接作業に。
材質炭素鋼(S45C)
2018年トラスコ掲載ページ7 0286
アルミニウム合金製で、溶接時スパッタの飛散を防止します。円形・正方形・平面・角度のあるワークを保持できます。
用途溶接時のワークの固定などに。
トラスコ品番650-1044
材質アルミニウム合金
全長(mm)256
高さ(mm)53
最大口開き(mm)60
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)60
アゴの深さ(mm)50
全長(mm)200
材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。
トラスコ品番818-8509
質量(kg)0.3
2018年トラスコ掲載ページ7 0284
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
多用途なフラットバーです。片方の先端はラウンド形状、もう片方はフラット形状になっており、異形物でもワークに確実に接触、保持します。ボールロックボルト等を使用して、ワークを固定します。
用途各種溶接作業に。
トラスコ品番818-8516
材質アルミ合金鋼(A6061)
質量(kg)0.4
2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
丸管の保持に最適なV字型のブロックです。
用途各種溶接作業に
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種
トラスコ品番818-8513
材質アルミ合金鋼(AC3A)
質量(kg)0.48
寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×22.6
直径×高さ(mm)40×22.6
1袋(4個)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
用途各種溶接作業に。
高さ(mm)38.1
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8511
材質炭素鋼(SS400)
質量(kg)0.64
直径(mm)25
2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途各種溶接作業に。
2018年トラスコ掲載ページ7 0284
材質炭素鋼(SUM22L)
適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用
六角レンチ(mm)6
28mmタイプのボールロックボルト(T65015)で厚みの足りないアクセサリー、ブラケット同士を連結させる際に使用します。
用途各種溶接作業に。
高さ(mm)4
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8507
材質炭素鋼(S45C)
質量(kg)0.1
2018年トラスコ掲載ページ7 0284
1セット(10個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
アングルブラケット等の穴に差し込むことで、当該アングルブラケットにマグネット機能を追加します。
用途各種溶接作業に。
高さ(mm)25
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8526
材質炭素鋼(SS400)
質量(g)120
直径(mm)25
2018年トラスコ掲載ページ7 0286
1セット(4個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アクセサリー、ブラケット同士をスピーディーかつ確実に固定・連結させます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途各種溶接作業に。
2018年トラスコ掲載ページ7 0284
材質炭素鋼(SUM22L)
適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用
六角レンチ(mm)6
ワークの保持、位置決めに最適なストレートタイプのフラットパーです。
用途各種溶接作業に。
トラスコ品番818-8517
材質炭素鋼(S45C)
質量(kg)0.68
2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
スムーズに上下にスライドするため、溶接後の抜き差しが素早く行えます。
用途配管の固定などに。
材質スチール
テーブルの側面を利用して、大きいワークを固定する際に便利なサイドブラケットです。
用途各種溶接作業に。
トラスコ品番161-2068
幅(mm)100
厚さ(mm)12.7
質量(kg)1.1
高さ(mm)99.5
奥行(mm)36.5
穴数4
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
Vブロック(TBXV412)に併せて使用することで、高さを11.5mmかさ上げすることができます。
用途各種溶接作業に。
高さ(mm)27.5
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8515
材質炭素鋼(S45C)
質量(kg)0.36
直径(mm)38
2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
丸管の保持に最適なマグネットタイプのV字型ブロックです。
用途各種溶接作業に。
高さ(mm)12
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8514
材質アルミ合金鋼(AC3A)
質量(kg)0.44
直径(mm)37
2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持する為のサポートを行います。
用途各種溶接作業に。
高さ(mm)51
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8531
材質炭素鋼(S45C)
質量(g)320
直径(mm)38
2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1セット(2個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
テーブル上の穴位置に関係なく、任意の位置において、ワークのかさ上げ保持が可能です。
用途各種溶接作業に。
高さ(mm)11.5
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。
トラスコ品番818-8518
材質炭素鋼(SS400)
質量(kg)0.52
直径(mm)40
2018年トラスコ掲載ページ7 0286
1セット(4個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
スプリング付のクランプで、片手でスピーディーかつ簡単にワークの保持が可能です。
用途各種溶接作業に。
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8529
材質炭素鋼(S45C、S55C)
全長(mm)226
質量(g)500
最大口開き(mm)83
2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
カム構造により、ワークを確実に固定させるパッドです。
用途各種溶接作業に。
高さ(mm)12.7
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8527
材質炭素鋼(SS400)
質量(g)360
調整範囲(mm)14~24
直径(mm)38
2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1セット(4個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高さ調整が可変式の差込式保持具です。溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持するためのサポートを行います。
用途各種溶接作業に。
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8530
材質炭素鋼(S45C)
質量(g)220
調整範囲(mm)51~70
直径(mm)44.5
2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1セット(2個)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。
用途アングル同士の溶接作業に。
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)50
アゴの深さ(mm)83
全長(mm)240
材質(本体)炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A)
トラスコ品番835-8183
質量(g)800
2018年トラスコ掲載ページ4 1795
1丁
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
プラットと丸めハンマー機能付です。
300mmチェーン付です。
快適な握りグリップです。
用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。
付属品300mmチェーン
トラスコ品番160-9132
材質本体:高炭素鋼、グリップ:ランダムポリマー(PPR)
全長(mm)215
切断能力Φ1.5
1丁
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
特許取得の「クイックアクションボタン」で素早くセットが可能です。
用途溶接時のワークの固定などに。
最大口開き(mm)100
適合パイプ外径(Φmm)0-100
頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。異形物、丸物の保持も可能です。
用途溶接作業時に。
クランプ範囲(mm)V型アダプタ:180
トラスコ品番114-8834
材質本体:スチール、先端下部:銅
全長(mm)180
質量(kg)0.4
フトコロ(mm)64
締圧力(kN)9.8
角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。台座にマグネット付です。
用途TIG溶接トーチのスタンドホルダーとして
幅(mm)20
直径(Φmm)90
吸着力(N)294N
頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。
用途溶接作業時に。
最大口開き(mm)64
トラスコ品番114-8835
材質本体:スチール、先端上部:銅
全長(mm)280
質量(kg)1.1
フトコロ(mm)89
締圧力(kN)18.5
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)85
アゴの深さ(mm)76
全長(mm)280
材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。
トラスコ品番818-8508
質量(kg)0.41
先端にV字型のスイベルパッドが付属しており、直径63mm程度の丸管も安定して保持することができるC型クランプです。
用途各種溶接作業に。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)63.5
アゴの深さ(mm)76
全長(mm)250
材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8528
質量(g)450
2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。角度調整可能のワイヤーホルダー付き、ワイヤーの保持ができます。ペンチ置きプレートとスパッタ付着防止剤用ポット付です。台座にマグネット付です。
用途MIG溶接トーチのスタンドホルダーとして
吸着力(N)294N
90度のT字型にワークを固定するのに最適です。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)76
全長(mm)216
トラスコ品番835-8179
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ4 1765
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
先端のVパッドでパイプをしっかりつかめます。
用途ワークのクランピング、保持に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)75
全長(mm)360
トラスコ品番835-8182
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ4 1763
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。接地用のコード付です。
用途ワークのクランピング、保持に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)75
全長(mm)250
トラスコ品番835-8167
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ4 1748
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。
用途ワークのクランピング、保持に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)75
全長(mm)250
トラスコ品番835-8165
質量(g)700
2018年トラスコ掲載ページ4 1748
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ