10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.5 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具用 車輪径(Φmm)30 材質(軸) 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SPCC 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪)SUS303 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(芯軸)SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。 タイプ平型 材質(車輪)LPプラス成型加工 材質(枠)ジンクロメッキ付 芯棒5mm 材質(芯軸)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木造建具 車輪径(Φmm)30 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・枠、車、ベアリングすべて錆びに強いステンレス(SUS304)を使用。
用途厨房、船舶等。玄関、浴室、トイレ、外部の戸等。水を多く使用する所に最適です。 材質(車輪)SUS304(ベアリング入) 枠厚(mm)1.5mmSUS304 芯棒6mmSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MCナイロン車を採用!。Uステンレール用戸車シリーズに高さ調節機能付きを新採用!。Uステンレール専用の中型戸車です。戸を外さずに上下の調整が可能です。大型建具に適しています。
用途Uステンレール用 タイプ平型 サイズ(mm)42 材質(枠)ステンレス枠 材質(軸)SUS303 材質(車輪)♯608ZZベアリング入 取付ねじサイズM4 自重(g)235 耐荷重(2ヶ当り)(kg)70 板厚・材質SUS304(t1.5) 調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)