開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ丸型
車輪径(Φmm)40
材質6ナイロン
質量(g)15
寸法r(mm)3
寸法e(mm)11
寸法b(Φmm)35
寸法f(mm)12
寸法a(Φmm)40
サイズ(mm)40
寸法c(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)SUS303
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(芯軸)SUS304
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ平型
車輪径A(mm)40
質量(g)50
寸法L(mm)18
寸法A(mm)90
耐荷重(kg)30(2ヶ当り)
寸法D(mm)40
寸法E(mm)10
寸法B(mm)73
寸法C(mm)36
車輪POMオイルレス入成型加工
寸法M(mm)4
寸法J(mm)10
枠厚(mm)1.5mmSUS304
寸法G(mm)15
寸法K(mm)4.5
寸法f(mm)30
サイズ(mm)40ジュラコン(R)
芯棒6mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等
材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途病院・学校・ホテルetc
タイプ平型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
芯棒6mm鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
2通りの向きで取付けることができます。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。学校の教室や体育館など。
仕様●許容荷重(daN):73.5●許容荷重(kgf):75●車輪径(mm):50●車輪幅(mm):14●取付座A(mm)::140●取付座B(mm):20●取付穴径P(mm):6●取付高H1(mm):29●取付高H2(mm):28●溝深さ(mm):5.5●取付ピッチ(mm):120●ベアリング入ステンレス車(SUS303)●材質/仕上:枠:SUS304、車輪:SUS303●原産国:日本●コード番号:849-6639
アズワン品番67-2240-45
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)鉄
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ平型
車輪径A(mm)40
質量(g)55
寸法L(mm)18
寸法A(mm)90
耐荷重(kg)50(2ヶ当り)
寸法D(mm)40
寸法E(mm)10
寸法B(mm)73
車輪POM成型加工#608ZZベアリング入
寸法M(mm)4
寸法J(mm)9
枠厚(mm)1.5mmSUS304
寸法G(mm)15
寸法K(mm)4.5
寸法f(mm)30
サイズ(mm)40
芯棒6mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途窓、玄関、引戸
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪ナイロン成型加工
芯棒5mm鉄
こんなお得な商品も!

戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製の吊り戸車です。
用途工場や倉庫などの引戸に。
重量のある扉に最適です。
用途学校の門扉・倉庫・工場などの引戸・観音扉など。
材質枠・車輪:スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。
用途門扉や出入口用扉など。
トラスコ品番849-6431
材質枠:SUS304、車輪:SUS303
車輪径(Φmm)50
車輪幅(mm)11
取付高H(mm)54
取付穴径P(mm)6.5
取付ピッチ(mm)85
許容荷重(daN)49
取付座A(mm)110
取付座B(mm)17
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプV溝型
材質(車輪)鋳物
材質(枠)スチール
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプH型
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプVH兼用型
仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプVH兼用型
仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
材質(枠)SUS304
材質(芯金)SUS304
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ平型
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプ平型
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
材質(車輪)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプトロ車型
・コンパクトサイズなので、引戸巾が狭い戸にも使用できます。
用途軽量引戸、ホビー用 等
材質(車輪)PPナイロン
従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。金属製車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性や耐薬品性に優れています。
用途門扉や出入口用扉など。
トラスコ品番849-6422
材質枠:SUS304、車輪:MC901
形状V型
車輪径(Φmm)50
車輪幅(mm)11
溝深さ(mm)5
取付高H(mm)54
取付穴径P(mm)6.5
取付ピッチ(mm)85
許容荷重(daN)49
取付座A(mm)110
取付ピッチX(mm)85
取付座B(mm)17
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ平型
仕様平型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304車:SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプV溝型
材質(車輪)ステンレス(SUS303)
材質(枠)ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプトロ型
材質(車輪)ステンレス(SUS303)
材質(枠)ステンレス(SUS304)
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ溝R車
仕様山R車・鉄枠(車は鉄鋳物)
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプH型
材質(車輪)ステンレス(SUS303)
材質(枠)ステンレス(SUS304)
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプV溝型
材質(車輪)MCナイロン
材質(枠)ステンレス
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉
タイプ溝R車
仕様溝R車・鉄枠(車は鉄鋳物)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ