タイプ山V型
車輪径(Φmm)33
仕様(車)ジュラコン(R) #626GGベアリング入
質量(g)35
軸長(mm)5
材質(軸)SUS304
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
板厚・材質1.5・SUS304
サイズ(mm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
Vレールフラッターレール用戸車です。
材質(車輪)LPプラス成型加工
耐荷重(kg)20(2ヶ当り)
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.5
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)鉄
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SPCC
高さ調整範囲(mm)5
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)鉄
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
寸法(mm)33
材質(車輪)POM成型加工ベアリング入
耐荷重(kg)40(2ヶ当り)
枠厚(mm)1.6mm鉄
芯棒5mm鉄
1セット(12個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
タイプ山V型
質量(g)34
耐荷重(kg)30(2ヶ当り)
車輪LPプラス成型加工#626ZZベアリング入
枠厚(mm)1.5mm鉄
サイズ(mm)33
芯棒5mmSUS304
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
材質(枠)SUS304
材質(芯金)SUS304
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプV溝型
材質(車輪)鋳物
材質(枠)スチール
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプV溝型
材質(車輪)ステンレス(SUS303)
材質(枠)ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプV溝型
材質(車輪)MCナイロン
材質(枠)ステンレス
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)SUS304
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプV溝型
仕様V型・鉄枠
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など
タイプV型
枠ステンレス枠
寸法I(mm)6
寸法J(mm)11
寸法T(mm)4
板厚・材質SUS304(t3)
材質(枠)SUS304
材質(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SUS304
高さ調整範囲(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ山V型
・サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等
タイプ山V型
車輪径(Φmm)33
サイズ33型
材質(車輪)POM車
耐荷重(kg)15(2ヶ当り)
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mmSUS304
内枠1.0mm厚SUS304
車高調整ねじ5mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプVH兼用型
仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプVH兼用型
仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途窓、玄関、引戸
RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
タイプV型
サイズ(mm)33
材質(枠)ステンレス枠
板厚・材質SUS304、t1.2
材質(軸)SUS304
材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入
取付ねじサイズM3
自重(g)100
耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
調整範囲(mm)5
車輪径(Φmm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
タイプV型
サイズ(mm)33
材質(枠)鉄枠
板厚・材質SPCC、t1.2
材質(軸)鉄
材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入
取付ねじサイズM3
自重(g)100
耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
調整範囲(mm)5
車輪径(Φmm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途サッシ用
タイプ平型
材質(車輪)LPプラス
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉
枠厚(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
寸法(mm)33
材質(車輪)POM成型加工ベアリング入
耐荷重(kg)40(2ヶ当り)
枠厚(mm)1.5mmSUS304
芯棒5mmSUS304
1セット(12個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード