カテゴリ

  • 建築金物(34)
絞り込み
ブランド
  • ヨコヅナ
  • モノタロウ(46)
  • ノーブランド(332)
  • RS PRO(279)
  • エスコ(231)
  • TAKIGEN(タキゲン)(186)
  • TRUSCO(135)
  • エイト(84)
  • BONDHUS(83)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(68)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(44)
  • 八幡ねじ(43)
  • アズワン(39)
  • サンワダイレクト(36)
  • Wera(35)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(34)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(34)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(33)
  • 日東工器(33)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3mm 棒」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LP戸車プラス 平型 ヨコヅナLP戸車プラス 平型ヨコヅナ(25件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。タイプ平型材質(車輪)LPプラス成型加工材質(枠)ジンクロメッキ付芯棒5mm材質(芯軸)
ベアリング入ステンレス戸車 ヨコヅナベアリング入ステンレス戸車ヨコヅナ(41件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット(2個)
当日出荷から10日以内出荷
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠 ヨコヅナベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠ヨコヅナ(31件のレビュー)
8,698税込9,568
1セット(12個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナサッシ取替戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(34件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から4日以内出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途窓、玄関、引戸RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス戸車 ヨコヅナステンレス戸車ヨコヅナ(24件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
黒ナイロン戸車 ヨコヅナ黒ナイロン戸車ヨコヅナ(15件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
車輪ナイロン成型加工芯棒5mm鉄
メタル入り取替戸車ジュラコン(R)車 ヨコヅナメタル入り取替戸車ジュラコン(R)車ヨコヅナ(10件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
鉄枠LP戸車プラス 丸型 ヨコヅナ鉄枠LP戸車プラス 丸型ヨコヅナ(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。タイプ丸型材質(車輪)LPプラス成型加工車輪LPプラス(成型加工)RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ取替戸車 真鍮車 ヨコヅナサッシ取替戸車 真鍮車ヨコヅナ(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1セット(20個)
当日出荷から4日以内出荷
用途網戸、小窓材質(車輪)真鍮車芯棒4mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入MCキャスター戸車 ST枠 ヨコヅナベアリング入MCキャスター戸車 ST枠ヨコヅナ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプ山R型RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ取替戸車 V型 ジュラコン(R)車 ヨコヅナサッシ取替戸車 V型 ジュラコン(R)車ヨコヅナ
7,198税込7,918
1セット(10個)
当日出荷
・サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等タイプ山V型車輪径(Φmm)33サイズ33型材質(車輪)POM車耐荷重(kg)15(2ヶ当り)外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mmSUS304内枠1.0mm厚SUS304車高調整ねじ5mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナステンレス重量戸車 VH兼用型ヨコヅナ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
メタル入り取替戸車ステンレス車 ヨコヅナメタル入り取替戸車ステンレス車ヨコヅナ(5件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
LP戸車プラス ヨコヅナLP戸車プラスヨコヅナ(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
Vレールフラッターレール用戸車です。
材質(車輪)LPプラス成型加工耐荷重(kg)20(2ヶ当り)
B型フラッター戸車ジュラコン(R)車 ヨコヅナB型フラッター戸車ジュラコン(R)車ヨコヅナ(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
タイプU型車輪径(Φmm)33質量(g)25耐荷重(kg)25(2ヶ当り)車輪POM成型加工枠厚(mm)1.6mm鉄芯棒5mm鉄
6ナイロン戸車 ヨコヅナ6ナイロン戸車ヨコヅナ
679税込747
1個
当日出荷
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.タイプ丸型車輪径A(mm)40質量(g)60寸法L(mm)17寸法A(mm)90耐荷重(kg)30(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)74寸法C(mm)35車輪ナイロンオイルレス入成型加工寸法M(mm)5寸法N(mm)2.5寸法O(mm)3寸法J(mm)11枠厚(mm)2mm鉄枠寸法G(mm)16.5寸法K(mm)4.5寸法f(mm)30サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304
ステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車 ヨコヅナステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車ヨコヅナ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ山V型
サッシ取替戸車段違い下框用ジュラコン(R)車 ヨコヅナサッシ取替戸車段違い下框用ジュラコン(R)車ヨコヅナ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途窓・玄関・引戸etc.車輪20mm(POM車)外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ショウレックス戸車 鉄枠 ヨコヅナショウレックス戸車 鉄枠ヨコヅナ
2,298税込2,528
1セット(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
・コンパクトサイズなので、引戸巾が狭い戸にも使用できます。
用途軽量引戸、ホビー用 等材質(車輪)PPナイロン
真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入 ヨコヅナ真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入ヨコヅナ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステン枠黒ナイロン戸車 ヨコヅナステン枠黒ナイロン戸車ヨコヅナ
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法L(mm)13車輪ナイロン成型加工寸法M(mm)5寸法J(mm)9寸法G(mm)14芯棒5mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ベアリング入鉄枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナロタ・ベアリング入鉄枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット(12個)
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用寸法(mm)33材質(車輪)POM成型加工ベアリング入耐荷重(kg)40(2ヶ当り)枠厚(mm)1.6mm鉄芯棒5mm鉄
ステン枠LP戸車プラス ヨコヅナステン枠LP戸車プラスヨコヅナ(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。寸法L(mm)13耐荷重(kg)20(2ヶ当り)車輪LPプラス成型加工寸法M(mm)5寸法J(mm)9寸法G(mm)14寸法K(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠 ヨコヅナベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠ヨコヅナ
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途重量観音扉 等タイプ山R型仕様ステンレス枠材質枠、芯棒:SUS304車:SUS303
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車 ヨコヅナベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車ヨコヅナ
28,980税込31,878特価
1セット(2個)
当日出荷から10日以内出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプ山V型
ベアリング入MC防音フラッター戸車 MCナイロン車 ヨコヅナベアリング入MC防音フラッター戸車 MCナイロン車ヨコヅナ
14,980税込16,478
1セット(2個)
3日以内出荷から10日以内出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用RoHS指令(10物質対応)対応
440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠ヨコヅナ
21,980税込24,178
1セット(2個)
3日以内出荷から17日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
赤枠2mm厚ローラー戸車 ヨコヅナ赤枠2mm厚ローラー戸車ヨコヅナ
379税込417
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
寸法L(mm)14寸法H(mm)11車輪鉄鋳物・オイルレス入サビ止め加工済み寸法J(mm)9枠厚(mm)2.0mm焼き付け塗装寸法G(mm)15寸法K(mm)3芯棒5mm鉄
真鍮戸車ステンレス枠440Cベアリング入 ヨコヅナ真鍮戸車ステンレス枠440Cベアリング入ヨコヅナ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナMC防音重量戸車 ステンレス枠ヨコヅナ
9,998税込10,998
1セット(2個)
4日以内出荷から12日以内出荷
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 平型 ヨコヅナステンレス重量戸車 平型ヨコヅナ
19,980税込21,978
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型仕様平型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 溝R型 ヨコヅナステンレス重量戸車 溝R型ヨコヅナ
24,980税込27,478
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ溝R型仕様溝R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 山R型 ヨコヅナステンレス重量戸車 山R型ヨコヅナ
22,980税込25,278
1セット(2個)
4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ山R型仕様山R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナサッシ取替戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット(20個)
3日以内出荷から7日以内出荷
網戸サッシに適したコンパクトサイズです。
用途網戸、小窓タイプ丸型材質(車輪)POM車芯棒4mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
8mm 10mm 変換特集